チェア メッシュタイプサンワダイレクト4日以内出荷
二重構造のメッシュ素材を採用しているので、椅子独特の蒸れや圧迫感を極限まで抑えました。通気性の良さはもちろんのこと、姿勢を変えても柔軟に対応する二重構造ならではのフィット感をお楽しみください。座面は他社の倍の厚みのクッションを採用、座った時の感触が段違いです。背もたれ上部にはレザーを使用し、高級感漂う仕上がりになっています。素材は、汗による色移りや照明による色褪せが少ないビニールレザーを選択しました。背・座連動ロッキングを採用しています。机の上でモノを書くときは、まっすぐ、PC作業をするときは背もたれにゆったりともたれかかって入力ができます。リクライニング可動範囲は、座面下のノブを緩めると小さくなります。座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 PC作業や読書に便利です。肘掛けは2本のスチールパイプで支える強度のあるモデルを採用しています。脚にはシルバーのスチールフレームを採用しています。高級感のあるつやありタイプです。
仕様個口数:1個口付属品六角レンチ材質張地 メッシュファブリック幅(mm)背もたれ:約460色ブラック高さ(mm)背もたれ:約600使用工具手袋キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地座面:布(ポリエステル)、背面:メッシュ肘掛あり形態出荷形態:ノックダウン組立式座面高さ(mm)約480、最大:約560組立時間30分入数1肘高さ(mm)約645、最大:約720座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約505×460総耐荷重(kg)約100材質(部品)主要成型部品:木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン脚幅(mm)約585六角レンチ(mm)5組立人数1色(座面)ブラック色(背面)ブラック