カテゴリ

  • 建材・エクステリア(30)
  • オフィス家具(20)
  • 空調・電設資材(19)
  • 制御機器(14)
  • 電気材料(13)
  • 梱包用品(10)
  • 建築金物(10)
  • 安全標識(6)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 事務用品(1)

「oaフロア材」の検索結果

136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュアルロック(R) 薄手ファスナー SJ-4570 3M(スリーエム)デュアルロック(R) 薄手ファスナー SJ-45703M(スリーエム)
94,980税込104,478
1巻
66日以内出荷
ファスナー同士を押しつけることできのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です。かみ合わせをカチッという音で確認できます。透明・薄手で、意匠性を損ないません。表面に小さなキノコ状の突起(ステム)を有し、同一ステムを組み合わせることにより仮固定材料として使用できます。
用途店舗での什器などの固定。 パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付け。点検口など取り外しが必要なカバーの固定。OAフロアの固定、各種パネルの取り付け。不定期に取り外しの必要があり、高い強度を要求される各種材料の仮固定に。透明タイプ【ステム数】750基材ポリプロピレン樹脂寸法(幅Wmm×長さLm)50.8×45.7
OAフロア用ウレタン樹脂接着剤”ディノグリップ333α” ノーテープOAフロア用ウレタン樹脂接着剤”ディノグリップ333α”ノーテープ
15,980税込17,578
1缶
翌々日出荷
梱包がアルミパックと段ボールケースですので、使用済み容器の廃棄が容易です。様々な塗り床材との接着性が良好です。臭気が少なく、硬化も早いので工期が短く済むので改修工事に最適です。
用途フリーアクセスフロア施工に。トラスコ品番248-4068材質ポリウレタン樹脂淡黄白色容量(kg)13粘度(mPa・s)代表値:90000 (25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量13kg
ビニル床材 AVANCERA SQ スミノエビニル床材 AVANCERA SQスミノエ
12,980税込14,278
1ケース(10枚)
4日以内出荷
OAフロアに施工可能で意匠性の高い置き敷きビニルタイル。特殊UVコーティングでメンテナンスが容易。
エコマーク認定認定幅(cm)50長さ(cm)50機能防炎、静電、防汚面取面取なしグリーン購入法適合再生材使用率(%)53全厚(mm)5エコマーク認定番号21 123 002再生材使用使用
ビニル床材 AVANCERA FLOOR スミノエビニル床材 AVANCERA FLOORスミノエ
8,298税込9,128
1ケース(13枚)
4日以内出荷
OAフロアに施工可能で意匠性の高い置き敷きビニルタイル。特殊UVコーティングでメンテナンスが容易。
エコマーク認定認定幅(cm)91.44長さ(cm)15機能防炎、静電、防汚面取四方R面取グリーン購入法適合再生材使用率(%)53全厚(mm)5エコマーク認定番号21 123 002再生材使用使用
メガプルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)メガプルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
巻取り式ケーブルフィッシャー先端部フック形状OAフロアなどのケーブルの引込作業に最適簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)・600V ビニル絶縁電線(IV)より線・600V 架橋ポリエチレンビニル 絶縁ビニルシースケーブル(CVT)尺目盛ベルトクリップ
材質ステンレス・樹脂幅(mm)32テープ質量(g)483長さ(m)7.5本体寸法(mm)57×111×85関連資料(0.78MB)
リリカラピールアップ リリカラリリカラピールアップリリカラ
3,998税込4,398
1個(3kg)ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
用途アクリル樹脂系エマルション形工法ピールアップ工法オープンタイム(分)20℃ 10~20危険物の類別非危険物適応下地セメント系モルタル、コンクリート、OAフロア、合板等の乾燥下地(水分指標8%以下)
スペースショット 万能環境クリーナー オーブテックスペースショット 万能環境クリーナーオーブテック
999税込1,099
1本(1L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
水洗い不要!クリーナーを汚れた面に直接スプレー後、乾いた布で拭き取るだけでキレイにうなります。 石油系成分が入っていないため、あらゆる素材の清掃に使用できます。 環境にやさしく(生分解性90%以上)、洗浄汚水は、中性・無リンで浄化槽のバクテリアは死滅しません。 洗浄後には帯電防止効果のある薄い皮膜ができ、ガラスや鏡にほこりが付きにくくなります。 通電性能があるため、スマートフォンの液晶画面等にも使用可能です。
成分界面活性剤・石けん成分=脂肪酸ナトリウム(0.3%以上)・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステルなど使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 壁面のアルミ・ステンレス・石材はウォッシャー・ローラー等でムラなく塗ってから拭き取ってください。 頑固な汚れの時は10分以上置いてください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方が良く落ちます。但し、100度以下にしてください。 ポリッシャー・高圧洗浄機・スチームエクストラクター等を使用する場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。 洗浄後にヌメリが出た場合、石油系の洗剤成分が出てきた可能性があります。水洗いをして、再度本製品で洗浄してください。二回ぐらい使用するとヌメリが無くなります。希釈倍率重度の汚れ(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房):原液~約5倍 、中度の汚れ(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ):約10~30倍 、軽度の汚れ(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール):約50~1000倍 、Pタイル(モップ・ウエス):約5倍 、Pタイル(ポリッシャー白パット・自動床洗浄機):約50~100倍 、Pタイル(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー):約50~200倍 、Pタイル(熱線吸収/反射ガラス・外壁への高圧洗浄機・スチームエクストラクター):約100~300倍液性弱アルカリ性(pH10.7)適合材石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど
スペースショット 万能環境クリーナー 500cc 詰め替え用 オーブテックスペースショット 万能環境クリーナー 500cc 詰め替え用オーブテック
729税込802
1箱(500cc)
5日以内出荷
水洗い不要!クリーナーを汚れた面に直接スプレー後、乾いた布で拭き取るだけでキレイにうなります。 石油系成分が入っていないため、あらゆる素材の清掃に使用できます。 環境にやさしく(生分解性90%以上)、洗浄汚水は、中性・無リンで浄化槽のバクテリアは死滅しません。 洗浄後には帯電防止効果のある薄い皮膜ができ、ガラスや鏡にほこりが付きにくくなります。 通電性能があるため、スマートフォンの液晶画面等にも使用可能です。
成分界面活性剤・石けん成分=脂肪酸ナトリウム(0.3%以上)・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステルなど使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 壁面のアルミ・ステンレス・石材はウォッシャー・ローラー等でムラなく塗ってから拭き取ってください。 頑固な汚れの時は10分以上置いてください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方が良く落ちます。但し、100度以下にしてください。 ポリッシャー・高圧洗浄機・スチームエクストラクター等を使用する場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。 洗浄後にヌメリが出た場合、石油系の洗剤成分が出てきた可能性があります。水洗いをして、再度本製品で洗浄してください。二回ぐらい使用するとヌメリが無くなります。希釈倍率重度の汚れ(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房):原液~約5倍 、中度の汚れ(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ):約10~30倍 、軽度の汚れ(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール):約50~1000倍 、Pタイル(モップ・ウエス):約5倍 、Pタイル(ポリッシャー白パット・自動床洗浄機):約50~100倍 、Pタイル(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー):約50~200倍 、Pタイル(熱線吸収/反射ガラス・外壁への高圧洗浄機・スチームエクストラクター):約100~300倍液性弱アルカリ性(pH10.7)適合材石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど繰り返し・詰め替え対応
OAフロア スロープ入隅 フクビ化学OAフロア スロープ入隅フクビ化学
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
あらかじめ出入隅形状に加工を施したスロープです。現場でのカット手間を削減。シールの位置表示にそって並べて固定するだけの簡単施工。
材質R-PP樹脂
OAフロア スロープ出隅 フクビ化学OAフロア スロープ出隅フクビ化学
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
あらかじめ出入隅形状に加工を施したスロープです。現場でのカット手間を削減。シールの位置表示にそって並べて固定するだけの簡単施工。
材質R-PP樹脂
難燃性置き敷タイプOAフロア ステップライン難燃性置き敷タイプOAフロアステップライン
1,598税込1,758
1枚ほか
3日以内出荷
難燃素材のBFBシリーズは、オフィスの防火対策に最適なフリーアクセスフロア建材です。UL94 V-2以上の難燃性能を有しており、樹脂製フリーアクセスフロアでは数少ない製品です。不燃性の素材で作られているため、火災発生時における延焼を抑制し、オフィス全体の安全性を高めることができます。公共施設にも最適で、長期的なコストパフォーマンスも優れています。
用途オフィス用床材その他難燃性評価:JIS A 1450:グレードⅡ以上 UL94:V-2以上材質特殊ポリプロピレン寸法(mm)W248×D248×H50質量(kg)7.7ホワイト高さ(mm)床上:50、有効配線:30定格荷重(N)所定:3000サイズ(mm)W250×D250×H50
OAフロア 専用補助脚 ステップラインOAフロア 専用補助脚ステップライン
5,798税込6,378
1ケース(100個)
3日以内出荷
サイズ合わせの際に本体のカットによるぐらつきや強度を補完します。
用途オフィス用床材適合BFB50専用補助脚材質ポリプロピレンホワイト
デュアルロックファスナー SJ-3550 3M(スリーエム)デュアルロックファスナー SJ-35503M(スリーエム)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
1000回以上つけ外し可能な、強力な面ファスナーです。きのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です。ステム数が多いほど固定強度が強いです。
用途看板、点検口、内装部材など、つけ外しをしたい部材の固定に。パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付けに。OAフロアの固定、各種パネルの取り付けに。仕様ステム数:400、推奨組み合わせ:弱(170ステム×250ステム)、中(170ステム×400ステム)、強(250ステム×400ステム)幅(mm)25厚さ(mm)5.7、(かみ合わせ)5.7長さ(m)1粘着剤VHB[[TM上]]アクリルフォーム構造用接合テープ材質(ファスナー)ポリオレフィン系樹脂
OA樹脂フロア補助脚 KIYOREX(紀陽産業)OA樹脂フロア補助脚KIYOREX(紀陽産業)
2,498税込2,748
1袋(50本)
当日出荷
フリープランフロアS-H50の壁際や柱廻りの収まりでフロアパネルの切断時や重量物の設置の際の補強に使用する補助部材です。
材質再生ポリプロピレン寸法(縦×横×高さ)(mm)14×14×47
OA樹脂フロアジョイントブロック KIYOREX(紀陽産業)OA樹脂フロアジョイントブロックKIYOREX(紀陽産業)
2,498税込2,748
1袋(50本)
当日出荷
フリープランフロアS-H50の据付に使用する部材です。
材質再生ポリプロピレン厚さ(mm)11寸法(縦×横×厚さ)(mm)62×62×11
フリープランフロア OA樹脂フロア KIYOREX(紀陽産業)フリープランフロア OA樹脂フロアKIYOREX(紀陽産業)
4,998税込5,498
1セット(16枚)
4日以内出荷
事務所や多目的施設などの施設で移設や増設に際して加工が容易で仕上げ材料を選ばずに施工性の優れたフレキシブルに対応できる置敷式の樹脂製OAフロアパネルです。
材質再生ポリプロピレン厚さ(mm)50規格JIS A 1450幅(cm)25長さ(cm)25寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×250×50静荷重(N)3000施工面積(m2)1(1セット16枚あたり)
チャンネルベース(高さ100mm)ブラック NFOシリーズ 摂津金属工業チャンネルベース(高さ100mm)ブラック NFOシリーズ摂津金属工業
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
OAフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
プレートベース(高さ100mm)ブラック FGOシリーズ 摂津金属工業プレートベース(高さ100mm)ブラック FGOシリーズ摂津金属工業
48,980税込53,878
1台
7日以内出荷
OAフロア用の鋼板製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
プレートベース(高さ100mm)ブラック FDOシリーズ 摂津金属工業プレートベース(高さ100mm)ブラック FDOシリーズ摂津金属工業
36,980税込40,678
1台
7日以内出荷
OAフロア用の鋼板製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
プレートベース ブラック RKOシリーズ 摂津金属工業プレートベース ブラック RKOシリーズ摂津金属工業
36,980税込40,678
1台
7日以内出荷
OAフロア用の鋼板製の架台です。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
プレートベース(高さ100mm)ブラック NFOシリーズ 摂津金属工業プレートベース(高さ100mm)ブラック NFOシリーズ摂津金属工業
37,980税込41,778
1台
7日以内出荷
OAフロア用の鋼板製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
プレートベース(高さ50mm)ブラック RSROシリーズ 摂津金属工業プレートベース(高さ50mm)ブラック RSROシリーズ摂津金属工業
34,980税込38,478
1台
9日以内出荷
OAフロア用の鋼板製の架台です。後面に開口部を設けケーブル等の導入を可能にしています。開口部に取り外しできる蓋を付けており、設置環境に応じて閉鎖や開放ができます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
プレートベース(高さ50mm)ブラック SSOシリーズ 摂津金属工業プレートベース(高さ50mm)ブラック SSOシリーズ摂津金属工業
33,980税込37,378
1台
9日以内出荷
OAフロア用の鋼板製の架台です。従来品に比べ、強度がアップしました。後面に開口部を設けケーブル等の導入を可能にしています。開口部に取り外しできる蓋を付けており、設置環境に応じて閉鎖や開放ができます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
チャンネルベース(高さ100mm)ブラック SSOシリーズ 摂津金属工業チャンネルベース(高さ100mm)ブラック SSOシリーズ摂津金属工業
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
OAフロア用の鋼材製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
チャンネルベース(高さ100mm)ブラック SSOシリーズ 摂津金属工業チャンネルベース(高さ100mm)ブラック SSOシリーズ摂津金属工業
94,980税込104,478
1台
7日以内出荷
OAフロア用の鋼材製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
プレートベース 高さ100mm W570×H95×D900mm ブラック 摂津金属工業プレートベース 高さ100mm W570×H95×D900mm ブラック摂津金属工業
41,980税込46,178
1台
7日以内出荷
OAフロア用の鋼板製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
仕様●外形サイズ:W570×H95×D900mm●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6460-95
クリーンOAフロア(ピット) フクビ化学クリーンOAフロア(ピット)フクビ化学
8,998税込9,898
1ケース(4枚)
当日出荷から5日以内出荷
多種多様な配線を溝部分に集約。オフィス空間の機能的な配線レイアウトを実現し、配線の移設や増設に対しても、容易に対応することができます。
仕様1平方m分寸法(mm)500×500
フレックスシートZ 20m巻 フクビ化学フレックスシートZ 20m巻フクビ化学
8,798税込9,678
1巻
7日以内出荷
OAフロアオプション。床面に敷き、きしみを吸収。やさしい歩行感をもたらします。
材質ポリエステル系不織布幅(mm)1000厚さ(mm)2長さ(m)20
インナーコンセントスクエア90 Panasonic(パナソニック)インナーコンセントスクエア90Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
一般配線用アウトレット・配線部材インナーコンセントスクエアコンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です必要床仕上げ高さは約90mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具仕様送り端子付、片側に埋込抜け止め接地ダブルコンセント、他方にも各種弱電コンセント・ワイド1コ用弱電コンセントを最大3個まで取付可能種別絶縁ワンタッチ取付枠付ダークグレー取付フロア内有効高さ/58mm以上、開口寸法 /□85~93、パネル厚み/19~35mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mmタイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様材質(プレート)アルミ製
インナーコンセントスクエア50 Panasonic(パナソニック)インナーコンセントスクエア50Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から5日以内出荷
一般配線用アウトレット・配線部材インナーコンセントスクエアコンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用高さ50mmの置敷タイプのOAフロアパネルに取付可能電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具仕様弱電用:通信系およびLAN用コンセント1個用モジュラジャックを2個取り付け可能(テレビコンセントは取り付けできません)対応製品別途必要部材:インナーコンセント用取付ベース50 NE38951ダークグレー取付パネル/置敷タイプ、H=50mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mmタイプ置敷タイプ・一般配線用材質(プレート)アルミ製
インナーコンセントスクエア70 Panasonic(パナソニック)インナーコンセントスクエア70Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から5日以内出荷
一般配線用アウトレット・配線部材インナーコンセントスクエアコンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です必要床仕上げ高さは約70mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具ダークグレー取付フロア内有効高さ/38mm以上、開口寸法/□85~93、パネル厚み/19~32mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mmタイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様材質(プレート)アルミ製
フリータイル 東リフリータイル東リ
10,980税込12,078
1箱(20枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
表面材一体型二重床に最適なコンポジションビニル床タイル。
ケース質量(kg)(454mm×454mm)16.1/(505mm×505mm)20.4全厚(mm)2
フリータイルS 東リフリータイルS東リ
14,980税込16,478
1箱(20枚)
4日以内出荷
表面材一体型二重床に最適。
寸法(mm)454×454(面取無)(タイル一体型OAフロアパネル用)ケース質量(kg)17全厚(mm)2
OAフロア用タイルカーペット フクビ化学OAフロア用タイルカーペットフクビ化学
13,980税込15,378
1ケース(16枚)
当日出荷から6日以内出荷
優れた防汚性と制電性で快適なオフィスづくりに貢献するOAフロア用のタイルカーペットです。
材質(パイル)ポリプロピレン100%制電性(KV)2以下(※JIS-L-4406 23℃・25%RH 合成ゴム底)
OAフロア用下地材 アンダーシート ステップラインOAフロア用下地材 アンダーシートステップライン
4,398税込4,838
1巻
翌々日出荷
既存の床とOAフロアパネルの間に敷設して微細な振動や不陸の調整と防止し、パネル本体をなじませる事ができ、歩行感もソフトになります。テナントビル等では既設床面の保護にも効果が御座います。
用途オフィス用床材材質ポリエチレン形状発泡シート+フィルム厚さ(mm)1乳白色幅(cm)105引火点(℃)335~450関連資料カタログ(2.11MB) 施工要領書(0.16MB)
OAフロア ジョイント ステップラインOAフロア ジョイントステップライン
4,098税込4,508
1セット(200個)
翌々日出荷
BFH40 BFH50 BF25 BF50R 兼用ジョイント。OAフロア同士の連結が可能となり、ズレ防止や安定感が格段にアップします。
用途オフィス用床材材質ポリプロピレン寸法(mm)20×20ホワイト質量(g/個)0.7関連資料カタログ(2.11MB) 施工要領書(0.16MB)
OAフロア 樹脂スロープ ステップラインOAフロア 樹脂スロープステップライン
7,898税込8,688
1ケース(4個)
翌々日出荷
段差を滑らかにし、台車などの通行をスムーズにします。
用途オフィス用床材材質PP樹脂(再生PPタルク入)寸法(mm)50(T)×250(W)×337(L)質量(g)665関連資料カタログ(2.11MB) 施工要領書(0.16MB)
OAフロア 専用補助脚 ステップラインOAフロア 専用補助脚ステップライン
3,398税込3,738
1ケース(50個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
サイズ合わせの際に本体のカットによるぐらつきや強度を補完します。
用途オフィス用床材材質ポリプロピレンブラック
置き敷タイプOAフロア ステップライン置き敷タイプOAフロアステップライン(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
最短1日で工事可能な軽量設計の一体構造型OAフロア。予め脚のついたブロック型のOAフロアを下地シートを敷いた床に敷き詰めるタイプのOAフロアです。軽量で施工が簡単なので、短期間で工事が可能です。多様化する情報ネットワークに対応した設計。500mm角のタイルカーペットを1枚はがすだけで配線の確認が可能です。高さは25mm、40mm、50mm、73mmタイプをご用意しています。
用途オフィス用床材ブラック
デュアルロック(R) 薄手ファスナー 3M(スリーエム)デュアルロック(R) 薄手ファスナー3M(スリーエム)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
ファスナー同士を押しつけることできのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です。 かみ合わせをカチッという音で確認できます。 透明・薄手で、意匠性を損ないません。 表面に小さなキノコ状の突起(ステム)を有し、同一ステムを組み合わせることにより仮固定材料として使用できます。
用途店舗での什器などの固定。 パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付け。 点検口など取り外しが必要なカバーの固定。 OAフロアの固定、各種パネルの取り付け。 不定期に取り外しの必要があり、高い強度を要求される各種材料の仮固定に。トラスコ品番256-7201長さ(mm)1000幅(mm)25.4厚さ(mm)1.7透明タイプ【ステム数】750RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら