カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(480)
  • 空調・電設資材(104)
  • 制御機器(52)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 電気材料(28)
  • オフィス家具(26)
  • 事務用品(18)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 安全標識(12)
  • 医療(10)
  • 切削工具(10)
  • 住設機器(8)
  • 物流用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 作業工具(6)
  • 厨房用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • テープ(4)
  • 防災用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「oa-2」の検索結果

893件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜止形 OAタップ2ケ口 コードナシ アメリカン電機抜止形 OAタップ2ケ口 コードナシアメリカン電機
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
コンセント形状抜止形×2ヶ質量(g)168.4規格RoHS対応コンセント個数2難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
平刃形OAタップ2個コード無 アメリカン電機平刃形OAタップ2個コード無アメリカン電機(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
引掛OAタップ2個口コード無 アメリカン電機引掛OAタップ2個口コード無アメリカン電機
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から6日以内出荷
コンセント個数2
抜止OAタップ2個口コード付 アメリカン電機抜止OAタップ2個口コード付アメリカン電機
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ送り配線が可能で、VCT3.5mm?電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップ(電源タップ)です。2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25?3.5mm?やVVF1.6?2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
仕様接地形2P 15A 125VマルチユースOAタップ 抜止形2ヶ口 コード2M 引掛形プラグ
抜止OAタップ2個口コード付 アメリカン電機抜止OAタップ2個口コード付アメリカン電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から31日以内出荷
コンセント個数2
コンビOAタップ2個コード付 アメリカン電機コンビOAタップ2個コード付アメリカン電機
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ送り配線が可能で、VCT3.5mm?電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップ(電源タップ)です。2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25?3.5mm?やVVF1.6?2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
平刃形 OAタップ2ケ口 コードナシ アメリカン電機平刃形 OAタップ2ケ口 コードナシアメリカン電機
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 20Aの定格で、合計20Aまで使用できます。裏面には別売のねじ止め式マグネット(Z0206)を2ヶ取付可能です。NEMA規格6-20に準拠した電源プラグを持つサーバーやUPS等への使用に最適です。
コンセント形状平刃形(NEMA 6ALT-20)×2ヶ規格RoHS対応コンセント個数2難燃性UL94_V-0適合電線VCT_3.5mm2適合圧着端子R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 6ALT-20
コンビOAタップ2個コード無 アメリカン電機コンビOAタップ2個コード無アメリカン電機
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
コンセント個数2
平刃OAタップ2個口コード付 アメリカン電機平刃OAタップ2個口コード付アメリカン電機
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ送り配線が可能で、VCT3.5mm?電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップ(電源タップ)です。2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25?3.5mm?やVVF1.6?2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
引掛OAタップ2個口コード付 アメリカン電機引掛OAタップ2個口コード付アメリカン電機
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から26日以内出荷
コンセント個数2
コンビOAタップ2個コード付 アメリカン電機コンビOAタップ2個コード付アメリカン電機
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷から41日以内出荷
コンセント個数2コード長さ(m)3
平刃OAタップ2個口コード付 アメリカン電機平刃OAタップ2個口コード付アメリカン電機
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
コンセント個数2
抜止形 OAタップ2ケ口 コードセット アメリカン電機抜止形 OAタップ2ケ口 コードセットアメリカン電機
5,498税込6,048
1セット
5日以内出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。 コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
コード長さ(m)5規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状抜止形×2ヶ難燃性UL94_V-0
引掛形 OAタップ2ケ口 コードセット アメリカン電機引掛形 OAタップ2ケ口 コードセットアメリカン電機
5,798税込6,378
1セット
5日以内出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
コード長さ(m)5規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状引掛形×2ヶ難燃性UL94_V-0プラグ形状引掛形
平刃形 OAタップ2ケ口 コードセット アメリカン電機平刃形 OAタップ2ケ口 コードセットアメリカン電機
5,898税込6,488
1セット
5日以内出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。 キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。 電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。 コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
コード長さ(m)5規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状平刃形×2ヶ難燃性UL94_V-0
引掛形 OAタップ2ケ口 コードセット アメリカン電機引掛形 OAタップ2ケ口 コードセットアメリカン電機
5,998税込6,598
1セット
5日以内出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。 コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
コード長さ(m)5規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状引掛形×2ヶ難燃性UL94_V-0
汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ]汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズオーム電機[配線パーツ](23件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-25~70
ラインマーカーOA2 サクラクレパスラインマーカーOA2サクラクレパス
94税込103
1本
翌々日出荷
水に強く、色あせしにくい顔料インキを使用しています。 OA対応、感熱紙・感圧紙でもあざやかな発色です。 インキ補充ができます。
商品タイプインク補充式本体エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 102
ニーケアー・OA2 アルケアニーケアー・OA2アルケア
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
大腿部内側・膝部外側・下腿部内側の3点支持で、膝関節の外側動揺をサポートします。網目状のプラスチックステーは、柔軟性があり、支持性を保持します。下方へのずれを低減する滑り止めパッド付きです。
材質PU(ポリウレタン)・ナイロン・ポリエステル・クロロプレンゴム・PE(ポリエチレン)適合部位ひざ用洗濯方法洗濯可(手洗い)
ラインマーカーOA2補充インク サクラクレパスラインマーカーOA2補充インクサクラクレパス
299税込329
1パック
翌々日出荷
商品タイプ補充用インクインク水性顔料インキ
ラインマーカーOA2補充インク ブルー サクラクレパスラインマーカーOA2補充インク ブルーサクラクレパス
299税込329
1パック
翌々日出荷
インク色ブルー商品タイプ補充用インクインク水性顔料インキ繰り返し・詰め替え対応
ホワイトボード 月予定表タイプ MagX(マグエックス)ホワイトボード 月予定表タイプMagX(マグエックス)(28件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
プラスチックフレームの軽量ホワイトボードです。裏面に吊り下げ金具を付けて壁面に吊るせます。
設置方式壁掛・マグネット材質(表面)スチール仕様マグネット対応、付属品付き付属品イレーザー1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、マグネット6個、吊り下げひもトラスコ品番361-9079材質板面:スチール、フレーム:ポリプロピレン、芯材:段ボール幅(mm)600厚さ(mm)12板面:白、枠:白サイズA2高さ(mm)440質量(g)680種類壁掛け・罫線ありグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
染料 みやこ染め コールダイオールECO 桂屋ファイングッズ染料 みやこ染め コールダイオールECO桂屋ファイングッズ(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。 綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。 1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。 用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
折りたたみカッティングマット ナカバヤシ折りたたみカッティングマットナカバヤシ(10件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
環境に配慮した「再生オレフィン系樹脂」を使用。 切り目が目立ちにくい。折り目も気にならない。 折りたたむ事ができ、鞄に入れて持ち運びが可能です! コピー印刷インクが転写しにくい素材を使用。 便利な5mm間隔方眼線入りです。
用途ペーパークラフトなどのインクジェットプリント加工に最適です。グリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
使用法表示板 OAはしご ORIRO使用法表示板 OAはしごORIRO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から4日以内出荷
寸法(mm)600×300
抜止形 OAタップ2ケ口 コードセット アメリカン電機抜止形 OAタップ2ケ口 コードセットアメリカン電機
4,598税込5,058
1セット
21日以内出荷
平刃形 OAタップ2ケ口 コードセット アメリカン電機平刃形 OAタップ2ケ口 コードセットアメリカン電機
4,498税込4,948
1セット
21日以内出荷
引掛形 OAタップ2ケ口 コードセット アメリカン電機引掛形 OAタップ2ケ口 コードセットアメリカン電機
4,698税込5,168
1セット
21日以内出荷
引掛形 OAタップ2ケ口 コードナシ アメリカン電機引掛形 OAタップ2ケ口 コードナシアメリカン電機
2,198税込2,418
1セット
21日以内出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
コンセント形状引掛形×2ヶ質量(g)166.4規格RoHS対応コンセント個数2難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
OA高圧用ソケット 清水製作所[継手]OA高圧用ソケット清水製作所[継手](9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質SS400又はS15C相当以上最高使用圧力(MPa)35表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
ブロー樹脂製折りたたみ矢印板 ブラスト興業ブロー樹脂製折りたたみ矢印板ブラスト興業(8件のレビュー)
9,598税込10,558
1台
当日出荷
本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板 。 風穴がついており、風の影響を受けにくい。 折りたためるので乗用車にも簡単に搭載出来る。 矢印部分に反射材を使用してますので、夜間の使用でも大丈夫です。
寸法(幅W×高さH)(mm)900×550仕様矢印部分反射材使用材質高密度ポリエチレン奥行(mm)(開脚時)480 ・(折り畳み時)80
マルチユースOAタップ 2ヶ口 アメリカン電機マルチユースOAタップ 2ヶ口アメリカン電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷
送り配線とVCT3.5mm2に対応する構造をもつ、難燃・耐衝撃性のナイロン樹脂ケースを採用しています。2つのさし込み口付きで、接地形2P 15Aの定格で合計15Aまで使用できます。
コンセント個数2仕様極配置:125V抜止形
エスロカチットS オスねじアダプター<管用テーパおねじ(R)> セキスイエスロカチットS オスねじアダプター<管用テーパおねじ(R)>セキスイ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
形状オスねじアダプター使用流体水・温水(給水・給湯)
OA CLASS2ルーバ Panasonic(パナソニック)OA CLASS2ルーバPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
汎用型キャプコン オーム電機汎用型キャプコンオーム電機
1,398税込1,538
1箱(5個)
当日出荷
使用する電線に合わせてキャプコンをカットするだけです。
アジャストカッパーバー オーエッチ工業アジャストカッパーバーオーエッチ工業(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から4日以内出荷
八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
コンビOAタップ2個コード付 アメリカン電機コンビOAタップ2個コード付アメリカン電機
5,298税込5,828
1個
30日以内出荷
受注生産品
ボルト式連結金具 奥岡製作所ボルト式連結金具奥岡製作所(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ボルト式の連結金具 ステンレスでサビ難い
用途グレーチングの盗難防止用連結金具材質SUS304寸法(mm)(内幅×横幅×高さ)10×25×55質量(g)60
吊り金車 ツヨロン(藤井電工)吊り金車ツヨロン(藤井電工)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
LDL40x2 OA クラス2 W300 Panasonic(パナソニック)LDL40x2 OA クラス2 W300Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
ランプ別売り
材質グレア分類:V2【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)長さ(mm)1279幅(mm)332質量(kg)10.4電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×2ランプLDL40S器具・セット器具のみ光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)121調光の可否子品番【基本灯具】NNF42750【プラスユニット】NNFK42425【ランプ】LDL40S・N/14/26
...