カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • 制御機器(3)

「oa-w1606e」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水キャプコン 耐侯 オーム電機防水キャプコン 耐侯オーム電機
4,498税込4,948
1箱(20個)
翌々日出荷から7日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
ベージュ特性耐候性IP等級IP67
防水キャプコン 耐侯性 オーム電機防水キャプコン 耐侯性オーム電機
4,498税込4,948
1箱(20個)
翌々日出荷から6日以内出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
ライトグレー特性耐候性IP等級IP67
防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ ブラインドタイプ オーム電機[配線パーツ]防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ ブラインドタイプオーム電機[配線パーツ]
4,998税込5,498
1袋(20個)
7日以内出荷から12日以内出荷
防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプ オーム電機[配線パーツ]防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプオーム電機[配線パーツ]
4,798税込5,278
1袋(20個)
当日出荷から84日以内出荷
ゴムブッシュ(マルチタイプ) オーム電機[配線パーツ]ゴムブッシュ(マルチタイプ)オーム電機[配線パーツ]
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
ゴムブッシュ(標準タイプ) オーム電機[配線パーツ]ゴムブッシュ(標準タイプ)オーム電機[配線パーツ]
699税込769
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
ゴムブッシュを入れ替えることで、適合電線径を変更できます。
OA-Wシリーズ(標準タイプ ) オーム電機[配線パーツ]OA-Wシリーズ(標準タイプ )オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
5,498税込6,048
1袋(20個)
当日出荷から翌々日出荷
材質(キャップ)ナイロン66材質(ブッシュ)EPDMタイプ耐候性使用周囲温度(℃)-25~+80
ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様) オーム電機[配線パーツ]ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様)オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15タイプ耐油性材質(本体)ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事取付ねじ(コネクタ)CTG16端子ねじM3×8 フリータンシねじ適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13)適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下特性耐油
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら