取付穴径(Φmm)21
取付ねじCTG16(G1/2)
材質(本体)ゴム
タイプ耐油性
適合板厚(mm)4以下
取付穴径(Φmm)21
取付ねじCTG16(G1/2)
材質(本体)ゴム
タイプ耐油性
適合板厚(mm)4以下
IP67取得です。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
トラスコ品番338-2086
色黒
取付穴径(mm)21パイ
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルグランド Gネジ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
保護構造IP67適合
強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!!
手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ
独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。
電線引出部の断線を防ぎます。
使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に
材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール
色黒
使用温度範囲(℃)-25~70
材質(キャップ)ナイロン66
材質(ブッシュ)EPDM
タイプ耐候性
使用周囲温度(℃)-25~+80
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。1つの型式で広範囲な電線径に対応
色黒
特性耐候性
IP等級IP67
こんなお得な商品も!

ケーブルグランド Gネジ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。
本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
取付ねじG(PF)ネジ
取付部G(PF)ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。
色黒
保護等級IP68
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。1つの型式で広範囲な電線径に対応
色ベージュ
特性耐候性
IP等級IP67
色黒
保護等級IP67
タイプ耐油性・セパレート
屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。
RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。
コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。
シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。1つの型式で広範囲な電線径に対応
色黒
特性耐油性
IP等級IP67
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
特性耐油性
IP等級IP67
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
こんなお得な商品も!

ケーブルグランド Gネジ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)
ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。
材質本体・キャップ・ロックナット:ABS樹脂ゴムスリーブ・ゴムパッキン:EPTゴム
使用温度範囲(℃)-30~60
ねじ管用平行ねじ:G1/2厚鋼電線管:CTG16
取付穴径(Φmm)22
取付板厚(mm)最大4
ゴム厚(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(Φmm)21
取付ねじCTG16(G1/2)
材質(シール)ポリプロピレン
適合板厚(mm)8以下
材質(キャップ)ナイロン66
使用周囲温度(℃)-25~+80
材質(ロックナット)鉄(ユニクロメッキ)
ニップルナイロン66
関連キーワード