カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(117)
  • 制御機器(35)
  • 電気材料(20)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 事務用品(13)
  • 空調・電設資材(10)
  • オフィス家具(10)
  • 住設機器(8)
  • 医療(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • テープ(4)
  • 防災用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 切削工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「oa02」の検索結果

291件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインマーカーOA2 サクラクレパスラインマーカーOA2サクラクレパス
94税込103
1本
翌々日出荷
水に強く、色あせしにくい顔料インキを使用しています。 OA対応、感熱紙・感圧紙でもあざやかな発色です。 インキ補充ができます。
商品タイプインク補充式本体エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 102
ニーケアー・OA2 アルケアニーケアー・OA2アルケア
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
大腿部内側・膝部外側・下腿部内側の3点支持で、膝関節の外側動揺をサポートします。網目状のプラスチックステーは、柔軟性があり、支持性を保持します。下方へのずれを低減する滑り止めパッド付きです。
材質PU(ポリウレタン)・ナイロン・ポリエステル・クロロプレンゴム・PE(ポリエチレン)適合部位ひざ用洗濯方法洗濯可(手洗い)
ラインマーカーOA2補充インク ブルー サクラクレパスラインマーカーOA2補充インク ブルーサクラクレパス
299税込329
1パック
翌々日出荷
インク色ブルー商品タイプ補充用インクインク水性顔料インキ繰り返し・詰め替え対応
ラインマーカーOA2補充インク サクラクレパスラインマーカーOA2補充インクサクラクレパス
299税込329
1パック
翌々日出荷
商品タイプ補充用インクインク水性顔料インキ
オイルダッシュ WING ACEオイルダッシュWING ACE(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(25枚×4パック)
当日出荷
油だけを吸着。水はほとんど吸収しないマットです。白色なので液体の漏れや垂れ落ちがよく目立ちます。センターに2枚に分けられるミシン目付です。 100枚あたり約90Kg(100L~112L)のオイルを吸着します。(オイルの種類によって異なります。)
対応オイル材質ポリプロピレン厚さ(mm)4寸法(mm)400X500RoHS指令(10物質対応)対応
橋本 オフィスクリーナー詰替用 160×300mm 250枚入 橋本クロス橋本 オフィスクリーナー詰替用 160×300mm 250枚入橋本クロス(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(250枚)
当日出荷
商談テーブル、机、 ホワイトボードの清掃に。 ふきんを洗う手間と時間がかからず、拭き取りが出来ます。 静電気の起きにくいコットン100%の生地使用。
材質綿100%不織布成分エタノール・精製水トラスコ品番335-7473質量(kg)1.4シートサイズ(mm)160×300質量(kg/枚)0.0.36生地の種類綿100%
抜止形 OAタップ2ケ口 コードナシ アメリカン電機抜止形 OAタップ2ケ口 コードナシアメリカン電機
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
コンセント形状抜止形×2ヶ質量(g)168.4規格RoHS対応コンセント個数2難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
お線香【沢山の有りが灯 ギフトセットC】 丸叶むらたお線香【沢山の有りが灯 ギフトセットC】丸叶むらた
2,998税込3,298
1箱
6日以内出荷
丸叶むらたのお線香【沢山の有りが灯 ギフトセット Cセット】人気の【沢山の有りが灯 香】と【沢山のおはなし】がセットになったギフトです。華やかなお花と浮き出てくる文字を楽しみに、贈り物としてご好評いただいております。【沢山の有りが灯 香】一本一本にお花とありがとうが描いてあります。12か月分のお花がそれぞれ二本づつ入っています。・煙の量:極めて少ない・燃焼時間:約30分【沢山のおはなし】お香に火をつけると灰がそのまま残って、元気の出る言葉が浮き出てきます。- 浮き出る言葉の例 -・一歩ずつ・そのままでいいよなどの言葉がランダムで出てきます。・煙の量:極めて少ない・燃焼時間:約30分
セット内容沢山の有りが灯 香(24本入)×1、沢山のおはなし(16本入)×1寸法(cm)箱:18.5×20.8×1.8(横×縦×幅)香り沢山の有りが灯 香:バニラを基調にした甘い香り、沢山のおはなし:しゃぼんの香り
平刃形OAタップ2個コード無 アメリカン電機平刃形OAタップ2個コード無アメリカン電機(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
引掛OAタップ2個口コード無 アメリカン電機引掛OAタップ2個口コード無アメリカン電機
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から6日以内出荷
コンセント個数2
YDM滅菌ケース YDMYDM滅菌ケースYDM
52,900税込58,190
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様<本体>材質:PES、耐熱温度:200℃、<青色部>材質:Si、耐熱温度:260℃材質【本体】PES、【青色部】Si耐熱温度(℃)【本体】200、【青色部】260
抜止OAタップ2個口コード付 アメリカン電機抜止OAタップ2個口コード付アメリカン電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から31日以内出荷
コンセント個数2
LDL40x2 OA クラス2 W300 Panasonic(パナソニック)LDL40x2 OA クラス2 W300Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
ランプ別売り
材質グレア分類:V2【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)長さ(mm)1279幅(mm)332質量(kg)10.4電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×2ランプLDL40S器具・セット器具のみ光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)121調光の可否子品番【基本灯具】NNF42750【プラスユニット】NNFK42425【ランプ】LDL40S・N/14/26
コンビOAタップ2個コード無 アメリカン電機コンビOAタップ2個コード無アメリカン電機
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
コンセント個数2
マルチユースOAタップ 2ヶ口 アメリカン電機マルチユースOAタップ 2ヶ口アメリカン電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷
送り配線とVCT3.5mm2に対応する構造をもつ、難燃・耐衝撃性のナイロン樹脂ケースを採用しています。2つのさし込み口付きで、接地形2P 15Aの定格で合計15Aまで使用できます。
コンセント個数2仕様極配置:125V抜止形
引掛OAタップ2個口コード付 アメリカン電機引掛OAタップ2個口コード付アメリカン電機
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から26日以内出荷
コンセント個数2
OA CLASS2ルーバ Panasonic(パナソニック)OA CLASS2ルーバPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
コンビOAタップ2個コード付 アメリカン電機コンビOAタップ2個コード付アメリカン電機
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷から41日以内出荷
コンセント個数2コード長さ(m)3
平刃形 OAタップ2ケ口 コードナシ アメリカン電機平刃形 OAタップ2ケ口 コードナシアメリカン電機
2,598税込2,858
1セット
予約販売
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 20Aの定格で、合計20Aまで使用できます。裏面には別売のねじ止め式マグネット(Z0206)を2ヶ取付可能です。NEMA規格6-20に準拠した電源プラグを持つサーバーやUPS等への使用に最適です。
コンセント形状平刃形(NEMA 6ALT-20)×2ヶ規格RoHS対応コンセント個数2難燃性UL94_V-0適合電線VCT_3.5mm2適合圧着端子R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 6ALT-20
平刃OAタップ2個口コード付 アメリカン電機平刃OAタップ2個口コード付アメリカン電機
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
コンセント個数2
抜止形 OAタップ2ケ口 コードセット アメリカン電機抜止形 OAタップ2ケ口 コードセットアメリカン電機
5,498税込6,048
1セット
5日以内出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。 コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
コード長さ(m)5規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状抜止形×2ヶ難燃性UL94_V-0
LDL40x2 OA クラス2 W220 非調光 Panasonic(パナソニック)LDL40x2 OA クラス2 W220 非調光Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷
ランプ別売り
仕様天井埋込型Ra80遮光角:横方向30度/縦方向30度水平天井埋込専用連結用器具 NNF42667 (連結中間用)連結用器具 NNF42668 (連結右端用)連結用器具 NNF42669 (連結左端用)材質グレア分類:V2【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)長さ(mm)1261幅(mm)238質量(kg)5.2電圧(V)100~242消費電力(W)36グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×2ランプLDL40S色温度(K)5000安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)103.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3740トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)80子品番【基本灯具】NNF42666【プラスユニット】FSK42225【ランプ】LDL40S・N/14/26
V Series(VFN2120N) SMCV Series(VFN2120N)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
ソレノイドシングルソレノイド
引掛形 OAタップ2ケ口 コードセット アメリカン電機引掛形 OAタップ2ケ口 コードセットアメリカン電機
5,798税込6,378
1セット
5日以内出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
コード長さ(m)5規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状引掛形×2ヶ難燃性UL94_V-0プラグ形状引掛形
平刃形 OAタップ2ケ口 コードセット アメリカン電機平刃形 OAタップ2ケ口 コードセットアメリカン電機
5,898税込6,488
1セット
5日以内出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。 キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。 電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。 コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
コード長さ(m)5規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状平刃形×2ヶ難燃性UL94_V-0
引掛形 OAタップ2ケ口 コードセット アメリカン電機引掛形 OAタップ2ケ口 コードセットアメリカン電機
5,998税込6,598
1セット
5日以内出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。 コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
コード長さ(m)5規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状引掛形×2ヶ難燃性UL94_V-0
変換アダプタ コンセント変換プラグ 3P→2P OAアダプタ エレコム変換アダプタ コンセント変換プラグ 3P→2P OAアダプタエレコム(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
OAタップなどの3ピンプラグを、2ピンプラグに変換します。
仕様アース用コード150mm付、【ノイズカット】×定格125V15A1500W主な用途OAタップ等の3Pコネクタを2Pに変換できます。アース付。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
抜け止めOAタップ 2ピンプラグ対応 雷ガード 7個口 オーム電機抜け止めOAタップ 2ピンプラグ対応 雷ガード 7個口オーム電機
2,698税込2,968
1個
当日出荷
差し込み口にプラグを差し込んで回転させるとロックできます 接続機器をしっかり固定し、ゆるみや接触不良を防ぎます 通電状態が一目でわかり、一括ON/OFFで無駄な待機電力をカットできる、点灯式集中スイッチ付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します 裏面マグネット付きでスチールデスクなどに簡単に仮固定できます トラッキング火災防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード 2ピンプラグ対応
ホワイト出力(W)AC:1500以下スイッチ点灯式集中スイッチコンセント個数7コンセント形状2P(抜止)電源コード(m)3機能雷ガード、スイッチ付、マグネット付、耐トラッキング、二重被覆マグネットありプラグ形状180°回転プラグ最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2530R) SMCVFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2530R)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
ねじの種類NPT接続口径(02)1/4コイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法(DO)DIN形ターミナルコネクタなし切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(R)外部パイロットボディ形式(30)パイロット集中排気マニュアル(A)ノンロックプッシュ式(突出形)合成シンボル(5)3位置プレッシャセンタ
ビーチウォーカー ハウルグラブセット21g デュオビーチウォーカー ハウルグラブセット21gデュオ
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
使い手不問。釣果への最短距離的なスーパーグラブ。
用途ハウルのワームシリーズに第三の刺客ハウルグラブ登場。誰が使ってもイージーにヒラメからの反応を得られるとグラブとなっている。特徴的なテールは内径と外径のアウトラインが異なる変則シルエットの幅広テール。この独自デザインと柔らか素材のテールの攪拌力はまさに魔力だ。水流の強弱に応じて変化する変幻アクションは絶妙な水流を発生させ、ヒラメの活性が高い低いに関係なく、リトリーブスピードの変化だけで食わせることが可能となった。テールにおいては潮流により形状が常に変幻自在にシルエットが変わり、ヒラメの食い気を奮い立たせます。その他【レングス】(ソフトルアー)4インチフック5(#)ウエイト21g
ビーチウォーカー ハウルフィッシュセット31g デュオビーチウォーカー ハウルフィッシュセット31gデュオ
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
シャッド、グラブに続く第三の波動
用途小魚をイメージさせるスリムなシルエットと尾部の先割れフィン。そしてボディ中央の体節と背中のバイブスフィン(背ビレ)が、新しいハウルフィッシュの特徴。薄い体節でボディを区切るだけでなく、背中のバイブスフィンで水を受けることにより、後ろ半分が細かく高速微振動(バイブレーション)してヒラメを誘う。横流れを受けてターンする際は、体節より後ろが一瞬、大きく曲がって、アクションが変化して食わせに繋がる。ワームマテリアルを見直したことに加えて、体節からテールまでが薄い設計のため、テールがブレずに飛んで飛距離がアップ。同時に糸絡みも軽減。また体節により、後ろ半分が容易に折れ曲がり、バイトの際に魚の口に入りやすい。その他【レングス】(ソフトルアー)4インチフック5(#)ウエイト31g
ビーチウォーカー アクシオン95S デュオビーチウォーカー アクシオン95Sデュオ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
<キャスト性能>95mmのボディを自重30gまで高めた「高比重ボディ」と「直列レイアウト」リップにより、空気抵抗や横風のストレスを軽減。ビギナー、エキスパート問わずメタルジグに迫る安定感のある飛距離をもたらします。 <アクションレスポンス>扁平デザインボディのより、高比重ながらリトリーブスピード範囲内に有効なアクションを集約。リトリーブスピードで3段階の基本アクションを持ち合わせます。スローではシンペンの「テールフリップ」、ミディアムはボディを振るわせるような「微波動アクション」、ハイスピードではヘビーミノーらしい力強い「ヒラ打ちアクション」。フォールはややテールを下げた水平姿勢で「バイブラフォール」。多彩なレスポンスでリトリーブからジャークまで広く対応し、プレッシャーにより大きな動きを嫌うヒラメや、日中の活性が下がったヒラメの捕食を誘発します。 <リップデザイン>フェイス部と一体化した「直列レイアウト」を採用。「衝撃」や「底ズリ」に対しての耐久性を確保し、シンペンでは把握しにくい「潮流」をアングラーへ敏感に伝えます。この程よい巻き抵抗が「釣れるレンジ」をキープ。また、ラインのはらみが補正されルアーの位置が把握しやすい1ランク上の攻めが可能になりもう1枚、2枚の追加を引き出す原動力を秘めています。
用途<ハイプレッシャーを制するゆらめきスラローム>「ヒラメハンター」こと堀田光哉氏の持つノウハウを、デュオのモールドテクノロジーで具現化したコンセプトSペンシル・ビーチウォーカー「アクシオン」。圧倒的なキャスト性能と泳ぎ過ぎないナチュラルなアクション、釣れるレンジを外さない水絡みの良さが、年々シビアとなるフィールドから、確実にヒラメをひきだします。タイプ固定重心・ヘビーシンキングレンジ0.6~1.5(m)フック4(#)レングスL(mm)95リングタイプ【フックアイ】3(#)アクション可変アクションウエイト30g
NAMUR規格準拠 5ポートソレノイドバルブ VFN2000Nシリーズ SMCNAMUR規格準拠 5ポートソレノイドバルブ VFN2000NシリーズSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5管接続口径1/4
ビーチウォーカー ハウルフィッシュセット21g デュオビーチウォーカー ハウルフィッシュセット21gデュオ
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
シャッド、グラブに続く第三の波動
用途小魚をイメージさせるスリムなシルエットと尾部の先割れフィン。そしてボディ中央の体節と背中のバイブスフィン(背ビレ)が、新しいハウルフィッシュの特徴。薄い体節でボディを区切るだけでなく、背中のバイブスフィンで水を受けることにより、後ろ半分が細かく高速微振動(バイブレーション)してヒラメを誘う。横流れを受けてターンする際は、体節より後ろが一瞬、大きく曲がって、アクションが変化して食わせに繋がる。ワームマテリアルを見直したことに加えて、体節からテールまでが薄い設計のため、テールがブレずに飛んで飛距離がアップ。同時に糸絡みも軽減。また体節により、後ろ半分が容易に折れ曲がり、バイトの際に魚の口に入りやすい。その他【レングス】(ソフトルアー)4インチフック5(#)ウエイト21g
LDL40x1 OA クラス2 W150 調光 Panasonic(パナソニック)LDL40x1 OA クラス2 W150 調光Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
ランプ別売り
仕様天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質グレア分類:V2【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.9電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×1ランプLDL40S器具・セット器具のみ安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)107調光の可否子品番【本体】NNF41991【反射板アダプタセット】NNFK41680【反射板】NNFK41645【プラスユニット】FSK41225【ランプ】LDL40S・N/14/26
ビーチウォーカー ハウルシャッドセット4" 31g デュオビーチウォーカー ハウルシャッドセット4" 31gデュオ
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
セッティング済み、手軽さアップ!
用途ヒラメゲームの必須アイテムとなったビーチウォーカーハウル。特にヒラメビギナーのエントリーモデルとして絶大な支持を集め、発売以来多くの実績を重ねています。そんなハウルの唯一の欠点が、使用前にワームとフックをセットしなければならないこと。初めてルアーを使うビギナーにとってフックセットが難儀であることは間違いありません。各方面からのご意見を反映させ、パッケージを完全リニューアル。ヘッドとシャッドを組み合わせフックもセット。パッケージから取り出してそのままご使用いただけます。シャッドはヘッドに合わせた最適カラーをチョイスいたしました。その他【レングス】(ソフトルアー)4インチフック5(#)ウエイト31g
ビーチウォーカー ハウルフィッシュセット27g デュオビーチウォーカー ハウルフィッシュセット27gデュオ
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
シャッド、グラブに続く第三の波動
用途小魚をイメージさせるスリムなシルエットと尾部の先割れフィン。そしてボディ中央の体節と背中のバイブスフィン(背ビレ)が、新しいハウルフィッシュの特徴。薄い体節でボディを区切るだけでなく、背中のバイブスフィンで水を受けることにより、後ろ半分が細かく高速微振動(バイブレーション)してヒラメを誘う。横流れを受けてターンする際は、体節より後ろが一瞬、大きく曲がって、アクションが変化して食わせに繋がる。ワームマテリアルを見直したことに加えて、体節からテールまでが薄い設計のため、テールがブレずに飛んで飛距離がアップ。同時に糸絡みも軽減。また体節により、後ろ半分が容易に折れ曲がり、バイトの際に魚の口に入りやすい。その他【レングス】(ソフトルアー)4インチフック5(#)ウエイト27g
ビーチウォーカー ウェッジ120S デュオビーチウォーカー ウェッジ120Sデュオ
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
ゆったりとしたスイングアクション。スリムロングのシンキングペンシルが放つ存在感。
用途「釣れるはず」のヒラメを「釣りきる」ために、堀田光哉がいまどうしてもほしいアイテムがある。シンキングペンシルだ。それはファルクラムやフリッパーとは異なる特性を持つ「存在感」。より大きく、ボリューミーで、かつ、ゆったりとしたスイングアクション。ヒラメが自身の存在を隠している白泡の中でも、ひときわ目立ち「喰ってください」といわんばかりの存在感を放つ。それ加え、ミノーで攻められないシャローや根回りの攻略に優れた浮力。食い気を誘う、水平フォール。矢のように飛び、グイグイ伸びる飛行能力もほしい。これまでのBWシリーズになかった要素がふんだんに盛り込まれている。案の定アプローチを変えることで、喰ってくるヒラメも変わってくる。スリムロングのシンキングペンシル。その名は「ウェッジ」。ますますヒラメが釣りやすくなる。タイプ重心固定・シンキングレンジ0.5~3.0(m)フック【ベリー】5(#)【リア】4(#)レングスL(mm)120リングタイプラインアイー・【フックアイ】2.5(#)ウエイト38g
ビーチウォーカー ハウルシャッドセット3" 27g デュオビーチウォーカー ハウルシャッドセット3" 27gデュオ
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
食わせ力を超絶強化した新形状ミニシャッド
用途この3インチは単なるダウンサイズ版ではありません。食わせ力を大幅にアップさせた新サイズです。従来のハウルシャッドとの相違点はテール形状、ボリューム感、アクションの3つ。テールはやや薄く、形状を控えめにシェイプ。サイズとともにボリュームを抑制することで、ナチュラルな動きと波動が発生するようチューンしました。その結果、ハウルシリーズ隋一の食わせ力を獲得し、アングラーが多い状況、渋い状況において抜群の効果を発揮。またサイズ感を活かした小技を効かせるフィネス的な使い方も対応可能になりました。その他【レングス】(ソフトルアー)3インチフック8(#)ウエイト27g
延長コード 電源タップ 2P スイングプラグ コンセント 1m/2m/3m OAタップ エレコム延長コード 電源タップ 2P スイングプラグ コンセント 1m/2m/3m OAタップエレコム
829税込912
1個
当日出荷
電源タップの基本性能をしっかり搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいスタンダードな電源タップ。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×ホワイト定格125V・15A・1500Wプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン埃防止シャッター×