カテゴリ

  • 切削工具(811)
  • 建築金物(267)
  • 自転車部品(151)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(70)
  • 制御機器(35)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • バイク部品(32)
  • 測定用品(27)
  • 学童・教育用品(22)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 農業機械(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 安全保護具(9)
  • 厨房用品(7)
  • 電気材料(7)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 日用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 医療(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • カー用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 作業服(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 介護用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oal」の検索結果

関連キーワード
1,558件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDクランプライト 3段階調光 オーム電機

    LEDクランプライト 3段階調光

    オーム電機(7件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    当日出荷
    100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
    付属品保証書付取扱説明書スイッチタッチ式スイッチ定格電圧(V)AC100(50/60Hz)長さ(cm)31(セード)/54(アーム)本体質量(g)約580全光束(Lm)約350平均演色評価数(Ra)82光源チップ型LED使用(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ)使用場所屋内クランプ取付幅(mm)10~38以下アームフレキシブル調光率(%)100/70/30(3段階調光)エコロジー商品省エネ
  • OA-1シリーズ オーム電機[配線パーツ]

    OA-1シリーズ

    オーム電機[配線パーツ]
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 壁面止水パテエポキシパテ 古河電工(古河電気工業)

    壁面止水パテエポキシパテ

    古河電工(古河電気工業)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    基材・硬化剤の2液型の為、止水性良好
    用途地下水位が高い場所に布設する工事で、エフレックスをマンホールに取付ける際にご使用ください。付属品アルミパックセット内容基剤:0.25kg×2、硬化剤:0.25kg×2タイプ2液混合型
  • L型アングルホルダー オーム電機

    L型アングルホルダー

    オーム電機
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(20個)
    当日出荷
    電線引き出し部で電線を曲げたい時に使用するアダプタです。
    トラスコ品番217-1451材質本体・ロックナット:ナイロン66(UL94V-2) 平パッキン:NBR全長(mm)33色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA-LAI アインツ

    チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA-LAI

    アインツ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    チャックワンタッチ(OA2-LA)に接合するツール側ワンタッチ金具。
    トラスコ品番388-6782材質超ジュラルミン幅(mm)150高さ(mm)85.5タイプツール側奥行(mm)56可搬質量(kg)~35
  • OAフロア  LM3000パネル フクビ化学

    OAフロア LM3000パネル

    フクビ化学(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    独自の木質パネルと樹脂製支柱の組み合わせによる適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出します。一般オフィスの事務室はもちろん、インテリジェント化が進む住宅、学校、各種施設、店舗等のOAルームに最適な木質系OAフロアです。木質パネル(MDF)のため自由に加工することができ、施工が簡単で、多種多様なサイズのアウトレット機器を取り付けることができます。
    寸法(mm)30×497×497
  • OAフロア  LM2000パネル フクビ化学

    OAフロア LM2000パネル

    フクビ化学
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    独自の木質パネルと樹脂製支柱の組み合わせによる適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出します。一般オフィスの事務室はもちろん、インテリジェント化が進む住宅、学校、各種施設、店舗等のOAルームに最適な木質系OAフロアです。木質パネル(MDF)のため自由に加工することができ、施工が簡単で、多種多様なサイズのアウトレット機器を取り付けることができます。
    寸法(mm)25×497×497
  • OAフロア  LM用端部キャップ フクビ化学

    OAフロア LM用端部キャップ

    フクビ化学
    ¥4,898税込¥5,388
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    端部パネルの化粧用(目隠し)としてご使用ください。
    寸法(mm)合板5
  • OAフロア  交点支柱 フクビ化学

    OAフロア 交点支柱

    フクビ化学
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    LM2000パネル・LM3000パネルにご使用いただける支柱です。真物のパネルを支える支柱です。
    材質ポリプロピレン樹脂
  • エスロカチットS 胴長オスねじアダプター セキスイ

    エスロカチットS 胴長オスねじアダプター

    セキスイ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    4日以内出荷
  • OAフロア  補助支柱 フクビ化学

    OAフロア 補助支柱

    フクビ化学
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    LM2000パネル・LM3000パネルにご使用いただける支柱です。壁際のパネルを支える支柱です。
  • 中通鉛[テグス用] 山田実業

    中通鉛[テグス用]

    山田実業
    ¥519~税込¥571~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    山田実業オリジナルのナツメ型の鉛になります。 穴径は統一させていますが、重さのラインナップが豊富です。 幅広い用途に使用できます。
    用途漁業 釣糸 沈子穴径Φ2.7
  • ジェットヘルメット シールド付きJB メガネ対応 RIDEZ(ライズ)

    ジェットヘルメット シールド付きJB メガネ対応

    RIDEZ(ライズ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    JB-new 。JBシリーズが新しくなって新登場。新カラーに加え、グラフィックモデルが仲間入り。 前作のナックルヘッドシリーズからバイク的エレメントを抽出して再構築したフライホイール。センターラインとバランスの良いレタリングを施したスタンダード。 それぞれ、JBが持つフォルムに合わせて新しくデザインしました。バイク系統もスタイリングも関係なく、ファッション感覚で使えて、おしゃれなヘルメット。それがJBヘルメットシリーズです。10年以上愛される理由。このJBヘルメットとは、ジェットヘルメット&バブルシールドがセットになった商品。頭文字のJとBを合わせJBヘルメットが名前の由来です。バイク系統を問わずスクーターからアメリカンまで気軽に使えるヘルメットをコンセプトに、使いやすさに徹底してこだわりました。その結果10年と長い年月もお客様に愛されロングヒット商となりました。この10年の節目に新しくデザインを一新しました。幅広形状のヘルメット。街乗り、通勤、通学、配達員の方でも使いやすいように、被りやすい事が重要です。脱着する際の手間、ストレスをいかに少なくするかに、こだわりました。幅広形状にする事で、スムーズに装着する事ができるように工夫されています。また、長時間の運転を想定し、内装は通気性の高いメッシュ内装を採用、中からの熱を放出しムレにくい構造になっています。あご紐は、ワンタッチバックルにする事で、簡単に脱着できる気軽なポイントの一つです。めがねスリット。JBシリーズの特徴の一つに、サングラスやメガネが掛けやすいようにスリット加工を施しています。この加工をする事で眼鏡の脱着が楽になるだけでは無く、長時間運転しても、疲れにくい特徴があります。
    仕様SG規格:全排気量使用可能、専用BB2クリアシールド標準装備色チャコールサイズフリー(57-60cm未満)質量(g)1,250(±50)シールド適合:RIDEZヘルメット JB用 BB2シールド
  • ラジワン換気コアドリル ドラゴンALC ハウスビーエム

    ラジワン換気コアドリル ドラゴンALC

    ハウスビーエム
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番809-4951
  • RIDEZ バケットハット RC14 RIDEZ(ライズ)

    RIDEZ バケットハット RC14

    RIDEZ(ライズ)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    4日以内出荷
    RIDEZ BUCKET HAT NEO。RIDEZ 帽子シリーズに新作が登場しました。派手なカラーを控える事で、コーディネートに合わせやすいデザインに仕上げました。Tシャツとの相性も抜群。小さくたためるので、バイクに乗る際も邪魔になりません。バイカー必見のアイテムです。 。Size:FREE。STYLE: UNISEX メンズ・レディース
    サイズFREE商品タイプUNISEX メンズ・レディース
  • PACKOUT  エリアライト ミルウォーキーツール

    PACKOUT エリアライト

    ミルウォーキーツール
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    1,400 ルーメンの高輝度出力。3 つのモードで、出力と連続点灯時間を最適に制御。高モードでの最大5時間。弱モードでの最大17時間の連続点灯(6.0Ah バッテリー装着時)。全てのPACKOUT 製品との互換性(上部取り付けのみ)。取り外し可能な小物収納を備えた内部ストレージ(PACKOUT ロープロファイルオーガナイザー小物収納との互換性あり)。水平方向300°、垂直方向220°の照射角度調整が可能。携帯などの小型デバイスが充電可能(USB-A & USB-C)。持ち運びハンドルで快適な現場移動を実現。野外使用に適した耐衝撃性の設計。防塵・防水性能
    仕様●バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION●充電ポート:2(USB-A:DC:0.1-2.1A/USB-C:DC 0.1-3A)質量(kg)2.7(バッテリー含む)電圧(V)12連続使用時間高:5h、中:9h、低:14光束(Lm)高:1400、中700、低350防水性IP54照射角度(°)(調整)水平方向:300、垂直方向180
  • スーパークールサマーシャツ 東洋物産(ESPADA)

    スーパークールサマーシャツ

    東洋物産(ESPADA)
    ¥12,300税込¥13,530
    1着
    当日出荷から9日以内出荷
    BlindTricotを使用したハイクオリティーシャツです。 通気性に優れた生地で、暑い夏でも圧倒的な涼しさを提供します。 あらゆるワーキングシーンに対応する耐久性を実現しました。 丸洗い、吊干し、ノーアイロンも可能です。 3D裁断により今までに無い動きやすさを実現しました。
    用途作業全般仕様帯電防止・反射材穴開加工種別長袖シャツ適合規格高視認規格JIST8127適合品(CLASS2)(スーパークールサマーパンツとセットアップでCLASS3対応)混率(%)ポリエステル100袖丈長袖通気度(mL/sec)235
  • スーパークールサマーパンツ 東洋物産(ESPADA)

    スーパークールサマーパンツ

    東洋物産(ESPADA)
    ¥10,400税込¥11,440
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    BlindTricotを使用したハイクオリティーパンツです。 通気性に優れた生地で、暑い夏でも圧倒的な涼しさを提供します。 あらゆるワーキングシーンに対応する耐久性を実現しました。 丸洗い、吊干し、ノーアイロンも可能です。 3D裁断により今までに無い動きやすさを実現しました。
    用途作業全般付属品裾上げテープ仕様帯電防止・反射材穴開加工種別パンツ適合規格高視認規格JIST8127適合品混率(%)ポリエステル100通気度(mL/sec)235
  • M18(TM) PACKOUT(TM) 充電機能付きエリアライト ミルウォーキーツール

    M18(TM) PACKOUT(TM) 充電機能付きエリアライト

    ミルウォーキーツール
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    3,000ルーメンのTRUEVIEW(TM)高輝度出力。合計9つの出力モードで、明るさや連続使用時間を調整。最大31時間の連続使用(M18(TM) 5.0Ahバッテリー装着時)。PACKOUT(TM)互換性。M18(TM)充電機能を備える2つの電源。USB機器用の2.1A USB充電機能(Type-A)。USB小型機器の収納スペース。落下耐性。DCモード時に粉塵と水しぶきから保護(IP54)
    質量(kg)5.5電圧(V)18連続使用時間4h / 8h / 12h(高 - 全ライト/メインライト/バック・フロントライト)バッテリーM18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION充電定格入力(V/A)5.0 / 2.1 (USB-A)明るさ(Lm)3000 / 1500 / 1000 (高 - 全ライト/メインライト/バック・フロントライト)防水性IP54照射角度(°)水平方向300/垂直方向180
  • M18  LEDハイパフォーマンスエリアライト ミルウォーキーツール

    M18 LEDハイパフォーマンスエリアライト

    ミルウォーキーツール
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な 4000ルーメンTRUEVIEW LEDライトを搭載 最大12時間の連続使用が可能(5.0Ahバッテリー使用時) 交流電源に接続し、コード式ライトとしても使用可能 上下120°に可動するチルト式ヘッド 天井などに取り付けられるネジ穴付 耐衝撃設計
    質量(kg)1.8(本体のみ)、2.2(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)AC100~240、DC18定格電力(W)50(AC電源)、36(DC電源)連続使用時間(時間)高照度時:3、中照度時:6、低照度時:12モード高/中/低適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)高照度時:4000、中照度時:2000、低照度時:1200
  • コーデュラレンジャーハット SL-292 SLASH

    コーデュラレンジャーハット SL-292

    SLASH
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    耐久性に優れ、色落ちしにくく、超撥水性能のCORDURA素材。ツバ裏にはブラック生地を採用、目のストレスを軽減。ツバ芯+ワイヤー入りで、状況に応じてツバ形状を変形可能。フロントサイドワッペン付き。タウンユースでも使えるデザイン。内側メッシュ付き。吸水速乾スウェットバンド仕様。
    材質ポリエステル100%
  • コーデュラキャップ SL-290 SLASH

    コーデュラキャップ SL-290

    SLASH
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    6日以内出荷
    耐久性に優れ、色落ちしにくく、超撥水性能のCORDURA素材。ツバ裏にはブラック生地を採用、目のストレスを軽減。ツバの長さは85mm仕様のやや長めを採用。サイドワッペン付き。タウンユースでも使えるデザイン。内側メッシュ付き。吸水速乾スウェットバンド仕様。
    材質ポリエステル100%サイズフリー
  • グラフィックキット スクーター MDF(エムディーエフ)

    グラフィックキット スクーター

    MDF(エムディーエフ)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1セット
    10日以内出荷
    好みのカラーに、好みのデザインに!自分好みのグラフィックにチェンジしよう!。MDFグラフィックキットは、車体全体をトータルにコーディネートするコンプリートセットと、貼りたい部分だけを購入できる各セットがあります。キズ付いたりした部分だけを補修する際も必要な部分だけを購入することができます。各車種専用カット加工!。全て年式、車種にあわせたカット加工済みなので、合わせて貼るだけで綺麗に仕上がります。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工をほどこしてあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の63層構造。一般的な粘着シートとは違い厚手高級仕上げ。
    メーカーホンダ
  • 酸素濃度計 イチネンジコー

    酸素濃度計

    イチネンジコー
    ¥99,980税込¥109,978
    1個(1個)
    15日以内出荷
    酸欠事故予防などのために使用する酸素濃度計です。センサ内蔵型・投げ込み型、設置型の3種類からお選びいただけます。酸欠事故予防などのために使用する酸素濃度計です。電子ブザー・LEDによる警報機能付です。
    仕様センサ平均寿命:大気中約3年(使用環境により変動あり)寸法(mm)82×38×145測定範囲0.0~100.0%質量(g)約300(電池含む)電源単3アルカリ電池×4測定精度±0.5%(0.0~25.0%) ±3.0%(25.1%以上)分解能0.001検知原理ガルバニ電池式警報出力リレー無電圧1c接点 最大許容範囲:DC30V 1A MAX警報設定値2点 任意設定可警報機能電子ブザー 赤色LED2個
  • 絶対圧センサ評価モジュール(Groveコネクタ付き) テクノアルタエンジン

    絶対圧センサ評価モジュール(Groveコネクタ付き)

    テクノアルタエンジン
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    Groveコネクタ付きの絶対圧センサ評価モジュール 真空を基準にした圧力(絶対圧)を測定できるオムロンの絶対圧センサ(2SMPB-02E)を搭載した評価モジュールです。気圧の変化や高さの変化を高精度に検出できます。 Groveコネクタ付きなので、Raspberry PiやArduinoなどとGrovePi+やGROVE-ベースシールドなどを用いて、はんだ付けなしに接続できます。
    備考絶対圧力:±50Pa(30~110kPa、0~+65℃)、±80Pa(30~110kPa、=20~0℃)/相対圧力:±3.9Pa(Ultra High Accuracy)電源電圧4.0V精度圧力精度:±50Pa(0~65℃時)分解能圧力:0.06Pa温度精度-2~2℃(30~110kPa、ー20~+65℃時)測定圧力30~110kPa動作範囲Vopr:1.71~3.6V、Vio:1.20~3.6V圧力(kPa)圧力検出範囲:30~110温度分解能(℃)0.0002保存温度範囲(℃)-40~+85(氷結・結露なきこと)保存湿度範囲10~95%RH(氷結・結露なきこと)ノイズレベル1.3Pa(Ultra High Accuracy)定格温度(℃)25RoHS指令(10物質対応)対応消費電流【動作時】圧力測定時:640~800μA/温度測定時:410~520μA、【スリープ時】1.1~2.3μA動作温度範囲(℃)-40~+85通信インターフェースI2C
  • 住友 PEおにぎり A型(関西) 3穴 住ベテクノプラスチック

    住友 PEおにぎり A型(関西) 3穴

    住ベテクノプラスチック(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    マーク表示:大SB-OAL、小SB-OAS
    材質ポリエチレン穴数3
  • 住友 PEおにぎり A型(関西) 6穴 住ベテクノプラスチック

    住友 PEおにぎり A型(関西) 6穴

    住ベテクノプラスチック
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷
    マーク表示:大SB-OAL、小SB-OAS
    材質ポリエチレン穴数6
  • バーベキュー炭「炭革命」 DSCジャパン

    バーベキュー炭「炭革命」

    DSCジャパン
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(12個)
    9日以内出荷
    着火しやすい(火起こし作業不要、着火剤いらず)。普通のライター、マッチで簡単着火(15秒程度)。炭本体上面の〇部分が着火面です。約3分で火力安定、炎無しで安全なので焦げずにゆっくり食べたい方へ特におすすめします。持続時間約3時間、焼く距離は4cm以内を推奨。BBQの垂れ油による出火を抑え、均等加熱が優れています。3個入個包装X4(12個)で持ち運び時の汚れの心配も少ないです。1箱(12個入、900g)で約4人分目安です。
    用途炎が出ないので安全性が高い炭です。一定火力(製法特許)で、焦げずにゆっくり食べたい方へ特におすすめします。BBQの新スタイル!女性だけでも簡単に使用できます。バーベキューやキャンプ、焼き鳥に。材質木炭紛寸法(縦×横×高さ)(mm)約50×50×45/個入数(個)12(3PX4袋)入数12P-900g燃焼時間(時間)目安:約3
  • 住友 PEおにぎり A型(関西) 5穴 住ベテクノプラスチック

    住友 PEおにぎり A型(関西) 5穴

    住ベテクノプラスチック
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷
    マーク表示:大SB-OAL、小SB-OAS
    材質ポリエチレン穴数5
  • ねじサライ用タップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ねじサライ用タップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    4日以内出荷
    用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工仕様●ひっかかり率:82材質HSS-Co形状下穴:通り質量(g)8規格JIS呼び寸法M4×0.7等級P3溝数3下穴径(Φmm)3.38山数0.7ねじ長さ(mm)11呼び4全長L(mm)52タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)5食付4.5Pシャンク長ls(mm)29首下長ln(mm)17内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422寸法lk(mm)四角部:7メーカー商品コードREAB22400シャンク四角部幅(mm)4
  • 住友PE 耐熱抗菌おにぎり A型(関西) 5穴 住ベテクノプラスチック

    住友PE 耐熱抗菌おにぎり A型(関西) 5穴

    住ベテクノプラスチック
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷
    マーク表示:大 SB-OAL、小 SB-OAS耐熱温度:110℃。熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の熱湯(100℃)消毒が可能になりました。食器洗い乾燥機(110℃以内)による消毒もできます。 抗菌加工、食器洗浄機対応
    材質ポリエチレン穴数5
  • 住友PE 耐熱抗菌おにぎり A型(関西) 3穴 住ベテクノプラスチック

    住友PE 耐熱抗菌おにぎり A型(関西) 3穴

    住ベテクノプラスチック
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    マーク表示:大 SB-OAL、小 SB-OAS耐熱温度:110℃。熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の熱湯(100℃)消毒が可能になりました。食器洗い乾燥機(110℃以内)による消毒もできます。 抗菌加工、食器洗浄機対応
    材質ポリエチレン穴数3
  • 住友PE 耐熱抗菌おにぎり A型(関西) 6穴 住ベテクノプラスチック

    住友PE 耐熱抗菌おにぎり A型(関西) 6穴

    住ベテクノプラスチック
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷
    マーク表示:大 SB-OAL、小 SB-OAS耐熱温度:110℃。熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の熱湯(100℃)消毒が可能になりました。食器洗い乾燥機(110℃以内)による消毒もできます。 抗菌加工。食器洗浄機対応
    材質ポリエチレン穴数6
  • ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ GOAL(ゴール)

    ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ

    GOAL(ゴール)(33件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1組
    当日出荷
    ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。 室内間仕切りなどの軽量扉に最適。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 優れた耐久性。
    用途事務室、浴室、トイレなどシリーズULWシリーズ適合扉厚(mm)27~37
  • チューブラー本締錠 GOAL(ゴール)

    チューブラー本締錠

    GOAL(ゴール)(13件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
    用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。シリンダーSP5本ピン適合扉厚(mm)27~45キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
  • レバーハンドルLYシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドルLYシリーズ

    GOAL(ゴール)(29件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1組
    当日出荷
    操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
    用途軽量ドアや木製建具セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座色アンバー仕上げ(アンバー色)
  • TX用 交換シリンダー GOAL(ゴール)

    TX用 交換シリンダー

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • オールマイティSU51L BOA mizuno(ミズノ)

    オールマイティSU51L BOA

    mizuno(ミズノ)
    ¥15,880税込¥17,468
    1足
    当日出荷
    ALMIGHTY SU 51L BOA。つま先上がりのタフボディ。人工皮革による心強い防塵性能と「つまずき」に配慮したトウアップ設計のシューズに、※。BOA(R)搭載でフィット感をプラス。※ Uソール以外のミズノワークシューズと比較して。アッパーは全面人工皮革を用いたタフな設計で、フィット感を高めるBOA(R)も採用。作業現場での転倒に影響のある「つまずき」や「すべり」に関して、。トウアップ設計のUソールと六角形のアウトソールパターンを採用することで配慮しているので、。快適に作業を進めることができます。
    用途運輸業/建設業/製造業形状ロータイプ質量(g)約365(26cm片方)機能衝撃吸収、耐滑材質(甲)人工皮革×合成皮革安全規格JSAA規格 A種材質(底部)ゴム底甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカーサイズレンジ24.5~28.0、29.0
  • PSサムターン非常装置Hカバー GOAL(ゴール)

    PSサムターン非常装置Hカバー

    GOAL(ゴール)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    サムターンに取り付けるカバー式非常装置で、非常時にカバーを割ってサムターンで非常解除できます。
    用途適応機種。レバーハンドル錠LGK(バックセット64mm)。レバーハンドル錠LG(バックセット51、64、76mm)、LX(バックセット51、64mm)。レバーハンドル錠HLシリーズ(バックセット76mm)。ケースロックAHシリーズ(バックセット76、100mm)。ケースロックAXF、AS(バックセット64、76mm)。ケースロックHSシリーズ(バックセット76mm)。本締錠LDK、LD(バックセット64、76mm)。本締錠HD(バックセット51、64、76mm)。電気錠EU、EL・ESシリーズ(バックセット76mm)仕様カバーのみ材質スチロール樹脂色緑
  • ユニロックULWシリーズ GOAL(ゴール)

    ユニロックULWシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。 ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。 室内間仕切などの軽量扉に最適。 コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 ※品番により動作が異なります※ 優れた耐久性。 工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。 工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49) 室外側に取付ネジが露出したBL型のもあります。 非常の際、室外側から取り外すことができます。 BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。
    用途事務室、トイレなど種別室内側:プッシュボタンノブ、室外側:非常解錠装置(エマーシル)ノブ勝手なし錠前プッシュボタン、非常解錠装置(エマーシル)
関連キーワード
...