材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)AC1500
あると便利な無地スイーツパック。高級感の出るマットタイプです。
幅(mm)70
仕様脱酸素剤・乾燥剤対応袋
材質2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[半透明]
WHMスペース付(屋外用)
保護等級IP44
スイッチ漏電ブレーカ
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6
使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)
使用キャビネットMO
使用場所屋外用 露出形
組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
深さ(mm)160
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6
使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)
保護等級IP55
使用キャビネットPOG
使用場所屋外用、露出形
分岐ブレーカ種類配線用遮断器
使用流体空気
ポート数3
使用流体空気
ポート数3
使用流体空気
ポート数3
使用流体空気
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35
ポート数5
切換方式2位置シングル
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
切換方式(1)2位置シングル
ポート数5
シール方式(0)メタルシール
使用流体空気
ファンクション(K)高圧タイプ
関連キーワード
1
2
3
次へ