カテゴリ
- バッテリー・電装(5)
- カー用品(4)
- 測定用品(2)
- 制御機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「obdii」の検索結果

OBDIIメモリーバックアップ用電源
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷車のバッテリー交換時に本製品から電気を供給することで、車両の時計やナビ・オーディオなどのメモリーをバックアップ(保護)できます。車両との接続は車内のOBDII OBDIIコネクターを利用し、バッテリー交換作業を確実にできます。見やすい2つのLEDランプを装備しており、本製品の作動状態が確認できるので、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。材質(本体)[本体]ABS、[OBDIIアダプター部]ABS・PVC、[ケーブル]PVC質量(g)約200ケーブル長(m)約1電池単3アルカリ電池(別売)8本使用環境温度(℃)0~40本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約126×70×18
Touch-B.R.AI.N.+ OBDII マルチモニター
BLITZ(1件のレビュー)¥61,980税込¥68,1781個当日出荷・BLITZのOBDII マルチモニター、TB431R-BWです。・従来のタッチブレインの機能はそのままに、さらに進化し新型車や新表示項目に対応。本体の縦横サイズはそのままで、さらに薄型化と大画面化を実現。・従来の3.5inchから液晶サイズをインチアップ。4.3inch静電容量タッチパネルを採用より高精細な表示を可能にし、操作性も向上。・無線LAN(Wi-Fi)機能を搭載し、スマートフォンとの無線接続に対応。本体ファームウェアのアップデートやログデータの保存が可能。・専用スマートフォンアプリと連携することで、スマホカメラによる車載動画と本体から取得したOBDデータを合成し、SNSなどに即座にアップロードすることが可能。・OBDモニター機能のほか、VSC/TRC完全カット機能(対応車のみ)、故障診断項目(エラー)の表示、消去、本体Gセンサーを利用した表示、タイムトライアル/ラップ計測機能も搭載。付属品・Touch-B.R.A.I.N PLUS 本体・OBD ハーネス・シガープラグ・モニターステー・ステー用両面テープ・ステー用粘着シート・タイラップ・保証書・取扱説明書長さ(mm)本体ハーネス:1400、OBDハーネス:500、シガープラグハーネス:1500本体寸法(mm)125×77.5×13
OBDIIアダプター レーザー&レーダー探知機 オプション品
BLITZ¥8,498税込¥9,3481個6日以内出荷・BLITZのタッチブレインレーザー専用オプション OBDIIアダプター、OBD2-BR2Aです。・本製品はTouch-LASER用オプションパーツです。・従来のOBDⅡアダプター「OBD2-BR1A」の適合車種に加えて、NISSAN e-POWER車に対応した通信を新たに搭載。・アクセサリー電源を接続することでOBDⅡコネクターより安定した電源の供給はもちろんのこと、車速、エンジン回転数、燃費、ブースト圧などさまざまな車両のECU情報が表示可能となります。・また、車両ECUより車速を取得可能なので、GPSが途切れても自車位置を見失いづらくなり、トンネル内オービスなどの警報精度を向上させます。OBDⅡアダプターは適合表に記載の対応車種でしかご利用いただけません。ケーブル長(m)ACC接続:約1.5、OBDII:約4対応機種Touch-LASERシリーズ 全モデル対応
Schutzinger リード ・ プローブセット OBDコネクタで設定
Schutzinger¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から翌々日出荷仕様アクセサリタイプ = OBDコネクタで設定併用可能製品 = 車両内装OBD IIソケットRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger リード ・ プローブセット OBD IIソケットで設定
Schutzinger¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = OBD IIソケットで設定併用可能製品 = 車両内装OBD IIコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
OBD2-DSUB9ケーブル
ラインアイ¥7,898税込¥8,6881個当日出荷DSUB9pinコネクタ(メス)-OBDII Bコネクタ(オス)のアナライザー用変換ケーブル。長さ約0.9m。ケーブル長(m)0.9変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub 9ピンコネクタ2OBDII Bコネクタ![OBD2コネクタ オス(ハウジング+オスピンコンタクト) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68738875-251222-02.jpg)
OBD2コネクタ オス(ハウジング+オスピンコンタクト)
GB[制御機器]¥999税込¥1,0991個3日以内出荷OBDII・オスタイプのコネクターになります。 シガーソケットのない車から12ボルト電源やアースを取るケーブル自作に!! 車速パルスや燃費情報など各種情報を取り出すケーブルや、ポータブルナビやレーダー探知機の電源ケーブル自作にも使えます。定格電圧(V)DC12コネクタ形状OBDIIコネクター(オス)電流容量(A)0.8ピン数(ピン)16適合車種2001年以降にフルモデルチェンジした国産ガソリン車 / 2004年以降にフルモデルチェンジした国産ディーゼル車色(コネクター)ブラック![OBD2コネクタ メス GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68738900-251222-02.jpg)
OBD2コネクタ メス
GB[制御機器]¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷OBDII・メスタイプのコネクタになります。 コネクタ両端に羽が付いているので、車内のダッシュボードなどにネジや両面テープで固定して使用できます。 ポータブルナビやレーダー探知機などの付属ケーブル延長などにも使用できます。 ピンをコネクターに簡単に装着できるアタッチメント付きです。定格電圧(V)DC12コネクタ形状OBDIIコネクター(メス)電流容量(A)0.8ピン数(ピン)16適合車種2001年以降にフルモデルチェンジした国産ガソリン車 / 2004年以降にフルモデルチェンジした国産ディーゼル車色(コネクター)ブラック
OBDアダブター
ユピテル¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷トヨタ新型プリウス(50系)に対応したOBDII アダプター。 車速やエンジン回転数などのエンジン系項目以外に、ハイブリッド車専用情報や燃費情報も取得可能。 「瞬間燃費」「エンジン回転数」等のOBD情報を、画面に表示することができます。適合機種YPF7520ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応![OBD2カバー付きコネクタ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68738891-251222-02.jpg)
OBD2カバー付きコネクタ
GB[制御機器]¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷ケーブル自作に最適なカバー付のOBD2コネクターです。 OBDII・オスタイプのカバー付コネクターになります。 シガーソケットのない車から12ボルト電源やアースを取るケーブル自作に!! 車速パルスや燃費情報など各種情報を取り出すケーブルや、ポータブルナビやレーダー探知機の電源ケーブル自作にも使えます。 電線の取り付けははんだ付けです付属品コネクター本体、ケーブルグランド、取付ビス定格電圧(V)DC12コネクタ形状OBDIIコネクター(オス)電流容量(A)0.8ピン数(ピン)16適合ケーブル外形約7mmまで対応適合車種2001年以降にフルモデルチェンジした国産ガソリン車 2004年以降にフルモデルチェンジした国産ディーゼル車色(コネクター)ブラック
ヘッドアップディスプレイ
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷OBD IIとEU OBD対応のヘッドアップ・ディスプレイです。 ドライビングデータをフロントガラスに様々なデータを表示できるのでエコドライブに役立ちます。 投影し、目線をずらすことなくドライビングデータを取得することができます。 OBD IIまたはEU OBD対応で接続のみの自動設定で使用できます。 マルチカラーデザインにより、色別に表示され読みやすい画面となっています。 画面の明るさを自動で調整します。 車両の始動と停止にあわせて電源のON/OFFを自動で行い、車のバッテリーを効果的に保護します。セット内容HUD本体、OBDIIアダプター、ノンスリップマット、反射フィルム(公道非対応)、取扱説明書質量(g)180寸法(幅W×高さH)(mm)(画面)127×69使用温度(℃)-40~80表示スピード、燃料消費量、バッテリー電圧、冷却水温度、100km加速、スロットルボディ、点火進角使用電圧(V)DC9~16(DC12V/400mA)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×14×85適合車種ニューモデル/2008年10月以降、継続モデル/輸入車 2010年09月以降ケーブル長(cm)【OBD IIケーブル】139使用湿度(%RH)10~95駆動源OBD IIに接続音圧レベル(dB(A))(50/60)【警告音】30、【環境騒音】<=60
OBD-II CANバス開発キット
Seeed Studio¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷このキットには、シリアルCAN-BUSモジュールとOBD-IIコネクタが含まれており、このキットを使用して自動車のOBD-IIインターフェースと接続ができます。このキットを使用すると、自動車から簡単にデータを取得することができます。Arduinoに基づくチュートリアルがメーカーサイトに用意されています。 OBD-II(On-Board Diagnostics II)は、自動車からの排出ガスを制御するコンピュータシステムを実装するための一連の標準規格です。1994年に米国で初めて導入され、1996年以降の米国のすべての自動車に必須要件になりました。カナダ、欧州の一部、日本、オーストラリア、ブラジルなど、他の国でも同様の法律が採択されています。その他【CANバスレート】最大1Mbps・Groveコネクタ・DIYキット・マルチプラットフォーム対応(Arduino、Raspberry Pi、Beaglebone Boardなど)・シリアル接続セット内容シリアルCANバスモジュール ×1、OBD-IIコネクタ ×1、ドライバー ×1、CANバス用ケーブル ×1、Groveケーブル ×1寸法(mm)110×83×43
DC12V ブースターパックOBD ケーブル付 ES-5700M-OBD
MTO¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷仕様対応の目安:ガソリン車2500cc位まで ディーゼル車1500cc位まで付属品充電用アダプター・DCコード・OBDII(16pin)シガーコード容量12V17Ah質量(g)7000本体サイズ(mm)120×350×410ピーク電流(A)600










![OBD2コネクタ オス(ハウジング+オスピンコンタクト) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68738875-251222-02.jpg)
![OBD2コネクタ メス GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68738900-251222-02.jpg)

![OBD2カバー付きコネクタ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68738891-251222-02.jpg)