カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(17)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)

「obg00007」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電解液 R-9 東亜DKK電解液 R-9東亜DKK(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50mL×3本)
当日出荷
OE-270AA、570BA、470AA、470BA共通
アズワン品番61-8517-91
比較電極ゲル内部液 東亜DKK比較電極ゲル内部液東亜DKK
989税込1,088
1本(50mL)
当日出荷
適合本体ELR-001用
溶存酸素計用 隔膜セット 東亜DKK溶存酸素計用 隔膜セット東亜DKK(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1パック(3個)
当日出荷
比較電極内部液RE-4 東亜DKK比較電極内部液RE-4東亜DKK(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(50mL×3本)
当日出荷
アズワン品番61-8517-79
比較電極内部液KCL HORIBA比較電極内部液KCLHORIBA(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(250mL)
当日出荷
容量(mL)250
比較電極内部液 RE-4  500ml 東亜DKK比較電極内部液 RE-4 500ml東亜DKK(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(500mL)
当日出荷
pH値中性成分塩化カリウム(KCl)25%、水75%TGK品番606-66-42-12容量(mL)500アズワン品番61-8518-10濃度(mol/L)3.3KCl
溶存酸素計 電解溶液 マザーツール溶存酸素計 電解溶液マザーツール
2,498税込2,748
1本(50mL)
当日出荷
仕様DO-5509用溶存液アズワン品番6-7944-12
pH標準液 モノタロウpH標準液モノタロウ(71件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(500mL)
当日出荷
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。 pH値は25℃の時の値です。
精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
溶存酸素電極電解液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)溶存酸素電極電解液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
4,698税込5,168
1本(30mL)
当日出荷
使用推奨期限開封後3ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
PH標準液 東亜DKKPH標準液東亜DKK(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(500mL)
当日出荷
溶存酸素計用ゼロ校正水 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)溶存酸素計用ゼロ校正水HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
使用推奨期限開封後3ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
試薬 米山薬品工業試薬米山薬品工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(25g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
危険物の類別非危険物
レンズクリーナー ケニスレンズクリーナーケニス(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(60mL)
当日出荷
レンズ・プリズム・ミラー・ガラス加工品など、光学系精密部品の仕上げに最適な手拭式クリーニング液です。 ●使いやすいリキッドタイプです。
タイプリキッド主成分シリコーン系溶剤、エチルアルコール
3.3mol電極内部溶液 セムコーポレーション3.3mol電極内部溶液セムコーポレーション(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
内部溶液として、原液のまま使用できるKCl溶液です。
容量(mL)500
バッテリー補充液 B-UP Gold300 古河薬品工業バッテリー補充液 B-UP Gold300古河薬品工業(4件のレビュー)
129税込142
1箱(300mL×50本)
7日以内出荷
希硫酸入りのバッテリー補充液。イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(SO404)適合の優れた製品です。
成分精製水98%硫酸2%容量(mL)300RoHS指令(10物質対応)対応
溶存酸素電極キャル・メモ(防水対応) 東亜DKK溶存酸素電極キャル・メモ(防水対応)東亜DKK
64,980税込71,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
適合本体DO-31P/DM-32P種別標準添付電極測定範囲(標準隔膜使用時)0~20mg/L、(高濃度隔膜使用時)0~50mg/L、0~50℃
溶存酸素用電解溶液 カスタム溶存酸素用電解溶液カスタム
3,298税込3,628
1個
当日出荷
溶存酸素用電解溶液
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査RoHS指令(10物質対応)対応
亜硝酸塩(ULR)試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)亜硝酸塩(ULR)試薬HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
亜硝酸テスター(食品用) SIBATA(柴田科学)亜硝酸テスター(食品用)SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50枚)
当日出荷
亜硝酸テスターはGriess反応により、食品中の亜硝酸塩を検出します。食品に浸してから正確に1分後に比色表と比較し判定します。ハム、ソーセイジ、漬物などの検査に適しています。
アズワン品番6-9634-01TGK品番371-80-81-06セット内容試験紙 50枚呈色判定表 1枚測定範囲(mg/kg)0 5 10 30 50 100
ポータブル溶存酸素計 東亜DKKポータブル溶存酸素計東亜DKK
149,800税込164,780
1台
当日出荷
用途フィールドのDO測定やBOD測定に。付属品ハンドストラップOTZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)(2本)、取扱説明書質量(g)約280(電池含む)消費電力(W)約0.014(電池3V使用時)電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション)測定方式隔膜式ガルバニ電池法アナログ出力(ch1)出力数/2、項目/測定値、温度プリンタ出力EPS-P30(オプション)接続可温度補償自動外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×173インターフェース(RS-232C非絶縁)接続機器/パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、通信仕様/(通信方式)調歩同期式、(ボーレート)19200bps、(キャラクタ長)8ビット、(パリティ)なし、(ストップビット)1ビット電池寿命(時間)約400校正ゼロ・スパン、(温度)1点校正表示範囲【標準隔膜使用時】(溶存酸素)0~22.00mg/L、(飽和率)0~220%【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)0~55.00mg/L、(飽和率)0~550%、(温度)-5~110.0℃繰返し性計器本体/【標準隔膜使用時】(溶存酸素)±0.03mg/L、(飽和率)±2%【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)±0.2mg/L、(飽和率)±2%、(温度)±0.2℃表示器カスタムLCDデータメモリ1000データ使用温湿度範囲0~45℃(オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0~40℃)出力仕様(溶存酸素/飽和率)0~1V FS(各レンジ)、(温度)0~1V(0~100℃)時計機能有(測定時常時表示)オートホールド有(安定判断値:固定)防水仕様IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)アズワン品番61-8517-69メモリー機能インターバル/有(設定間隔1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定)接続センサー(ch1)溶存酸素補正機能塩分補正、大気圧補正