カテゴリ

  • 制御機器(140)
  • 学童・教育用品(23)
  • 卓上消耗品(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • オフィス家具(10)
  • メカニカル部品(7)
  • 農業機械(6)
  • 保管用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 厨房用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • トラック純正部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)

「oc-30」の検索結果

関連キーワード
247件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キーボックス TANNER

    キーボックス

    TANNER(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    持ち運びに便利な取っ手付。また、ネジ付なので、壁に掛けて使用することもできます。独自のキーハンガー設計:落としたり、逆さにしてもキーホルダが外れにくく、保管状態に影響されません。
    アイボリー奥行(mm)53把手高(mm)35
  • オイラー TRUSCO

    オイラー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    頭部取り外し可能です。接続ねじ径は1/4です。固定式ノズルのオイラーです。
    ねじ径1/4吐出量(mL)1.5危険物の類別非危険物
  • バイオ RP88-OC (30) リスパック

    バイオ RP88-OC (30)

    リスパック
    1,198税込1,318
    1袋(100点)
    5日以内出荷
    カチッとはまるドーム型の嵌合蓋。高さのある蓋が、盛り付けを美しく保ちます。※蓋のみ、本体は別売りです。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ88×37質量(g)3.4
  • オフィスチェア パソコンチェア 布張り リクライニング ロッキング 高さ調節 キャスター付き YAMAZEN(山善)

    オフィスチェア パソコンチェア 布張り リクライニング ロッキング 高さ調節 キャスター付き

    YAMAZEN(山善)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    体にフィットするデザインで長時間の作業も快適。体重をしっかり受け止める、安定感抜群の肉厚ウレタンフォーム。座面厚さ:約50mm。背部厚さ:約40mm。レバー操作で最大135度まで倒せる、本格ロッキング&リクライニング機能搭載。約30度の範囲でお好きな角度に調整可能。ワンタッチレバー操作でガス圧昇降。座面高さの調節可能(39.5cm~47cm)。背部の高さ約5.5cm調節可能。キャスター付きで移動もラクラク。外部機関による試験実施で安心安全。・背もたれ耐久性:5万回。・座面耐久性:10万回
    用途オフィスチェア、椅子として。おしゃれ 事務椅子 ワークチェア OAチェア メッシュチェア ハイバックチェア材質構造部材:(座部) 合板/ポリプロピレン、(背部) ポリプロピレン、(連結部) 金属(スチール)、(背部カバー) ポリエチレン、(脚部) ポリアミド、(表面加工) 連結部 エポキシ樹脂塗装、(張り材) ポリエステル、(クッション材) ウレタンフォーム、キャスター:ナイロン座上下調節可能材質表材ポリエステルキャスター種類ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×61.5-84×78-101組立時間約30-40分ランバーサポートなしヘッドレストなしロッキング機能あり座面クッション材ウレタン組立状態組立品背もたれの高さハイバック
  • 鉄製純正アルミホイール用打ち込みウェイト TECH

    鉄製純正アルミホイール用打ち込みウェイト

    TECH(1件のレビュー)
    529税込582
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    主に純正アルミホイールフランジ(厚リム)に適合形状となっています。
    材質最大隙間(mm)6.5
  • セキスイ 折りたたみコンテナ 積水テクノ商事

    セキスイ 折りたたみコンテナ

    積水テクノ商事
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン
  • Isocom フォトカプラ ISOCOM

    Isocom フォトカプラ

    ISOCOM
    889税込978
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • TKG 18-8スマート オーガナイザー 3段2列(6ヶ入) TKG

    TKG 18-8スマート オーガナイザー 3段2列(6ヶ入)

    TKG
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    スペースの有効活用に!。壁面に対して垂直に設置ができるので、少スペースを最大限に活用できます。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×490×345材質(フレーム)18-8ステンレス材質(ボックス)ポリプロピレン
  • 折りたたみコンテナ セキスイ

    折りたたみコンテナ

    セキスイ
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    おりたたみコンテナ(オリコン)です。使わない時は折りたたんで収納できるため、省スペース化に役立ちます。内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。
    用途物品の保管・輸送材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)20
  • ダ円異径カップリング 未来工業

    ダ円異径カップリング

    未来工業
    249税込274
    1個
    翌日出荷
    ダ円サヤ管とサヤ管相互の接続に使用します。
    形状異径カップリング
  • 単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 30AF~60AF テンパール工業

    単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 30AF~60AF

    テンパール工業(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    端子カバー付き。
    種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)105(115)端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)寸法D(mm)67.5寸法B(mm)70寸法C(mm)49接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5過電流引きはずし方式熱動電磁
  • EL 角パイプアウターキャップ AWJ

    EL 角パイプアウターキャップ

    AWJ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
    用途角パイプ・角棒・角材料材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキスイ オリタタミコンテナ OC セキスイ

    セキスイ オリタタミコンテナ OC

    セキスイ
    43,980税込48,378
    1ケース(5個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    商品にやさしい内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません
  • Omadaハードウェアコントローラー OC300 TP-LINK

    Omadaハードウェアコントローラー OC300

    TP-LINK
    83,980税込92,378
    1個
    翌々日出荷
    【英語パッケージ】Wi-Fiネットワークの専門的な集中管理。場所や時間を選ばずに利用できるクラウド管理機能。スマートな設置を可能にするPoE受電対応(802.3af/802.3at)。強力なチップセット、高い耐久性と冷却性を兼ね備える金属ケース、自動バックアップ用のUSBポートを備えた業界をリードするハードウェア設計。Omadaアプリを使用したシームレスな管理。
  • 保冷折りたたみコンテナー 本体・蓋セット EBM(江部松商事)

    保冷折りたたみコンテナー 本体・蓋セット

    EBM(江部松商事)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    材質本体フタ外側:PE・PP、本体フタ内側:発泡PP容量(L)29外寸(mm)530×366×H280内寸(mm)466×302×H204EBM品番5633410
  • ボックスファン 盤外側面取付型 オーム電機[配線パーツ]

    ボックスファン 盤外側面取付型

    オーム電機[配線パーツ]
    68,980税込75,878
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    業界シェアNO.1。豊富なラインナップの盤外側面取付型。独自設計の放熱フィンで効率の良い熱交換を行う空冷熱交換器。ほこり、湿気をブロック!制御盤内の温度を外気温度に近づけます。
    適合UL1995規格取付方式盤外側面取付型冷却方式空冷使用周囲温度(℃)-10~+70※氷結無き事RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)20~85※結露無き事
  • ボックスファン 盤内側面取付型 オーム電機[配線パーツ]

    ボックスファン 盤内側面取付型

    オーム電機[配線パーツ]
    68,980税込75,878
    1台
    3日以内出荷
    業界シェアNO.1。豊富なラインナップの盤内側面取付型。独自設計の放熱フィンで効率の良い熱交換を行う空冷熱交換器。ほこり、湿気をブロック!制御盤内の温度を外気温度に近づけます。
    適合UL1995規格取付方式盤内側面取付型冷却方式空冷使用周囲温度(℃)-10~+70※氷結無き事RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)20~85※結露無き事
  • EL 丸パイプアウターキャップ AWJ

    EL 丸パイプアウターキャップ

    AWJ
    1,198税込1,318
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
    用途鋼管・スレンレス鋼管・各種パイプ材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor フォトカプラ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor フォトカプラ

    ON SEMICONDUCTOR
    519税込571
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Dスイッチ3点R(GRY)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ3点R(GRY)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    6,998税込7,698
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • 真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 ベローズタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 ベローズタイプ

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。レトルトパックや食料品などが入った袋。
    カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
  • OC-300チャア ブルー×グレー Y2K

    OC-300チャア ブルー×グレー

    Y2K
    21,980税込24,178
    1脚
    4日以内出荷
    ブルー×グレーキャスターあり
  • OC-300チャア ブラック×ブラック Y2K

    OC-300チャア ブラック×ブラック

    Y2K
    21,980税込24,178
    1脚
    4日以内出荷
    ブラック×ブラックキャスターあり
  • OC-300チャア グレー×グレー Y2K

    OC-300チャア グレー×グレー

    Y2K
    21,980税込24,178
    1脚
    4日以内出荷
    グレー×グレーキャスターあり
  • OC-300チャア レッド×ブラック Y2K

    OC-300チャア レッド×ブラック

    Y2K
    21,980税込24,178
    1脚
    4日以内出荷
    レッド×ブラックキャスターあり
  • BOXFAN 熱交換器 盤内取付用 オーム電機[配線パーツ]

    BOXFAN 熱交換器 盤内取付用

    オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    8日以内出荷
    ボックスファンは、メーカー独自設計の放熱フィンにより、温かい空気(盤内)と、冷たい空気(外気)が交互に対向して流れる構造となっており、放熱フィンを介することで盤内は密閉状態のまま、効率の良い熱交換を行います。
  • オートタッパ BIG DAISHOWA

    オートタッパ

    BIG DAISHOWA
    47,980税込52,778
    1台
    6日以内出荷
  • オイルシール OC型 NOK

    オイルシール OC型

    NOK
    719税込791
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    型式OC
  • 【名入れ】折りたたみコンテナ MOC-30L 積水マテリアル

    【名入れ】折りたたみコンテナ MOC-30L

    積水マテリアル
    48,980税込53,878
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    好きな文字が記入できる印刷コンテナ! オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。 商品に優しい内面フラット形状です。 鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。 組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
    サービス分類名入れ
  • ヒシ ASKOC-30本体・蓋セット GN 緑 三菱ケミカル

    ヒシ ASKOC-30本体・蓋セット GN 緑

    三菱ケミカル
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    折りたたみができる保冷・保温コンテナです。洗浄ができて衛生的です。硬質スキン層採用で丈夫で長持ちです。リサイクルが可能で環境に優しいです。
    用途食品用コンテナ仕様フタ付トラスコ品番419-1544材質ポリエチレン(PE)+ポリプロピレン(PP)発泡質量(kg)2.7外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)280外寸法・奥行(mm)366フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)302有効内寸法・高さ(mm)204有効内寸法・幅(mm)466
  • onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3051M onsemi

    onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3051M

    onsemi
    789税込868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トライアック。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = PDIP。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 7.5 kVrms。シリーズ = MOC。オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3021M onsemi

    onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3021M

    onsemi
    479税込527
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トライアック。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = DC。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 7500 V ac。論理出力 = あり。シリーズ = MOC。オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3063M onsemi

    onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3063M

    onsemi
    1,198税込1,318
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様論理出力:ありチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応特性オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild SemiconductorパッケージDIP実装タイプスルーホール実装出力デバイストライアックドライバ最大順方向電圧(V)1.5最大入力電流(mA)60絶縁電圧(Vrms)4170ac(最小)
  • onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3012M onsemi

    onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3012M

    onsemi
    1,698税込1,868
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    チャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール実装出力デバイストライアックドライバ最大順方向電圧(V)1.5最大入力電流(mA)60絶縁電圧(Vrms)4170 ac (最小)
  • onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3021M onsemi

    onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3021M

    onsemi
    479税込527
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入力電流タイプ:DC●論理出力:ありチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応特性オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild SemiconductorパッケージDIP実装タイプスルーホール実装出力デバイストライアック最大順方向電圧(V)1.5最大入力電流(mA)60絶縁電圧(V)7500ac
  • onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3042M onsemi

    onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3042M

    onsemi
    849税込934
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トライアック。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = DC。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 4170 V ac。論理出力 = あり。シリーズ = MOC。特殊機能 = 115 V ac電源、静的電源スイッチ、ゼロ電圧クロスのロジック制御を単純化。オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3041M onsemi

    onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3041M

    onsemi
    729税込802
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トライアック。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = DC。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 7500 V ac。論理出力 = あり。シリーズ = MOC。オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3012M onsemi

    onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3012M

    onsemi
    1,698税込1,868
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トライアック。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = DIP。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 4170Vrms 交流。シリーズ = MOC
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3062M onsemi

    onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3062M

    onsemi
    799税込879
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild Semiconductorチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール実装出力デバイストライアック最大入力電流(mA)60絶縁電圧(kVrms)7.5
  • onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3023M onsemi

    onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3023M

    onsemi
    519税込571
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild Semiconductorチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール実装出力デバイスフォトトライアック最大順方向電圧(V)1.15最大入力電流(mA)60絶縁電圧(kVrms)5.3