カテゴリ
- 制御機器(50)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- メカニカル部品(10)
- 卓上消耗品(9)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 農業機械(7)
- 保管用品(6)
- 整備工具・収納(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 自動車純正部品(3)
- 建築金物(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- honeywell(16)
- WURTH ELEKTRONIK(11)
- PISCO(ピスコ)(9)
- リスパック(9)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- 三木プーリ(6)
- 未来工業(6)
- MICROCHIP(6)
- セキスイ(4)
- オーム電機[配線パーツ](4)
- RS PRO(4)
- オーム電機(3)
- スバル(3)
- Sensata / Crydom(3)
- イマオコーポレーション(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 東芝テリー(2)
- AirTAC(2)
- セフティー電気用品(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「oc-40」の検索結果

OC-40L 透明ブルー
セキスイ¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷材質PP有効内寸(mm)492×333×H303外寸(mm)366×530×334上部内寸(mm)492×333×H303折りたたみ寸法(mm)95許容質量(kg)20
オイル吸着パッド 植物繊維 厚さ4mm
(36件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(10枚)当日出荷天然繊維を主体原料としております。 吸着力は自重の約25倍。 抜群の疎水親油性を有し、すべての油液で対応できる万能型吸着シートです。 高いキープ力で、雨天時でも吸着後のシートから、油液の滴りがありません。 天然繊維が主原料なので経年劣化が少なく、備蓄用としても安心購入できる環境&コスト配慮型タイプです。用途各設備周辺、廃材置き場、廃油置き場の飛散油や漏油を吸着。 河川水路へ流出時、油水分離槽、グリストラップの浮上油のみを吸着。種別オイル専用材質植物繊維主体厚さ(mm)約4色ベージュ
ハード折りたたみコンテナ【ブルー】【クリア】
アイリスオーヤマ(12件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷【20L 40L 50L 75L】 アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。 蓋なしタイプです。材質ポリプロピレンフタの有無なし
チューブフィッティング 六角穴付ストレート
PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
手動式オイルチェンジャー
新日石トレーディング(72件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷軽量・ポータブルタイプで簡単携帯! 電源不要の手動式オイルチェンジャーなので、どこでも手軽に使えます! ポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、ポンピングを続ける必要がありません! 抜き取ったオイル量がひと目でわかるメモリ付 吸引用ノズル2タイプ付!(6Φと7Φの2種類) 水槽などの水替えにもどうぞ用途車・バイクは勿論、小型船舶や農耕機械などのエンジンオイルの交換に付属品ノズルΦ6×860mm 1本/Φ7×860mm 1本
ミニタイプ 六角穴付ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷から12日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
鉄製純正アルミホイール用打ち込みウェイト
TECH(1件のレビュー)¥629税込¥6921袋(10個)当日出荷から7日以内出荷主に純正アルミホイールフランジ(厚リム)に適合形状となっています。材質鉄最大隙間(mm)6.5
ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート
PISCO(ピスコ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から12日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー無し)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(10個)当日出荷から16日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状六角穴付ストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー付き)
PISCO(ピスコ)¥2,990税込¥3,2891袋(10個)当日出荷から16日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状六角穴付ストレートカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
折りたたみコンテナ
セキスイ¥8,598税込¥9,4581個当日出荷おりたたみコンテナ(オリコン)です。使わない時は折りたたんで収納できるため、省スペース化に役立ちます。内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。用途物品の保管・輸送材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)20
フルメタル六角穴付きストレート
AirTAC¥119税込¥1311個当日出荷から12日以内出荷型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。 フルメタル継手は高温環境で使用することができます。規格フルメタル丸ねじストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
チェーンガイド(CGOCガイド Aタイプ)
イマオコーポレーション¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から5日以内出荷長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
セキスイ オリタタミコンテナ OC
セキスイ¥48,980税込¥53,8781ケース(5個)5日以内出荷商品にやさしい内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません仕様●色:ブルー●容量(L):40●最大積載荷重(kg):20●適合フタ:OC01●折りたたみ高さ(mm):68●適用カード差し(別売):OCK-110●外形寸法(mm)間口:366●外形寸法(mm)奥行:530●外形寸法(mm)高さ:271●有効内寸(mm)間口:333●有効内寸(mm)奥行:492●有効内寸(mm)高さ:253●1100各パレット積載数(個):6●シボ加工:短側面●最大積載荷重:20kg×8段●梱包単位:5(メーカー直送の場合、梱包単位以下は小口運賃別途)カード差別売印刷対応可能(別途お見積もり)●材質:ポリプロピレン(PP)●JANコード:4901860090179アズワン品番65-8993-47![ボックスファン 盤内側面取付型 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51296317-231213-02.jpg)
ボックスファン 盤内側面取付型
オーム電機[配線パーツ]¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷業界シェアNO.1。豊富なラインナップの盤内側面取付型。独自設計の放熱フィンで効率の良い熱交換を行う空冷熱交換器。ほこり、湿気をブロック!制御盤内の温度を外気温度に近づけます。適合UL1995規格取付方式盤内側面取付型冷却方式空冷使用周囲温度(℃)-10~+70※氷結無き事RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)20~85※結露無き事![ボックスファン 盤外側面取付型 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51296317-231213-02.jpg)
ボックスファン 盤外側面取付型
オーム電機[配線パーツ]¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷から3日以内出荷業界シェアNO.1。豊富なラインナップの盤外側面取付型。独自設計の放熱フィンで効率の良い熱交換を行う空冷熱交換器。ほこり、湿気をブロック!制御盤内の温度を外気温度に近づけます。適合UL1995規格取付方式盤外側面取付型冷却方式空冷使用周囲温度(℃)-10~+70※氷結無き事RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)20~85※結露無き事
チェーンガイド(CGOCガイド Bタイプ)
イマオコーポレーション¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 ベローズタイプ
PISCO(ピスコ)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から5日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。レトルトパックや食料品などが入った袋。カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
【名入れ】折りたたみコンテナ MOC-40L
積水マテリアル¥55,980税込¥61,5781セット(5個)7日以内出荷好きな文字が記入できる印刷コンテナ! オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。 商品に優しい内面フラット形状です。 鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。 組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。サービス分類名入れ![BOXFAN 熱交換器 盤内取付用 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16984415-250617-04.jpg)
BOXFAN 熱交換器 盤内取付用
オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷ボックスファンは、メーカー独自設計の放熱フィンにより、温かい空気(盤内)と、冷たい空気(外気)が交互に対向して流れる構造となっており、放熱フィンを介することで盤内は密閉状態のまま、効率の良い熱交換を行います。
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ
PISCO(ピスコ)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷から8日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50![BOXFAN 熱交換器 盤外取付用 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16984722-250617-04.jpg)
BOXFAN 熱交換器 盤外取付用
オーム電機[配線パーツ]¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷ボックスファンは、メーカー独自設計の放熱フィンにより、温かい空気(盤内)と、冷たい空気(外気)が交互に対向して流れる構造となっており、放熱フィンを介することで盤内は密閉状態のまま、効率の良い熱交換を行います。
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。プレス部品などの油が付着したワーク用途段ボール・ベニヤ板・鉄板・食品関係・その他一般ワークカバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50![HDMI2.1-AOC/4.0 4.0m HDMIケーブル [4.0m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423149-231113-02.jpg)
HDMI2.1-AOC/4.0 4.0m HDMIケーブル [4.0m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]
SUPRA¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷光伝送方式を採用し100メートルまで8K Ultra HD (7860×4320)/60Hz信号伝送を可能にしています。さらにHDMI出力を光信号に変換し、復元する最新の高性能アクティブ制御回路を内蔵。従来のHDMIケーブル以上に優れた彩色や発色を実現しました。また。ドライバーや外部電源が不要で、HDMI端子に接続するだけで信号伝送が可能です。コネクタには電波干渉を受けにくいSUPRA独自の金メッキシールドを施したメタルハウジングを採用し。ノイズ対策も万全です。前モデルでは6m以上の長尺専用HDMIケーブルでしたが、ユーザーからの多くのご要望にお応えして、1mから100mまで用途に合わせた幅広いモデルをご用意いたしました。 外部ノイズからの干渉を減らす独自の金メッキシールドメタルコネクタを採用 最新の高性能アクティブ制御回路により優れた再現性を実現 100メートルまでの8K Ultra HD Ultra HD(7860×4320 @60Hz)信号伝送が可能 Dolby True-HD、DTS-HD Master Audio、最大32オーディオチャンネル対応 ドライバや個別の電源が不要のプラグアンドプレイ構成 取り回しも良く取り付けも簡単な、直径わずか4.5 mmの細いハイフレックスケーブル 驚異的な48Gbpsの帯域幅で、フルスピードと色数で8K Ultraを実現仕様YCbCr(4:4:4)対応、HDRサポート、HDCP 2.3対応、eARC & CEC対応ケーブル長(m)4ケーブル種類スタンダード
HDMI-AOC CABLE
関西通信電線¥73,980税込¥81,3781本(40m)6日以内出荷4K2K(60P)対応 4K/Ultra HD Blu-rayに対応した高画素であり、60Pのため滑らかに動きます。 HIGH SPEED with イーサネット データー通信が可能なハイスピードHDMIケーブルです。HDMIイーサネットチャンネル(HEC) 対応で、対応機器同士をイーサネット・ネットワークでつながります。 18Gbps高速伝送対応 高画質技術HDRの映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応してます。 ARC(オーディオリターンチャンネル)対応 デジタル音声を、表示機器(テレビなど)から出力機器(AVアンプなど)へ伝送できます。 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 明暗差を活かした立体感のある映像を再現できるHDR映像の伝送に対応しています。 3D画像/Deep color/CEC/HDCP2.2/EDIE をサポート EMI・RFI対策 RoHS2対応 コネクター形状:両端HDMIプラグ(タイプA-19ピン)用途デジタルサイネージシステム ゲーミング、エンターテイメントディスプレイ接続 医療ディスプレイ、駅構内公共施設の案内表示 ホームシアター、セキュリティーシステム 放送局システム、視聴覚教室の映像システム 会議室プロジェクター、カメラVTR接続規格HDCP2.2電源外部電源不要コネクタ形状HDMI タイプA材質(ケーブル)難燃性PVCケーブル外径(Φmm)約4.5RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)6/チャンネル (最大) × 3チャンネル + クロック × 1チャンネル対応解像度PC : WU×GA 1920 × 1200 (100mまで利用可能) / HDTV :4K(60P) ,3D Full HD 1920 × 1080 (100mまで利用可能)HDMI規格HDMI2.0(ハイスピード)、インターネット対応![HDMI2.1-AOC/40.0 40m HDMIケーブル [40m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423185-231113-02.jpg)
HDMI2.1-AOC/40.0 40m HDMIケーブル [40m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]
SUPRA¥88,980税込¥97,8781個8日以内出荷光伝送方式を採用し100メートルまで8K Ultra HD (7860×4320)/60Hz信号伝送を可能にしています。さらにHDMI出力を光信号に変換し、復元する最新の高性能アクティブ制御回路を内蔵。従来のHDMIケーブル以上に優れた彩色や発色を実現しました。また。ドライバーや外部電源が不要で、HDMI端子に接続するだけで信号伝送が可能です。コネクタには電波干渉を受けにくいSUPRA独自の金メッキシールドを施したメタルハウジングを採用し。ノイズ対策も万全です。前モデルでは6m以上の長尺専用HDMIケーブルでしたが、ユーザーからの多くのご要望にお応えして、1mから100mまで用途に合わせた幅広いモデルをご用意いたしました。 外部ノイズからの干渉を減らす独自の金メッキシールドメタルコネクタを採用 最新の高性能アクティブ制御回路により優れた再現性を実現 100メートルまでの8K Ultra HD Ultra HD(7860×4320 @60Hz)信号伝送が可能 Dolby True-HD、DTS-HD Master Audio、最大32オーディオチャンネル対応 ドライバや個別の電源が不要のプラグアンドプレイ構成 取り回しも良く取り付けも簡単な、直径わずか4.5 mmの細いハイフレックスケーブル 驚異的な48Gbpsの帯域幅で、フルスピードと色数で8K Ultraを実現仕様YCbCr(4:4:4)対応、HDRサポート、HDCP 2.3対応、eARC & CEC対応ケーブル長(m)40ケーブル種類スタンダード
























![ボックスファン 盤内側面取付型 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51296317-231213-02.jpg)






![BOXFAN 熱交換器 盤内取付用 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16984415-250617-04.jpg)


![BOXFAN 熱交換器 盤外取付用 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16984722-250617-04.jpg)
![HDMI2.1-AOC/4.0 4.0m HDMIケーブル [4.0m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423149-231113-02.jpg)


![HDMI2.1-AOC/40.0 40m HDMIケーブル [40m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423185-231113-02.jpg)