カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「oc-802」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティング 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング 六角穴付ストレートPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状六角穴付ストレート最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
エアダスター PLUS(プラス)[文具]エアダスターPLUS(プラス)[文具](8件のレビュー)
699税込769
1本(350mL)ほか
当日出荷
パソコン、キーボード、周辺機器等、各種OA機器のホコリ除去に。超強力エアーで、ゴミやホコリをシュッとひと吹き。逆さでも噴射でき便利です。パソコン、カメラ、スキャナー、コピー機、プリンター、テレビなどOA機器に。気になる細かい所に使えるノズル付き。地球にやさしいノンフロンタイプ(フロンガスは一切使用しておりません。)(地球温暖化係数が1以下です。)※ご使用の際は、必ず換気の良い場所でご使用ください。
タイププッシュ式グリーン購入法適合仕様逆さ噴射対応付属品ノズル付成分ノンフロンタイプ材質缶:スチールガスの種類DME・炭酸ガス外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×216逆さ噴射
六角穴付ストレート AirTAC六角穴付ストレートAirTAC(1件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷から7日以内出荷
小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
規格六角穴付ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー無し) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー無し)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状六角穴付ストレート使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレートPISCO(ピスコ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から12日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
形状六角穴付ストレート材質SUS316材質(シール)FKM使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)六角穴付ストレートPISCO(ピスコ)
339税込373
1個
当日出荷
シールゴム材質の選択が可能 火花の出る環境に最適 開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます 継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます
用途ねじとチューブの接続形状六角穴付ストレート使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工カバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー付き) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー付き)PISCO(ピスコ)
4,598税込5,058
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状六角穴付ストレート使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1カバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ使用真空圧力(kPa)-100
フルメタル六角穴付きストレート AirTACフルメタル六角穴付きストレートAirTAC
209税込230
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。 フルメタル継手は高温環境で使用することができます。
規格フルメタル丸ねじストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングロング 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングロング 六角穴付ストレートPISCO(ピスコ)
7,998税込8,798
1袋(10個)
4日以内出荷
取付け場所が狭い場合や取付けピッチが狭い場合に最適。 本体内部に六角穴加工を施してありますので、取付けは六角レンチにて。
形状六角穴付ストレート使用流体空気、水(条件有)接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)5.3タイプ金型温調タイプ
工業用綿棒 HMINCS 先端とんがり型 紙軸 平和メディク工業用綿棒 HMINCS 先端とんがり型 紙軸平和メディク
37,980税込41,778
1ケース(10箱×50シート)
6日以内出荷から7日以内出荷
綿球形状は両側とんがり型。紙軸使用。毛羽たちしにくい。吸水性に優れています。残留溶解物質が少量です。静電気防止フィルムでホコリをよせつけにくい。
材質綿球/綿、軸/紙軸径(Φmm)2.4長さ(mm)【綿球】約12形状【綿球】先端とんがり型全長(mm)【綿棒】約81綿球径(Φmm)4.8
工業用綿棒 HMINCS 先端細とんがり型 紙軸 SW802シリーズ 平和メディク工業用綿棒 HMINCS 先端細とんがり型 紙軸 SW802シリーズ平和メディク
94,980税込104,478
1ケース(10箱×100シート)
6日以内出荷から7日以内出荷
綿球形状は両側ほそめとんがり型。細紙軸使用。毛羽たちしにくい。吸水性に優れています。残留溶解物質が少量です。静電気防止フィルムでホコリをよせつけにくい。
材質綿球/綿、軸/紙軸径(Φmm)1.5長さ(mm)【綿球】約10形状【綿球】ほそめ先端とんがり型全長(mm)【綿棒】約79綿球径(Φmm)3.2