カテゴリ

  • 卓上消耗品(26)
  • 制御機器(11)
  • 農業機械(5)
  • 空調・電設資材(3)
  • 日用品(3)
  • バイク部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oc-11」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押ボタンゴムカバー IDEC(和泉電気)押ボタンゴムカバーIDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好
適合本体Φ30ABNシリーズ種別突形ボタン用材質ニトリルゴム使用周囲温度(℃)-5~60寸法D11操作部形状突形ボタン用寸法AΦ28寸法B19寸法CΦ38操作部押ボタンスイッチ
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(89件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
オイルキャッチタンクホース  1m φ12 OC011-00 プロトオイルキャッチタンクホース 1m φ12 OC011-00プロト
599税込659
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:OC011-00サイズ:内径Φ12×1m備考:PLOTオイルキャッチタンクオプションパーツ関連商品:品番:OC011-00,OC011-01
適合PLOTオイルキャッチタンクオプションパーツ内径(Φmm)12寸法(m)1機能耐油、耐圧、冷却水商品(関連商品)品番:OC011-00,OC011-01
オイルキャッチタンクホース  1m φ9 OC011-01 プロトオイルキャッチタンクホース 1m φ9 OC011-01プロト
519税込571
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:OC011-01サイズ:内径Φ9×1m備考:PLOTオイルキャッチタンクオプションパーツ関連商品:品番:OC011-00,OC011-01
適合PLOTオイルキャッチタンクオプションパーツ内径(Φmm)9寸法(m)1機能耐油、耐圧、冷却水商品(関連商品)品番:OC011-00,OC011-01
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
419税込461
1個
当日出荷から57日以内出荷
アウトドア用カラーロープ ユタカメイクアウトドア用カラーロープユタカメイク(4件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
ロープの張りを調整する樹脂製の金具 「ロープスライダー」4個付き。
用途主にタープ・テントの張り用ロープ付属品ロープスライダー(4個)RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット用ワンタッチ式アゴヒモ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット用ワンタッチ式アゴヒモトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
適合本体No.210~280RoHS指令(10物質対応)対応
Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
5,098税込5,608
1台
当日出荷から25日以内出荷
タイプ標準タイプ
オープンプレート えいむオープンプレートえいむ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質PVC、鉄
吸水速乾タオルキャップ はんぎょどん スケーター吸水速乾タオルキャップ はんぎょどんスケーター
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
優しい肌触りのマイクロファイバー生地がしっかり吸収。お風呂上りに頭にかぶるだけでしっかり吸水。かぶるだけでかわいいキャラクターに変身。親子で楽しくお風呂上りの時間を楽しめる。水遊びなど様々なシーンで役立ちます。
寸法(mm)230×170混率(%)ポリエステル80、ナイロン20繰り返し・詰め替え対応
吸水速乾タオルキャップ スケーター吸水速乾タオルキャップスケーター
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
優しい肌触りのマイクロファイバー生地がしっかり吸収。お風呂上りに頭にかぶるだけでしっかり吸水。かぶるだけでかわいいキャラクターに変身。親子で楽しくお風呂上りの時間を楽しめる。水遊びなど様々なシーンで役立ちます。
種別タオルキャップ材質ポリエステル80%、ナイロン20%寸法(mm)23×17クロミ
吸水速乾タオルキャップ スケーター吸水速乾タオルキャップスケーター
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
優しい肌触りのマイクロファイバー生地がしっかり吸収。お風呂上りに頭にかぶるだけでしっかり吸水。かぶるだけでかわいいキャラクターに変身。親子で楽しくお風呂上りの時間を楽しめる。水遊びなど様々なシーンで役立ちます。
種別タオルキャップ材質ポリエステル80%、ナイロン20%高さ(mm)20質量(g)65縦(mm)170横(mm)230
吸水速乾タオルキャップ スケーター吸水速乾タオルキャップスケーター
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
優しい肌触りのマイクロファイバー生地がしっかり吸収。お風呂上りに頭にかぶるだけでしっかり吸水。かぶるだけでかわいいキャラクターに変身。親子で楽しくお風呂上りの時間を楽しめる。水遊びなど様々なシーンで役立ちます。
種別タオルキャップ材質ポリエステル80%、ナイロン20%ハローキティ高さ(mm)10質量(g)65縦(mm)170横(mm)230
機械作動弁 ローラカム形 コガネイ機械作動弁 ローラカム形コガネイ
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60給油不要材質(本体)アルミ合金(アルマイト)材質(主軸)黄銅材質(ダイヤフラム)合成ゴム材質(ローラー部)125シリーズ:鋼/250、2503シリーズ:ナイロン
ケーブルカッター C112 フェルコケーブルカッター C112フェルコ
82,980税込91,278
1丁
当日出荷
刃部はリン酸塩被膜処理が施されており、耐腐食性に優れています。 独自の三角切断システムと調整機構でケーブルを潰すことなく、スムーズできれいな切断が可能です。 軽量かつ人間工学に基づいたハンドルで快適に作業できます。
用途各種ケーブルの切断に。トラスコ品番206-3231全長(mm)730材質/仕上ハンドル部:鍛造アルミニウム、刃部:高炭素鍛造鋼質量(g)3600切断能力(mm)12
えいむ 店頭プレート OCシリーズ えいむえいむ 店頭プレート OCシリーズえいむ
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
S-8080Dスイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)S-8080Dスイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
蓋ネジ2本で蓋の取り外しが簡単な標準タイプ。 すぐに使えるスイッチ付、組立配線済(ケーブル1m付)のオールインワン製品です。
材質アルミ押出材ケーブル長(m)1表面処理アルマイト処理キャップ樹脂1点キャップ、Φ21穴加工済(配線穴プラグ付)、サポートブラケット付属
Dスイッチ1点S(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点S(G)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
3,898税込4,288
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様配線あり形状角形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
Linear optocoupler K3 Forward Gain IXYSLinear optocoupler K3 Forward GainIXYS
1,198税込1,318
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
仕様絶縁電圧:3750 Vrms●特殊機能:高ゲイン安定性, 低消費電力●オプトカプラ、IXYS. IXYSのオプトカプラ製品で、AC又はDC入力のタイプが用意されています。適合する用途には、電気通信スイッチング、Tip / Ring回線、モデムスイッチング、ループ検出、リング検出、電流検出などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
IXYS フォトカプラ IXYSIXYS フォトカプラIXYS
749税込824
1袋(2個)
7日以内出荷
DC/DCコンバータ ワイド入力・非絶縁タイプ OCシリーズ アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ ワイド入力・非絶縁タイプ OCシリーズアルス(イーター電機)
2,498税込2,748
1台
当日出荷から7日以内出荷
非絶縁、ステップダウン式の高効率DC/DC 1.2A~1.4A品/2A品/3A品の3タイプを用意 スイッチング周波数固定式OC1:160kHzOC2/OC3:130kHz
端子形状基板挿入ピン出力数シングルRoHS指令(10物質対応)対応
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
直付・吊下げ両用型
種別器具:LED電球ボール球形12W×4(E26)材質グローブ:ポリエステル強化和紙幅(mm)□430質量(kg)3.9取付引掛シーリング高さ(mm)235材質(本体)白木電圧(V)100消費電力(W)48スイッチ付き(全灯→2灯→消)全高(mm)510~680ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)80演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可適用畳数~8
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
銘木秋田杉を贅沢に使った匠の技が活きるあかり本格和室にふさわしい格調高い逸品です
取付引掛シーリング材質(本体)秋田杉、いちい電圧(V)100ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
バイオ 優越 16-11-OC リスパックバイオ 優越 16-11-OCリスパック
939税込1,033
1袋(50点)
4日以内出荷
冷惣菜に。環境対応素材。プライスラインを上げる液もの惣菜の新たな魅せ方。※本体は別売りです。
材質バイオPET寸法(mm)155×114×25質量(g)6.8
和照明 ブラケットライト ODELIC(オーデリック)和照明 ブラケットライトODELIC(オーデリック)
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
伝統を更新するもの。
規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V光源LEDランプ寿命40000時間LED交換可能
バイオ 優越 17-11-OC リスパックバイオ 優越 17-11-OCリスパック
979税込1,077
1袋(50点)
4日以内出荷
冷惣菜に。環境対応素材。プライスラインを上げる液もの惣菜の新たな魅せ方。※本体は別売りです。
材質バイオPET寸法(mm)165×114×25質量(g)7.6
バイオ 優越 13-11-OC リスパックバイオ 優越 13-11-OCリスパック
829税込912
1袋(50点)
4日以内出荷
冷惣菜に。環境対応素材。プライスラインを上げる液もの惣菜の新たな魅せ方。※本体は別売りです。
材質バイオPET寸法(mm)129×114×25
バイオ 優越 15-11-OC リスパックバイオ 優越 15-11-OCリスパック
889税込978
1袋(50点)
4日以内出荷
冷惣菜に。環境対応素材。プライスラインを上げる液もの惣菜の新たな魅せ方。※本体は別売りです。
材質バイオPET寸法(mm)143×114×25質量(g)6.3
クリーンカップ つどい 11 OC リスパッククリーンカップ つどい 11 OCリスパック
549税込604
1袋(50点)
4日以内出荷
蓋のみ、本体は別売りです。[容量]約150ml。
材質APET寸法(mm)107×107×30容量(mL)150
バイオ 優越 11-11-OC リスパックバイオ 優越 11-11-OCリスパック
779税込857
1袋(50点)
4日以内出荷
冷惣菜に。環境対応素材。プライスラインを上げる液もの惣菜の新たな魅せ方。※本体は別売りです。
材質バイオPET寸法(mm)114×114×25
バイオ 優越 18-11-OC リスパックバイオ 優越 18-11-OCリスパック
999税込1,099
1袋(50点)
4日以内出荷
冷惣菜に。環境対応素材。プライスラインを上げる液もの惣菜の新たな魅せ方。※本体は別売りです。
材質バイオPET寸法(mm)175×114×25質量(g)7.6
クリーンカップ つどい 18-11 OC リスパッククリーンカップ つどい 18-11 OCリスパック
779税込857
1袋(50点)
4日以内出荷
蓋のみ、本体は別売りです。
材質APET寸法(mm)178×107×30
バイオ ドーム 11-OC 75H リスパックバイオ ドーム 11-OC 75Hリスパック
1,198税込1,318
1袋(50点)
4日以内出荷
商品を美しく見せるクリアーな丸いドーム蓋。華やかな皿型容器とドーム蓋を合わせることで、高級洋菓子店のような高質感を演出できます。蓋のみ、本体は別売り。
材質バイオマスプラ寸法(mm)110×110×75質量(g)8
バイオ キラカク 11-OC リスパック リスパックバイオ キラカク 11-OC リスパックリスパック
839税込923
1袋(50点)
4日以内出荷
※本体は別売り。
真空パッド VOCシリーズ(オーバル&カーブ) パッドのみ VMECA真空パッド VOCシリーズ(オーバル&カーブ) パッドのみVMECA
1,398税込1,538
1個
13日以内出荷
取付ねじゴムのみパッド寸法(mm)11×23
バイオカップ 優枠 13-11 OC リスパックバイオカップ 優枠 13-11 OCリスパック
669税込736
1袋(50点)
4日以内出荷
アウトパック作業にも優しい高機能惣菜容器。環境対応素材。冷惣菜・オードブル等に。※本体は別売りです。
材質バイオPET寸法(mm)129×114×31質量(g)6.2
バイオカップ 優枠 23-11 OC リスパックバイオカップ 優枠 23-11 OCリスパック
1,498税込1,648
1袋(50点)
4日以内出荷
「バイオカップ 優枠」シリーズの蓋です。無敵の汎用性!本体仕切りがあるから、セットメニューでも楽々盛り付け!カップやレタス等で仕切る必要はありません!冷惣菜だけでなく、幅広いメニューでも大活躍!※本体は別売り。
材質バイオマスプラ寸法(mm)230×114×41質量(g)11
バイオデリカ 優枠 18-11 OC リスパックバイオデリカ 優枠 18-11 OCリスパック
999税込1,099
1袋(50点)
4日以内出荷
蓋のみ、本体は別売りです。
材質OPS寸法(mm)180×114×36質量(g)6
ニュートカップ ポコ11 OC リスパック リスパックニュートカップ ポコ11 OC リスパックリスパック
679税込747
1袋(50点)
6日以内出荷
蓋のみ、本体は別売りです。アーチ形状に4つのツメを作ることで安定した段積みとラベル貼りを両立。滑り止め加工でつまみやすいベロになっています。 ※ポリ乳酸から作られる植物由来の原料を使用しているため、多少くすんだ透明となります。
材質PLA寸法(mm)105×105×23
バイオカップ 優枠 15-11 OC リスパックバイオカップ 優枠 15-11 OCリスパック
789税込868
1袋(50点)
4日以内出荷
アウトパック作業にも優しい高機能惣菜容器。環境対応素材。冷惣菜・オードブル等に。※本体は別売りです。
材質バイオPET寸法(mm)147×114×31質量(g)7.1