メディカルプラスチックモデル
世界シェア40%を支える高性能スキャナ Xenonシリーズのヘルスケアモデル
耐薬品性 ヘルスケアモデル
さらに近くも、さらに遠くも
デコード力|汚れ・かすれなどの難読コードも瞬時に読み取り
バーコードリーダーでカメラ撮影!?
消費電力(W)(ベース)動作時:2.5(500mA@5VDC)
角度(°)【スキュー角】±65、【ピッチ角】±45
電源(DC-V)4.4~5.5
明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)
保証期間5年(ケーブル除く)
防塵防水性能IP41
安全規格FCC Part 15 ClassB、CE、LED Eye Safety IEC60825-1
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-40~70
使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)
最大移動速度(m/sec)4(UPC 100%)
コントラスト【最小】20%
RoHS指令(10物質対応)対応
読取角度(°)焦点:水平48°/垂直 30°
イメージセンサー1280×800画素、CMOS、グローバルシャッター、60fps/高密度(HD)
世界シェア40%を支える高性能スキャナ Xenonシリーズの最新機。全てが進化した究極のパフォーマンスを発揮する Xenon Extreme Performance (XP)が登場!
グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで手ブレ耐性が向上、移動体なども瞬時に読み取り、作業効率の向上に繋がります。
特別な設定はほとんど不要で、汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読取性能を実感いただけます。
薬品用エタノールなど、通常のスキャナボディにはダメージを与える化学薬品に対する耐性を持つメディカルプラスチックモデル。医療分野や食品取扱業など、高い信頼性が必要とされる環境でのご使用に最適です。
一括読取・多段コード読み取り(アウトプットシーケンス)機能がさらに高性能に。電子機器業界で採用されているEIAJコードなど、3段に並んだバーコードも一括で読み取れます。
消費電力(W)(ベース)動作時:2.5(500mA@5VDC)
角度(°)【スキュー角】±65、【ピッチ角】±45
電源(DC-V)4.4~5.5
明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)
保証期間バッテリー:1年、本体:3年、通信充電クレードル:3年※ケーブル+ACアダプター保証対象外※初期不良のみ交換対応、初期以外は別途購入お願いいたします
防塵防水性能IP41
安全規格FCC Part 15 ClassB、CE、LED Eye Safety IEC60825-1
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-40~70
使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)
最大移動速度(m/sec)4(UPC 100%)
コントラスト【最小】20%
RoHS指令(10物質対応)対応
読取角度(°)焦点:水平48° 垂直 30°
イメージセンサー1280 x 800画素, CMOS, グローバルシャッター 60fps
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1個
¥56,980
税込¥62,678
9日以内出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1個
¥56,980
税込¥62,678
9日以内出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1個
¥56,980
税込¥62,678
9日以内出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1個
¥56,980
税込¥62,678
9日以内出荷
0cmから最長距離10mまで広範囲に読み取れるフレックスレンジのバーコードエンジン(読み取り距離は対象物により変わります)
工業用バーコードリーダーとして世界中で利用されているGranitシリーズ・ワイヤレスモデルに待望の新製品がリリース。
IP67&IP65の防塵防水性能、耐落下3mの高堅牢性、工業用ならではの最大100m先まで通信可能なAFH Bluetoothを搭載。
進化したGranitシリーズ|工業用モデルの新時代
【XRモデル】:0cmから最長距離10mまで広範囲に読み取れるフレックスレンジのバーコードエンジン
作業効率を上げる読み取りレンジ
現場の運用を変える読み取り性能
最大10mの距離でも高速読み取り
文字を読み取る|ソロモンOCR
業務を止めない|連続稼働14時間
-20℃の冷凍環境でも安定した動作
耐落下性能 3m|クラス最高の耐久性
セット内容1990iXR本体、通信充電クレードル、ACアダプタ、接続ケーブル
寸法(mm)192×76×100、クレードルサイズ:245×102×60
電源(V)4.0DC~5.5DC
角度(°)スキュー角:±65、ピッチ角:±45
表示デコード成功LED、ビープ音(トーンと音量調節可)、バイブレーション、バッテリインジケーター
バッテリーLi-ion
保証期間本体3年(ケーブル除く)、バッテリ1年
視野角焦点:水平40° 垂直 30°
防塵防水性能IP67&IP65準拠
動作範囲【XRモデル(フレックスレンジ)】(ニアー/ファー)、0.127mm Code39:20mm/220mm、0.508mm Code39:0mm/2236mm、2.54mm Code39:280/10650mm、0.330mm UPC-A:0mm/1520mm、0.381mm Code128:0mm/1727mm、1.778mm Code128:136mm/7540mm、0.254mm DataMatrix:30mm/220mm、0.508mm QR:0mm/484mm、0.558mm QR:0mm/1671mm(※シンボルの印刷や使用環境により、読み取り性能が異なる場合があります。)、
動作時間想定(満充電時): 最大14時間
バッテリー容量(mAh)2450
照度(Lux)周囲:0~100000(太陽光下)
読み取り速度移動: 4500mm/秒(UPC 100%)
ワイヤレス通信2.4GHz Bluetooth4.2 Class1 最大通信距離100m
保管温度(℃)-40~70
使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)
コントラスト最小シンボル: 20%
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数【耐落下性能(試験値)】1.0m:7000回、2.0m:50回(-30度~50度)、2.4m:20回(25度/湿度55%)、3m(MIL-STD-810G/25度/湿度55%)
使用可能回数想定(満充電時):50000回以上
対応コード一般的な1次元コード・2次元コード・OCRフォント・郵便コード・PDF417・Digimarc・DOT Code
動作温度範囲(℃)-20~50
読取方式イメージャー
イメージセンサー1280×800画素/CMOS Area Imager
1セット
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
関連キーワード