576件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一本で幅広い用途に対応!! 太・細のツインタイプ!!
商品タイプ使い切り本体 タイプツイン 線幅(mm)太6.0 細2.0 寸法(mm)146×22 質量(g)25 エコマーク認定認定 材質(軸)再生ポリプロピレン インク油性 材質(ペン芯)太/羊毛フェルト・細/アクリル 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 線の太さ太字/細字 エコマーク認定番号15 112 022
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TANNERキーボックス
エコ商品
ダイヤル鍵式:キーボックスの鍵をもつ必要がなくなります。より安全で便利な鍵の管理がおこなえます。持ち運びに便利な取っ手付。また、ネジ付なので、壁に掛けて使用することもできます。独自のキーハンガー設計:落としたり、逆さにしてもキーホルダが外れにくく、保管状態に影響されません。
その他ダイヤル錠の番号変更はできません。 付属品名刺ホルダー:鍵を取り付けるホルダー番号シール:1~50までの番号シール名刺カード:「番号」「階数」「取付場所」を記入できるカード整理カード:鍵を番号順に分類できる整理カード アイボリー タイプダイヤル錠式 奥行(mm)53 把手高(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 電圧(V)100 定格寿命(時間)50000 埋め込み深さ(mm)80 再生紙使用マーク適合
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【商品名】トラックシート 帆布スロープ美張り。【特徴】キャビンのガードフレームからリア側のあおりに傾斜をつけてのシート装着に無理なく綺麗に張れる規格サイズです。【用途】軽トラックシート1.93(1.73)×2.15。【注意】付属品なし
材質ポリエステル+PVCコーティング(帆布生地) ODグリーン グリーン購入法適合 耐候年数(年)約5 ハトメ真鍮
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具100Wクラス。高気密SB形。激しい雨や結露にも対応する安心の防水性能
種別エクステリア ベースダウンライト 材質アルミ 幅(mm)Φ114 質量(kg)0.2 取付軒下取付専用 高さ(mm)(必要)80 角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応) 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)80 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類LED一体型 光源寿命50000時間 入数1台 光色温白色 明るさ白熱灯器具100W相当 埋込穴(Φmm)100 取付可能天井厚(mm)5-25
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト
Qシリーズ。コスト重視の単機能人感センサーです。
仕様調光器:不可 質量(kg)0.4 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)5.2 構造高気密SB形/浅型 センサー人感センサーON-OFF型 埋め込み深さ(mm)83 幅(Φmm)114 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光の可否不可 取付必要高(mm)83 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニバーサル エクステリアダウンライト。照射方向を自在に変える軒下用ユニバーサルダウンライト。住宅や店舗のサイン・看板を、軒下から照らします。高気密SB形。センサー連動対応タイプ(独立型人感センサーモード切替型に対応)
仕様浅型、高気密SB、防雨型、屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応 種別ユニバーサルダウンライト 材質アルミダイカスト 幅(mm)Φ114 取付軒下取付専用 高さ(mm)(必要)100 角度(°)首振:45、回転:360 レンズアクリル(透明) 平均演色評価数(Ra)94 埋め込み深さ(mm)86 ランプの種類LED一体型 光源寿命50000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)9(100V) 入数1台 調光方式連続調光100-1%・位相制御 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)100 取付可能天井厚(mm)5-25
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)超浅型LEDベースダウンライトΦ100
エコ商品
本体と電源装置が離れているため、天井裏が狭い場所でも取付可能です。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト 配光角度(°)100 調光方式位相制御 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)65 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト
エコ商品
開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト。高天井には十分は光量を備えたFHT24Wクラスをご活用ください。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、暮らしを美しく輝かせます
消費電力(W)11.4 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 明るさFHT24Wクラス アルミダイカスト カバー樹脂(乳白) 反射板樹脂(白色) 取付必要高(mm)90 皮相電力(VA)12(100V) 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 傾斜天井配光角度(°)10~32 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ベースライト 下面パネルタイプ 非調光
エコ商品
細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします
用途単体用 材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.4 タイプLED一体型 取付方式Cチャンネル回避型 消費電力(W)39 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)119.2 皮相電力(VA)40/41/41(100V/200V/242V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)4650 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)5000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 アルミ 取付必要高(mm)80 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)角型木枠LEDダウンライト□125
エコ商品
埋込穴(Φmm)□125 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(乳白) 反射板樹脂(白色) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.5 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)97 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)角型木枠LEDダウンライト□100
エコ商品
埋込穴(Φmm)□100 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(乳白) 反射板樹脂(白色) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.4 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)98 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト 非調光
エコ商品
傾斜天井に対応した専用設計で床面方向を効率よく照らすダウンライト。メンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心です
カバーアクリル(乳白) 構造高気密SB ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 傾斜天井配光角度(°)10~32 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 反射板樹脂(白色) 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト LC調光
エコ商品
傾斜天井に対応した専用設計で床面方向を効率よく照らすダウンライト。メンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心です
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト カバーアクリル(乳白) 反射板樹脂(白色) 取付必要高(mm)80 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 傾斜天井配光角度(°)10~32 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 LC調光
エコ商品
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)5.8 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)10(100V) 配光角度(°)94 明るさ白熱灯器具60Wクラス 調光方式位相制御 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)1~100 アルミ 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ100 非調光
エコ商品
埋込穴(Φmm)100 消費電力(W)7.2 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 明るさ白熱灯器具100Wクラス カバー樹脂(乳白) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.3 皮相電力(VA)14(100V) 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)100 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 色(本体)ブラック 再生紙使用マーク適合
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ100 段調光
エコ商品
段調光
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)7.9 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)16/24/25(100V/200V/242V) 配光角度(°)100 明るさ白熱灯器具100Wクラス 調光方式全灯→50%→3% 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55(可能) 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 LC調光
エコ商品
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)8.3 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)13(100V) 配光角度(°)95 明るさ白熱灯器具100Wクラス 調光方式位相制御 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)1~100 アルミ 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト LC調光
住宅から店舗までカバーするハイパワーFHTクラスのベースダウン。やわらかな拡散光と連続調光を備えた、ハイパワーの定番ベースダウンライト。高いコストパフォーマンスを誇ります
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト 光色切替調光
エコ商品
消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付。スイッチで2700Kと5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能。明るさをキープしたままの切り替えができます
光源色電球色⇔昼白色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700/5000 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト カバーアクリル(乳白) 反射板樹脂(白色) 取付必要高(mm)80 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 傾斜天井配光角度(°)0~32 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

人感センサー付 エクステリアベースダウンライト。センサーで自動点灯、消し忘れもなし。夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり店頭に切り替わる便利な機能。センサー連動タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
仕様人感センサー付、センサー機能連動可能、浅型、高気密SB、防雨型、調光器不可 種別人感センサー付 エクステリアベースダウンライト 材質アルミダイカスト 幅(mm)Φ114 質量(kg)0.4 取付軒下取付専用 高さ(mm)(必要)83 定格消費電力(W)9.3 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)83 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類LED一体型 光源寿命50000時間 皮相電力(VA)17(100V) 入数1台 光色温白色 明るさ白熱灯器具100W相当 埋込穴(Φmm)100 配光タイプ拡散配光 人感センサー(モード)切替型 取付可能天井厚(mm)5-25
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト□ 非調光
エコ商品
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト カバーアクリル(乳白) 取付必要高(mm)80 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 再生紙使用マーク適合
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

リニューアルに最適
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 カバー樹脂(乳白) 取付必要高(mm)80 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型
1台
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パワーとコストパフォーマンスを両立させた調停版ダウンライトシリーズ。 高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。 新築・リニューアル様々な状況に合わせて埋め込みサイズをお選びいただけます。 器具の存在感を一段と押えるΦ75が白熱灯100W/60Wの両クラスで追加されました。
仕様調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型、配光未対応 LED寿命(時間)50000 傾斜角度(°)55 適合厚さ(mm)天井:5~25 演色指数(Ra)83
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDベースダウンライトΦ75
エコ商品
他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光を
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)2.5 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)5(100V) 配光角度(°)96 明るさ白熱灯器具40Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 アルミ 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。空間視覚上のノイズとならない、超小型Φ50ダウンライトから発する美しい光。高演色のR15にバージョンアップを果たしました
質量(kg)0.2 消費電力(W)5.4 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 レンズ材樹脂(透明) ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)6(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式位相制御 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)50 調光率(%)5~100 アルミダイカスト 調光の可否 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 消費電力(W)8.3 構造高気密SB ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)13(100V) 配光角度(°)100 明るさ白熱灯器具100Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 非調光
エコ商品
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)7.2 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)14(100V) 配光角度(°)95 明るさ白熱灯器具100Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 アルミ 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60Wクラス。定番の明るさ60Wクラス。高気密SB形。激しい雨や結露にも対応する安心の防水性能
種別エクステリア ベースダウンライト 材質アルミ 幅(mm)Φ114 質量(kg)0.2 取付軒下取付専用 高さ(mm)(必要)80 角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応) 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)80 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類LED一体型 光源寿命50000時間 入数1台 光色温白色 明るさ白熱灯器具60W相当 埋込穴(Φmm)100 取付可能天井厚(mm)5-25
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダウンライト Qシリーズ。高気密SB形。高天井に取り付けても直下を明るく。食卓の上を明るくしメリハリのある空間に。同一空間での平均照度を近い値にすることが可能です。
仕様浅型、高気密SB 適合別売調光器:LC211・212P1・214・216・217・223・224・702・613・615 種別ダウンライト 角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応) 平均演色評価数(Ra)94 ランプの種類LED一体型 光源寿命50000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 調光方式連続調光100-1%・位相制御 取付可能天井厚(mm)5-25
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1910×600×710 グリーン購入法適合
1台
169,800 税込186,780
45日以内出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1910×600×710 グリーン購入法適合
1台
169,800 税込186,780
45日以内出荷

1台
169,800 税込186,780
45日以内出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1910×600×710 グリーン購入法適合
1台
169,800 税込186,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1910×600×710 グリーン購入法適合
1台
139,800 税込153,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
45日以内出荷

1台
139,800 税込153,780
45日以内出荷

1台
139,800 税込153,780
45日以内出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1910×600×710 グリーン購入法適合
1台
159,800 税込175,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1910×600×710 グリーン購入法適合
1台
159,800 税込175,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • mood