1,888件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)LEDユニット
種類LED SQUARE ランプの種類LED LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDユニット
種類LED LINE 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1本
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 40形
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品) 長さ(mm)1198 区分高演色 備考片側給電・片側配線 径(Φmm)ランプ:26.7(29.3) 電圧(V)100-242 口金G13 平均演色評価数(Ra)94 大きさ40形 ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間)40000 入数(本)1
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースライト
エコ商品
キラキラと輝くライン上の光がシームレスに続く、空間演出の新しい手法。小さな集合体が高級感と華やかさを与えます。発想次第で自由な構成が可能。直線とL字型とを組み合わせることで、さまざまな形状の光のラインを作ることができます
ランプの種類高演色LED 光源色電球色 タイプLED一体型 色温度(K)3000 演色指数(Ra)94 材質(本体)アルミ オフホワイト、シャンデリア:透明(透明) LED寿命(時間)40000 取付面位置壁面・天井面・傾斜面(90°)兼用 起動様式位相制御 グリーン購入法適合 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.8 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×53 再生紙使用マーク適合
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯 照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。 一般形蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。 既存照明と比較して60%以上の削減
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 種別40W形 電球の種類LED 口金G13 消費電力(W)17.5 材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム 質量(g)440 使用温度範囲(℃)-25~+50 管径(Φmm)30(口金部Φ32.4) 全光束(Lm)2800 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)80以上 管長(mm)1198 力率95%以上 定格平均寿命(時間)50000 EMI規格CISPR 15/VCCI Class B 配光角度(°)約200(ピーク照度50%基準130°) RoHS指令(10物質対応)対応 給電方式片側給電タイプ
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDユニット
種類SOLID LINE SLIM 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型ベースライト
通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
種別トラフ型1灯用 幅(mm)67 取付直付型/軒下取付専用 高さ(mm)100 材質(本体)鋼(白色) 電圧(V)100/200/242 構造防雨・防塵型 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED 口金G13 定格消費電力(W)17.5 全光束(Lm)2300 種別40W形 種類直管蛍光灯 電源(V)100(50/60Hz) 外径(Φmm)28 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293E。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
材質樹脂 消費電力(W)5 定格寿命(時間)40000 光源色電球色 再生紙使用マーク適合
1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 電圧(V)100 定格寿命(時間)50000 埋め込み深さ(mm)80 再生紙使用マーク適合
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型ベースライト
通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
仕様軒下雨線内で使用、調光器:不可 取付直付型/軒下取付専用 材質(本体)鋼(白色) 電圧(V)100/200/242 構造防雨・防塵型 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ランプNo.293A LEDダウンライト
エコ商品
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293A。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
材質樹脂 消費電力(W)6 定格寿命(時間)40000 光源色昼白色 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDフットライト
エコ商品
階段の階上面にも収まるスリムサイズは住宅へのアプローチなど比較的タイトなスペースにオススメ。 コンパクトながら足元の安全をしっかりとサポートします。
仕様調光器不可、防雨型 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形) 種別20W形 質量(g)165 消費電力(W)8.2 管径(Φmm)28 口金G13 点灯形グロースターター式 全光束(Lm)1000 入力電圧(V)100(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 管長(mm)580 配光角度(°)160 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型ベースライト
通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
仕様軒下雨線内で使用、調光:不可、調光器:不可 幅(mm)180 取付直付型/軒下取付専用 高さ(mm)100 材質(本体)鋼(白色) タイプ反射笠付 電圧(V)100/200/242 構造防雨・防塵型 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94
1台
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
エコ商品
材質アクリル(乳白) 質量(kg)1.7 直径(Φmm)500 高さ(mm)122 取付方式クイックA 消費電力(W)36 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)108.3 光束(Lm)3900 LED寿命(時間)40000 適用畳数~8 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様調光器不可 カバーポリカーボネート(乳白) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)120 高さ(mm)31 タイプLED一体型 消費電力(W)4.8 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)10(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)~90(可能) 再生紙使用マーク適合
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDキッチンライト
手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。
仕様調光器の使用不可 材質ポリカーボネート(白色、乳白) 消費電力(W)9.2 全光束(Lm)725 色温度(K)6500 光源色昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL15W相当。
仕様調光器の使用不可 材質ポリカーボネート(白色、乳白) 消費電力(W)6.7 全光束(Lm)488 色温度(K)6500 光源色昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDユニット
種類LED LINE 電圧(V)100/200/242 大きさ40形 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDユニット
仕様調光器:不可 種類SOLID LINE SLIM 電圧(V)100/200/242 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED小型シーリングライト
エコ商品
仕様壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可 材質樹脂(白色・乳白) 質量(kg)0.4 直径(Φmm)120 高さ(mm)31 タイプ白熱灯器具60W相当 消費電力(W)7.5 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー:64.6 光束(Lm)485 LED寿命(時間)40000 電球の種類LED 再生紙使用マーク適合
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

空間に同化するノイズレスな存在。潔いシャープなフォルムは洗練されたキッチンをより一層引き立てます。
仕様対面キッチン対応型 種別キッチンライト 幅(mm)86 高さ(mm)35 スイッチ付(点灯→消) 平均演色評価数(Ra)94 材質(カバー)アクリル(乳白) ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 調光方式非調光 取付面位置壁面・棚下面取付兼用 調光の可否不可
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました
定格寿命(時間)40000 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 調光の可否 配光タイプ拡散 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシャンデリア
華やかにリビングを彩るシャンデリア。透明ガラスに部分ケシ加工を施し、まぶしさを抑えたデザイン。白熱灯器具100W×3灯相当。
仕様調光器の使用不可 材質鋼(ホワイトブロンズメッキ)、ガラス(ケシ、部分透明) 取付方式引掛シーリング 消費電力(W)25.8 スイッチ全灯→消→光色切替 全光束(Lm)2280 電球LED電球一般形8.6W×3(E26) 色温度(K)2700/5000 光源色電球色/昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDグレアレスダウンライト
エコ商品
材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 質量(kg)0.3 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 調光方式位相制御 調光率(%)5~100 アルミダイカスト 調光の可否 取付可能天井厚(mm)3~25 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDポーチライト
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。
仕様調光器の使用不可 材質ステンレス・アルミ(鉄色) 消費電力(W)4.2 全光束(Lm)290 色温度(K)2400 光源色電球色 光源寿命15000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDエクステリアライト
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。縦向き・横向き取付可能。FL15W相当。
仕様調光器の使用不可 材質樹脂(黒色)、アクリル(乳白) 取付方式ねじ込式 消費電力(W)10 全光束(Lm)855 電球LED電球フラット形5W×2 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
エコ商品
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(乳白) 高さ(mm)122 質量(kg)1.7 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1% スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯 仕様調光器不可 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 直径(Φmm)500 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシャンデリア
きらめくカットガラス風のアクリル装飾とクロームメッキのクールな輝きが空間を華やかに彩るクールモダンスタイルシリーズ。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可 材質鋼(クロームメッキ)、アクリル(透明) 取付方式クイックA取付 色温度(K)2700/5000 光源色電球色/昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否可 連続調光100-5%・調色切替
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシャンデリア
華やかにリビングを彩るシャンデリア。透明ガラスに部分ケシ加工を施し、まぶしさを抑えたデザイン。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可 取付方式クイックA取付 色温度(K)2700/5000 光源色電球色/昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否可 連続調光100-5%・調色切替
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDユニット
種類LED LINE 電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED用スイッチ
エコ商品
スマートフォンであかりをON-OFFできます
材質(本体)樹脂 白色 幅(mm)70 高さ(mm)120 出しろ(mm)10 スイッチON-OFF点灯 周波数(Hz)50・60共用 仕様適合スイッチボックス:1個用 再生紙使用マーク適合
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDベースライト
キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。Hf32W定格出力相当。
仕様調光器の使用不可 材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白) 消費電力(W)16.4 全光束(Lm)2500 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDベースライト
キッチン・納戸を明るく照らすトラフ型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。Hf32W定格出力相当。
仕様調光器の使用不可 材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白) 消費電力(W)16.4 全光束(Lm)2450 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDベースライト
キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。Hf16W高出力×2灯相当。
仕様調光器の使用不可 材質ポリカーボネート(乳白) 消費電力(W)21.3 全光束(Lm)3200 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDベースライト
キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FL40W×2灯相当。
仕様調光器の使用不可 材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白) 消費電力(W)26.6 全光束(Lm)4000 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
繊細な糸巻き風の柄が上品にきらめくナチュラルモダンデザイン。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可 材質アクリル(透明・乳白色プリント) 取付方式クイックA/グローブ回転 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否可 連続調光100-1%
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED浴室灯
光色切替調光機能のバスルームライト。季節や気分で光色を切り替えて心地よいバスタイムに。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。調光には専用調光器の設置がが必要となります。
仕様調光器の使用不可 材質樹脂(オフホワイト)、樹脂(乳白) 取付方式ねじ込み式 消費電力(W)8.6 全光束(Lm)760 色温度(K)2700/5000 光源色電球色/昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否可 連続調光100-5%
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷