カテゴリ

  • バイク部品(423)
  • 制御機器(260)
  • 建築金物(247)
  • パソコン/周辺機器(158)
  • FA担当者のオススメ新商品(77)
  • クリーンルーム用品(39)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(37)
  • 事務用品(30)
  • 学童・教育用品(30)
  • 研磨材(27)
  • 家電(17)
  • 測定用品(16)
  • 照明(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • カー用品(10)
  • 清掃用品(8)
  • 作業服(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 空調・電設資材(7)
  • 防犯用品(7)
  • 切削工具(7)
  • 救急・衛生(6)
  • 厨房用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • マスク(5)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • テープ(3)
  • 機構部品(3)
  • 介護用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 自転車部品(3)
  • 保管用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 医療(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「odu」の検索結果

1,470件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Acronis True Image BOX 2025 1 Computer アクロニスAcronis True Image BOX 2025 1 Computerアクロニス
8,398税込9,238
1台
翌日出荷
Acronis True Imageは、簡単・オールインワン・安心と三拍子揃った個人向けバックアップソリューションの定番製品で、データ保護と高度なサイバーセキュリティ機能が統合されたサイバープロテクション製品です。
仕様●プラットフォーム:Windows/Mac/iOS/Android●対応OS:Win 10、11、macOS 12、13、14、15、26、iOS 15以降、Android 10以降●動作CPU:Win 1GHz、Mac 標準CPU●動作メモリ:Win 2GB、Mac 4GB●動作HDD容量:1.5GB●モニタ画素数:無し●提供メディア:無し●言語:多国語●納品形態:パッケージ●ライセンス対象市場:限定無し●その他動作条件:無し●注意事項:無し●情報取得日:20251105●製品区分:新規/追加●ライセンス種別:限定無し
ネックストラップ 細ひもタイプ スマホ用 IDケース用 ホルダー 首掛け 2WAY 回転リング付属 メディアカバーマーケットネックストラップ 細ひもタイプ スマホ用 IDケース用 ホルダー 首掛け 2WAY 回転リング付属メディアカバーマーケット
439税込483
1個
当日出荷
スマホ、デジカメ、カギ、パスケースや社員証入れに。真ん中のボタンを押すと、サッと簡単に取り外しOK。通話、撮影、動画視聴、改札タッチ時などもストレスフリーに使えます。 リング部分がスムーズに回転し、絡むことなく、いつも快適なハンズフリーに。2WAY仕様で充電時もネックストラップは着けたままリングを外すだけでOK。紐部分を外しリングに指を通せばスマホリングとして使用でき、紛失や落下防止に役立ちます。
寸法(cm)約48
Acronis True Image 2025 アップグレード 1台 ACRONISAcronis True Image 2025 アップグレード 1台ACRONIS
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
あなたの大切なデータに、確かな安心を。アップグレード版 PC1台まで
集塵機 オーム電機[配線パーツ]集塵機オーム電機[配線パーツ]
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
使用場所クリーンルーム用定格電圧(V)単相AC100使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)吸気温度(℃)最高+40
マリンクーラー室外機用 ステンレスカバー マリンテックマリンクーラー室外機用 ステンレスカバーマリンテック
29,980税込32,978
1式
6日以内出荷
ASM530-12/24用室外機ステンレスカバー
作業靴 モデューロS3Sローカット紐タイプ コルティナ作業靴 モデューロS3Sローカット紐タイプコルティナ
7,698税込8,468
1足
当日出荷
前足部の回転円の意匠で小回りが効き、仕事中の動きが楽になります。
用途建築、工場、配管、配線等材質アッパー:マイクロファイバー(人工皮革)、ソール:ドイツのBASF発泡ポリウレタン2層底、先芯:ナノカーボン、耐踏み抜き:SJ FLEX耐踏み抜き繊維ブラック規格EN ISO 20345:2022/JSAA規格 A種足幅3E耐荷重(kN)耐圧迫荷重11
作業靴 モデューロS3Sハイカット紐タイプ コルティナ作業靴 モデューロS3Sハイカット紐タイプコルティナ
7,898税込8,688
1足
当日出荷
前足部の回転円の意匠で小回りが効き、仕事中の動きが楽になります。
用途建築、工場、配管、配線等材質アッパー:マイクロファイバー(人工皮革)、ソール:ドイツのBASF発泡ポリウレタン2層底、先芯:ナノカーボン、耐踏み抜き:SJ FLEX耐踏み抜き繊維ブラック規格EN ISO 20345:2022/JSAA規格 A種足幅3E耐荷重(kN)耐圧迫荷重11
SCアダプタモジュール デュプレックス・青 日本製線SCアダプタモジュール デュプレックス・青日本製線
2,498税込2,748
1式
7日以内出荷
備考SCアダプタモジュール、シンプレックス
R250 ポケマル 黒猫ダミーローター 2個セット R250R250 ポケマル 黒猫ダミーローター 2個セットR250
439税込483
1個
5日以内出荷
LCアダプタモジュール デュプレックス・青 日本製線LCアダプタモジュール デュプレックス・青日本製線
2,498税込2,748
1式
7日以内出荷
備考LCアダプタモジュール、デュプレックス
SCアダプタモジュール 日本製線SCアダプタモジュール日本製線
4,898税込5,388
1セット(1個)
8日以内出荷
JJ光モジュール(SC)です。適合パッチパネル:RMPPH24BK-S/RMPPH24BK-U/RMPPH48BK-S/RMPPV48BK-S/RMPPV48BK-U
概略質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
LCアダプタモジュール 日本製線LCアダプタモジュール日本製線
4,898税込5,388
1セット(1個)
8日以内出荷
JJ光モジュール(DLC)です。適合パッチパネル:RMPPH24BK-S/RMPPH24BK-U/RMPPH48BK-S/RMPPV48BK-S/RMPPV48BK-U
概略質量(g)5.8RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプLC Duplex
Jetson Xavier NXモジュール 16GB NVIDIA(エヌビディア)Jetson Xavier NXモジュール 16GBNVIDIA(エヌビディア)
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
コンパクトでパワフルな組み込み機器用のAI演算モジュール Jetson Xavier NXは、21TOPSの演算能力により、エッジデバイスにスーパーコンピュータ並みのパフォーマンスを提供します。最新のニューラルネットワークを並列で実行したり、複数の高解像度センサーから得たデータをリアルタイムで処理できます。Jetson Xavier NXはあるゆるAIフレームワークをサポートしており、様々な運用環境ですぐに使用することができます。 384基のNVIDIA CUDAコア、48基のTensorコア、6基のCarmel ARM CPU、2基のNVIDIA Deep Learning Accelerator(NVDLA)エンジンによるパフォーマンスが得られます。59.7GB/秒を超えるメモリ帯域幅、ビデオエンコード/デコードと組み合わせたこれらの特徴により、Jetson Xavier NXは複数のモダンニューラルネットワークを並列実行し、複数のセンサーからの高解像度データを同時処理できる、優れたプラットフォームとなっています。 ・Jetson Nanoと同じ70mm×45mmの超小型サイズ ・パワフルな21TOPSのAIパフォーマンス ・複数の電力モードに対応 ・低電力モードでは消費電力はわずか10W ・クリティカルな組み込みアプリケーションに最適
その他【GPU】48基のTensorコア搭載、384コア NVIDIA Volta GPU、【PCIe】1 ×1(PCIe Gen3) + 1 ×4(PCIe Gen4)、合計144GT/秒、【ビデオ エンコード】2× 4K60 | 4× 4K30 | 10× 1080p60 | 22× 1080p30(H.265)、2× 4K60 | 4× 4K30 | 10× 1080p60 | 20× 1080p30(H.264)、2× 8K30 | 6× 4K60 | 12× 4K30 | 22× 1080p60 | 44× 1080p30(H.265)、2× 4K60 | 6× 4K30 | 10× 1080p60 | 22× 1080p30(H.264)、【DLアクセラレータ】NVDLAエンジン ×2性能【AI】21TOPS消費電力(W)10 | 15 | 20メモリー16GB 128ビット LPDDR4× 59.7GB/秒ディスプレイマルチモード DP1.4/eDP1.4/HDMI2.0使用CPU6コア NVIDIA Carmel ARMv8.2 64ビットCPU、6MB L2 + 4MB L3カメラ仕様【CSIカメラ】最大6台のカメラ(仮想チャネル経由で24台)、14レーン(3×4または6×2)MIPICSI-2、D-PHY1.2(最大30Gbps)ストレージ16GB eMMC 5.1
エフェクター/モジュレーション・フィルター Electro Harmonixエフェクター/モジュレーション・フィルターElectro Harmonix
33,980税込37,378
1台
9日以内出荷
Blurst Modulated Filter は、LFO でフィルターを周期変調する”モジュレーション・フィルター”。ワウ的スイープからシンセ風モジュレーションまで、ギター/ベース/シンセに独特の動きを与える表現力の高いフィルターペダル。・LFO によるフィルターモジュレーションで独特の揺れを生成・RATE/DEPTH/RESONANCE の 3 コントロールで幅広いフィルター効果を調整・WAVE ノブで LFO 波形を選択(Triangle/Saw/Reverse Saw)・BLEND ノブで原音とフィルター音のバランスを調整・TAP TEMPO 対応で LFO の周期を演奏に同期・EXP ペダル入力によりフィルターや LFO パラメータをリアルタイム操作・ギター、ベース、シンセなど幅広い楽器に対応・ワウ、オートワウ、シンセフィルター的な動きを直感的に作成・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適・9V DC(センターマイナス)で駆動・品名:Blurst Modulated Filter・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Modulated Filter / LFO Filter・コントロール:Rate、Depth、Resonance、Blend、Wave、Tap、EXP・機能:LFO フィルターモジュレーション、TAP TEMPO、EXP 対応、トゥルーバイパス・電源:9V DC(センターマイナス)・筐体:メタル・JANコード:0683274011905
ヘリックス USB HD AUDIO INPUT MODULE DSP PRO MK3 HELIX DSP PRO MK3用 USBオーディオ入力エクステンションカード HELIXヘリックス USB HD AUDIO INPUT MODULE DSP PRO MK3 HELIX DSP PRO MK3用 USBオーディオ入力エクステンションカードHELIX
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
・HELIX(へリックス)のDSP PRO MK3用エクステンションカード、USB HD AUDIO INPUT MODULE【DSP PRO MK3】です。・HELIX EXETENSION CARD は用途に応じてプロセッサー / プロセッサーアンプの入力を拡張できます。・拡張カードは全4モデル、USB HD AUDIO INPUT / Bluetooth HD INPUT / Optical INPUT / 3.5mm AUX INPUT HELIX EXETENSION CARD はプロセッサーの機種別の商品になります。・必ず、プロセッサーの機種を確認してください。他のモデルへの流用はできません。・P-SIX DSP / DSP PRO はそれぞれMK2の商品が適合、DSP.3 は DSP.2 のモジュールが適合します。
Vox Power ケーブルセット デュアル出力モジュールユニット用 アクセサリ Vox PowerVox Power ケーブルセット デュアル出力モジュールユニット用 アクセサリVox Power
579税込637
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ケーブルセット●併用可能製品:デュアル出力モジュールユニット●Vox Power NEVO600モジュラPSUケーブルセット(デュアル出力モジュール用). Vox Power構成済み製品アクセサリ デュアル出力モジュールと併用するケーブルセット J5信号ケーブルハーネス(220 mm) x 1が付属 デュアル出力電源ケーブル(150 mm) x 1が付属RoHS指令(10物質対応)対応
Vox Power ケーブルセット シングル出力モジュールユニット用 アクセサリ Vox PowerVox Power ケーブルセット シングル出力モジュールユニット用 アクセサリVox Power
539税込593
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ケーブルセット●併用可能製品:シングル出力モジュールユニット●Vox Power NEVO+600 / Nevo+1200モジュラPSUケーブルセット、シングル出力モジュール用. 構成: Vox Power構成済み製品アクセサリ シングル出力モジュール用ケーブルセット J5信号ケーブルハーネス(220 mm、スズめっきケーブル端)付属 ファストン圧着コネクタ x 2付属RoHS指令(10物質対応)対応
ベンコット 小津産業ベンコット小津産業(57件のレビュー)
849税込934
1袋(100枚)ほか
当日出荷
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。 バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。 吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。 蒸気、EOG、放射線など各種滅菌が可能です。
用途一般研究室、クリーンルーム、製薬、バイオ、食品工場にクラス1000~10000材質セルロース(キュプラ)100%
レンズクリーニングティッシュ 小津産業レンズクリーニングティッシュ小津産業(9件のレビュー)
639税込703
1箱(150枚)ほか
当日出荷
レーヨン単糸素材でできたクリーニングティッシュです。 クリーナー液等と併用した光学レンズ清掃に適しています。 クレープ加工により表面が柔らかいためレンズ表面を傷つけることなく汚れを除去することができます。 使いやすい連続取り出し式です。
寸法(mm)100×220
AX3000 屋内外対応メッシュWi-Fi 6システム TP-LINKAX3000 屋内外対応メッシュWi-Fi 6システムTP-LINK
20,980税込23,078
1台
翌日出荷
AX3000デュアルバンドWi-Fi 6:合計3000Mbps(2.4GHz:574Mbps・5GHz:2402Mbps)の高速通信選べる設置方法:支柱取り付け・壁掛け・据え置き対応IP65対応:優れた防水・防塵性能を備え、屋外でも使用可能PoE対応:LANケーブル一本でデータと電源を供給1台で動作:衛星インターネットシステム・4G/5G屋外ユニット(ODU)・ルーターと接続し、幅広い環境でネットワークを構築屋外100m広範囲をカバー:特許取得済みスマートアンテナ技術が屋外基地局からの干渉を効果的に回避するので、最大で100m離れた場所でも4Kビデオのストリーミングが可能ギガビットポート:2つのギガビットWAN/LANポートを備え、高速で安定した接続を実現優れた互換性:他のDeco製品と連携してメッシュネットワークを構築TP-Link HomeShield:ネットワーク保護・保護者による制限機能・リアルタイムのIoT機器の保護を強化
仕様●J-Moss:対応●通信速度(その他サポート):AX3000●電波法備考:適合●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●LANインターフェース:10/100/1000BASE x 3(※WAN/LAN シェアポート)●本体サイズ(H):130mm●適用回線:FTTH、CATV、ADSL●電波法:適合●本体サイズ(D):276mm●WANインターフェース:10/100/1000BASE x 3(※WAN/LAN シェアポート)●電気通信事業法備考:適合●本体サイズ(W):243mm●同時接続ユーザー数:150●その他環境及び安全規格:VCCI、CE、FCC付属品ACアダプター、LANケーブル本体質量(g)890最大消費電力(W)18セキュリティWPA3対応RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリコネクタ SB50シリーズ ANDERSON POWER PRODUCTSバッテリコネクタ SB50シリーズANDERSON POWER PRODUCTS(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
極数2シリーズSB50定格電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス・メス共有
ステンレス煙突 直筒 桜井工業ステンレス煙突 直筒桜井工業
1,688税込1,857
1本
当日出荷から5日以内出荷
サビに強いステンレス製の煙突部材
用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3長さ(cm)90
マルチカードリーダー 49メディア対応 USB3.2Gen1 オーム電機マルチカードリーダー 49メディア対応 USB3.2Gen1オーム電機(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
超高速USB3.2Gen1 USB3.1/USB3.0対応 microSD、MS/MSProDuo、SDXC/SDHC、M2など主要49メディアに対応 USB Type-Aコネクタ接続カードリーダー 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 SD/microSD CLASS10 UHS-I 対応 microSDをアダプタ無しで直接読める
付属品裏面保証書、取扱説明書質量(g)約15外形寸法(mm)約71×13×24対応OSWindows10/8.1/8/7、 mac OS10.12以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-A×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple MacシリーズインターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)スロット主な対応カード:SD/SDHC/SDXC、micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)、MMC/RSMMC、MS/MS Pro/MS Duo/MS Pro Duo、M2カードスロット1miniSD カード2GB※/miniSDHC カード class2 32GB※/miniSDHC カード class4 32GB※/miniSDHC カード class6 32GB※ SD カード2GB/SD カード(High speed)2GB/SD カード(Pro High speed)2GB/ SD カード Class2 2GB SD カード Class4 2GB/SD カード Class6 2GB/SD カード Class10 2GB/SD カード for Wii,DSi 2GB SDHC カード Class2 32GB/SDHC カード Class4 32GB/SDHC カード Class6 32GB/SDHC カード Class10 32GB SDHC カード UHS-I 32GB/SDXC カード Class10 64GB / SDXC カード UHS-I 64GB / SDXC カード UHS-I 512GB MMC 2GB/MMC 4.0 4GB/セキュア MMC 64MB/RS-MMC 2GB/RS-MMC 4.0 2GB/MMC micro 2GB※ (※別途変換アダプター要)カードスロット2メモリースティック128MB/メモリースティック(マジックゲート対応)128MB/メモリースティック(マジックゲート対応/HighSpeed)128MB メモリースティック(メモリーセレクト機能付)128MBx2/メモリースティックPRO 4GB/メモリースティックPRO(High Speed)4GB メモリースティックDUO 128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応)128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックROM 128MB/メモリースティックPRO DUO 8GB/メモリースティックPRO DUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックPRO-HG DUO 32GB/メモリースティックPRO DUO Mark2 32GB / メモリースティックPRO DUO for PSP 2GB/メモリースティック DUO for PSP 128MBカードスロット3メモリースティック micro(M2)16GB カードスロット4TransFlash 2GB/microSD カード 2GB/microSDHC カード Class2 32GB/ microSDHC カード Class4 32GB /microSDHC カード Class6 32GB/microSDHC カード Class10 32GB/microSDHC カード UHS-I 32GB/microSDXC カード UHS-I 512GBデータ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
ベンコットM-3Ⅱγ線照射タイプ 小津産業ベンコットM-3Ⅱγ線照射タイプ小津産業
1,398税込1,538
1袋(100枚)
当日出荷
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。 バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。 吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。
用途一般研究室、クリーンルーム、製薬、バイオ、食品工場にシートサイズ(mm)250×250材質セルロース100%形状4折りアズワン品番1-1419-01
6325G6 ANDERSON POWER PRODUCTS6325G6ANDERSON POWER PRODUCTS(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
4AWG[22mm2]対応のワイヤコンタクトに対応します。 オス/メス両用の自己勘合設計になっています。 メカニカルキーは色分けされています。 SB175黒色ハウジングはキーレスなので、他の全ての色のハウジングと勘合可能です。 SB175シリーズは、UL規格で試験され、定格電流は最大280Aになります。 ハウジングにSB175と定格である175Aが表示されています。
シリーズSB175定格電圧(V)600定格電流(A)280.0RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号175実装タイプケーブルマウント
アルミガラスクロステープ(ALGC) Jiangyin Danuo Adhesive Productsアルミガラスクロステープ(ALGC)Jiangyin Danuo Adhesive Products
1,198税込1,318
1セット(2巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ガラス繊維で補強されているので、様々な補修や、補強、こすれ防止などにも役立ちます。 厚さが0.28mmとなっており、一般のアルミガラスクロステープ(0.1~0.25mm程度)より長期耐久性に優れています。 耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群 超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル 強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群 簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護 ハサミで簡単に切れます。 強粘着で凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。
用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地、吸音材の固定等テープ長さ(m)20伸び(%)≧3剥離強度(N/25mm)10適合温度(℃)-20~120総厚(μm)280
カップブラシ オズボーンカップブラシオズボーン(21件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
電動工具100mm用の鋼線ノットシュミルカップブラシ(強靭なヒネリタイプ)です。 外径が大きいほど効率のよいブラシとなります。携帯工具用には、180mm以下をお使い下さい。 トリムの長さが短いほど堅く、よく切削するブラシとなります。トリムの長さが長いほど柔軟性があり、複雑な表面によく適合します。 カタログ記載の数値は、回転時の数値です。作業に合わせてブラシを重ねて取付けて下さい。先端布が大きいほど大きい馬力が必要です。 高密度のブラシは、バリ取り作業の場合等に良好な仕上面が得られます。密度が低くなれば柔軟性が増し、サビやスケール等をインパクト効果により素早く落します。 オズボーン社のブラシには、MSFS(Maximunm Safe Speeds)が表示してあります。一般には、これより低い速度がより効率的です。 ワイヤーの先端が実際の仕事を行いますので、適切な圧力を選んでください。回転数と圧力が低ければブラシの寿命も延び、熱の影響もなくなります。回転数、圧力を低くするように線径、トリムの長さ、密度等を作業に合わせてご選択下さい。
外径(Φmm)65ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)20線径(Φmm)0.35質量(g)265ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12500回転数(min-1[r.p.m])11000(最大安全数)ねじ径(mm)10砥石径(Φmm)100金具径(mm)60トリム長(m/m)20
ベンコット (R) 小津産業ベンコット (R)小津産業
7,898税込8,688
1箱(100枚×6袋)
当日出荷
ベンコットM-3Ⅱの小量タイプです。
種別ちょこっとM-3Ⅱ寸法(mm)250×250サイズ4折アズワン品番61-0085-31
工業用ブラシ ハンドブラシ オズボーン工業用ブラシ ハンドブラシオズボーン(8件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、主体とする、溶接業・製缶業など。全長(mm)265毛丈(mm)25植付(mm)140形状(ブラシ)J型幅(mm)15行数1線径(mm)0.3
エクセリーフ 小津産業エクセリーフ小津産業(3件のレビュー)
639税込703
1袋(100枚)
当日出荷
低発塵・吸液性が良く、強度があります。 端面をなるべく内側に折り込んでいるC折なので発塵が少ない。 コストパフォーマンスの高いワイパーです。
シートサイズ(mm)250×250(C折り:125×125)クラス10000材質レーヨン70% PET30%
ベンコット 小津産業ベンコット小津産業
449税込494
1袋(90枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
デリケートなワイピングに適したソフトタイプのワイパーです。
クラス10000~仕様ポップアップ材質セルロース100%寸法(mm)190×210
Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ ANDERSON POWER PRODUCTSAnderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタANDERSON POWER PRODUCTS(1件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様ヘビーデューティパワーコネクタキットRoHS指令(10物質対応)対応
検知バン ブルー 小津産業検知バン ブルー小津産業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(200枚)ほか
当日出荷
シリコーン粘着剤+ウレタンフィルムで水に強く、はがれにくい。 ブルーフィルムで目視でも検知。 シリコーン粘着剤使用で水に強く、指にフィット。
寸法(mm)19×72タイプスタンダード粘着剤シリコン
DewAir メガネ・スマホドライクリーナー 小津産業DewAir メガネ・スマホドライクリーナー小津産業
489税込538
1個(60枚)
当日出荷
用途メガネ、サングラス、カメラ等のレンズ、携帯電話、スマートフォン、タブレットPCの画面等容量60枚シートサイズ(mm)約90×150形態箱入り入数60枚/化粧箱×100個/ケース関連資料単品パンフレット(0.11MB)
ベンコット クリーンワイプP 小津産業ベンコット クリーンワイプP小津産業
8,998税込9,898
1ケース(300枚×12箱)ほか
当日出荷
長繊維なのでチリや毛羽立ちがほとんどありません。 吸液性・吸液速度に優れて、不純物の析出は非常に少ないです。
エルシート(完抜き型トイレシート) ホワイト 小津産業エルシート(完抜き型トイレシート) ホワイト小津産業(1件のレビュー)
649税込714
1箱(100枚)
当日出荷
材質再生紙寸法(mm)480×370アズワン品番8-7007-01
ステレオイヤホンマイク/3.5Φ ホワイト オズマステレオイヤホンマイク/3.5Φ ホワイトオズマ
789税込868
1個
当日出荷
イヤホン形状カナル型プラグ径(Φmm)3.5
アズワン 超小型カップリング(インサート) Colder Products Companyアズワン 超小型カップリング(インサート)Colder Products Company(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。 カチッという音で確実な接続が確認できます。
仕様アセタール・弁付き材質主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム)タイプインサート使用温度範囲(℃)-40℃~82℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.84MPa
ノアクールシート C1000 小津産業ノアクールシート C1000小津産業(1件のレビュー)
1,790税込1,969
1缶ほか
当日出荷
種類冷却シート
ステレオイヤホンマイク/3.5Φ ブラック オズマステレオイヤホンマイク/3.5Φ ブラックオズマ
789税込868
1個
当日出荷
イヤホン形状カナル型プラグ径(Φmm)3.5
...