カテゴリ

  • 制御機器(888)
  • バイク部品(423)
  • 機構部品(273)
  • 建築金物(248)
  • 物流用品(244)
  • バイク純正部品(230)
  • パソコン/周辺機器(178)
  • 電気材料(159)
  • 学童・教育用品(150)
  • 自動車純正部品(117)
  • FA担当者のオススメ新商品(90)
  • トラック純正部品(87)
  • クリーンルーム用品(80)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • 科学研究・開発用品(45)
  • メカニカル部品(38)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(37)
  • 事務用品(32)
  • 研磨材(29)
  • 防災用品(23)
  • 安全靴・作業靴(23)
  • 救急・衛生(21)
  • 清掃用品(19)
  • 測定用品(19)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 医療(17)
  • 家電(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 日用品(14)
  • 照明(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 空調・電設資材(12)
  • 作業工具(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • カー用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 塗料(8)
  • 作業服(8)
  • 切削工具(8)
  • 防犯用品(7)
  • オフィス家具(6)
  • マスク(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 保管用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • テープ(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 自転車部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 農業機械(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)

「odu」の検索結果

3,684件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型液晶ディスプレイ アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイアイリスオーヤマ
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。 50型以上の大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。 VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。 HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。
電源電圧(V)AC100~(50/60Hz)解像度3840×2160色(本体)ブラック待機電力(W)0.5音声出力8W + 8Wアスペクト比16:9パネル駆動方式VA
大型液晶ディスプレイ+ディスプレイスタンドセット アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ+ディスプレイスタンドセットアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
84,980税込93,478
1セット
欠品中
大画面ディスプレイとスタンドのセット品!(ディスプレイ:DO-DU554S-B スタンド:UTS-S7517S) 4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。 移動がラクなキャスター付きでキャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。
質量(kg)約28.3耐荷重(kg)スタンド:40解像度3840×2160色(本体)ブラックアスペクト比16:9
大型液晶ディスプレイ 50型+ディスプレイスタンドセット アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ 50型+ディスプレイスタンドセットアイリスオーヤマ
77,980税込85,778
1セット
翌々日出荷
大画面ディスプレイとスタンドのセット品!(ディスプレイ:DO-DU504S-B、スタンド:UTS-S7517S) 4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。 移動がラクなキャスター付きでキャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。
耐荷重(kg)スタンド:40色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ50型パネル駆動方式VA
大型液晶ディスプレイ アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイアイリスオーヤマ
119,800税込131,780
1台
欠品中
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。43.50.55.65インチのラインナップで使用施設に合わせたサイズをお選びいただけます。
付属品スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード、リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書質量(kg)19.6サイズ(inch)65表面処理ハーフグレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1456×344×897最大消費電力(W)120コントラスト比5000:1解像度3840×2160応答速度7msecスピーカー8W+8W色(本体)ブラック取付マウント寸法(mm)300×200待機電力(W)≦0.5アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)280入出力端子HDMI×3、AV IN×1、SPDIF×1、USB 2.0 (for F/W update only)×1パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)60
大型液晶ディスプレイ アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイアイリスオーヤマ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。 大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。 VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。 HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。 43.50.55.65インチのラインナップで使用施設に合わせたサイズをお選びいただけます。
付属品スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード、リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書質量(kg)6.8サイズ(inch)43表面処理ハーフグレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)959×233×623最大消費電力(W)110コントラスト比1200:1解像度3840×2160応答速度8msecスピーカー8W+8W色(本体)ブラック取付マウント寸法(mm)100×200待機電力(W)≦0.5アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)280入出力端子HDMI×3、AV IN×1、SPDIF×1、USB 2.0 (for F/W update only)×1パネル駆動方式ADSリフレッシュレート(Hz)60
ネックストラップ 細ひもタイプ スマホ用 IDケース用 ホルダー 首掛け 2WAY 回転リング付属 メディアカバーマーケットネックストラップ 細ひもタイプ スマホ用 IDケース用 ホルダー 首掛け 2WAY 回転リング付属メディアカバーマーケット
439税込483
1個
当日出荷
スマホ、デジカメ、カギ、パスケースや社員証入れに。真ん中のボタンを押すと、サッと簡単に取り外しOK。通話、撮影、動画視聴、改札タッチ時などもストレスフリーに使えます。 リング部分がスムーズに回転し、絡むことなく、いつも快適なハンズフリーに。2WAY仕様で充電時もネックストラップは着けたままリングを外すだけでOK。紐部分を外しリングに指を通せばスマホリングとして使用でき、紛失や落下防止に役立ちます。
寸法(cm)約48
ローラー締りハンドル ロッドユニット TAKIGEN(タキゲン)ローラー締りハンドル ロッドユニットTAKIGEN(タキゲン)
17,567税込19,324
1個
4日以内出荷
大型扉も確実に密閉します。 握り部に抗菌処理が施されています。 受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)があります。 受座(FA-836S-1)は取付け位置が微調整できます。 ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)タキゲンコード60851
Acronis True Image 2025 アップグレード 1台 ACRONISAcronis True Image 2025 アップグレード 1台ACRONIS
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
あなたの大切なデータに、確かな安心を。アップグレード版 PC1台まで
大型液晶ディスプレイ 50型+壁掛け金具セット アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ 50型+壁掛け金具セットアイリスオーヤマ
68,980税込75,878
1セット
翌々日出荷
大画面ディスプレイと壁掛け金具のセット品!(ディスプレイ:DO-DU504S-B 壁掛け金具:KBK-66S)4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。壁にかけることにより省スペース化を図ることが可能です。左右合わせて120°、上下合わせて30°角度調節が出来るので設置場所によって見やすく調整。薄さ最小7cmで壁にピタリと設置できます。最大51.5cmまで引き出すことも出来ます。壁掛することで倒れる心配が無く、耐震性が高く安心。※商品の設置対応は出来かねますのでご注意ください※※取り付け可能な壁について→木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁(木柱のない石膏ボード壁面には取り付けないでください。垂直で平らな壁面であることを確認してください。)
仕様●壁掛け金具(取り付け可能な壁):木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁●壁掛け金具(調整可能な角度)(°):画面回転範囲:120、傾斜範囲(上下):+10~-20、傾斜範囲(左右):-3~+3付属品ディスプレイ:スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード、リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書/表面処理ハーフグレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイ:1113×268×708、ディスプレイ壁掛け金具:660×70~515×430コントラスト比1200:1解像度ディスプレイ:3840×2160色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子ディスプレイ:HDMI×3、AV IN×1、SPDIF×1、USB 2.0 (for F/W update only)×1モニターサイズ50パネル駆動方式VA
大型液晶ディスプレイ 55型+壁掛け金具セット アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ 55型+壁掛け金具セットアイリスオーヤマ
75,980税込83,578
1セット
欠品中
大画面ディスプレイと壁掛け金具のセット品!(ディスプレイ:DO-DU554S-B 壁掛け金具:KBK-66S)4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。壁にかけることにより省スペース化を図ることが可能です。左右合わせて120°、上下合わせて30°角度調節が出来るので設置場所によって見やすく調整。薄さ最小7cmで壁にピタリと設置できます。最大51.5cmまで引き出すことも出来ます。壁掛することで倒れる心配が無く、耐震性が高く安心。※商品の設置対応は出来かねますのでご注意ください※※取り付け可能な壁について→木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁(木柱のない石膏ボード壁面には取り付けないでください。垂直で平らな壁面であることを確認してください。)
仕様●壁掛け金具(取り付け可能な壁):木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁●壁掛け金具(調整可能な角度)(°):画面回転範囲:120、傾斜範囲(上下):+10~-20、傾斜範囲(左右):-3~+3付属品ディスプレイ:スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード、リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書表面処理ハーフグレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイ:1235×266×769、ディスプレイ壁掛け金具:660×70~515×430コントラスト比4000:1ディスプレイ55解像度3840×2160色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子ディスプレイ:HDMI×3、AV IN×1、SPDIF×1、USB 2.0 (for F/W update only)×1パネル駆動方式VA
集塵機 オーム電機[配線パーツ]集塵機オーム電機[配線パーツ]
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
使用場所クリーンルーム用定格電圧(V)単相AC100使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)吸気温度(℃)最高+40
大型液晶ディスプレイ 43型+壁掛け金具セット アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ 43型+壁掛け金具セットアイリスオーヤマ
63,980税込70,378
1セット
翌々日出荷
大画面ディスプレイと壁掛け金具のセット品!(ディスプレイ:DO-DU434S-B 壁掛け金具:KBK-66S)4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。壁にかけることにより省スペース化を図ることが可能です。左右合わせて120°、上下合わせて30°角度調節が出来るので設置場所によって見やすく調整。薄さ最小7cmで壁にピタリと設置できます。最大51.5cmまで引き出すことも出来ます。壁掛することで倒れる心配が無く、耐震性が高く安心。※商品の設置対応は出来かねますのでご注意ください※※取り付け可能な壁について→木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁(木柱のない石膏ボード壁面には取り付けないでください。垂直で平らな壁面であることを確認してください。)
仕様●壁掛け金具(取り付け可能な壁):木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁●壁掛け金具(調整可能な角度)(°):画面回転範囲:120、傾斜範囲(上下):+10~-20、傾斜範囲(左右):-3~+3付属品ディスプレイ:スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード、リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書表面処理ハーフグレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイ:959×233×623、ディスプレイ壁掛け金具:660×70~515×430コントラスト比1200:1解像度3840×2160色(本体)アスペクト比16:9入出力端子ディスプレイ:HDMI×3、AV IN×1、SPDIF×1、USB 2.0 (for F/W update only)×1モニターサイズ43V型パネル駆動方式ADS
マリンクーラー室外機用 ステンレスカバー マリンテックマリンクーラー室外機用 ステンレスカバーマリンテック
29,980税込32,978
1式
6日以内出荷
ASM530-12/24用室外機ステンレスカバー
StarTech.com BOX4MODULE フロアボックス StarTech.comStarTech.com BOX4MODULE フロアボックスStarTech.com
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
StarTech.comデュアルモジュール会議テーブル接続ボックスは、独自の接続アプリケーションを設計できるカスタマイズ可能なソリューションです。デュアルモジュールアーキテクチャ接続ボックスにより、スペースのニーズを正確に満たすソリューションを提供します。各モジュールは交換可能で、ラップトップやその他のデバイスを接続するための使いやすいソリューションを提供します。
仕様●フロアボックス / アクセサリタイプ:フロアボックス●仕切の数:2幅(mm)12.5インチ寸法(inch)深さ:4.3インチRoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)6.5
作業靴 モデューロS3Sローカット紐タイプ コルティナ作業靴 モデューロS3Sローカット紐タイプコルティナ
7,698税込8,468
1足
当日出荷
前足部の回転円の意匠で小回りが効き、仕事中の動きが楽になります。
用途建築、工場、配管、配線等材質アッパー:マイクロファイバー(人工皮革)、ソール:ドイツのBASF発泡ポリウレタン2層底、先芯:ナノカーボン、耐踏み抜き:SJ FLEX耐踏み抜き繊維ブラック規格EN ISO 20345:2022/JSAA規格 A種足幅3E耐荷重(kN)耐圧迫荷重11
作業靴 モデューロS3Sハイカット紐タイプ コルティナ作業靴 モデューロS3Sハイカット紐タイプコルティナ
7,898税込8,688
1足
当日出荷
前足部の回転円の意匠で小回りが効き、仕事中の動きが楽になります。
用途建築、工場、配管、配線等材質アッパー:マイクロファイバー(人工皮革)、ソール:ドイツのBASF発泡ポリウレタン2層底、先芯:ナノカーボン、耐踏み抜き:SJ FLEX耐踏み抜き繊維ブラック規格EN ISO 20345:2022/JSAA規格 A種足幅3E耐荷重(kN)耐圧迫荷重11
SCアダプタモジュール デュプレックス・青 日本製線SCアダプタモジュール デュプレックス・青日本製線
2,498税込2,748
1式
7日以内出荷
備考SCアダプタモジュール、シンプレックス
R250 ポケマル 黒猫ダミーローター 2個セット R250R250 ポケマル 黒猫ダミーローター 2個セットR250
439税込483
1個
5日以内出荷
ハイカット作業靴 モデューロS3S ブラック SAFETY Jハイカット作業靴 モデューロS3S ブラックSAFETY J
9,998税込10,998
1足
当日出荷
ダイヤル式仕様、脱ぎ履きし易いです。先芯の耐衝撃性能はJIS規格の約3倍の衝撃に耐えられる樹脂先芯を採用されています。しっかりとつま先をお守ります。静電気放電(ESD)機能により電子デバイスの破損を防ぎ、人体に帯電した静電気を逃がします。また、静電気による発火の危険も回避します。前足部の回転円の意匠で小回りが効き、仕事中の動きが楽になります。ミッドソールが耐踏み抜き繊維を使用し踏み抜き防止の為、ガラスや釘等鋭利なものから足裏を保護します。
用途建築、倉庫、物流、工場等。材質アッパー:マイクロファイバー(人工皮革)、ソール:ドイツのBASF発泡ポリウレタン2層底、先芯:ナノカーボン、耐踏み抜き:SJ FLEX耐踏み抜き繊維形状ミドルカットブラック先芯ナノカーボン足幅3E耐圧迫性荷重(kN)11甲被タイプダイヤル式
LCアダプタモジュール デュプレックス・青 日本製線LCアダプタモジュール デュプレックス・青日本製線
2,498税込2,748
1式
7日以内出荷
備考LCアダプタモジュール、デュプレックス
作業靴 モデューロS3S ブラック SAFETY J作業靴 モデューロS3S ブラックSAFETY J
9,198税込10,118
1足
当日出荷
ダイヤル式仕様、脱ぎ履きし易いです。先芯の耐衝撃性能はJIS規格の約3倍の衝撃に耐えられる樹脂先芯を採用されています。しっかりとつま先をお守ります。静電気放電(ESD)機能により電子デバイスの破損を防ぎ、人体に帯電した静電気を逃がします。また、静電気による発火の危険も回避します。前足部の回転円の意匠で小回りが効き、仕事中の動きが楽になります。ミッドソールが耐踏み抜き繊維を使用し踏み抜き防止の為、ガラスや釘等鋭利なものから足裏を保護します。
用途建築、倉庫、物流、工場等。材質アッパー:マイクロファイバー(人工皮革)ソール:ドイツのBASF発泡ポリウレタン2層底先芯:ナノカーボン耐踏み抜き:SJ FLEX耐踏み抜き繊維サイズ(cm)25足幅3E耐圧迫性荷重(kN)11
SCアダプタモジュール 日本製線SCアダプタモジュール日本製線
4,898税込5,388
1セット(1個)
8日以内出荷
JJ光モジュール(SC)です。適合パッチパネル:RMPPH24BK-S/RMPPH24BK-U/RMPPH48BK-S/RMPPV48BK-S/RMPPV48BK-U
概略質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
LCアダプタモジュール 日本製線LCアダプタモジュール日本製線
4,898税込5,388
1セット(1個)
8日以内出荷
JJ光モジュール(DLC)です。適合パッチパネル:RMPPH24BK-S/RMPPH24BK-U/RMPPH48BK-S/RMPPV48BK-S/RMPPV48BK-U
概略質量(g)5.8RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプLC Duplex
M5Stack用プロトモジュール M5StackM5Stack用プロトモジュールM5Stack
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
M5Stackの機能を拡張するプロトタイプを試作する際に便利なピンソケットを装着したモジュールです。M5Stackのコア部分をピンソケットによって簡単に接続できます。ケーブルを外へ出すための穴やスリットも備えています。M5Stack(別売)は、Espressif社の無線通信モジュールESP32を搭載した54mm角のマイコンモジュールで、320×240のTFTカラーディスプレイ、microSDカードスロット、1Wスピーカーを備えています。ESP32によりWi-Fi/Bluetooth通信が可能で、esp-IDFに加えてArduino IDEによるプログラムの開発を行うことができます。
アズワン品番63-3117-02
Jetson Xavier NXモジュール 16GB NVIDIA(エヌビディア)Jetson Xavier NXモジュール 16GBNVIDIA(エヌビディア)
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
コンパクトでパワフルな組み込み機器用のAI演算モジュール Jetson Xavier NXは、21TOPSの演算能力により、エッジデバイスにスーパーコンピュータ並みのパフォーマンスを提供します。最新のニューラルネットワークを並列で実行したり、複数の高解像度センサーから得たデータをリアルタイムで処理できます。Jetson Xavier NXはあるゆるAIフレームワークをサポートしており、様々な運用環境ですぐに使用することができます。 384基のNVIDIA CUDAコア、48基のTensorコア、6基のCarmel ARM CPU、2基のNVIDIA Deep Learning Accelerator(NVDLA)エンジンによるパフォーマンスが得られます。59.7GB/秒を超えるメモリ帯域幅、ビデオエンコード/デコードと組み合わせたこれらの特徴により、Jetson Xavier NXは複数のモダンニューラルネットワークを並列実行し、複数のセンサーからの高解像度データを同時処理できる、優れたプラットフォームとなっています。 ・Jetson Nanoと同じ70mm×45mmの超小型サイズ ・パワフルな21TOPSのAIパフォーマンス ・複数の電力モードに対応 ・低電力モードでは消費電力はわずか10W ・クリティカルな組み込みアプリケーションに最適
その他【GPU】48基のTensorコア搭載、384コア NVIDIA Volta GPU、【PCIe】1 ×1(PCIe Gen3) + 1 ×4(PCIe Gen4)、合計144GT/秒、【ビデオ エンコード】2× 4K60 | 4× 4K30 | 10× 1080p60 | 22× 1080p30(H.265)、2× 4K60 | 4× 4K30 | 10× 1080p60 | 20× 1080p30(H.264)、2× 8K30 | 6× 4K60 | 12× 4K30 | 22× 1080p60 | 44× 1080p30(H.265)、2× 4K60 | 6× 4K30 | 10× 1080p60 | 22× 1080p30(H.264)、【DLアクセラレータ】NVDLAエンジン ×2性能【AI】21TOPS消費電力(W)10 | 15 | 20メモリー16GB 128ビット LPDDR4× 59.7GB/秒ディスプレイマルチモード DP1.4/eDP1.4/HDMI2.0使用CPU6コア NVIDIA Carmel ARMv8.2 64ビットCPU、6MB L2 + 4MB L3カメラ仕様【CSIカメラ】最大6台のカメラ(仮想チャネル経由で24台)、14レーン(3×4または6×2)MIPICSI-2、D-PHY1.2(最大30Gbps)ストレージ16GB eMMC 5.1
エフェクター/モジュレーション・フィルター Electro Harmonixエフェクター/モジュレーション・フィルターElectro Harmonix
33,980税込37,378
1台
9日以内出荷
Blurst Modulated Filter は、LFO でフィルターを周期変調する”モジュレーション・フィルター”。ワウ的スイープからシンセ風モジュレーションまで、ギター/ベース/シンセに独特の動きを与える表現力の高いフィルターペダル。・LFO によるフィルターモジュレーションで独特の揺れを生成・RATE/DEPTH/RESONANCE の 3 コントロールで幅広いフィルター効果を調整・WAVE ノブで LFO 波形を選択(Triangle/Saw/Reverse Saw)・BLEND ノブで原音とフィルター音のバランスを調整・TAP TEMPO 対応で LFO の周期を演奏に同期・EXP ペダル入力によりフィルターや LFO パラメータをリアルタイム操作・ギター、ベース、シンセなど幅広い楽器に対応・ワウ、オートワウ、シンセフィルター的な動きを直感的に作成・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適・9V DC(センターマイナス)で駆動・品名:Blurst Modulated Filter・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Modulated Filter / LFO Filter・コントロール:Rate、Depth、Resonance、Blend、Wave、Tap、EXP・機能:LFO フィルターモジュレーション、TAP TEMPO、EXP 対応、トゥルーバイパス・電源:9V DC(センターマイナス)・筐体:メタル・JANコード:0683274011905
ヘリックス USB HD AUDIO INPUT MODULE DSP PRO MK3 HELIX DSP PRO MK3用 USBオーディオ入力エクステンションカード HELIXヘリックス USB HD AUDIO INPUT MODULE DSP PRO MK3 HELIX DSP PRO MK3用 USBオーディオ入力エクステンションカードHELIX
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
・HELIX(へリックス)のDSP PRO MK3用エクステンションカード、USB HD AUDIO INPUT MODULE【DSP PRO MK3】です。・HELIX EXETENSION CARD は用途に応じてプロセッサー / プロセッサーアンプの入力を拡張できます。・拡張カードは全4モデル、USB HD AUDIO INPUT / Bluetooth HD INPUT / Optical INPUT / 3.5mm AUX INPUT HELIX EXETENSION CARD はプロセッサーの機種別の商品になります。・必ず、プロセッサーの機種を確認してください。他のモデルへの流用はできません。・P-SIX DSP / DSP PRO はそれぞれMK2の商品が適合、DSP.3 は DSP.2 のモジュールが適合します。
Vox Power ケーブルセット デュアル出力モジュールユニット用 アクセサリ Vox PowerVox Power ケーブルセット デュアル出力モジュールユニット用 アクセサリVox Power
579税込637
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ケーブルセット●併用可能製品:デュアル出力モジュールユニット●Vox Power NEVO600モジュラPSUケーブルセット(デュアル出力モジュール用). Vox Power構成済み製品アクセサリ デュアル出力モジュールと併用するケーブルセット J5信号ケーブルハーネス(220 mm) x 1が付属 デュアル出力電源ケーブル(150 mm) x 1が付属RoHS指令(10物質対応)対応
Vox Power ケーブルセット シングル出力モジュールユニット用 アクセサリ Vox PowerVox Power ケーブルセット シングル出力モジュールユニット用 アクセサリVox Power
539税込593
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ケーブルセット●併用可能製品:シングル出力モジュールユニット●Vox Power NEVO+600 / Nevo+1200モジュラPSUケーブルセット、シングル出力モジュール用. 構成: Vox Power構成済み製品アクセサリ シングル出力モジュール用ケーブルセット J5信号ケーブルハーネス(220 mm、スズめっきケーブル端)付属 ファストン圧着コネクタ x 2付属RoHS指令(10物質対応)対応
ベンコット 小津産業ベンコット小津産業(57件のレビュー)
849税込934
1袋(100枚)ほか
当日出荷
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。 バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。 吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。 蒸気、EOG、放射線など各種滅菌が可能です。
用途一般研究室、クリーンルーム、製薬、バイオ、食品工場にクラス1000~10000材質セルロース(キュプラ)100%
レンズクリーニングティッシュ 小津産業レンズクリーニングティッシュ小津産業(9件のレビュー)
639税込703
1箱(150枚)ほか
当日出荷
レーヨン単糸素材でできたクリーニングティッシュです。 クリーナー液等と併用した光学レンズ清掃に適しています。 クレープ加工により表面が柔らかいためレンズ表面を傷つけることなく汚れを除去することができます。 使いやすい連続取り出し式です。
寸法(mm)100×220
専用脚立 脚軽 RZ-c 長谷川工業専用脚立 脚軽 RZ-c長谷川工業(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から翌日出荷
丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。シリーズ全てJIS適合品に(JIS1300形)。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ/アルマイト踏ざん間隔(mm)298踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(幅W×奥行D)(mm)326(有効幅252)×162各種認証日本産業規格(JISマーク 1300形)最大使用質量(kg)130
AX3000 屋内外対応メッシュWi-Fi 6システム TP-LINKAX3000 屋内外対応メッシュWi-Fi 6システムTP-LINK
20,980税込23,078
1台
翌日出荷
AX3000デュアルバンドWi-Fi 6:合計3000Mbps(2.4GHz:574Mbps・5GHz:2402Mbps)の高速通信選べる設置方法:支柱取り付け・壁掛け・据え置き対応IP65対応:優れた防水・防塵性能を備え、屋外でも使用可能PoE対応:LANケーブル一本でデータと電源を供給1台で動作:衛星インターネットシステム・4G/5G屋外ユニット(ODU)・ルーターと接続し、幅広い環境でネットワークを構築屋外100m広範囲をカバー:特許取得済みスマートアンテナ技術が屋外基地局からの干渉を効果的に回避するので、最大で100m離れた場所でも4Kビデオのストリーミングが可能ギガビットポート:2つのギガビットWAN/LANポートを備え、高速で安定した接続を実現優れた互換性:他のDeco製品と連携してメッシュネットワークを構築TP-Link HomeShield:ネットワーク保護・保護者による制限機能・リアルタイムのIoT機器の保護を強化
仕様●J-Moss:対応●通信速度(その他サポート):AX3000●電波法備考:適合●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●LANインターフェース:10/100/1000BASE x 3(※WAN/LAN シェアポート)●本体サイズ(H):130mm●適用回線:FTTH、CATV、ADSL●電波法:適合●本体サイズ(D):276mm●WANインターフェース:10/100/1000BASE x 3(※WAN/LAN シェアポート)●電気通信事業法備考:適合●本体サイズ(W):243mm●同時接続ユーザー数:150●その他環境及び安全規格:VCCI、CE、FCC付属品ACアダプター、LANケーブル本体質量(g)890最大消費電力(W)18セキュリティWPA3対応RoHS指令(10物質対応)対応
専用脚立 RZB-b 脚軽BLACK 長谷川工業専用脚立 RZB-b 脚軽BLACK長谷川工業(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から翌日出荷
空間に調和するブラックカラー軽い:丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。片手で楽:開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。安心・安全:シリーズ全てJIS適合品に(JIS1300形)。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ/カラーアルマイト踏ざん間隔(mm)298
はしご兼用脚立 RC-c 長谷川工業はしご兼用脚立 RC-c長谷川工業
7,598税込8,358
1台
当日出荷から翌日出荷
特徴持ち運びラクラク軽量タイプ。天板トレー形状。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)41踏ざん間隔(mm)298使用角度(°)はしご:75各種認証日本産業規格(JISマーク 1300形) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
脚立 RZS-a 伸縮式脚軽 長谷川工業脚立 RZS-a 伸縮式脚軽長谷川工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌日出荷
凹凸のある現場でも、脚部調整で水平をキープ。軽い:丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。片手で楽:開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。安心・安全:シリーズ全てJIS適合品に。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。下部操作レバー:アジャスターには目盛りが付いているので段差の違う現場でも調整が簡単。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ/アルマイト踏ざん間隔(mm)298最大使用質量(kg)100
はしご兼用脚立 RYZ-d 長谷川工業はしご兼用脚立 RYZ-d長谷川工業
15,980税込17,578
1台
当日出荷から翌日出荷
特徴ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。脚部伸縮ピッチ:6mmAマーク認定品ワンタッチバー天板トレー形式最大使用質量100kg 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。材質アルミ/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)298使用角度(°)はしご:75各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
マルチカードリーダー 49メディア対応 USB3.2Gen1 オーム電機マルチカードリーダー 49メディア対応 USB3.2Gen1オーム電機(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
超高速USB3.2Gen1 USB3.1/USB3.0対応 microSD、MS/MSProDuo、SDXC/SDHC、M2など主要49メディアに対応 USB Type-Aコネクタ接続カードリーダー 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 SD/microSD CLASS10 UHS-I 対応 microSDをアダプタ無しで直接読める
付属品裏面保証書、取扱説明書質量(g)約15外形寸法(mm)約71×13×24対応OSWindows10/8.1/8/7、 mac OS10.12以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-A×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple MacシリーズインターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)スロット主な対応カード:SD/SDHC/SDXC、micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)、MMC/RSMMC、MS/MS Pro/MS Duo/MS Pro Duo、M2カードスロット1miniSD カード2GB※/miniSDHC カード class2 32GB※/miniSDHC カード class4 32GB※/miniSDHC カード class6 32GB※ SD カード2GB/SD カード(High speed)2GB/SD カード(Pro High speed)2GB/ SD カード Class2 2GB SD カード Class4 2GB/SD カード Class6 2GB/SD カード Class10 2GB/SD カード for Wii,DSi 2GB SDHC カード Class2 32GB/SDHC カード Class4 32GB/SDHC カード Class6 32GB/SDHC カード Class10 32GB SDHC カード UHS-I 32GB/SDXC カード Class10 64GB / SDXC カード UHS-I 64GB / SDXC カード UHS-I 512GB MMC 2GB/MMC 4.0 4GB/セキュア MMC 64MB/RS-MMC 2GB/RS-MMC 4.0 2GB/MMC micro 2GB※ (※別途変換アダプター要)カードスロット2メモリースティック128MB/メモリースティック(マジックゲート対応)128MB/メモリースティック(マジックゲート対応/HighSpeed)128MB メモリースティック(メモリーセレクト機能付)128MBx2/メモリースティックPRO 4GB/メモリースティックPRO(High Speed)4GB メモリースティックDUO 128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応)128MB/メモリースティックDUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックROM 128MB/メモリースティックPRO DUO 8GB/メモリースティックPRO DUO(マジックゲート対応/High Speed)128MB/メモリースティックPRO-HG DUO 32GB/メモリースティックPRO DUO Mark2 32GB / メモリースティックPRO DUO for PSP 2GB/メモリースティック DUO for PSP 128MBカードスロット3メモリースティック micro(M2)16GB カードスロット4TransFlash 2GB/microSD カード 2GB/microSDHC カード Class2 32GB/ microSDHC カード Class4 32GB /microSDHC カード Class6 32GB/microSDHC カード Class10 32GB/microSDHC カード UHS-I 32GB/microSDXC カード UHS-I 512GBデータ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
バッテリコネクタ SB50シリーズ ANDERSON POWER PRODUCTSバッテリコネクタ SB50シリーズANDERSON POWER PRODUCTS(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
極数2シリーズSB50定格電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス・メス共有
ステンレス煙突 直筒 桜井工業ステンレス煙突 直筒桜井工業
1,688税込1,857
1本
当日出荷から5日以内出荷
サビに強いステンレス製の煙突部材
用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3長さ(cm)90
関連キーワード
...