カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「of-75lv」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OF-75LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2 オンダ製作所OF-75LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2オンダ製作所(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1
屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用カップ(PC) ダイケン屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用カップ(PC)ダイケン(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
トラスコ品番116-5127適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型質量(g)24
屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用フィルター(ろ紙) ダイケン屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用フィルター(ろ紙)ダイケン(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
トラスコ品番116-5128適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型質量(g)20
フューエルフィルター UNION(ユニオン産業)フューエルフィルターUNION(ユニオン産業)(26件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2 オンダ製作所オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2オンダ製作所(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
OF-50S型 オイルストレーナー オンダ製作所OF-50S型 オイルストレーナーオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
最高許容圧力(MPa)0.1
オイルストレーナー オンダ製作所オイルストレーナーオンダ製作所(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)ZDC2
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から22日以内出荷
最高使用圧力0.5MPaのネジ込み型ラインフィルタです。 オプションでマグネットが装着できます。 インジケータ、リリーフ弁は取付けできません。
ろ過材の種類一般ろ紙
フットスイッチ M4形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ M4形シリーズオジデン(大阪自動電機)(24件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷から20日以内出荷
ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂形式機器用ミニ形動作力10N(1.0kgf)
オイルストレーナー YSシリーズ 大栄技研工業オイルストレーナー YSシリーズ大栄技研工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
メッシュ150
ノッチクリーンフィルタ 大生工業ノッチクリーンフィルタ大生工業
16,980税込18,678
1個
当日出荷から24日以内出荷
ハンドルを回転することにより、エレメントの清掃再生が出来るノッチワイヤーエレメントです。
最高使用圧力(MPa)1使用流体一般作動油ろ過精度(メッシュ)150
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
オイルストレーナー Rc3/8×Rc1/4 オンダ製作所オイルストレーナー Rc3/8×Rc1/4オンダ製作所(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
灯油コック アングル型 Φ8(銅管)×Φ7.2タケノコ オンダ製作所灯油コック アングル型 Φ8(銅管)×Φ7.2タケノコオンダ製作所(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8最高許容圧力(MPa)0.1
小型ボールバルブ ホースニップル一体型 モノタロウ小型ボールバルブ ホースニップル一体型モノタロウ(40件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に形状ホースニップル一体型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続R×ホース口使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4 オンダ製作所オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4オンダ製作所(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
オイルストレーナー CSシリーズ 大栄技研工業オイルストレーナー CSシリーズ大栄技研工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から17日以内出荷
ストレーナーの吸入抵抗は、最大流量作動油粘度150SSUにおいて6.65kpa以下です。 ストレーナーを含めて、全吸入抵抗が16.6kpaHg以上にならないように取り付けて下さい。 目づまりによって吸入抵抗が増したときは、ストレーナーを取り外し、軽油中で振り洗いした後、内側より清浄な圧縮空気を吹き込めば完全に復元し再使用できます。
メッシュ150
屋外用灯油タンクオプション品3ウェイストレーナー ダイケン屋外用灯油タンクオプション品3ウェイストレーナーダイケン
5,998税込6,598
1個
当日出荷
トラスコ品番116-5126適合本体タンク:スチール製150~490型質量(g)620接続タンク:RC1/2(15A)
OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Φ8 オンダ製作所OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Φ8オンダ製作所
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 銅管Φ8用スリーブ、押えナット付属。
材質(カップ部)PC材質(フィルター)濾紙使用温度範囲(℃)-20~60最高許容圧力(MPa)0.1使用流体JIS1号灯油(白灯油)
灯油コック ストレート型 Φ8(銅管)×Φ7.2タケノコ オンダ製作所灯油コック ストレート型 Φ8(銅管)×Φ7.2タケノコオンダ製作所
729税込802
1個
当日出荷
ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8最高許容圧力(MPa)0.1