カテゴリ

  • 家電(221)
  • バッテリー・電装(78)
  • パソコン/周辺機器(71)
  • オフィス家具(12)
  • カー用品(12)
  • 電気材料(11)
  • 切削工具(8)
  • 制御機器(6)
  • 測定用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ofc」の検索結果

438件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OFC スピーカーケーブル ENDYOFC スピーカーケーブルENDY(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
配線しやすい音質重視のスタンダードスピーカーケーブルです。
付属品クワ形端子 4セット/ファーストン(大)端子・スリーブ 2セット/ファーストン(小)端子・スリーブ 2セット仕様OFC99.996% 0.75SQ(AWG18)外径3Φ×2、透明シース 赤/青ラインセット、耐寒・耐熱シース材、ギボシ端子加工済、クワ形・ファーストン端子セットRoHS指令(10物質対応)対応
オーディオケーブル 両端3.5Φステレオプラグ OFC金メッキ カモンオーディオケーブル 両端3.5Φステレオプラグ OFC金メッキカモン
159税込175
1本
当日出荷から6日以内出荷
両端が3.5mmΦのステレオプラグが付いたオーディオケーブル。
タイプ金メッキ両端3.5mmΦストレートステレオプラグケーブルOFC
オーディオケーブル ステレオ-RCA変換ケーブル OFC金メッキ カモンオーディオケーブル ステレオ-RCA変換ケーブル OFC金メッキカモン(2件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
ステレオミニプラグとRCAプラグ×2個が付いたケーブル。 ポータブルオーディオ機器をアンプに接続するなどに便利。
タイプ3.5mmΦステレオミニプラグ-RCA×2(赤/白)ケーブル長さ(m)約0.5ケーブルOFC
オーディオケーブル 両端3.5Φモノラルプラグ OFC金メッキ1m カモンオーディオケーブル 両端3.5Φモノラルプラグ OFC金メッキ1mカモン
179税込197
1本
当日出荷
両端が3.5mmΦのモノラルプラグが付いたオーディオケーブル。
タイプ金メッキ両端3.5mmΦモノラルプラグ長さ(m)約1ケーブルOFC
ビデオケーブル3C-2V 延長ケーブル OFC金メッキ5m カモンビデオケーブル3C-2V 延長ケーブル OFC金メッキ5mカモン
459税込505
1本
欠品中
黄のRCAピンプラグ-ピンジャックが付いたビデオ用延長ケーブル。
タイプ金メッキRCAピンプラグ(黄)-RCAピンジャック(黄)長さ(m)約5ケーブル3C-2V OFCインピーダンス(Ω)75
オーディオケーブル 両端3.5Φステレオプラグ OFC金メッキ カモンオーディオケーブル 両端3.5Φステレオプラグ OFC金メッキカモン
149税込164
1本
当日出荷
ポータブルオーディオ機器とヘッドフォンアンプの接続に最適です。
長さ(cm)約15ケーブルOFC
無酸素銅(OFC)マルチ型バッテリーターミナル ヒーロー電機無酸素銅(OFC)マルチ型バッテリーターミナルヒーロー電機
6,498税込7,148
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質無酸素銅(OFC)表面処理イオニスコート/SKボルト縦ボルト部:M8
OFCスピーカーコード (ユウスター SVS) 大雄電線OFCスピーカーコード (ユウスター SVS)大雄電線
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5外径(Φmm)【2.絶縁体】2.1/【3.シールド(1層目)】2.34/【4.シールド(2層目)】2.58厚さ(mm)【2.絶縁体】0.3/【5.絶縁体】0.61構成【1.内部導体】0.12mm×16本×7本(1.25mm2)/【3.シールド(1層目)】0.12mm×57本(右撚り)/【4.シールド(2層目)】0.12mm×63本(左撚り)材質【1.内部導体、3.シールド(1層目)、4.シールド(2層目)】JIS C3102 裸軟銅線(OFC1種)/【2.絶縁体】架橋ポリエチレン(自然色)/【5.絶縁体】耐熱105℃ PVC透明 青仕上外径(mm)【幅】7.8、【高さ】3.8 (±0.3)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000耐電圧(V/min)1000導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7
OFCパワーケーブル audio-technicaOFCパワーケーブルaudio-technica
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
シンプルなOFC導体をPVCシースでタイトにホールド、パワフル&ストレートな音質。 オリジナルデザインのプラグ&コネクター採用。プラグ&コネクターは24K金メッキ処理。 鉛フリーPVCシース採用。メガネタイプの2Pコネクター。全性も重視した電安法準拠。
質量(g)約235定格電圧AC100V、50/60Hz定格電流(A)7直流抵抗10.0mΩ/m芯数2.0sq×2芯電源コード2.0m(・外径Φ8mm)
16ゲージOFC導体 車載用スピーカーケーブル audio-technica16ゲージOFC導体 車載用スピーカーケーブルaudio-technica
25,980税込28,578
1巻(100m)
5日以内出荷
・オーディオテクニカのスピーカーケーブル、AT7422です。・導体は音質重視のOFC多重ツイスト構造。・太さはAT7420よりも一回り太い16AWG。よりダイナミックな音質が楽しめます。・シルバー&ブルーのシースカラーで極性が分かりやすくなっています。
仕様5.7kg/リール:50g/m直流抵抗16.6mΩ/mAWG16相当静電容量44pF/mケーブル外径(Φmm)3.5×2本リール長さ(m)100
PC-TripleC+OFC ハイブリッドオーディオケーブル audio-technicaPC-TripleC+OFC ハイブリッドオーディオケーブルaudio-technica
13,980税込15,378
1巻(0.7m)ほか
6日以内出荷
・ハイエンドオーディオのケーブルとして絶対的な信頼を勝ち得ているRexatシリーズ「RX28」シリーズの弟分とでもいうべきケーブルがRX25シリーズです。コストパフォーマンスにも配慮しながら上位モデルと同じく制振/素材/構造といったケーブルに求められる要素を高度にバランスさせ、価格からは信じられないほどの高音質を実現させています。・Rexatを語る上で欠かせない「制振」。もちろんRX25においてもハイブラー+マグネシウムウィスカー+チタン入りレオストマー+ハネナイトスタビライザーのクワトロハイブリッドインシュレーションシステムを搭載し、音質に有害な振動を徹底的に排除。音像定位や奥行き感に優れた音質を実現させています。・ワイドレンジで量感ある低音が特長のOFC導体に、高域の解像度を向上するPC-TripleC導体を加えたハイブリッド導体。幅広い音域を高い解像度と共に忠実に伝送します。・他にも銅テープ+編組シールドの強力2重シールド、制振性に優れた真鍮リングなど贅沢な素材を惜しみなく投入。マルチアンプシステムなどで本数を必要とする場合などにも高いコストパフォーマンスと高音質が得られるケーブルです。
仕様【芯線抵抗(mΩ/m)】44、【静電容量(pF/m)】167ケーブル外径(Φmm)8プラグ外径(Φmm)13
16ゲージOFC導体 車載用スピーカーケーブル audio-technica16ゲージOFC導体 車載用スピーカーケーブルaudio-technica
35,980税込39,578
1巻(100m)
6日以内出荷
・オーディオテクニカのスピーカーケーブル、AT7432です。・16ゲージのベーシックモデルながらクラス唯一のΦ0.1mm素線、タフで超しなやかな耐熱PVCシースなど高音質と扱いやすさを追求。・ 最大90℃までの耐熱仕様。・主にミッド・トゥイーターに適したケーブルです。フルレンジやウーファーなどには同じシリーズで一回り太いAT7433が適しています。
直流抵抗11.2mΩ/mAWG16相当静電容量70pF/mケーブル外径(Φmm)3.5×2本リール長さ(m)100
18ゲージOFC導体 車載用スピーカーケーブル audio-technica18ゲージOFC導体 車載用スピーカーケーブルaudio-technica
17,980税込19,778
1巻(100m)
6日以内出荷
・オーディオテクニカのスピーカーケーブル、AT7420です。・導体は音質重視のOFC多重ツイスト構造。・太さ18AWGでやわらかく、引き回しが楽なケーブルです。・シルバー&ブルーのシースカラーで極性が分かりやすくなっています。
仕様4.6kg/リール:38g/m直流抵抗26.3mΩ/mAWG18相当静電容量46pF/mケーブル外径(Φmm)3.2×2本リール長さ(m)100
オーディオテクニカ OFCハイブリッドスピーカーケーブル 16ゲージ audio-technicaオーディオテクニカ OFCハイブリッドスピーカーケーブル 16ゲージaudio-technica
84,980税込93,478
1巻(30m)
6日以内出荷
・オーディオテクニカのRexat 16ゲージ スピーカーケーブル、 AT-RX3500Sです。-----生まれ変わった「Rexat」シリーズ-----・最先端の高品質素材を駆使し、ベストな音質を徹底追求した「Rexat」シリーズ、今回発売となるスピーカーケーブルとパワーケーブルには、制振材としての採用は世界初となるマイカフィラーを使用しています。・マイカフィラーとは、天然鉱物のマイカ(雲母)を粉砕することで得られる、高弾性率・高アスペクト比を持つ薄い板状の補強材の事です。・さらに導体には、「PCUHD+HYPER OFC」を新たに採用しています。中高域の解像度を向上するPCUHDと、ワイドレンジで量感ある低音が特長のHYPER OFCに変更することで、より幅広い音域の表現が可能となります。【トリプルハイブリッドインシュレーションシステムを組み込んだ使いやすい平行型構造】・前モデル AT-RX12 から、シース構造を3層から2層へ変更。また、ケーブルを16AWGに変え、ケーブル自体を細くすることで、施工時に車両へのダメージを最小限に抑え、取り付け効率も向上しています。【柔らかく取り回しやすい、つや消し黒色シース】・表面を微細な凹凸仕上げを施すことで、金属面との摩擦抵抗が減り、取り回しも容易です。【触れただけでプラスとマイナスが識別可能】・片側の一部を突起させることで、プラス・マイナスが触ってわかる形状にしています。【最大90℃までの耐熱仕様】
径(Φmm)【導体集合】約1.6導体断面積(mm2)1.5切断径(AWG)【導体】16相当外径(mm)4.1×2最大直流抵抗(mΩ)16/m静電容量(pF)37/m
14ゲージOFC導体 車載用スピーカーケーブル audio-technica14ゲージOFC導体 車載用スピーカーケーブルaudio-technica
59,980税込65,978
1巻(100m)
6日以内出荷
オーディオテクニカのスピーカーケーブル、AT7433です。・14ゲージのベーシックモデルながらクラス唯一のΦ0.1mm素線、タフで超しなやかな耐熱PVCシースなど高音質と扱いやすさを追求。・ 最大90℃までの耐熱仕様。・14ゲージという扱いやすい太さでフルレンジからウーファーまで幅広くカバーします。トゥイーター用にはAT7432も適しています。
直流抵抗8.4mΩ/mAWG14相当静電容量65pF/mケーブル外径(Φmm)4×2本リール長さ(m)100
16ゲージOFC導体 車載用スピーカーケーブル audio-technica16ゲージOFC導体 車載用スピーカーケーブルaudio-technica
17,980税込19,778
1巻(100m)
6日以内出荷
・オーディオテクニカのスピーカーケーブル、AT-CA16です。・ベーシックな太さ16AWG。スピーカーケーブルの引きなおしなどに気軽にお使いいただけます。
AWG16相当抵抗直接抵抗:30.0mΩ/m静電容量60.0pF/mケーブル外径(Φmm)3.5×2本リール長さ(m)100
12ゲージOFC導体 車載用スピーカーケーブル audio-technica12ゲージOFC導体 車載用スピーカーケーブルaudio-technica
59,980税込65,978
1巻(100m)
6日以内出荷
・オーディオテクニカのスピーカーケーブル、AT7424です。・導体は音質重視のOFC多重ツイスト構造。・太さはAT7422よりも一回り太い12AWG。ウーファー用にも適しています。・シルバー&ブルーのシースカラーで極性が分かりやすくなっています。
仕様9.8kg/リール:85g/m直流抵抗7.7mΩ/mAWG12相当静電容量53pF/mケーブル外径(Φmm)4.5×2本リール長さ(m)100
Φ6.3mmステレオ(プラグ)-金メッキ RCA×2(赤、白)変換ケーブル OFC 1.5m カモンΦ6.3mmステレオ(プラグ)-金メッキ RCA×2(赤、白)変換ケーブル OFC 1.5mカモン
499税込549
1本
当日出荷
Φ6.3mmスレテオジャックからRCAプラグ×2(赤/白)に変換するケーブルです。 RCAプラグのみ金メッキ仕様。
ブラックタイプΦ6.3mmステレオプラグ-RCAプラグ×2(赤/白) 金メッキ長さ(m)約1.5ケーブル長(m)約1.5ケーブルOFC変換タイプオス-オスコネクタ1RCAコネクタ26.3mmΦステレオ
PC-TripleC&OFCハイブリッド14ゲージ 車載用スピーカーケーブル audio-technicaPC-TripleC&OFCハイブリッド14ゲージ 車載用スピーカーケーブルaudio-technica
46,980税込51,678
1巻(50m)
6日以内出荷
・オーディオテクニカの14ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS150です。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS150では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムに加え、「Mgウィスカー+チタン入りレオストマー」までも加えたWタイプを採用。不要振動対策をして音質を向上させています。・広いレンジとハイスピード感、明朗感、シャープさを特徴とするPC-TripleCに加え、厚みのある中低域を狙ってOFCとのハイブリッド導体を採用。・全帯域で使いやすい太さ14AWG。フルレンジ、ツイーター、スコーカー、ウーファーのすべてにご使用いただけます。・明確な定位と迫力あるサウンドを特長とし、全体域にわたって使いやすいケーブルです。RSシリーズでは最も全体バランスのとれたケーブルとしてどのようなシステムにもお勧めできるケーブルです。
AWG14相当抵抗直接抵抗:10mΩ/m静電容量47pF/mケーブル外径(Φmm)4.5×2本導体断面積:2.0sq導体径(mm)約Φ1.9(集合径)リール長さ(m)50
AVケーブル 3P-3P両端RCAプラグ OFC金メッキ カモンAVケーブル 3P-3P両端RCAプラグ OFC金メッキカモン
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白・映像/黄)←→RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白・映像/黄)。 RCAピンプラグは金メッキ仕上げ。
ケーブル3C-2V OFCインピーダンス(Ω)75ケーブル太さ(mm)約5、(オーディオケーブル太さ)約3.5
AVケーブル 3P-3P両端RCAプラグ OFC金メッキ カモンAVケーブル 3P-3P両端RCAプラグ OFC金メッキカモン
869税込956
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白・映像/黄)←→RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白・映像/黄) RCAピンプラグは金メッキ仕上げ。
ケーブル3C-2V OFCインピーダンス(Ω)75ケーブル太さ(mm)約5、(オーディオケーブル太さ)約3.5
AVケーブル 3P-3P両端RCAプラグ OFC金メッキ カモンAVケーブル 3P-3P両端RCAプラグ OFC金メッキカモン
419税込461
1本
5日以内出荷
両端に赤/白/黄のRCAピンプラグが付いたAVケーブル。 コネクタは金メッキ、ケーブルはOFC(無酸素銅線)を採用し、ピュアオーディオ仕様となっている。
ケーブル3C-2V OFCインピーダンス(Ω)75ケーブル太さ(mm)約5、(オーディオケーブル太さ)約3.5
PC-TripleC&OFCハイブリッド18ゲージ 車載用スピーカーケーブル audio-technicaPC-TripleC&OFCハイブリッド18ゲージ 車載用スピーカーケーブルaudio-technica
42,980税込47,278
1巻(50m)
6日以内出荷
・オーディオテクニカの18ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS120です。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS120では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムに加え、「Mgウィスカー+チタン入りレオストマー」までも加えたWタイプを採用。不要振動対策をして音質を向上させています。・広いレンジとハイスピード感、明朗感、シャープさを特徴とするPC-TripleCに加え、厚みのある中低域を狙ってOFCとのハイブリッド導体を採用。・全帯域で使いやすい太さ18AWG。異種線径のツイスト構造によりワイドレンジですっきりとした明確な定位と細かいディテールを描くことを特長としています。
AWG18相当抵抗直接抵抗:24mΩ/m静電容量67pF/mケーブル外径(Φmm)7導体断面積:0.8sq導体径(mm)約Φ1.2(集合径)リール長さ(m)50
PC-TripleC&OFCハイブリッド12ゲージ 車載用スピーカーケーブル audio-technicaPC-TripleC&OFCハイブリッド12ゲージ 車載用スピーカーケーブルaudio-technica
55,980税込61,578
1巻(50m)
6日以内出荷
・オーディオテクニカの12ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS160Wです。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS160では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムを採用。不要振動対策をして音質を向上させています。・広いレンジとハイスピード感、明朗感、シャープさを特徴とするPC-TripleCに加え、厚みのある中低域を狙ってOFCとのハイブリッド導体を採用。・低域をパワフルに再生する太さ12AWG。太めの導体ながら細身のシースを採用し引き回しのしやすさも特徴となっています。・力強い低域再現性を特長とし、ミッドレンジやサブウーファーなどに適したケーブルです。低域側にこのケーブルを用い、高域側にAT-RS160といった組み合わせもお勧めです。
AWG12相当抵抗直接抵抗:7mΩ/m静電容量96pF/mケーブル外径(Φmm)4×2本導体断面積:3.2sq導体径(mm)約Φ2.4(集合径)リール長さ(m)50
PC-TripleC+PCUHD+OFCハイブリッド導体18ゲージ  車載用スピーカーケーブル audio-technicaPC-TripleC+PCUHD+OFCハイブリッド導体18ゲージ 車載用スピーカーケーブルaudio-technica
68,980税込75,878
1巻(50m)
6日以内出荷
・オーディオテクニカの18ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS180Dです。・PC-TripleC+PCUHD+OFCのトリプルハイブリッド異種線径のツイスト構造。ワイドレンジ再生に加えてくっきりとしたボーカルの再生を重視。・音質改善に効果を発揮するPE+ポリエステルエラストマー絶縁材、有害な振動を減衰するマグネシウムウィスカー入りPVCシース。・全帯域で使いやすい太さ18AWG。フルレンジ、ツイーター、スコーカー、ウーファーのすべてにご使用いただけます。・RSシリーズの中でもハイグレードモデルとして開発されたRS180シリーズは音色の異なる2つの種類があり、当商品は繊細な描写力に優れ、くっきりとしたヴォーカル等に秀でたケーブルです。マルチアンプシステムのお車であればトゥイーターにこちらのケーブルを使用し、ミッドバスにAT-RS180Pを使用するといった組み合わせもお勧めです。
AWG18相当抵抗直接抵抗:24mΩ/m静電容量95pF/mケーブル外径(Φmm)7導体断面積:0.8sq導体径(mm)約Φ1.2(集合径)リール長さ(m)50
PPC-TripleC+PCUHD+OFCハイブリッド導体14ゲージ 車載用スピーカーケーブル audio-technicaPPC-TripleC+PCUHD+OFCハイブリッド導体14ゲージ 車載用スピーカーケーブルaudio-technica
69,980税込76,978
1巻(50m)
6日以内出荷
・オーディオテクニカの14ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS180Pです。・PC-TripleC+PCUHD+OFCのトリプルハイブリッド異種線径の2芯平行型。ワイドレンジ再生に加えて中低域に力強く、押し出し感があるパワフル再生を重視。・音質改善に効果を発揮するPE+ポリエステルエラストマー絶縁材、有害な振動を減衰するマグネシウムウィスカー入りPVCシース。・全帯域で使いやすい太さ14AWG。フルレンジ、ツイーター、スコーカー、ウーファーのすべてにご使用いただけます。・RSシリーズの中でもハイグレードモデルとして開発されたRS180シリーズは音色の異なる2つの種類があり、当商品は中低域の力強さやパワー感、押し出し感といったパワフル再生に向いているケーブルです。マルチアンプシステムのお車であればミッドバスにこちらのケーブルを使用し、トゥイーターにAT-RS180Dを使用するといった組み合わせもお勧めです。
AWG14相当抵抗直接抵抗:11mΩ/m静電容量54pF/mケーブル外径(Φmm)4.5×2本導体断面積:2.0sq導体径(mm)約Φ1.9(集合径)リール長さ(m)50
異種線径OFC4芯構造14ゲージ 車載用スピーカーケーブル audio-technica異種線径OFC4芯構造14ゲージ 車載用スピーカーケーブルaudio-technica
42,980税込47,278
1巻(50m)
6日以内出荷
・オーディオテクニカの14ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS130です。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS13では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムを採用。不要振動対策をして音質を向上させています。・明るく明瞭な音質をもたらす4芯構造のOFC導体を採用。・全帯域にわたって使いやすい太さ14AWG。・便利なカッド構造の4芯型です。導体個々で便利に使用したり、2芯づつ束ねて音質UPにも使用可能です。
AWG18相当(1芯)、14相当(2芯)抵抗直接抵抗:25mΩ/m静電容量41pF/mケーブル外径(Φmm)8導体断面積:0.8sq(1芯)導体径(mm)約Φ1.1(集合径)(1芯)リール長さ(m)50
異種線径OFC2芯平行型14ゲージ 車載用スピーカーケーブル audio-technica異種線径OFC2芯平行型14ゲージ 車載用スピーカーケーブルaudio-technica
38,980税込42,878
1巻(50m)
6日以内出荷
・オーディオテクニカの14ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS110です。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS11では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムを採用。不要振動対策による音質向上を実現。・明るく明瞭な音質をもたらすOFC導体を高域と低域で使い分けた異種線径OFCを採用、迫力あるサウンドを実現。・全帯域にわたって使いやすい太さ14AWG。・RSシリーズ共通の音質の他に、AT-RS110はより元気なパワフルさを特長としています。ミッドレンジ~フルレンジを明るく楽しく鳴らすのに適したケーブルです。
AWG14相当抵抗直接抵抗:9.9mΩ/m静電容量46pF/mケーブル外径(Φmm)4.5×2本導体断面積:2.0sq導体径(mm)約Φ1.9(集合径)リール長さ(m)50
PC-TripleC&OFCハイブリッド18ゲージ 車載用スピーカーケーブル audio-technicaPC-TripleC&OFCハイブリッド18ゲージ 車載用スピーカーケーブルaudio-technica
76,980税込84,678
1巻(100m)
11日以内出荷
・オーディオテクニカの18ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS160です。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS160では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムを採用。不要振動対策をして音質を向上させています。・広いレンジとハイスピード感、明朗感、シャープさを特徴とするPC-TripleCに加え、厚みのある中低域を狙ってOFCとのハイブリッド導体を採用。・太さ18AWGで極細のシースによりインストールのしやすさを追求。・主にトゥイーターやミッドレンジへの使用に適した明るく伸びのあるサウンドが特徴。高域側にこのケーブルを用い、低域側にAT-RS160Wといった組み合わせもお勧めです。
AWG18相当抵抗直接抵抗:24mΩ/m静電容量69pF/mケーブル外径(Φmm)2.6×2本導体断面積:0.8sq導体径(mm)約Φ1.2(集合径)リール長さ(m)100
薄型 外付け ポータブル DVD ドライブ USB Type-A/C 対応 トライメイト薄型 外付け ポータブル DVD ドライブ USB Type-A/C 対応トライメイト(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
USB Type-A&Cケーブル内蔵&バスパワー駆動で持ち運びにも便利で、自宅でも外出先でも使いやすいUSB3.0ポータブルDVD/CDドライブType-AポートType-CポートのどちらのPCでも変換アダプタなしで接続可能。
用途CD/DVD再生、データ保存仕様対応ディスク:DVD-ROM、DVD-R/+R、DVD-RW/+RW、DVD-R/+RW DL、DVD-RAM、CD-ROM、CD-R、CD -RW、VCD、SVCD材質ABS寸法(mm)139×142×18ブラック質量(g)300電源USBバスパワー端子形状USB Type-A、USB Type-C対応OSWindows11/10/8/7、MacOS 10.5以降、LinuxインターフェースUSB3.0/USB2.0書込速度DVD-R/+R 8倍、DVD-RW 4倍、CD-R 24倍読込速度DVD-ROM 8倍、CD-ROM 24倍
3in1 巻取式 マルチUSB充電ケーブル 100W PD対応 1.2m トライメイト3in1 巻取式 マルチUSB充電ケーブル 100W PD対応 1.2mトライメイト(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
100W PD急速充電対応の3in1巻取式マルチUSB充電ケーブル。USB Type-C / Lightning / USB micro-B の3タイプ同時に複数のデバイスを充電可能。
材質ABS樹脂(本体)質量(g)83ケーブル長(cm)最大:120ケーブル種類巻取式適合用途充電
フォークリフト充電用補助ケーブル ハタヤリミテッドフォークリフト充電用補助ケーブルハタヤリミテッド
24,980税込27,478
1本
当日出荷
メーカー各社のフォークリフトに適合したプラグを採用しています。 耐久性に優れたプラグを採用しています。 ケーブルは耐熱性に優れた2PNCTケーブル太さ3.5mm2、芯数4(C)を採用しました。 ケーブル許容電流32Aです。 1次側は切りっぱなし、2次側は定格440V 40A 3P接地付フォークリフトプラグ付です。
電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-芯数4特性アース付
レザーチェア アイリスオーヤマレザーチェアアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1脚
翌々日出荷
ボリュームのあるクッションで長時間座っても疲れにくいレザーチェアです。 ゆったり幅で肘を置きやすい跳ね上げ式アームレスト付です。 デスクにも収納でき、省スペースでお使い頂けます。 最大約15度ロッキングが可能、お好みの硬さに簡単に調節できます。 キャスターにはポリウレタンの柔らかい素材を使用し、フローリングの傷を防止します。 オフィスにマッチするシンプルなデザインで、カラーはお好みに合わせて3色から選べます。
材質上張り生地:合成皮革(ポリエステル)、クッション材:ウレタンフォーム、背もたれ・座面・脚:スチール、肘掛け:スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂、昇降パーツ・シリンダー:スチール、シリンダーカバー:ポリプロピレン、キャスター:ポリウレタン、ナイロン幅(mm)740高さ(mm)1060~1160奥行(mm)760キャスターあり肘掛あり製品質量(g)14400座高(mm)約490~590ハンガーなしオットマンなし
ノートパソコンスタンド 折りたたみ 軽量 プラスチック製 トライメイトノートパソコンスタンド 折りたたみ 軽量 プラスチック製トライメイト(1件のレビュー)
790税込869
1個
欠品中
外出先でも快適な作業環境を。プラスチック製の軽量設計で持ち運びに最適なマルチPCスタンド。
付属品シリコン製滑り止めシール材質ABS樹脂寸法(mm)使用時:235×165×140、折りたたみ時:235×45×18質量(g)88
Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
Raspberry Pi 4 Model B対応のラズベリーパイの公式ケースです。洗練されたデザイン、アクセシビリティの細部にもこだわっています。ネジなどを使用しないスナップはめ込み式なので簡単に組み立てられます。ケースの色はポップで可愛らしい白/赤。
材質ABS樹脂赤/白対応機種Raspberry Pi 4 Model B寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)97×70×25
ノートパソコンスタンド セパレートタイプ 軽量 持ち運び コンパクト トライメイトノートパソコンスタンド セパレートタイプ 軽量 持ち運び コンパクトトライメイト
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
人間工学に基づいた傾斜角度で快適なタイピングを。パソコンと設置面に隙間ができることで熱がこもるのを防ぎ、パソコンに傷がつかないよう接触面には柔らかいシリコンを採用。
材質アルミニウム合金、シリコンゴム寸法(mm)Φ40×20シルバー質量(g)52
オフィスチェア デスクチェア SISオフィスチェア デスクチェアSIS
9,998税込10,998
1脚
4日以内出荷
デスクワークを支えるオフィスチェア。背もたれは通気性に優れたメッシュ仕様。腰を支えるランバーサポートで、長時間のデスクワークでも疲れにくい。身体の動きに合わせてリクライニングできるロッキング機能付き。ガス圧昇降でスムーズな座面の高さ調節が行えます。
材質座面:金属(スチール)、合板 / 背もたれ・脚・肘置き:ポリプロピレン / 張り材:ポリエステル / クッション材:フォーム質量(kg)9耐荷重(kg)80寸法(縦×横×高さH)(cm)62×59×101~111座面高(cm)45~55
Field to Summit ストーブ燃料(6個入) 富士見産業Field to Summit ストーブ燃料(6個入)富士見産業
399税込439
1個
3日以内出荷
燃焼時間が1個あたり約12分の、『Field to Summit ポケットストーブ(別売り)』専用の燃料。Field to Summit ポケットストーブの中に収納して運べるほどコンパクト。 (2)マッチやライターなどで表面に着火します。
容量6/個材質ヘキサミン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1個/2.4×3×1.2
ノートパソコンスタンド 折りたたみ アルミ合金製 2段タイプ 収納ポーチ付き トライメイトノートパソコンスタンド 折りたたみ アルミ合金製 2段タイプ 収納ポーチ付きトライメイト
3,298税込3,628
1個
当日出荷
アルミニウムで丈夫な2段階構造のマルチスタンド。折りたたみ式で持ち運びに便利なケース付き。
付属品収納ポーチ材質アルミニウム合金、シリコンゴム寸法(mm)使用時:190×280×285、折りたたみ時:50×295×25質量(g)454
コスメモチーフフィルムシール コフレ サークル キングジムコスメモチーフフィルムシール コフレ サークルキングジム
419税込461
1冊
翌々日出荷から9日以内出荷
絵 / 刺繍 / 立体つくることはいきること。技法や形にとらわれず、自由な表現を大切にしながら濁りなく、くすみのない透明感のある色で制作。理屈や感情は乗せずに、その時々の感覚でだれかのためのたったひとつを。
用途PET素材の貼ってはがせるシールです。
fch特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fch
  • fcr