6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用防雨型
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造IP54
1台
8,890 税込9,779
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ OFL-VG-SM2形シリーズ
用途各種工作機械、プレス機械、医療機械、他各種産業機械など。 定格0.1A-125VAC、0.1-30VDC 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造防沫形IEC IP 54 端子形状はんだ端子 耐電圧AC1500V/1分間 動作力31N 絶縁抵抗(MΩ)100/Min 接触抵抗(mΩ)50Max
1台
8,798 税込9,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

定格0.1A-30VDC 動作特性モーメンタリー 仕様中央ヒンジ形 材質アルミ合金ダイカスト 形式保護カバー付 保護構造IP54 動作力31N(3.1kgf) 内蔵スイッチV形(金クラッド接点)
1台
9,998 税込10,998
46日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ OFL-ZG-SM2形シリーズ
用途各種工作機械、プレス機械、医療機械、他各種産業機械など。 定格0.1A-125VAC、0.1-30VDC 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造防沫形IEC IP 54 端子形状ネジ端子 耐電圧AC1000V/1分間 動作力31N 絶縁抵抗(MΩ)100/Min 接触抵抗(mΩ)50Max
1台
8,798 税込9,678
10日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ 2NY-SM2形シリーズ
●信頼性と耐久性に優れています。 ●防滴・耐油構造により悪循環のところでも使用できます。 ●2接点(2a)により、2重の安全対策が可能です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 動作特性モーメンタリー 接点構成2a 仕様CE認定取得品内蔵 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造IP54 スイッチ形状3ポジションスイッチ【OFF→ON→OFF】(NO-C間を使用する) 動作力1.OFF→2.ONの場合/20N、2.ON→3.OFFの場合/170N 付属コード(コード外形Φ8.2)0.75mm2 5芯2.5m
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造IP54
1台
12,980 税込14,278
9日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)