落下物からの保護、その他による誤動作を防ぐ保護カバーです
落下物からの保護、その他による誤動作を防ぐ保護カバーです。
OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般
動作特性モーメンタリー
材質アルミダイカスト
タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ
形式一般基本形
動作力25N(2.6kgf)
高信頼性ベスタクト封入形接点を採用し、それを密封構造(2重)にした防浸形フットスイッチです。
用途医療機器、食品機器、船舶機器、産業機器、その他
定格0.5A-220VAC、0.3A-110VDC、1mA-24VDC
動作特性モーメンタリー
材質ABS樹脂
形式中型機器用
保護構造防浸形IP28相当
適合規格IEC60601-1準拠
定格電圧(V)DC110
耐電圧【耐アース間】1500VAC(1分間)【接点間】500VAC(1分間)
定格電流(A)0.3
スイッチ形状内蔵ベスタクト(リードスイッチ)R25
動作力13N(1.3kgf)
材質(ハウジング)ABS樹脂(黒)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
使用周囲温度(℃)-10~60
接触抵抗(mΩ)500以下(DC6V-1A)
耐振動性能49m/S2(5G)以上(10~55Hz)
耐衝撃(m/s2)980(100G)以上
耐振動(m/s2)49(5G)以上(10~55Hz)
耐荷重(N)ペダル:1350(1分間)
内蔵スイッチベスタクト(リードスイッチ)R25
耐電圧(V/min)耐アース間:AC1500、接点間:AC500
電気的寿命(万回)AC:50以上、DC:30以上(定格使用電流にて)
ABS樹脂製で、シール構造スイッチ内蔵タイプです。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。
定格0.1A-30VDC(最小負荷 5mA-6VDC、2mA-12VDC、1mA-24VDC)
材質ABS樹脂
タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ
形式機器用ミニ形
スイッチ形状内蔵マイクロスイッチV形(IP67)(金クラッド接点)
S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。
接点構成1c
電気定格3A-250VAC
機械的寿命100万回
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命5万回
定格6A-250VAC
動作特性モーメンタリー
接点構成1c
仕様中央ヒンジ形
材質アルミ合金ダイカスト
質量(g)1.3
形式保護カバー付
保護構造IP54
動作力31N(3.1kgf)
付属コード1.25mm2 3芯1.5m
内蔵スイッチZ形(MICROスイッチ)
1台
¥15,980
税込¥17,578
21日以内出荷
関連キーワード