14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般 動作特性モーメンタリー 材質アルミダイカスト タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ 形式一般基本形 動作力25N(2.6kgf)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SM2形シリーズはペダル保護カバーのない基本形フットスイッチです。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造IP54
1台
12,980 税込14,278
26日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造IP54
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造IP54
1台
12,980 税込14,278
9日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 材質アルミダイカスト 形式産業用防雨形 保護構造IP54
1台
22,980 税込25,278
9日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ S7形シリーズ
高信頼性ベスタクト封入形接点を採用し、それを密封構造(2重)にした防浸形フットスイッチです。
用途医療機器、食品機器、船舶機器、産業機器、その他 定格0.5A-220VAC、0.3A-110VDC、1mA-24VDC 動作特性モーメンタリー 材質ABS樹脂 形式中型機器用 保護構造防浸形IP28相当 適合規格IEC60601-1準拠 定格電圧(V)DC110 耐電圧【耐アース間】1500VAC(1分間)【接点間】500VAC(1分間) 定格電流(A)0.3 スイッチ形状内蔵ベスタクト(リードスイッチ)R25 動作力13N(1.3kgf) 材質(ハウジング)ABS樹脂(黒) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 使用周囲温度(℃)-10~60 接触抵抗(mΩ)500以下(DC6V-1A) 耐振動性能49m/S2(5G)以上(10~55Hz) 耐衝撃(m/s2)980(100G)以上 耐振動(m/s2)49(5G)以上(10~55Hz) 耐荷重(N)ペダル:1350(1分間) 内蔵スイッチベスタクト(リードスイッチ)R25 耐電圧(V/min)耐アース間:AC1500、接点間:AC500 電気的寿命(万回)AC:50以上、DC:30以上(定格使用電流にて)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他 材質ABS樹脂 タイププッシュ式 動作力7.5N(0.8kgf)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個ほか
2,490 税込2,739
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他 タイププッシュ式 形式薄い多機能形 動作力9N(0.9kgf)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

多様化時代の電子化ニーズに応え、安全性、信頼性、経済性を重視した、コンパクト多機能スイッチです。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。 材質ABS樹脂 形式機器用ミニ形 動作力12N(1.2kgf)
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

●操作は360度、どの位置でも動作します。 ●手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 ●耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他 定格0.1A-30VDC/最小負荷 5mA-6VDC 動作特性モーメンタリー 接点構成1a 材質ABS樹脂 タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ スイッチ形状内蔵S形(IP50)(金クラッド接点) 動作力7.5N(0.8kgf)
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

●操作は360度、どの位置でも動作します。 ●手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 ●耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他 定格0.1A-30VDC/最小負荷 5mA-6VDC 動作特性モーメンタリー 接点構成1a 材質ABS樹脂 タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ スイッチ形状内蔵S形(IP50)(金クラッド接点) 動作力9N(0.9kgf) 付属コード0.75mm2 2芯1.5m
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ABS樹脂製で、シール構造スイッチ内蔵タイプです。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。 定格0.1A-30VDC(最小負荷 5mA-6VDC、2mA-12VDC、1mA-24VDC) 材質ABS樹脂 タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ 形式機器用ミニ形 スイッチ形状内蔵マイクロスイッチV形(IP67)(金クラッド接点)
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)