カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • 安全保護具(7)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 制御機器(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 手袋(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「og-005」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニール手袋 サーモ発泡 OG-005 120双入り オカモト化成品

    ビニール手袋 サーモ発泡 OG-005 120双入り

    オカモト化成品
    48,980税込53,878
    1式(120双)
    6日以内出荷
    『ビニール手袋 サーモ発泡 OG-005』は、厚めの発泡層によって熱が伝わりにくいビニール手袋です。厚めタイプであるにもかかわらず軽量なので、疲れにくいです。外面・内面ともに塩ビ材質なので、水分を吸収しづらく乾きやすいです。また、抗菌加工も施されているので、カビの発生が低減され臭くなりにくいです。さらに、表面には滑りにくいエンボス加工も施されています。クッション性があるため、衝撃を和らげます。独特の構造によって袖部分がずり落ちにくく、人間工学に基づいた手形の採用によってフィットした装着性が実現されています。
    用途冷水を用いる作業時の手の保護に。全長(cm)33
  • 一輪車ラックOG5 トーエイライト

    一輪車ラックOG5

    トーエイライト
    37,980税込41,778
    1台
    6日以内出荷
    収納・取り出しが容易な片面上下2段式ラック
    材質スチール質量(kg)8.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)125×63×108
  • サーモ発泡手袋 オカモト

    サーモ発泡手袋

    オカモト(47件のレビュー)
    439税込483
    1双
    当日出荷
    発泡層により、熱を伝えにくい。厚めタイプなのに軽量で疲れにくい。外面・内面とも塩ビ材質の為、水分を吸収しづらく乾き易い。外面・内面とも抗菌加工により、カビの発生が低減され臭くなりにくい。クッション性があり衝撃をやわらげる。独特の構造により、袖部分がズリ落ちにくい。人間工学に基づいた手型の採用により、フィットした装着性。
    用途食器洗い、洗濯、掃除、園芸、洗車など。全長(cm)33材質塩化ビニル樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)厚さ(mm)0.6ブルー入数(双)1機能速乾・抗菌・軽量RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピュアリティボトル OBERGLAS

    ピュアリティボトル

    OBERGLAS
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    シンプルなガラスのボトルは、眺めているだけで、どうやって使おうかと想像がふくらみます。中に何か入れる?なんにも入れなくても、そのかたちを楽しむだけでもいい。花を活けるなら、どんな色?どんな種類?。そんな時間も楽しくなる、という名前のとおりのボトル。美しいデザインと機能性を兼ね備えたガラス製品を作る、OBERGLAS(オバーグラス)ならではのアイテムです。
    用途安定感ある厚手のガラス。デキャンタやカラフェ、ドリンクボトルとして使う時にも、広いボトルネックは飲み物を入れるときやグラスに注ぐ時も使いやすいのです。一番小さいサイズは、小さいお子さまの手にもしっかりと持てるサイズ。ストローをさして、ドリンクボトルとして使えます。素材ソーダガラス
  • 犬のシールワッペン顔 稲垣服飾

    犬のシールワッペン顔

    稲垣服飾
    349税込384
    1枚
    6日以内出荷
    犬の顔のワッペンです。シール、アイロン接着両用タイプです。
    材質レーヨン、ポリエステル
  • S&B OGスパイス 有機ガラムマサラ 22gx5 ヱスビー食品

    S&B OGスパイス 有機ガラムマサラ 22gx5

    ヱスビー食品
    3,698税込3,994
    1ケース(22g×5個)
    3日以内出荷
    この製品は安全・安心・環境に配慮し有機栽培原料を使用した有機JAS認定のシリーズです。絶妙なブレンドが織りなすエキゾチックな香りと辛み。カレー、チキンのグリル、ドレッシングなどに。
    タイプ常温入数1セット(5個入)
  • ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PT 2 5-MT OGシリーズ 20A 1箱 5個入 フエニックス・コンタクト

    ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PT 2 5-MT OGシリーズ 20A 1箱 5個入

    フエニックス・コンタクト
    4,098税込4,508
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    ナイフ遮断 Terminal Block、公称電圧: 400 V、公称電流: 20 A、接続方式:プッシュイン接続、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、長さ: 62 mm、幅: 5.2 mm、色:オレンジ、取り付け: NS 35/7.5、NS 35/15
    仕様●色:オレンジ●適合電線サイズ:26→ 12 AWG (単線)、26→ 14 AWG (フレキシブル)●レベル数:1●シリーズ:PT 2,5-MT OG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:20A●モデル番号:PT 2,5-MT OG●コード番号:190-2109アズワン品番65-7658-65
  • S&B OGスパイス有機ホワイトPホール 31gx5 ヱスビー食品

    S&B OGスパイス有機ホワイトPホール 31gx5

    ヱスビー食品
    3,998税込4,318
    1セット(31g×5個)
    3日以内出荷
    この製品は安全・安心・環境に配慮し有機栽培原料を使用した有機JAS認定のシリーズです。フェアトレード認証原材料を使用しています。
    保存環境常温入数1セット(5個入)
  • 接続式端子台 スクリュー UT 4 OGシリーズ 41A 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 スクリュー UT 4 OGシリーズ 41A 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    TBシリーズ
    仕様●色:オレンジ●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 4 OG●結線方法:スクリュー●定格電圧:1 kV●モデル番号:UT 4 OG●コード番号:776-8242アズワン品番65-7588-62
  • クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
  • Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 接続式端子台

    フエニックス・コンタクト
    459税込505
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ホームリール ハタヤリミテッド

    ホームリール

    ハタヤリミテッド
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    電動工具や充電工具用の電源元として使用。持ち運び楽々。使わないときはすっきり収納。調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。
    オリーブグリーン/グレー巻取形式手動
  • ねじ簡易検査ツール SIT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ねじ簡易検査ツール SIT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。 高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。 ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。 SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
  • イーガード重量物ラック用樹脂バックル(正) ティーエフサービス

    イーガード重量物ラック用樹脂バックル(正)

    ティーエフサービス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    重量物ラックに巻き付け荷物の落下防止。樹脂バックルタイプ。 巻き付け支柱最大320mm ベルト内側滑り止め加工でズレ落ち防止
    用途書類・荷物の落下防止材質バックル:樹脂 ベルト:ポリプロピレンベルト幅(mm)50荷重(kg)対象物:約100/1本
  • クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF イマオコーポレーション

    クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
  • キャップ OG モートーン

    キャップ OG

    モートーン
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    細部まで質感とデザインにこだわったトラッカーキャップ「OG(オージー)」。5つの生地を縫い合わせた本格的な5パネル構造を採用し、背面には蒸れ防止のメッシュ生地を配置。ツーリングからレジャーまで幅広く使えるデザインに仕上げました。商品仕様。・刺繍ロゴ。・コットン生地。・5パネル構造。・メッシュバック。・スナップバック。・つば裏ユニオンジャックデザイン
    ブラック/ホワイト内容1個関連部品品番:DPG001-M,DPG002-M,DPG003-M,DPG004-M,MC-01-BK-L,MC-07-BRN-L
  • 直管形LEDランプ(G13口金) 40形 ODELIC(オーデリック)

    直管形LEDランプ(G13口金) 40形

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)種別40形長さ(mm)1198形状直管区分高演色備考片側給電・片側配線径(Φmm)26.7(29.3)電圧(V)100-242口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ40形平均寿命(時間)40000給電方式片側給電電球の種類直管形LEDランプ入数(本)1エコロジー商品省エネ
  • クランプレバー オネジ 右ネジ イマオコーポレーション

    クランプレバー オネジ 右ネジ

    イマオコーポレーション
    859税込945
    1個
    当日出荷
  • HKPシリーズ クロスローラ平行ハンド CKD

    HKPシリーズ クロスローラ平行ハンド

    CKD
    125,763税込138,339
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • MKR ミニクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    MKR ミニクランプレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷から102日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数16規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
  • ミニクランプレバー オネジ kipp

    ミニクランプレバー オネジ

    kipp
    899税込989
    1個
    当日出荷
    半径(30mm)の回転でクランプできます。
  • ツールケース5P DBLTACT

    ツールケース5P

    DBLTACT
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    鬼 を冠する強いツールケース特殊成型加工で工具を出し入れしやすい硬めのポケット 工具が引っ掛かりにくく、工具の抜き差しがスムーズ! 9インチ工具に対応。 ワンタッチベルトのバックルが通しやすいベルト通し部(ベルト幅60mm対応)
    材質カーボン調PUレザー寸法(mm)約260×90×90ブラック質量(g)約144
  • クリック トルクノブ イマオコーポレーション

    クリック トルクノブ

    イマオコーポレーション
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(ねじ部)S45C表面処理(ねじ部)無電解ニッケルメッキ材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
  • 直管形LEDランプ(G13口金) 20形 ODELIC(オーデリック)

    直管形LEDランプ(G13口金) 20形

    ODELIC(オーデリック)
    9,498税込10,448
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)長さ(mm)580区分高演色備考片側給電・片側配線径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)電圧(V)100-242口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ20形ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1エコロジー商品省エネ
  • ポケット型多機能小物ポーチC ヤマショウ

    ポケット型多機能小物ポーチC

    ヤマショウ
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    メインポケットは面テープ、全面にファスナー付で中の物の飛び出しを防げるツールポーチ!ペンホルダーが正面に2個、サイドにゴム製のものが1個ついており、小物の収納にも便利!。正面にアクセントベルト付き。
    用途小物入れ材質ポリエステル幅(cm)14.5高さ(cm)20奥行き(cm)2.5
  • 直管形LEDランプ(G13口金) 10形 ODELIC(オーデリック)

    直管形LEDランプ(G13口金) 10形

    ODELIC(オーデリック)
    7,498税込8,248
    1本
    5日以内出荷
    口金G13大きさ10形色温度(K)5000ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)調光方式非調光入数(本)1エコロジー商品省エネ
  • MKF ミニクランプレバー(メネジ) イマオコーポレーション

    MKF ミニクランプレバー(メネジ)

    イマオコーポレーション
    889税込978
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付長(mm)9回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数16質量(g)36規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
  • 直管形LEDランプ(G13口金) 15形 ODELIC(オーデリック)

    直管形LEDランプ(G13口金) 15形

    ODELIC(オーデリック)
    8,498税込9,348
    1本
    5日以内出荷
    適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)長さ(mm)436区分高演色備考片側給電・片側配線タイプ700lmタイプ径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)電圧(V)100-242電力(W)ランプ:5.4口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ15形ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)入力電流(A)(100V)0.061、(200V)0.049、(242V)0.044平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1エコロジー商品省エネ
  • ミニクランプ レバー(SUS製) イマオコーポレーション

    ミニクランプ レバー(SUS製)

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    歯数16
  • オーバーグラス Over Glass ハーフリム SWANS(スワン)[安全保護具]

    オーバーグラス Over Glass ハーフリム

    SWANS(スワン)[安全保護具]
    8,898税込9,788
    1個
    6日以内出荷
    Over Glass ハーフリム。眼鏡の上から着用できるモデル。製品特長。普段お使いの眼鏡の上からかぶせるように着用することで、スポーツアイウェアのレンズ機能が手軽に度付き対応に。レンズが大きめのハーフリムデザイン。サングラスのデザインに近く、見た目の違和感が少ない。レンズカラーの説明:。夜間・雨天・薄暮など、低光量下や人工光下でのアクティビティに適切なイエロー系レンズ。ライトや街灯などの不快なまぶしさを適度に抑えつつ、夜間運転基準に適合する可視光線透過率82%の明るさを確保。
  • オーバーグラス Over Glass ハーフリム SWANS(スワン)[安全保護具]

    オーバーグラス Over Glass ハーフリム

    SWANS(スワン)[安全保護具]
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    Over Glass ハーフリム。眼鏡の上から着用できるモデル。製品特長。普段お使いの眼鏡の上からかぶせるように着用することで、スポーツアイウェアのレンズ機能が手軽に度付き対応に。レンズが大きめのハーフリムデザイン。サングラスのデザインに近く、見た目の違和感が少ない。レンズカラーの説明:。偏光スモーク。ベーシックなグレーカラーの偏光機能付レンズ。ドライブやフィッシングにも最適なカラーです。長時間の使用でも疲れにくいレンズです。
  • オーバーグラス Over Glass ハーフリム SWANS(スワン)[安全保護具]

    オーバーグラス Over Glass ハーフリム

    SWANS(スワン)[安全保護具]
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    Over Glass ハーフリム。眼鏡の上から着用できるモデル。製品特長。普段お使いの眼鏡の上からかぶせるように着用することで、スポーツアイウェアのレンズ機能が手軽に度付き対応に。レンズが大きめのハーフリムデザイン。サングラスのデザインに近く、見た目の違和感が少ない。レンズカラーの説明:。日常の運転環境をより快適・安全にするレンズ。運転中に中尾するべき信号やブレーキランプ、標識など赤や黄色を認識しやすくする。偏光昨日で路面やガラスの反射・照り返しなど不快なまぶしさをカット。運転時の使用に適した視認性(※)を確保。信号機で使用される赤・気・緑・青の4職に対して必要な視認性を確保しています。※『屈折補正用眼鏡レンズの透過率の使用及び試験方法(JIS T7333)』による
  • オーバーグラス Over Glass ハーフリム SWANS(スワン)[安全保護具]

    オーバーグラス Over Glass ハーフリム

    SWANS(スワン)[安全保護具]
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    Over Glass ハーフリム。眼鏡の上から着用できるモデル。製品特長。普段お使いの眼鏡の上からかぶせるように着用することで、スポーツアイウェアのレンズ機能が手軽に度付き対応に。レンズが大きめのハーフリムデザイン。サングラスのデザインに近く、見た目の違和感が少ない。レンズカラーの説明:。偏光フォクシーブラウン。水面やアスファルト、芝生などのギラギラした反射光をカットする偏光レンズ。ブラウン系レンズはブルーライトを抑える効果に加えて、自然な色調に近づける効果を併せ持ちます。長時間の使用にも最適なレンズカラーです。
  • オーバーグラス Over Glass ハーフリム SWANS(スワン)[安全保護具]

    オーバーグラス Over Glass ハーフリム

    SWANS(スワン)[安全保護具]
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    Over Glass ハーフリム。眼鏡の上から着用できるモデル。製品特長。普段お使いの眼鏡の上からかぶせるように着用することで、スポーツアイウェアのレンズ機能が手軽に度付き対応に。レンズが大きめのハーフリムデザイン。サングラスのデザインに近く、見た目の違和感が少ない。レンズカラーの説明:。シルバーミラー×偏光スモーク。光を均一に制御し着色されない自然な色調を保つスモークカラーに、屋外での強い日差しや眩しさから眼を護るミラーコーティングをプラス。晴天時に眩しさを抑えるのに適したレンズカラーです。
  • オーバーグラス Over Glass ハーフリム SWANS(スワン)[安全保護具]

    オーバーグラス Over Glass ハーフリム

    SWANS(スワン)[安全保護具]
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    Over Glass ハーフリム。眼鏡の上から着用できるモデル。製品特長。普段お使いの眼鏡の上からかぶせるように着用することで、スポーツアイウェアのレンズ機能が手軽に度付き対応に。レンズが大きめのハーフリムデザイン。サングラスのデザインに近く、見た目の違和感が少ない。レンズカラーの説明:。バスのサイトフィッシングをメインターゲットとしたレンズ。日本に多い、薄いグリーン系の水質を見る際に眼になじみやすいレンズカラー。朝晩の薄暗い状況や、木の影となる障害物にルアーを投げていくような場面でも暗く感じない。コントラストが強調されるので水中の状況が把握しやすい効果も。
  • ケーブルマーカー 燈色地に黒 なし 1セット 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 燈色地に黒 なし 1セット 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,998税込6,598
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Helagrip PVCケーブルマーカー(リールに装填)。リール式の山形カットPVCケーブルマーカーです。 このマーカーは、幅広いケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。特長と利点: 1つのサイズのマー
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●固定方法:スライドオン●レジェンド:3●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:5mm●色:燈色地に黒●長さ:3.5mm●幅:4.3 mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:Helagrip●使用温度範囲:-65 → +105℃アズワン品番65-7393-78
  • プライタ特別色(サンプライカット品) 厚み5mm 目付1000g/m2 プライタ

    プライタ特別色(サンプライカット品) 厚み5mm 目付1000g/m2

    プライタ
    12,980税込14,278
    1式(10枚)ほか
    19日以内出荷
    耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
    用途養生や梱包、断熱、遮音などに!材質ポリプロピレン厚さ(mm)5目付(g/m2)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • プライタ特別色(サンプライカット品) 厚み5mm 目付800g/m2 プライタ

    プライタ特別色(サンプライカット品) 厚み5mm 目付800g/m2

    プライタ
    12,980税込14,278
    1式(5枚)ほか
    19日以内出荷
    耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
    用途養生や梱包、断熱、遮音などに!材質ポリプロピレン厚さ(mm)5目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応