カテゴリ
- 機構部品(8)
- 安全保護具(7)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 食品・飲料(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション(7)
- SWANS(スワン)[安全保護具](6)
- ODELIC(オーデリック)(4)
- オカモト(1)
- CKD(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- DBLTACT(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ティーエフサービス(1)
- ヱスビー食品(1)
- ヤマショウ(1)
- kipp(1)
- 稲垣服飾(1)
- モートーン(1)
エコロジープロダクト
「og-005」の検索結果

サーモ発泡手袋
オカモト(47件のレビュー)¥439税込¥4831双当日出荷発泡層により、熱を伝えにくい。厚めタイプなのに軽量で疲れにくい。外面・内面とも塩ビ材質の為、水分を吸収しづらく乾き易い。外面・内面とも抗菌加工により、カビの発生が低減され臭くなりにくい。クッション性があり衝撃をやわらげる。独特の構造により、袖部分がズリ落ちにくい。人間工学に基づいた手型の採用により、フィットした装着性。用途食器洗い、洗濯、掃除、園芸、洗車など。全長(cm)33材質塩化ビニル樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)厚さ(mm)0.6色ブルー入数(双)1機能速乾・抗菌・軽量RoHS指令(10物質対応)対応
S&B OGスパイス 有機ガラムマサラ 22gx5
ヱスビー食品¥3,698税込¥3,9941ケース(22g×5個)3日以内出荷この製品は安全・安心・環境に配慮し有機栽培原料を使用した有機JAS認定のシリーズです。絶妙なブレンドが織りなすエキゾチックな香りと辛み。カレー、チキンのグリル、ドレッシングなどに。タイプ常温入数1セット(5個入)
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から4日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
ホームリール
ハタヤリミテッド¥3,998税込¥4,3981台当日出荷電動工具や充電工具用の電源元として使用。持ち運び楽々。使わないときはすっきり収納。調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。色オリーブグリーン/グレー巻取形式手動
ねじ簡易検査ツール SIT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から8日以内出荷「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。 高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。 ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。 SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
イーガード重量物ラック用樹脂バックル(正)
ティーエフサービス¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷重量物ラックに巻き付け荷物の落下防止。樹脂バックルタイプ。 巻き付け支柱最大320mm ベルト内側滑り止め加工でズレ落ち防止用途書類・荷物の落下防止材質バックル:樹脂 ベルト:ポリプロピレンベルト幅(mm)50荷重(kg)対象物:約100/1本
クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から5日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
キャップ OG
モートーン¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷細部まで質感とデザインにこだわったトラッカーキャップ「OG(オージー)」。5つの生地を縫い合わせた本格的な5パネル構造を採用し、背面には蒸れ防止のメッシュ生地を配置。ツーリングからレジャーまで幅広く使えるデザインに仕上げました。商品仕様。・刺繍ロゴ。・コットン生地。・5パネル構造。・メッシュバック。・スナップバック。・つば裏ユニオンジャックデザイン色ブラック/ホワイト内容1個関連部品品番:DPG001-M,DPG002-M,DPG003-M,DPG004-M,MC-01-BK-L,MC-07-BRN-L
直管形LEDランプ(G13口金) 40形
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から5日以内出荷適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)種別40形長さ(mm)1198形状直管区分高演色備考片側給電・片側配線径(Φmm)26.7(29.3)電圧(V)100-242口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ40形平均寿命(時間)40000給電方式片側給電電球の種類直管形LEDランプ入数(本)1エコロジー商品省エネ
MKR ミニクランプレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥949~税込¥1,044~1個翌々日出荷から102日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数16規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
ツールケース5P
DBLTACT¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷鬼 を冠する強いツールケース特殊成型加工で工具を出し入れしやすい硬めのポケット 工具が引っ掛かりにくく、工具の抜き差しがスムーズ! 9インチ工具に対応。 ワンタッチベルトのバックルが通しやすいベルト通し部(ベルト幅60mm対応)材質カーボン調PUレザー寸法(mm)約260×90×90色ブラック質量(g)約144
クリック トルクノブ
イマオコーポレーション¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(ねじ部)S45C表面処理(ねじ部)無電解ニッケルメッキ材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
直管形LEDランプ(G13口金) 20形
ODELIC(オーデリック)¥9,498~税込¥10,448~1本4日以内出荷から5日以内出荷適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)長さ(mm)580区分高演色備考片側給電・片側配線径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)電圧(V)100-242口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ20形ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1エコロジー商品省エネ
ポケット型多機能小物ポーチC
ヤマショウ¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷から5日以内出荷メインポケットは面テープ、全面にファスナー付で中の物の飛び出しを防げるツールポーチ!ペンホルダーが正面に2個、サイドにゴム製のものが1個ついており、小物の収納にも便利!。正面にアクセントベルト付き。用途小物入れ材質ポリエステル幅(cm)14.5高さ(cm)20奥行き(cm)2.5
直管形LEDランプ(G13口金) 10形
ODELIC(オーデリック)¥7,498税込¥8,2481本5日以内出荷口金G13大きさ10形色温度(K)5000ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)調光方式非調光入数(本)1エコロジー商品省エネ
MKF ミニクランプレバー(メネジ)
イマオコーポレーション¥889~税込¥978~1個5日以内出荷から7日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付長(mm)9回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数16質量(g)36規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
直管形LEDランプ(G13口金) 15形
ODELIC(オーデリック)¥8,498税込¥9,3481本5日以内出荷適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)長さ(mm)436区分高演色備考片側給電・片側配線タイプ700lmタイプ径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)電圧(V)100-242電力(W)ランプ:5.4口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ15形ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)入力電流(A)(100V)0.061、(200V)0.049、(242V)0.044平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1エコロジー商品省エネ![オーバーグラス Over Glass ハーフリム SWANS(スワン)[安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16558127-250326-02.jpg)
オーバーグラス Over Glass ハーフリム
SWANS(スワン)[安全保護具]¥8,898税込¥9,7881個6日以内出荷Over Glass ハーフリム。眼鏡の上から着用できるモデル。製品特長。普段お使いの眼鏡の上からかぶせるように着用することで、スポーツアイウェアのレンズ機能が手軽に度付き対応に。レンズが大きめのハーフリムデザイン。サングラスのデザインに近く、見た目の違和感が少ない。レンズカラーの説明:。夜間・雨天・薄暮など、低光量下や人工光下でのアクティビティに適切なイエロー系レンズ。ライトや街灯などの不快なまぶしさを適度に抑えつつ、夜間運転基準に適合する可視光線透過率82%の明るさを確保。![オーバーグラス Over Glass ハーフリム SWANS(スワン)[安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16556648-250326-02.jpg)
オーバーグラス Over Glass ハーフリム
SWANS(スワン)[安全保護具]¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷Over Glass ハーフリム。眼鏡の上から着用できるモデル。製品特長。普段お使いの眼鏡の上からかぶせるように着用することで、スポーツアイウェアのレンズ機能が手軽に度付き対応に。レンズが大きめのハーフリムデザイン。サングラスのデザインに近く、見た目の違和感が少ない。レンズカラーの説明:。偏光スモーク。ベーシックなグレーカラーの偏光機能付レンズ。ドライブやフィッシングにも最適なカラーです。長時間の使用でも疲れにくいレンズです。![オーバーグラス Over Glass ハーフリム SWANS(スワン)[安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16558118-250326-02.jpg)
オーバーグラス Over Glass ハーフリム
SWANS(スワン)[安全保護具]¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷Over Glass ハーフリム。眼鏡の上から着用できるモデル。製品特長。普段お使いの眼鏡の上からかぶせるように着用することで、スポーツアイウェアのレンズ機能が手軽に度付き対応に。レンズが大きめのハーフリムデザイン。サングラスのデザインに近く、見た目の違和感が少ない。レンズカラーの説明:。日常の運転環境をより快適・安全にするレンズ。運転中に中尾するべき信号やブレーキランプ、標識など赤や黄色を認識しやすくする。偏光昨日で路面やガラスの反射・照り返しなど不快なまぶしさをカット。運転時の使用に適した視認性(※)を確保。信号機で使用される赤・気・緑・青の4職に対して必要な視認性を確保しています。※『屈折補正用眼鏡レンズの透過率の使用及び試験方法(JIS T7333)』による![オーバーグラス Over Glass ハーフリム SWANS(スワン)[安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16556657-250326-02.jpg)
オーバーグラス Over Glass ハーフリム
SWANS(スワン)[安全保護具]¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷Over Glass ハーフリム。眼鏡の上から着用できるモデル。製品特長。普段お使いの眼鏡の上からかぶせるように着用することで、スポーツアイウェアのレンズ機能が手軽に度付き対応に。レンズが大きめのハーフリムデザイン。サングラスのデザインに近く、見た目の違和感が少ない。レンズカラーの説明:。偏光フォクシーブラウン。水面やアスファルト、芝生などのギラギラした反射光をカットする偏光レンズ。ブラウン系レンズはブルーライトを抑える効果に加えて、自然な色調に近づける効果を併せ持ちます。長時間の使用にも最適なレンズカラーです。![オーバーグラス Over Glass ハーフリム SWANS(スワン)[安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16556666-250326-02.jpg)
オーバーグラス Over Glass ハーフリム
SWANS(スワン)[安全保護具]¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷Over Glass ハーフリム。眼鏡の上から着用できるモデル。製品特長。普段お使いの眼鏡の上からかぶせるように着用することで、スポーツアイウェアのレンズ機能が手軽に度付き対応に。レンズが大きめのハーフリムデザイン。サングラスのデザインに近く、見た目の違和感が少ない。レンズカラーの説明:。シルバーミラー×偏光スモーク。光を均一に制御し着色されない自然な色調を保つスモークカラーに、屋外での強い日差しや眩しさから眼を護るミラーコーティングをプラス。晴天時に眩しさを抑えるのに適したレンズカラーです。![オーバーグラス Over Glass ハーフリム SWANS(スワン)[安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16558109-250326-02.jpg)
オーバーグラス Over Glass ハーフリム
SWANS(スワン)[安全保護具]¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷Over Glass ハーフリム。眼鏡の上から着用できるモデル。製品特長。普段お使いの眼鏡の上からかぶせるように着用することで、スポーツアイウェアのレンズ機能が手軽に度付き対応に。レンズが大きめのハーフリムデザイン。サングラスのデザインに近く、見た目の違和感が少ない。レンズカラーの説明:。バスのサイトフィッシングをメインターゲットとしたレンズ。日本に多い、薄いグリーン系の水質を見る際に眼になじみやすいレンズカラー。朝晩の薄暗い状況や、木の影となる障害物にルアーを投げていくような場面でも暗く感じない。コントラストが強調されるので水中の状況が把握しやすい効果も。



























![オーバーグラス Over Glass ハーフリム SWANS(スワン)[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16558127-250326-02.jpg)
![オーバーグラス Over Glass ハーフリム SWANS(スワン)[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16556648-250326-02.jpg)
![オーバーグラス Over Glass ハーフリム SWANS(スワン)[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16558118-250326-02.jpg)
![オーバーグラス Over Glass ハーフリム SWANS(スワン)[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16556657-250326-02.jpg)
![オーバーグラス Over Glass ハーフリム SWANS(スワン)[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16556666-250326-02.jpg)
![オーバーグラス Over Glass ハーフリム SWANS(スワン)[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16558109-250326-02.jpg)