カテゴリ

  • 機構部品(11)
  • 空調・電設資材(9)
  • 制御機器(8)
  • バイク部品(7)
  • 事務用品(7)
  • 家電(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「og-20」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
朱の油 シヤチハタ朱の油シヤチハタ(34件のレビュー)
489税込538
1個(20mL)
当日出荷
鯱旗印肉。乾きが速く、ニジミやカスレの心配がほとんどありません。 長期にわたり美しい印影が保てるので、保存用の書類にも適しています。 補充するときも手を汚さず簡単に行えます。
朱(インキ)容量(mL)20適合シャチハタ朱肉専用トラスコ品番770-9927適合本体シャチハタ朱肉専用シリーズシヤチハタ朱肉繰り返し・詰め替え対応
2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]2輪用ゲルバッテリーNBC[バッテリー](196件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
用途バイク用バッテリー電圧(V)12
穴掘機 アースドライバー専用オーガ STS穴掘機 アースドライバー専用オーガSTS
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
全長(mm)800適合機種SED630Sタイプ2枚刃
トーションXプロビット(マグネット入り) TRUSCOトーションXプロビット(マグネット入り)TRUSCO
489税込538
1セット(2本)ほか
当日出荷
特殊パーカーメッキ処理により、強度が大幅に向上し、非常に折れにくい強靭ビットです。 オリジナルのトーション加工で、左右の回転トルクを吸収する事により、先端の耐久性を大幅にアップしています。 先端がスリム形状で、ねじ頭が見やすく作業効率が上がります。 特殊先端形状にて、回転時の浮き上がり現象(カムアウト)を軽減しています。
用途建築関連・家具組み立て・車両整備・電設工事関連・工場内作業などに最適です。Cチャン・アルミ・鉄板・硬木等へのハードなビス打ち作業などに対応しています。
サンフレキロボ用コネクタ 三桂製作所サンフレキロボ用コネクタ三桂製作所
319税込351
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所サンフレキROBO90゜コネクタ三桂製作所
509税込560
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
リムストライプ RIM-6M レタリングあり MDF(エムディーエフ)リムストライプ RIM-6M レタリングありMDF(エムディーエフ)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷から10日以内出荷
モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)6
ケイグランド用コネクタ C2OG型 三桂製作所ケイグランド用コネクタ C2OG型三桂製作所
769税込846
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを電気機器に接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90防水保護等級IP67
緊急用油液処理キット 屋外 カクイ緊急用油液処理キット 屋外カクイ
69,980税込76,978
1セット(1個)
5日以内出荷
作業場の労働安全用品として使用可。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。 灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。災害時流出事故などの備蓄対策用品として、使用してください4種類の油吸着材を1セットにしてあります。場所、場面に応じてお使いいただけます。
用途災害時、緊急時に工場、屋外の漏油にすばやく対応など中身の補充も賜ります。対応形状ロッカーケース質量(kg)約16.8吸着量約180L/個繰り返し・詰め替え対応
サンフレキロボ90°コネクタ 三桂製作所サンフレキロボ90°コネクタ三桂製作所
489税込538
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
標準制御盤 日東工業標準制御盤日東工業
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)表面処理粉体塗装色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
サンフレキN2型45コネクタ 三桂製作所サンフレキN2型45コネクタ三桂製作所
489税込538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ポンプ制御盤 単独自動運転 三相3線 GP・G1・G2 日東工業ポンプ制御盤 単独自動運転 三相3線 GP・G1・G2日東工業
98,980税込108,878
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)種類制御盤
カーバイトカッター 緑色 荒 東京オートマックカーバイトカッター 緑色 荒東京オートマック
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
軸径6.35mmのカーバイトを使用した回転工具です。
用途木の切削・彫刻に仕様荒目(切削部緑)トラスコ品番852-1695質量(g)25切削径(Φmm)8.8適正回転数(min-1)10000~24000最大切削長(mm)44
サンフレキロボ用コネクタ 三桂製作所サンフレキロボ用コネクタ三桂製作所
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
リムストライプ RIM-6M レタリングなし MDF(エムディーエフ)リムストライプ RIM-6M レタリングなしMDF(エムディーエフ)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)6
オイルバス 硬質ガラス BOGシリーズ ヤマト科学オイルバス 硬質ガラス BOGシリーズヤマト科学
129,800税込142,780
1式
7日以内出荷から12日以内出荷
合成実験の新定番、視認性のよい透明ガラス製、▼ガラスのため視認性が良いです。、安全・安心のバス操作。故障リスクも低減、▼バスから操作部(コントローラ)を分離させました。、▼最大2m(ケーブル長)の離れた場所で安全に操作が行なえます。、▼別売の取付板を使えば、コントローラをスターチーフなどに縦設置できます。、スターラ使用時のずれ落ち防止構造、▼バスの底部に凹みを設けました。、▼これは、オイルバスと共に使用されることの多いホットマグネットスターラの形状を考慮したもので、スターラの天板部分をハメ込む構造になっています。、▼撹拌の振動でバスが移動したり、ずれ落ちたりする危険を防止します。、▼ヤマト科学の合成用マグネチックスターラーMFD800・MFH800にちょうど合います。、推奨オイル量を目安に無駄なオイルを軽減、▼バスに入れるシリコンオイルは、加熱による膨張率が15%前後と大きいため、使用するオイル推奨量の目安をバスに表記しました。、▼危険なオイル溢れや、無駄なオイル使用の軽減に役立ちます。(目安表記は、1.0L、2.2Lでそれぞれ異なります。)、独立過昇防止器やヒータガードによる安全設計、▼オイルの入れ忘れや、蒸発によるオイル不足状態での加熱温度異常といった、万が一の温度暴走時には電源が自動的に切れる独立過昇防止機能を搭載しています。、▼また、オイルを加熱するヒータ部に直接触れないようにヒータガードを装備しています。、▼※ヒータガード(すのこ部分)の上に直接物を置くことはできません。、反応液を希望の温度に正確に温調、▼オプションの外部温度センサを、サンプル容器内(3口フラスコ等)に挿入し反応液の温度を測りながら、任意の温度を維持するようバスの制御を行います。、▼コントローラにサンプルの現在の温度を表示することも可能です。(槽内の温度と切り替え表示)、合成実験 組み合わせ例、▼オイルバス+マグミキサMFD800組合せシステム、▼化学合成実験に求められる温度精度や撹拌力を備えたオイルバスシステムをご提案します。、▼高粘度~低粘度、3連システムをご用意しております。
ポンプ制御盤 G2 河村電器産業ポンプ制御盤 G2河村電器産業
77,980税込85,778
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
異常増水警報を兼ねた給水又は排水自動運転用
横(mm)500深さ(mm)200種類制御盤リレー61F-G2
リムストライプ RIM-4M レタリングなし MDF(エムディーエフ)リムストライプ RIM-4M レタリングなしMDF(エムディーエフ)
2,898税込3,188
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
ライン幅(mm)4付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書
サンフレキ用リミットコネクタ 三桂製作所サンフレキ用リミットコネクタ三桂製作所
339税込373
1個
10日以内出荷
リムストライプ RIM-4M レタリングあり MDF(エムディーエフ)リムストライプ RIM-4M レタリングありMDF(エムディーエフ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
6日以内出荷から10日以内出荷
モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)4
リムストライプ RIM-10M レタリングなし MDF(エムディーエフ)リムストライプ RIM-10M レタリングなしMDF(エムディーエフ)
3,698税込4,068
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)10
サンフレキNT用コネクタ 三桂製作所サンフレキNT用コネクタ三桂製作所
419税込461
1個
10日以内出荷
関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 バイオレット PROST's関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 バイオレットPROST's
9,998税込10,998
1個(200g)
5日以内出荷
濃縮キャンディーカラーの原液です。クリヤーで割ったり、シンナーで希釈する前の、高級特殊顔料です。※お手持ちのウレタン塗料クリヤー(1液・2液共に使用可)に添加して使用します。※配合比を調整することで、お好みの色の濃さ、粘度に調整できます。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。バイオレット危険等級比率クリヤー塗料100:硬化剤10:希釈用シンナー35~100:濃縮キャンディーカラー原液10以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
フィンガード オーム電機フィンガードオーム電機
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
サンフレキROBO45゜コネクタ 三桂製作所サンフレキROBO45゜コネクタ三桂製作所
509税込560
1個
10日以内出荷
ポンプ制御盤 OG2シリーズ 河村電器産業ポンプ制御盤 OG2シリーズ河村電器産業
109,800税込120,780
1個
13日以内出荷
異常増水警報を兼ねた給水又は排水自動運転用屋外用
リムストライプ RIM-10M レタリングあり MDF(エムディーエフ)リムストライプ RIM-10M レタリングありMDF(エムディーエフ)
3,698税込4,068
1セット
10日以内出荷
モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)10
ポンプ制御盤 OG2シリーズ 河村電器産業ポンプ制御盤 OG2シリーズ河村電器産業
149,800税込164,780
1個
13日以内出荷
異常増水警報を兼ねた給水又は排水自動運転用屋外用
2020WIDE 薪ストーブ用 耐火煉瓦 Mt.SUMI(マウントスミ)2020WIDE 薪ストーブ用 耐火煉瓦Mt.SUMI(マウントスミ)
1,398税込1,538
1個
12日以内出荷
用途・標準セットには付属していますので、破損してしまった際ににお求めください。材質セラミック
ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PT 2 5-MT OGシリーズ 20A 1箱 5個入 フエニックス・コンタクトヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PT 2 5-MT OGシリーズ 20A 1箱 5個入フエニックス・コンタクト
5,998税込6,598
1箱(5個)
7日以内出荷
ナイフ遮断 Terminal Block、公称電圧: 400 V、公称電流: 20 A、接続方式:プッシュイン接続、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、長さ: 62 mm、幅: 5.2 mm、色:オレンジ、取り付け: NS 35/7.5、NS 35/15
仕様●色:オレンジ●適合電線サイズ:26→ 12 AWG (単線)、26→ 14 AWG (フレキシブル)●レベル数:1●シリーズ:PT 2,5-MT OG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:20A●モデル番号:PT 2,5-MT OG●コード番号:190-2109アズワン品番65-7658-65
2020WIDE 用 交換ガラス Mt.SUMI(マウントスミ)2020WIDE 用 交換ガラスMt.SUMI(マウントスミ)
3,290税込3,619
1個
12日以内出荷
用途標準セットには付属しておりますので、破損してしまった際ににお求めください。
ピット・イン(エコス)Cタイプ シヤチハタピット・イン(エコス)Cタイプシヤチハタ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチでオープン、携帯用に最適。 ボディにABS再生樹脂を使った、環境に配慮した印章ケース。 朱肉や印面ブラシ、印紙濡らしなど、なつ印具をひとまとめ。印紙、切手の収納スペースもあり、さまざまななつ印シーンで活躍します。蓋は使いやすいワンタッチオープン式。朱肉はシヤチハタ朱の油(OG-20)を補充できます。
寸法(mm)71×68.5×23.7質量(g)36エコマーク認定認定適合寸法(mm)訂正印:Φ9.0×長さ60.0、認印:Φ12.0×長さ60.0グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 032
印章ケース ピット・イン シヤチハタ印章ケース ピット・インシヤチハタ
699税込769
1個
当日出荷
ワンタッチでオープン、携帯用に最適。 ボディにABS再生樹脂を使った、環境に配慮した印章ケース。 朱肉や印面ブラシ、印紙濡らしなど、なつ印具をひとまとめ。 印紙、切手の収納スペースもあり、さまざまななつ印シーンで活躍します。 蓋は使いやすいワンタッチオープン式。 朱肉はシヤチハタ朱の油(OG-20)を補充できます。
グレー寸法(mm)71×68.5×23.7質量(g)36エコマーク認定認定適合寸法(mm)【収納可能印鑑】訂正印Φ9×60/認印Φ12×60グリーン購入法適合エコマーク認定番号16112032繰り返し・詰め替え対応
朱肉(エコス) シヤチハタ朱肉(エコス)シヤチハタ(55件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
きめ細かい盤面表布を採用。 朱油にはパールマイカ配合の特殊顔料系朱油を使用。 捺印後は乾きが速く、重厚で鮮やかな印影が長持ちするので長期保存書類への捺印も安心です。 印面に均一に朱油がついてムラのない美しい印影を残します。
材質ABS再生樹脂朱(インキ)シリーズシヤチハタ朱肉エコマーク認定認定対応オプション補充インキ:OG-20グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 028繰り返し・詰め替え対応
デュエット スタンプ台(エコス) シヤチハタデュエット スタンプ台(エコス)シヤチハタ(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
使いやすくて便利な2段式。スタンプ台はノンカーボン紙や感熱紙に適した水性顔料インキを使用。スタンプ台には水性顔料系インキを使用。にじみやすい和紙や普通紙にきれいになつ印できます。ノンカーボン紙や感熱紙へのなつ印でも、発色文字を消したり、印影が変色したりしません。上下2段式だから作業スペースもとらず、仕事もスムーズに。エコマーク認定商品
成分水性顔料(インキ)材質蓋、枠、底:ABS再生樹脂寸法(mm)108.5×87×25.5質量(g)106盤面サイズ(mm)56×90グリーン購入法適合シリーズシヤチハタスタンプ台エコマーク認定認定エコマーク認定番号16 112 024繰り返し・詰め替え対応
防雨防塵型電工ドラム20m 日動工業防雨防塵型電工ドラム20m日動工業(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
防雨防塵型の電工ドラムです。防雨・防塵キャップ付きです。屋内・屋外兼用型です。
用途防雨・防塵型電工ドラム。材質金属質量(kg)4.1定格電圧(V)100コンセント個数4コンセント形状2P防雨キャップ付定格電流(A)4A(全巻時)、15(全延時)電線長さ(m)20入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様電線種:VCT1.25m2×2心使用場所屋内・屋外兼用型特性防雨防塵
印マット付朱肉 シヤチハタ印マット付朱肉シヤチハタ(16件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
朱肉のフタの印マットで、いつでもキレイにハンコがおせます。 印マットはおしやすい弾力のある素材だから、書類などへキレイになつ印ができます。 高品質な「シヤチハタ朱の油」を使用。印影の乾きが早く、にじみの少ない美しい印影が得られます。 持ち運びに便利なコンパクトサイズです。 鮮やかな朱赤で発色がよく、耐水・耐光・耐薬品性に優れています。 本体プラスチック部分に再生樹脂を使用した環境対応商品です。 印影が薄くなりましたら「シヤチハタ朱の油」の補充により繰り返しお使いいただけます。※紙質によっては乾燥が遅くなったり、にじむことがあります。
グリーン購入法適合エコマーク認定認定寸法(mm)約55.2×55.2×18.4質量(g)約41盤面サイズ(mm)直径32対応オプション補充インキ:OG-20使用可能回数なつ印/約1500回エコマーク認定番号16 112 030繰り返し・詰め替え対応
プチ朱肉 シヤチハタプチ朱肉シヤチハタ(11件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
小型サイズで外出時の携帯に便利!一般的に使われる実印の最大サイズ(18mm)にも対応しております。
品種20号寸法(mm)38.5×38.0×15.0質量(g)9エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)直径23対応オプション補充インキ:OG-20グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 026繰り返し・詰め替え対応
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKRイマオコーポレーション(4件のレビュー)
747税込822特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装