カテゴリ

  • 切削工具(22)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)

「oh-105」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイル交換フルSET       K-PIT KITACOオイル交換フルSET K-PITKITACO(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
欠品中
オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。 オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。 ○セット内容一式 オイルエレメント:専用品(390-1083701) ドレンワッシャー:12x20x1.5 フィラーキャップOリング:OH-01 フィルターカバーOリング:専用品(390-1083705) ドリーム50 AC15全車種 ●下記のメーカー製パーツに適合 モンキー/ゴリラ用ULTRAクラッチKIT エイプ系ULTRAクラッチカバーKIT グロム用クラッチカバーKIT
ハードタイプ ハイテク・丸スパテラ ハセガワハードタイプ ハイテク・丸スパテラハセガワ
31,980税込35,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ 従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。使用上の材質:超高分子量ポリマーUMSPの中に木芯耐熱温度:170℃。抗菌。洗浄機対応
材質ポリエステル/ポリエチレン
大引き受金物 BXカネシン大引き受金物BXカネシン(4件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
大引補強金物として使用します。
用途大引きを補強する金物として使用します。材質JIS G 3302 SGHC又はSGCC付属品太めくぎ(ZN65)×10本表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
超硬ツイストVドリル ショートサイズ 大見工業超硬ツイストVドリル ショートサイズ大見工業
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。仕様右刃右ねじれ15度付属品オイルホール
ヘキサゴンドリル 大見工業ヘキサゴンドリル大見工業
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。DCコーティングにより溶着を防ぎながら切り屑をスムーズに排出します。
用途非鉄金属の高速加工に仕様オイルホール材質超硬
超硬ツイストVドリル ロングサイズ 大見工業超硬ツイストVドリル ロングサイズ大見工業
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。仕様右刃右ねじれ15度付属品オイルホール
ヘキサゴンドリル 大見工業ヘキサゴンドリル大見工業
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。
用途非鉄金属の高速加工に仕様オイルホール材質超硬コーティングノンコート
SG-FAXオイルホールドリル NACHI(不二越)SG-FAXオイルホールドリルNACHI(不二越)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミ材まで、高速・高能率加工ができるオイルホールドリル
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXHss公差h7先端角(°)135表面処理SG(TiCN)コートドリル形状油穴付きねじれ角標準ドリルのシンニング形状3レーキ
OMI強靱鋼用ドリル(ショート)3D 大見工業OMI強靱鋼用ドリル(ショート)3D大見工業
17,980税込19,778
1本
59日以内出荷
OMI強靱鋼用ドリル(レギュラー)5D 大見工業OMI強靱鋼用ドリル(レギュラー)5D大見工業
19,980税込21,978
1本
59日以内出荷
OMI強靭鋼用ドリル(ロング)7D 大見工業OMI強靭鋼用ドリル(ロング)7D大見工業
26,980税込29,678
1本
59日以内出荷
ゼロバリステンレス用 SXV3D-OH ギケンゼロバリステンレス用 SXV3D-OHギケン
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
切削スピードを落とさず工程削減が可能となりました。細かい切屑で排出がスムーズとなり、切屑によるトラブルも解消し無人運転時のリスクも軽減致します。
用途材質表面処理GKTコーティング適合材鋼/ステンレス鋼/チタン/耐熱合金関連資料(2.45MB)抜代(mm)Dx0.6
ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-OH ギケンゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-OHギケン
52,980税込58,278
1本
翌々日出荷
ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール有。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
刃数4被削材ステンレス・チタン・耐熱合金コーティングGQTコート
ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(アルミ用ロング) GK-HAZX-L-OH ギケンゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(アルミ用ロング) GK-HAZX-L-OHギケン
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷
ドリル外径H7プラス公差。穴深さ7Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール有。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
刃数4被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
オイルホールテーパーシャンクロングドリル 理研製鋼オイルホールテーパーシャンクロングドリル理研製鋼
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
OH用コレットホルダー(スリーブ) ALPS TOOL(アルプスツール)OH用コレットホルダー(スリーブ)ALPS TOOL(アルプスツール)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
オイルホール付OSドリル 三洋工具オイルホール付OSドリル三洋工具
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
鋳鉄を高精度且つ高能率に加工できる鋳鉄加工専用ドリルです。ガイドマージンの位置を最適化したダブルマージンのため安定した高精度加工を可能にしています。切削性と刃先強度を高度に両立したホーニングを施しています。独自のシンニングとポケット形状で切削抵抗を低減しながらも切屑をコンパクト化し、切り屑排出性を高めています。ドリル専用コーティングで耐熱性・耐溶着性を高めています。外部給油タイプです。鋼用としても使えます。
材質超硬MG適合材鋳鉄
ミラクル40オイルホールドリル 三菱マテリアルミラクル40オイルホールドリル三菱マテリアル
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
ミラクル40コーティングを採用したオイルホール付ドリルとなります。
用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質超微粒子先端角(°)140ねじれ角(°)(右ネジレ)30
CNコーティングストレートシャンクOHロングドリル 理研製鋼CNコーティングストレートシャンクOHロングドリル理研製鋼
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイス表面処理TICNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
AR/OHクーラントコレット ALPS TOOL(アルプスツール)AR/OHクーラントコレットALPS TOOL(アルプスツール)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-OH ギケンゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-OHギケン
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 HRC35~40以下の鋼に対応。 オイルホール有。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
刃数4被削材炭素鋼・ハイテン・SCM・FCDコーティングGQAコート
ストリッパガイドピン パンチ工業ストリッパガイドピンパンチ工業
599税込659
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
用途プレス金型用。RoHS指令(10物質対応)対応
Gオイルホールドリル NACHI(不二越)GオイルホールドリルNACHI(不二越)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
汎用のコーティングオイルホールドリルです。サイドロックシャンクを採用しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h7先端角(°)118表面処理G(TiN)コートドリル形状油穴付きねじれ角標準ドリルのシンニング形状3レーキ
OH-105R ジュニアチェストハイウェーダー70D ラジアル X-sell(エクセル)OH-105R ジュニアチェストハイウェーダー70D ラジアルX-sell(エクセル)
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
お子様の安全性を考えて、軽くて動きやすいナイロン素材を採用したジュニアウェーダー。 胸まで覆う万能型のチェストハイウェーダー。 胸元まで丈があるため、深い水深から浅瀬まで、海や川など、あらゆる釣り場でオールマイティーに使用できる定番のウェーダーです。 シーバス釣りで深場に立ち込む際や、湖でのトラウト釣りにも最適です。 堤防や船上など滑りやすい場所での使用に最適。 優れたグリップ力を備え、足場の悪い場所や滑りやすい地面でも安全に使用できます。 また、メンテナンスが簡単で、お手入れも楽に行えます。 釣りだけでなく、漁業、畑仕事、作業現場など、さまざまなシーンで幅広く活躍します。 軽量で通気性に優れた70Dデニール生地 で通気性が良く着脱も容易なインナーメッシュ仕様。 耐久性のあるPVCブーツ。 かかと部分には突起形状のキックオフが備えてあり、容易に着脱が可能。
材質ナイロン70D/ PVC自重(kg)1.6(サイズ22)
OH-105F ジュニアチェストハイウェーダー70D フェルト X-sell(エクセル)OH-105F ジュニアチェストハイウェーダー70D フェルトX-sell(エクセル)
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
お子様の安全性を考えて、軽くて動きやすいナイロン素材を採用したジュニアウェーダー。 胸まで覆う万能型のチェストハイウェーダー。 胸元まで丈があるため、深い水深から浅瀬まで、海や川など、あらゆる釣り場でオールマイティーに使用できる定番のウェーダーです。 シーバス釣りで深場に立ち込む際や、湖でのトラウト釣りにも最適です。 磯、ゴロタ浜、渓流、サーフ、堤防など、さまざまな場所で使用できるフェルト素材。 より柔軟性と屈曲性のあるカッティング仕様となっています。 軽量で通気性に優れた70Dデニール生地 通気性が良く着脱も容易なインナーメッシュ仕様 。耐久性のあるPVCブーツ。 かかと部分には突起形状のキックオフが備えてあり、容易に着脱が可能。
材質ナイロン70D/ PVC自重(kg)1.7
ドリル コートHS T柄 GTDOH NACHI(不二越)ドリル コートHS T柄 GTDOHNACHI(不二越)
64,980税込71,478
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-COコーティングTiNコーティング
ドリル コートHS T柄 GLTDOH NACHI(不二越)ドリル コートHS T柄 GLTDOHNACHI(不二越)
80,980税込89,078
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-COコーティングTiNコーティング
リーマ 超硬S DX-DHSR-OH DIJET(ダイジェット工業)リーマ 超硬S DX-DHSR-OHDIJET(ダイジェット工業)
64,980税込71,478
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCNコーティング