特殊加工でにじまず鮮明な仕上がり。表裏どちらの面にも印刷できます。
適合モノクロコピー・レーザー
サイズA4
標準総厚さ(mm)0.1
材質ポリエステルフィルム
面付ノーカット
印刷両面
色透明
タイプPPC用
ラベルサイズ(mm)210×297
グリーン購入法適合
素材ポリエステルフィルム
カラーLBP・モノクロLBP・カラーPPC・モノクロPPCの4種類の印刷方式に対応しています。検知マーク付(VF-1410・1411)と検知マークなし(VF-1420・1421)の2タイプにすることで、すべての機種に対応が可能になりました。最新の適合についてはコクヨOAサプライズのホームページ(http://www.sapulife.com/)をごらんください。
材質R-PETフィルム
厚さ(mm)0.1
適合カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
サイズA4
寸法(縦×横)(mm)297×210
適合プリンタカラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
グリーン購入法適合
フルカラー印刷でプレゼンテーションを効果的に演出します。特殊加工でにじまず鮮明な仕上がり。表裏どちらの面にも印刷できます。
サイズA4
色透明
適合インクジェット(染料インク)
材質ポリエステルフィルム
タイプインクジェットプリンタ用
シートサイズ(mm)210×297
印刷両面
標準総厚さ(mm)0.1
面付ノーカット
油性マーカーを使用して、直接フィルムに原稿を作成してください。水性マーカーはご使用いただけません。
手書き用ですので、複写機に通すことは避けてください。複写機の故障の原因となります。
材質PP
サイズA4
枚数100
外寸横幅(mm)210
外形寸法縦(mm)297
フィルム寸法(mm)0.06
1パック(100枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
インクジェット方式のプリンタ・ワープロなどで、美しく鮮明な印字や画像が得られます。濃いカラー画像には適しません(プリンタによってはにじむことがあります)。
グリーン購入法適合
材質R-PETフィルム
厚さ(mm)0.11
適合カラーインクジェットプリンタ(染料インク対応)
サイズA4
寸法(縦×横)(mm)297×210
適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料インク対応)
手書き用のOHPフィルムです。
OHP専用(水性・油性)ペンをご使用ください。
表裏どちらの面にも書き込みができます。
紙厚(mm)0.1
色透明
適合手書き用
サイズA4判
シートサイズ(mm)210×297
印刷両面
面付ノーカット
アズワン品番64-8816-20
素材ポリエステルフィルム
1冊(20枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
鋼材(フラットバー、アングル、溝形鋼)に丸穴、長穴を高速打抜き!油圧ホース不要!。板厚8mm、穴径20mmまでの丸穴、長穴を高速打抜き!
穴あけ能力(mm) 鉄工(SS400相当品)穴径Φ20、板厚8
電源(V)単相100
電流(A)7.5
消費電力(W)710
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号251
仕様二重絶縁
付属品六角棒レンチ3、4、5、8(各1本)、パンチ11mm(一般鋼材用)、ダイス11mm(B)、ワークスタンド、スパナ8-10、油圧オイル(35mL)、プラスチックケース
質量(kg)10.6
最大穴あけ能力(mm) ステンレス(SUS304)穴径Φ20、板厚6
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
モノクロLBP・モノクロPPCの2種類の印刷方式に対応しています。再生PETフィルムを使用したOHPフィルム。両面に特殊コーティング処理を施していますので、どちらの面にもコピーおよび出力ができます。材料に使われている再生ポリエステルフィルム(R-PET)は、ポリプロピレンフィルムなどの他のフィルムに比べて透明度が高く、丈夫な仕上がりとなっています。そのため、プレゼンテーションの資料など、重要な書類の印刷にも最適です。また、破れにくい素材となっているため、長期的に保存しておきたいフィルムや資料の印刷にもオススメ。
サイズA4
厚さ(mm)フィルム/0.10(144g/m2相当)
材質R-PETフィルム
枚数100
寸法(縦×横)(mm)297×210
外寸横幅(mm)210
紙質再生材配合率/R-PETフィルム40%
適合プリンタモノクロレーザープリンタ・モノクロコピー
グリーン購入法適合
外形寸法縦(mm)297
フィルム寸法(mm)0.10(144g/m2相当)
1パック(100枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
原稿を作成しPPC(静電複写機)で直接フィルムにコピーしてください。
PPC(静電複写機)で連続コピーが取れるように、フィルムの表面に特殊コーティング加工をしています。
両面加工をしていますので、どちらの面にもコピーが撮れます。
サイズA4
適合プリンタモノクロレーザープリンタ・モノクロコピー
材質R-PETフィルム
寸法(縦×横)(mm)297×210
外寸横幅(mm)210
紙厚(g/m2)144相当
グリーン購入法適合
外形寸法縦(mm)297
フィルム寸法(mm)0.1
写真やグラフもくっきりあざやかに表現。クリアーな発色・画像でアピール度満点のプレゼンテーションツール。フルカラーのプリントでも、にじみのない美しい仕上がり。デジタルカメラやフォトCDなどの写真画像の出力にも対応しています。早い速乾性と高い定着性を実現。
サイズA4
仕様片面印刷
材質ポリエチレンテレフタレート(PET)
外形寸法(mm)210×297
フィルム厚さ(μm)108(0.108mm)
水や汚れに強いレーザープリンタ用フィルムラベル。屋内や屋外の表示用としてお使いいただけます。
耐水性に優れ、はがれにくい強粘着剤を使用しています。
引き立つ白・マットタイプと下地を活かせる透明・光沢タイプの2種類をご用意。用途によってお選びください。
屋内や屋外はもちろん、特殊な-20~80℃の環境下でも使用可能です(貼り付ける環境は10~40℃をおすすめします)。
説明書記載の定規を使った貼り付け方法で、気泡を作らず、きれいに貼り付けることができます。
色白
紙厚(mm)ラベル本体:0.070(総厚 0.120)
坪量(g/m2)総厚:138
仕様強粘着
紙質マットPETフィルム
ラベル厚(mm)0.07
入数10枚
シートサイズA4
適合プリンタカラーレーザープリンタ、低速レーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート
厚さ(mm)0.2
幅(mm)460
長さ(mm)650
材質ポリプロピレン(PP)
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
身近な小物が、オリジナル雑貨に変身!高級感のあふれる透明光沢フィルムラベル
紙厚(mm)0.15
色クリアー
面付フリーカット
紙質光沢フィルム
坪量(g/m2)170
片数5
余白なし
入数5
適合プリンタインクジェットプリンタ
ラベル形状四角
仕上がりがきれいです。
切り粉飛散がありません。
ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115
質量(kg)1.9
キッチン、洗面所などの水まわりの物に最適!高級感あふれる耐水透明光沢フィルムラベル
紙厚(mm)0.19
色クリアー
タイプ耐水光沢フィルム
素材光沢透明フィルム
現場での作業に欲しかった、低価格・携帯型アングル加工機。ポータブル・パワーユニットは小型・軽量ながら、13 ton のハイパワーを発揮。ヘッドが360 °回転(無負荷時)するので作業性抜群。作業を途中で中断する場合や非常時は、戻し弁レバー操作で、いつでもリターンOK 。各アタッチメントは使い易さを追求。ノッチャー(A 50 V )は、1 台でV ノッチ・コーナーカットをこなす優れモノ。
フトコロ(mm)25
最大穴あけ能力(mm) 鉄工(ステンレス)t4×Φ14、(鉄)t6×Φ14
質量(kg)4.5
トラスコ品番395-7691
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番852-0354
適合機種軽量小型充電油圧式多機能工具
種別パンチャ
質量(kg)2.4
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。
返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番248-7632
セット内容(mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7
質量(kg)2.05
穴あけ能力(Φmm) 鉄板1.6
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
各種鋼材に、丸穴・長穴を高速穴あけ。
抜群の機動性。
付属品パンチ12mm(一般鋼材用)、スパナ8-10、ダイス12mm(SB)、油圧オイル(35mL)、六角棒スパナ3・4・5・8(各1本)、グリップ、ナット締付棒、バッテリBL1860B(6.0Ah)×1本、充電器DC18RC、プラスチックケース
質量(kg)10.7
穴あけ能力(mm) 鉄工(SS400相当品)Φ20、板厚8
作業量(目安)(1充電あたり/穴あけ)穴径Φ20mm、板厚t6(SS400材):約220コ
カーボンブラシ呼び番号253
充電時間(分)55
1台
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
関連キーワード