特殊加工でにじまず鮮明な仕上がり。表裏どちらの面にも印刷できます。
適合モノクロコピー・レーザー
サイズA4
標準総厚さ(mm)0.1
材質ポリエステルフィルム
面付ノーカット
印刷両面
色透明
タイプPPC用
ラベルサイズ(mm)210×297
グリーン購入法適合
素材ポリエステルフィルム
カラーLBP・モノクロLBP・カラーPPC・モノクロPPCの4種類の印刷方式に対応しています。検知マーク付(VF-1410・1411)と検知マークなし(VF-1420・1421)の2タイプにすることで、すべての機種に対応が可能になりました。最新の適合についてはコクヨOAサプライズのホームページ(http://www.sapulife.com/)をごらんください。
材質R-PETフィルム
厚さ(mm)0.1
適合カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
サイズA4
寸法(縦×横)(mm)297×210
適合プリンタカラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
グリーン購入法適合
インクジェット方式のプリンタ・ワープロなどで、美しく鮮明な印字や画像が得られます。濃いカラー画像には適しません(プリンタによってはにじむことがあります)。
グリーン購入法適合
材質R-PETフィルム
厚さ(mm)0.11
適合カラーインクジェットプリンタ(染料インク対応)
サイズA4
寸法(縦×横)(mm)297×210
適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料インク対応)
フルカラー印刷でプレゼンテーションを効果的に演出します。特殊加工でにじまず鮮明な仕上がり。表裏どちらの面にも印刷できます。
サイズA4
色透明
適合インクジェット(染料インク)
材質ポリエステルフィルム
タイプインクジェットプリンタ用
シートサイズ(mm)210×297
印刷両面
標準総厚さ(mm)0.1
面付ノーカット
油性マーカーを使用して、直接フィルムに原稿を作成してください。水性マーカーはご使用いただけません。
手書き用ですので、複写機に通すことは避けてください。複写機の故障の原因となります。
材質PP
サイズA4
枚数100
外寸横幅(mm)210
外形寸法縦(mm)297
フィルム寸法(mm)0.06
1パック(100枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
手書き用のOHPフィルムです。
OHP専用(水性・油性)ペンをご使用ください。
表裏どちらの面にも書き込みができます。
紙厚(mm)0.1
色透明
適合手書き用
サイズA4判
シートサイズ(mm)210×297
印刷両面
面付ノーカット
アズワン品番64-8816-20
素材ポリエステルフィルム
1冊(20枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
モノクロLBP・モノクロPPCの2種類の印刷方式に対応しています。再生PETフィルムを使用したOHPフィルム。両面に特殊コーティング処理を施していますので、どちらの面にもコピーおよび出力ができます。材料に使われている再生ポリエステルフィルム(R-PET)は、ポリプロピレンフィルムなどの他のフィルムに比べて透明度が高く、丈夫な仕上がりとなっています。そのため、プレゼンテーションの資料など、重要な書類の印刷にも最適です。また、破れにくい素材となっているため、長期的に保存しておきたいフィルムや資料の印刷にもオススメ。
サイズA4
厚さ(mm)フィルム/0.10(144g/m2相当)
材質R-PETフィルム
枚数100
寸法(縦×横)(mm)297×210
外寸横幅(mm)210
紙質再生材配合率/R-PETフィルム40%
適合プリンタモノクロレーザープリンタ・モノクロコピー
グリーン購入法適合
外形寸法縦(mm)297
フィルム寸法(mm)0.10(144g/m2相当)
1パック(100枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
原稿を作成しPPC(静電複写機)で直接フィルムにコピーしてください。
PPC(静電複写機)で連続コピーが取れるように、フィルムの表面に特殊コーティング加工をしています。
両面加工をしていますので、どちらの面にもコピーが撮れます。
サイズA4
適合プリンタモノクロレーザープリンタ・モノクロコピー
材質R-PETフィルム
寸法(縦×横)(mm)297×210
外寸横幅(mm)210
紙厚(g/m2)144相当
グリーン購入法適合
外形寸法縦(mm)297
フィルム寸法(mm)0.1
写真やグラフもくっきりあざやかに表現。クリアーな発色・画像でアピール度満点のプレゼンテーションツール。フルカラーのプリントでも、にじみのない美しい仕上がり。デジタルカメラやフォトCDなどの写真画像の出力にも対応しています。早い速乾性と高い定着性を実現。
サイズA4
仕様片面印刷
材質ポリエチレンテレフタレート(PET)
外形寸法(mm)210×297
フィルム厚さ(μm)108(0.108mm)
サインボードやディスプレイ作りに最適。光沢フィルムならではの高級感ある仕上がりが得られます。写真のプリントにも適しています。質感を生かして、POPやディスプレイ、カード作りにも。※インクジェットプリンター専用シートです。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。OHPシートとしてもご使用いただけます(※レーザープリンターや、用紙設定でOHPシートのないプリンターではご使用になれません。)。※水ぬれ注意。
サイズA4
仕様OHPシートとしてもご使用いただけます(レーザープリンターや、用紙設定でOHPシートのないプリンターではご使用になれません。)
材質ポリエチレンテレフタレート(PET)
素材光沢透明フィルム
フィルム厚さ(μm)108(0.108mm)
1パック(10シート)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
水や汚れに強いレーザープリンタ用フィルムラベル。屋内や屋外の表示用としてお使いいただけます。
耐水性に優れ、はがれにくい強粘着剤を使用しています。
引き立つ白・マットタイプと下地を活かせる透明・光沢タイプの2種類をご用意。用途によってお選びください。
屋内や屋外はもちろん、特殊な-20~80℃の環境下でも使用可能です(貼り付ける環境は10~40℃をおすすめします)。
説明書記載の定規を使った貼り付け方法で、気泡を作らず、きれいに貼り付けることができます。
色白
紙厚(mm)ラベル本体:0.070(総厚 0.120)
坪量(g/m2)総厚:138
仕様強粘着
紙質マットPETフィルム
ラベル厚(mm)0.07
入数10枚
シートサイズA4
適合プリンタカラーレーザープリンタ、低速レーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート
厚さ(mm)0.2
幅(mm)460
長さ(mm)650
材質ポリプロピレン(PP)
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
高剛性のため取扱が容易です。
有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。
テープ長さ(m)20
連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)
収縮率(%)0.4(150℃×30分)
破断強度(MPa)550
ガラス転移点(℃)155
H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
用途電気絶縁用(モーター、トランス等)
色乳白
テープ長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
カラーは黒い紙などに移すことができます。
寸法(mm)380×270
サイズ8切
高輝度反射シートとOHPフィルムを組み合わせることで、暗闇時に視認性が向上します。付属のOHPフィルムに印刷が可能です。
付属品高輝度反射シート1枚、OHPフィルム3枚
寸法(mm)A3タテ対応(穴径:90Φ、225Φ)
1枚
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
ダイオキシンが出ないエコ素材
厚さ(mm)0.5
材質ポリプロピレン(PP)
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
優れた定着性で、ガラス・陶器・OHPフィルムなど様々なモノに書くことができます。ドライセーフインクがペン先に薄い皮膜を作り、2日間ペン先の乾燥を防ぎます。
線幅(mm)0.8~1.0
商品タイプ使い切り本体
寸法(mm)141×9.8×12.8
質量(g)8
インク油性
タイプシングル
材質(軸)PP
材質(キャップ)PP
材質(ペン芯)POM
入数1
線の太さ細字
サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。※両面テープ付き
優れた定着性で、ガラス・陶器・OHPフィルムなど様々なモノに書くことができます。ドライセーフインクがペン先に薄い皮膜を作り、2日間ペン先の乾燥を防ぎます。
寸法(mm)141×9.8×12.8
質量(g)8
タイプシングル
材質(軸)PP
線幅(mm)0.8~1.0
材質(キャップ)PP
インク油性
材質(ペン芯)POM
入数1
商品タイプ使い切り本体
線の太さ極細
優れた定着性で、ガラス・陶器・OHPフィルムなど様々なモノに書くことができます。ドライセーフインクがペン先に薄い皮膜を作り、2日間ペン先の乾燥を防ぎます。
寸法(mm)141×9.8×12.8
質量(g)8
タイプシングル
材質(軸)PP
線幅(mm)1.0/2.5
材質(キャップ)PP
材質(ペン芯)ポリエステル
入数1
商品タイプ使い切り本体
線の太さ太
サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。
径(Φmm)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×50×2
優れた定着性と耐光性を誇る油性ペンです。ガラス・陶器・金属・プラスチック・木材・布・OHPフィルムなど様々なものに書けます。また独自のインクがペン先に薄い皮膜を作り、2日間はペン先の乾燥を防ぎます。(※ISO554)筆記後、3~6秒程で乾き、すばやい作業にも最適です。
質量(g)9.8
タイプシングル
線幅(mm)0.4
幅W×全長(mm)12.8×141
インク油性
入数1本
線の太さ極細字
優れた定着性で、ガラス・陶器・OHPフィルムなど様々なモノに書くことができます。ドライセーフインクがペン先に薄い皮膜を作り、2日間ペン先の乾燥を防ぎます。
質量(g)18.7
タイプシングル
材質(軸)PP
線幅(mm)2.0~5.0
材質(キャップ)PP
材質(ペン芯)ポリエステル
商品タイプ使い切り本体
線の太さ太
導電性とコロナ放電により瞬時に静電気をコロナ放電式にて除去。電源を使用する除電装置と違い、安全性の高い自己放電型の静電除去繊維です!
帯電物に合わせてカットでき、大掛かりな装置と違い安価で様々な場所に簡単に取付可能!!除電のれんが簡単に製作可能な、920mm幅の取付部品が2本付いた組立セットです!!
1本の取付部品に除電紐用の取付穴が60個あり、取付長さを検討しながら現場で製作可能です。また、製作後も取付本数・長さの変更・紐の交換が容易に行えます!!
用途人体表面の静電気除去・塗装物の静電気除去・プラスチック成型工程の静電気除去・フィルム、シート製造工程の静電気除去・印刷工程の静電気除去・パソコン、キーボードの静電気除去・OHPフィルムの静電気除去
色黄・黒(トラ柄)
太さ(Φmm)紐:約4
材質PP(ポリプロピレン)
色ナチュラル
2重構造のキャップは無駄なインクの乾燥を防ぎます。またペン先は乾燥した場合でも、水性ペンがペン先に水を含ませれば回復します。OHPに使用すると発色がよく映写色がよく鮮明です。水性インクはフィルム等に書いた場合、濡れた布等で消すことができます。
寸法(mm)141×9.8×12.8
質量(g)8
タイプシングル
材質(軸)PP
線幅(mm)0.8~1.0
材質(キャップ)PP
インク水性
材質(ペン芯)ポリエステル
入数1
商品タイプ使い切り本体
線の太さ細
二重構造のキャップは無駄なインクの乾燥を防ぎます。ペン先が乾燥した場合でもペン先に水を含ませれば回復します。OHPに使用すると発色がよく映写色が鮮明です。フィルム等に書いた場合、濡れた布などで消すことができます。
記号線幅:M
線幅(mm)0.8~1.0
様々な接続方法で簡単印刷。有線LAN・Wi-Fi・NFC・USB・自動両面印刷対応コンパクトプリンター
簡単で使いやすい。簡単に接続が可能なワンクリックインストール
前面開口により、トナーやドラムの入替が簡単。背面も大きく開口し、万が一の紙詰まり時にも簡単に取り除けます。
同クラス最大容量(約6000枚)トナーカートリッジを採用。トナーカートリッジは6000枚、ドラムカートリッジは12000枚仕様。
そのため交換の手間が省け、さらに1枚当たりの印刷コストも削減可能。無駄なゴミも減らせます。
ICチップ搭載。セットするだけですぐに印刷可能。面倒な作業は必要ありません。
コンパクトサイズでどこにでも置ける。前面開口でのトナー等交換や、高さを低くしたことにより、棚の中にも置けるサイズ。Wi-Fi対応も可能で置き場所を選びません。
専用トナーが付属したお買い得セット
プリント方式電子写真方式
用紙サイズA4、A5、JIS B5、ISO B5、A6、レター、リーガル、エグゼクティブ、フォリオ、オフィシオ、ステートメント、郵便はがき、ZL、Big 16K、Big 32K、16K、32K、B6、洋形4号、ポストカード、洋長3号、長形3号、洋形2号
商品タイププリンター
寸法(縦×横×奥行)(mm)232×354×334
質量(g)6800(カートリッジ除く)
印刷速度33枚/分(A4)/ 35枚/分(レター)
ファーストプリント時間(秒)8.2以内
印刷枚数月間最大:60000枚、推奨月間:750枚~3500枚
使用CPU350MHz
メモリー256MB
解像度最大 1200×1200dpi
印刷両面:自動
有線LAN対応
Wi-Fi対応
給紙可能枚数250枚(カセット)、1枚(手差し)
排紙容量150枚
用紙普通紙、厚紙、OHPフィルム、カードストック、ラベル
坪量(g/m2)60~105(カセット)、 60~200(手差し)
使用環境温度(℃)10~32
使用環境湿度(%)20~80
電源AC110~127V(±10%);50Hz/60Hz(±2Hz):8A、AC220~240V(-15%,+10%),50Hz/60Hz(±2Hz):4A
運転音(dB)印刷時:52以下、待機時:30以下
消費電力(W)印刷時:525、待機時:50、スリープ時:2以下
対応OSMicrosoft Windows Server2003/2008/2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10、Mac OS 10.7-10.15、Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04、iOS 7.0 以上、Android 4.4 以上
インターフェースHigh-speedUSB2.0、Ethernet:IEEE 802.3 10/100Base-Tx、Wifi:IEEE 802.11b/g/n
仕様【記述言語】PCL5e・PCL6・PS・PDF、【コントロールパネル】2行LCD、【NFCprint】対応
RoHS指令(10物質対応)対応
『マグネットサインボード』は、その手軽さと汎用性の高さから様々な現場で活用されています。デザインの自由度が高く、様々な用途に合わせたサインを作成可能です。マグネット式の開閉で、用紙の差し替えが簡単に行えます。雨水侵入の心配もありません。コンパクトに収納できるため、持ち運びや保管にも便利です。工場・倉庫内での安全標識、注意喚起、誘導標識など、店舗内でのイベント案内、キャンペーン告知、商品案内など、屋外イベントでの会場案内、注意喚起などにご利用いただけます。
用途カラーコーンの表示に。
仕様反射式
付属品高輝度反射シート1枚、OHPフィルム3枚
寸法(mm)475×376
種類反射式
対応A3
1枚
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
様々な接続方法で簡単印刷
有線LAN・Wi-Fi・NFC・USB・自動両面印刷対応コンパクトプリンター
簡単で使いやすい
簡単に接続が可能なワンクリックインストール
前面開口により、トナーやドラムの入替が簡単
背面も大きく開口し、万が一の紙詰まり時にも簡単に取り除けます。
同クラス最大容量(約6000枚)トナーカートリッジを採用
トナーカートリッジは6000枚、ドラムカートリッジは12,000枚仕様。
そのため交換の手間が省け、さらに1枚当たりの印刷コストも削減可能。
無駄なゴミも減らせます。
ICチップ搭載
セットするだけですぐに印刷可能。面倒な作業は必要ありません。
コンパクトサイズでどこにでも置ける
前面開口でのトナー等交換や、高さを低くしたことにより、棚の中にも置けるサイズ。Wi-Fi対応も可能で置き場所を選びません。
仕様(スタートカートリッジ容量)TL-410、1500枚/(排紙枚数)150枚/(内蔵メモリ)256MB/(解像度(dpi))最大 1200×1200/(記述)言語PCL5e・PCL6・PS・PDF/(両面印刷)自動/(コントロールパネル)2行LCD
付属品USBケーブル×1本、電源ケーブル×1本、ドライバーCD×1枚
質量(kg)6.8(カートリッジ除く)
色白
種類普通紙・厚紙・OHPフィルム・カードストック・ラベル
電源(V)110~127/220~240
消費電力(W)(印刷時)525/(待機時)50/(スリープ時)2以下
対応OSMicrosoft Windows Server2003/2008/2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10、Mac OS 10.7-10.15Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04、iOS 7.0 以上、Android 4.4 以上
消耗部品(分離式)ドラムユニット、トナーカートリッジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×334×232
インターフェースHigh-speedUSB2.0、Ethernet:IEEE 802.3 10/100Base-Tx、Wifi:IEEE 802.11b/g/n
保証期間1年
使用環境温度(℃)10~32
印刷速度33枚/分(A4)/ 35枚/分(レター)
坪量(g/m2)60~105(カセット)/60~200(手差し)
使用CPU350 MHz
プリント方式電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)8.2
用紙サイズA4・A5・JIS B5・ISO B5・A6・レター・リーガル・エグゼクティブ・フォリオ・オフィシオ・ステートメント・郵便はがき・ZL・Big 16K・Big 32K・16K・32K・B6・洋形4号・ポストカード・洋長3号・長形3号・洋形2号
給紙可能枚数250(カセット)/1(手差し)
使用環境湿度(%)20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)(印刷時)52以下/(待機時)30以下
印刷枚数60000(月間最大)/750~3500(推奨月間)
Wi-Fi対応
商品タイププリンター
NFC対応対応
有線LAN対応
1台
¥9,098
税込¥10,008
3日以内出荷
関連キーワード