こんなお得な商品も!

ハンマー グラスファイバー柄
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)280
材質(柄部)ポリプロピレン
頭質量(g)900
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ハンマー グラスファイバー柄
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
用途建築・土木作業全般。
種類両口ハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)ポリプロピレン
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率が上ります。
用途ハツリ作業
種類両口ハンマー
全長(mm)375
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)ポリプロピレン
主な用途打ち込み作業
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途解体作業
種類両口ハンマー
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途解体作業
RoHS指令(10物質対応)対応
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
用途解体作業
種類両口ハンマー
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
フラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全。引抜強度は木柄の約3倍
種類両口ハンマー
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
種類両口ハンマー
全長(mm)280
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)クロモリパイプ
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途解体作業
種類両口ハンマー
全長(mm)900
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)木
主な用途鉄工作業
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドは、ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。
用途食品関係など、鉄サビを嫌う場所などでの機器修理
種類両口ハンマー
材質(頭)SUS304
材質(柄部)木
主な用途機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)対応
・耐オゾン性に優れています。・耐寒・耐熱性に優れ、広範囲の温度環境下で使用可能です。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。・ノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。
材質ポリオレフィン系エラストマー
使用温度範囲(℃)空気:-30~+80、水:0~+80(凍結不可)
1巻長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
耐負圧力(MPa)-0.1
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):0
トラスコ品番434-6514
寸法S(mm)3.45
材種MH1000
寸法RE(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
関連キーワード