カテゴリ
- バイク純正部品(157)
- トラック純正部品(21)
- 機構部品(20)
- 農業機械(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 自動車純正部品(7)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
- バイク部品(5)
- 清掃用品(3)
- 手袋(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(171)
- RS PRO(21)
- 三菱ふそう(20)
- MAZDA(マツダ)(5)
- Festo(4)
- SHOWA(ショーワグローブ)(3)
- MOTUL(3)
- サクラクレパス(2)
- スズキ(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- タカノ(2)
- いすゞ自動車(2)
- HKS(2)
- 泉精器製作所(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- スバル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「oil-5」の検索結果

FORK OIL 5W
MOTOREX(モトレックス)(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981缶(1L)欠品中温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。粘度5W基油鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
Motorbike Fork Oil 5W Light
LIQUI MOLY¥2,898税込¥3,1881本(500mL)9日以内出荷フォークとショックアブソーバー用に開発されたフルシンセティックオイル。専用開発された独自の高性能添加剤の配合により、油温や環境に左右されない快適なハンドリングと、安定したダンピング性能を長期間維持します。摩擦抵抗を極限まで減らし、耐摩耗性、耐腐食性、消泡性、流動性に優れた、オイルシール等への攻撃性も抑えたオイルです。硬さの違うオイルを混合することにより粘度調整も可能。動粘度40℃:17.2mm2/S 100℃:4.1mm2/S用途フロントフォーク用全合成油分類フル・シンセティック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mLSAE5W危険物の性状非水溶性
シェーバー・ヘアーカッター・毛玉取り器専用オイル
泉精器製作所(3件のレビュー)¥299税込¥3291本(5mL)当日出荷滴下式 日本製オイル 刃の潤滑性を高めます。質量(g)約8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×16×51RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプオイル
耐切創手袋 デュラコイル ポリウレタン製背抜きタイプ546
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。用途食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
クレパスワニスフィニッシュ
サクラクレパス(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷クレパス(オイルパステル)画の画面定着用のマット調ワニスです。 作品完成後に使用し、画面の調子を整え、転写を防ぎます。 乾燥が早く、通常2分程度で乾燥します。乾燥後、画面の黄変やブロッキングをおこさず、しっとりとしたクレパス本来の塗り肌を生かした仕上がりを保ちます。
耐切創手袋 デュラコイルノンコートタイプ546X
SHOWA(ショーワグローブ)¥999税込¥1,0991双当日出荷グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 インナー手袋としても使用できます。 洗濯により繰り返し使用できます。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 左右兼用タイプです。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4用途[産業用] [食品関連業] [刃物を扱う作業に] [包丁などの刃物を扱う作業に] [精密機械工業] [切創事故防止に] [耐切創手袋低発塵タイプ] [ガラス・建材関連業] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に]材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 デュラコイル ニトリルゴム製ナックルコートタイプ576
SHOWA(ショーワグローブ)¥569~税込¥626~1双当日出荷グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4用途[産業用] [機械工業] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [自動車関連業] [石油・化学関連業] [運搬作業に] [こぶしまでコーティング] [土木建築関連業] [外構・造園工事に] [手のひらスベリ止め加工でしっかりつかむ]材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
クレパスワニステクニカル
サクラクレパス¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷クレパス(オイルパステル)画の画面定着用のマット調ワニスです。 クレパス画制作途中で使用し、ワニスの塗面は乾燥後、色移りせず、重色などを容易にし、表現の幅を広げます。 臭いが少なく、乾燥も早く、通常2分以内で乾燥します。
オリジナル苔用土(500cc)
苔むすび¥919税込¥1,0111袋6日以内出荷苔の生育、美観、植え付けやすさ、造形性、扱いやすさ等を考慮して配合しています。苔テラリウム、苔盆景など苔園芸の基本用土として、幅広くご使用いただけます。容量(mL)500
SUPER OIL Premium 5W-30 API SP 1L
HKS¥2,498税込¥2,7481個(1L)7日以内出荷エンジン保護性能と省燃費性能を高次元でバランス。純正指定グレード*w30グレード適用。100% SYNTHETIC。API SP/ILSAC GF-6A規格品。LSPI対応容量(L)1危険等級Ⅲ許容温度(℃)(高温側)130危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性