曜日別特売

SUPER OIL Premium 5W-30 API SP 1L

SUPER OIL Premium 5W-30 API SP 1L - HKS

エンジン保護性能と省燃費性能を高次元でバランス
純正指定グレード*w30グレード適用
100% SYNTHETIC
API SP/ILSAC GF-6A規格品
LSPI対応

容量(L)
1
危険等級
Ⅲ
許容温度(℃)
(高温側)130
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(1L)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7354787552001-AK144
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする