カテゴリ

  • 梱包用品(107)
    • 規格袋(14)
  • 電気材料(170)
    • 差込形電線コネクタ(6)
  • 建材・エクステリア(470)
    • 窓用サッシ網戸(7)
  • 溶接用品(72)
    • 溶接カプラ用ソケット(4)
    • 溶接ガスホース(カプラ付き)(6)
    • プラグ(10)
  • 清掃用品(251)
    • ポリ袋(ゴミ袋)(13)
  • 空調・電設資材(353)
    • ドレン管(32)
  • パソコン/周辺機器(8,152)
  • バイク純正部品(4,345)
  • オフィス家具(3,688)
  • 電動工具(2,780)
  • 機構部品(2,648)
  • 事務用品(2,521)
  • 店舗什器・備品(1,696)
  • 厨房用品(1,179)
  • 卓上消耗品(1,122)
  • バイク部品(919)
  • 制御機器(841)
  • 油圧機器・油圧ホース(785)
  • 測定用品(765)
  • 作業工具(764)
  • 作業服(746)
  • 農業機械(672)
  • トラック用品・パーツ(625)
  • トラック純正部品(586)
  • 切削工具(558)
  • 家電(557)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(494)
  • 自動車純正部品(447)
  • 介護用品(421)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(384)
  • 船舶用品・漁業資材(363)
  • 学童・教育用品(327)
  • FA担当者のオススメ新商品(321)
  • マスク(304)
  • 研磨材(288)
  • 日用品(281)
  • 科学研究・開発用品(280)
  • 安全保護具(267)
  • 医療(259)
  • 配管・水廻り設備部材(253)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(246)
  • 手袋(222)
  • メカニカル部品(207)
  • スプレー・オイル・グリス(198)
  • 物流用品(175)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(162)
  • 保管用品(149)
  • 防災用品(147)
  • 空圧工具(145)
  • 建築金物(143)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(131)
  • 洗車・清掃(131)
  • カー用品(124)
  • 自転車部品(124)
  • 洗剤・除去剤(121)
  • 食品・飲料(97)
  • ヘルスケア(94)
  • 安全標識(93)
  • 農業・園芸資材(92)
  • 照明(91)
  • 安全靴・作業靴(90)
  • タイヤ・足回り(81)
  • テープ(77)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(77)
  • 縫製用品(73)
  • 接着剤・補修材(72)
  • クリーンルーム用品(71)
  • 防犯用品(67)
  • 塗装・養生・内装用品(65)
  • ねじ・ボルト・釘(61)
  • 安全用品(59)
  • 自動車補修部品(59)
  • 測量用品(土木/建設)(58)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(51)
  • 塗料(50)
  • 理美容(49)
  • 測定関連サービス(48)
  • 救急・衛生(46)
  • はんだ関連・静電気対策用品(40)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(40)
  • 自動車用オイル・ケミカル(37)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
  • 鈑金・塗装(27)
  • 整備工具・収納(25)
  • バッテリー・電装(21)
  • 農具(20)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(18)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(15)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(14)
  • 住設機器(14)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(9)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • エンジン工具(6)
  • 完成車(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
すべてのカテゴリ

「ok」の検索結果

関連キーワード
45,759件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OK袋0.03mm オークラOK袋0.03mmオークラ(1件のレビュー)
75税込83
1パック(100枚)
当日出荷から翌日出荷
国産のポリエチレン製規格袋です。強度、透明性に優れた汎用規格袋です。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.03無色透明入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
差込みコネクター(OKコン) オーム電機[配線パーツ]差込みコネクター(OKコン)オーム電機[配線パーツ](14件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
差し込みが見える・見やすい・はっきり見える!!差し込むだけで、確実にジョイント。 圧着作業一切不要。銅線を差込むだけで接続完了。 電線の取り外しができ、接続変更も簡単。 個人差の出ない安定した接続作業。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20規格JIS C 2813 屋内配線用電線コネクタ適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載住宅・都市整備公団工事共通仕様書記載内線規定記載工法電気用品安全法許可品(社)全関東電気工事協会優良機材推奨認定品全日電工連推奨品第55号材質本体ケース/ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)圧接スプリング/ステンレス鋼(熱処理)導線部/銅(すずメッキ)適合電線径(Φmm)(銅単線)1.2、1.6、2.0
ポリエチレン製規格袋 OK袋 50μm オークラポリエチレン製規格袋 OK袋 50μmオークラ
399税込439
1袋ほか
当日出荷
国産のポリエチレン製規格袋です。強度、透明などに優れた汎用規格袋です。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.05無色透明RoHS指令(10物質対応)対応
OKコック ヤマト産業OKコックヤマト産業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
酸素、溶断器側細径ホース用カプラで二重の安全構造を有し、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途ホース中間用タイプ小池・日東ミニコック
OK組立アミド(大) GIKEN(川口技研)OK組立アミド(大)GIKEN(川口技研)(13件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
網戸幅(cm)約12付属品網張りローラー、金ノコ、網押え取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ取付可能幅(mm)950取付可能高さ(mm)1870
耐油OKエクセル-100 BRIDGESTONE(ブリヂストン)耐油OKエクセル-100BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)使用可能雰囲気温度(℃)-40~70材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維特性耐油
OKトラップ(空調機用ドレントラップ)短エル型 アウスOKトラップ(空調機用ドレントラップ)短エル型アウス
9,998税込10,998
1個
当日出荷
エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。
タイプ短エル型寸法B(mm)55
OKコック ヤマト産業OKコックヤマト産業
2,598税込2,858
1個
当日出荷
・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
タイプ小池・日東ミニコック主な用途調整器直結用RoHS指令(10物質対応)対応
OKコック ソケット ヤマト産業OKコック ソケットヤマト産業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途ナット式(N式)OKホース用規格小池・日東ミニコックタイプホースナット主な用途ホース中間用RoHS指令(10物質対応)対応
OKスライド網戸 GIKEN(川口技研)OKスライド網戸GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から8日以内出荷
幅せま網戸でちょこっと換気。 高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。 コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。 網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。 工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
幅(mm)340材質(フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン
OKホース ヤマト産業OKホースヤマト産業(5件のレビュー)
34,980税込38,478
1セット
当日出荷
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 ワンタッチ脱着カプラ付。
用途酸素・アセチレンガス用ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5カプラータイプ小池付属品ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2)仕様小池・日東ミニコック種別コック式
OKチェッカー 未来工業OKチェッカー未来工業
14,980税込16,478
1台
当日出荷
引掛シーリング・埋込ローゼット・コンセント・ランプソケット等の検電が簡単にできます。 ブザーとランプにより的確な検電作業が同時にできます。 (ブザーで通電チェック、ランプで電圧、極性、アースチェック、漏電ブレーカチェック) アースチェック、漏電ブレーカチェックができるテスターピン付です。 全長が860mmありますから、天井等の検電作業にも脚立等を使用することなく、検電作業ができます。 本体のヘッド部分が前後に角度調整できますから、壁付コンセント等にも使い易い角度で検電作業ができます。 200Vの誤配線確認にも大変役立ちます。 配線ダクト用の引掛シーリングを取り付ければ配線ダクトの検電にも使用できます。 携帯袋付。
用途引掛シーリング、コンセント、ランプソケット、アースチェックに付属品コンセントアダプタ×1、ソケットアダプタ×1、テスターピン×1全長(mm)860ディスプレイ光、音
OKトラップ(空調機用ドレントラップ)エル型 アウスOKトラップ(空調機用ドレントラップ)エル型アウス
9,498税込10,448
1個
当日出荷から3日以内出荷
エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。
タイプエル型
OKコック ヤマト産業OKコックヤマト産業(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途溶断器直結用RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン袋0.03mm HEIKOポリエチレン袋0.03mmHEIKO(144件のレビュー)
119税込131
1袋(100枚)ほか
当日出荷
LDPE(高圧ポリエチレン)製ポリエチレン袋。LDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高いポリ袋です。手触りがやわらかくしなやかな素材。 あらゆる包装や保存、収納や分類など用途は様々。
透明種類ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
OKコック ヤマト産業OKコックヤマト産業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途ホース中間用RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン袋 厚さ0.03mm モノタロウポリエチレン袋 厚さ0.03mmモノタロウ(465件のレビュー)
81税込89
1袋(100枚)
当日出荷
厚み0.03mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など透明種類ポリ袋入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ポリエチレン製規格袋 OK袋 オークラポリエチレン製規格袋 OK袋オークラ
189税込208特価
1袋(100枚)ほか
当日出荷
国産のポリエチレン製規格袋です。強度、透明などに優れた汎用規格袋です。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.05無色透明
トーヨーペン&マーカーホルダー No.73PM-OK トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)トーヨーペン&マーカーホルダー No.73PM-OKトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ヘルメットに簡単装着!取外しも簡単!上部分:マーカー取付けホルダー・約15mm径マーカー等下部分:ペン取付けホルダー・約10mmの鉛筆/ボールペン等
用途あらゆるミゾ付きヘルメット用製品質量(g)約22
OKスペシャル OATアグリオOKスペシャルOATアグリオ
7,298税込8,028
1袋(10kg)
8日以内出荷
石灰の強化で、尻腐れ等の生理障害に効果が期待できます。果菜、葉菜類等の加里過剰対策の肥料として使用できます。
用途園芸用追肥肥料成分【保証】窒素全量15%、(NN)7.5%、りん酸8%、加里12%、苦土1%、【配合】石灰7.6%登録保証生第93037号
水溶性園芸肥料 OK-F-3 OATアグリオ水溶性園芸肥料 OK-F-3OATアグリオ(5件のレビュー)
6,898税込7,588
1袋(10kg)
欠品中
ナス科の養分吸収バランスに近く、加里が多い肥料です。なす、トマト、ピーマンなどの品質向上や増収がはかれます。きく、カーネーションの生育期の追肥にも適します。Fシリーズには、ほう素0.1%、マンガン0.1%、鉄0.2%が配合されていますので、微量要素欠乏対策としても有効です。
用途園芸用追肥肥料成分【保証】窒素全量14%、(NN)8.6%、りん酸8%、加里25%、苦土1%、【配合】石灰4.0%登録保証生第93004号
いろいろ使えるOKテープ オカモト[安全靴・作業靴]いろいろ使えるOKテープオカモト[安全靴・作業靴]
399税込439
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐水性に優れたポリエステル製の基材を使用しています。手切れ性が良く、作業性に優れています。油性インクで文字が書け、重ね貼りもできます。特殊配合の粘着剤により、粘着力が強く、のり残りも抑えられます。
用途荷造り・結束・仮固定・シート固定に。収納ケース名札付。シート類および他製品の破損や破れ補修。旅行・アウトドア・ヒビ割れ補修・水モレ補修・破損固定。トラスコ品番473-0020幅(mm)48厚さ(mm)0.225質量(g)175長さ(m)10引張強度(N/10mm)46特性耐水性粘着タイプ強粘着
モリドライブ NEWパワーOK モリドライブモリドライブ NEWパワーOKモリドライブ(12件のレビュー)
899税込989
1本(250mL)
当日出荷
パワステオイル補充+漏れ止め剤 パワーステアリングオイル補充用オイル。劣化したオイルシールを復元させる添加剤が配合してあります。 劣化したオイルシールの復元 にじみの防止
用途油圧パワーステアリングオイルの補充と漏れ止め薄黄色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
OKコック ヤマト産業OKコックヤマト産業
869税込956
1個
当日出荷
・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途ホース中間用タイプ小池・日東ミニコックRoHS指令(10物質対応)対応
OKコック ヤマト産業OKコックヤマト産業
849税込934
1個
当日出荷
・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途ホース中間用RoHS指令(10物質対応)対応
架台 収納付 OKシリーズ アズワン架台 収納付 OKシリーズアズワン
44,100税込48,510
1台
当日出荷から10日以内出荷
固定金具・引き出し付きです。アジャスター付きキャスターで移動も据付けも可能です。
高さ(mm)700
ヘルメット取付用IDカードホルダー No.ID-2OK トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット取付用IDカードホルダー No.ID-2OKトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
身分証明などを常に表示したい場合に便利です。
質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
誘導灯OKー1 岡潮誘導灯OKー1岡潮
1,798税込1,978
1本
当日出荷
高効率、高輝度のプロフェッショナル誘導灯になります。国産マンガン電池2本使用で連続点滅100時間以上のロングライフを実現しています。腐食による劣化を防ぎ耐久性を高めるために真鍮製の端子をメッキ処理しています。
用途夜間工事現場や、交通誘導等、町内パトロールに従事するスタッフの業務補助・安全対策。付属品なしトラスコ品番420-0785セット内容本体のみ材質LED点滅点灯部分:ポリカーボネイト(PC)、持ち手:ABS樹脂長さ(mm)540幅(mm)35LED:赤色×持ち手:深緑電源(V)3電源(電池)単2形:C×2本連続使用時間(時間)100(国産マンガン電池)電球個数:6個点滅(有無)有パターン(点灯)点滅、点灯 (防水ロータリースイッチ)LED使用数(個)6径(mm)Φ30(持ち手部位)
OK3001 中綿ベスト ナカツカOK3001 中綿ベストナカツカ(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1着
3日以内出荷
軽量防寒の『新しいユニフォームスタイル』を提案。OK3000ハーフブルゾンとコーディネートできます。
仕様左側ポケットペン差、着脱用スナップボタンその他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別ベスト混率(%)ポリエステル100機能防寒生地マイクロタフタ生地性能撥水加工、Teflon(R)名入れ可(防寒)
OK金具 ハイロジックOK金具ハイロジック(2件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
折りたたみ脚金具。
用途DIYや工作などに材質穴径(Φmm)4.2
耐油OKエクセル-150 BRIDGESTONE(ブリヂストン)耐油OKエクセル-150BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高温作動油、高温エアー対応。豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。高温エアー移送用最高使用圧力(MPa)1輸送物温度範囲(℃)-40~150(油)、-40~120(エア)使用可能雰囲気温度(℃)-40~70材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用流体油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、高温エアー特性耐油
沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク) 岡崎精工沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク)岡崎精工(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から11日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・ミリサイズ用。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
高圧蒸気滅菌検知カード OKカード アズワン高圧蒸気滅菌検知カード OKカードアズワン(1件のレビュー)
4,190税込4,609
1箱(250枚)
当日出荷
黒く変色しOKの文字が出れば滅菌条件が満たされ、工程が完了したことを示します。
仕様マルチパラメーターインジケーター(クラス4)使用条件121℃-10分・132℃-3.5分・135℃-3分
【オーダー】耐油OKエクセル-100 BRIDGESTONE(ブリヂストン)【オーダー】耐油OKエクセル-100BRIDGESTONE(ブリヂストン)
606税込667
1本
翌日出荷
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用材質外被ゴム:合成ゴム、内管:合成ゴムサイズ6×1B/8×1B/9×1B/12×1B/15×1B/19×1B/25×2B/32×2B/38×2B/50×3B内径×外径(Φmm)6.6×12.7/8.1×14.3/9.7×15.9/13.0×19.8/16.2×23.5/19.3×27.7/25.7×36.5/31.8×45.5/38.1×52.8/50.8×69.0最高使用圧力(MPa)1.5使用流体一般作動油/潤滑油/A重油/一般送水用外被構造平滑補強層合成繊維RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.01MB)推奨雰囲気温度(℃)-40~70輸送物温度範囲(℃)油:-40~100/水:0~60サービス分類オーダー・加工
OKクリーンRN 64g 王子エフテックスOKクリーンRN 64g王子エフテックス
13,980税込15,378
1ケース(250枚×10冊)
当日出荷から7日以内出荷
低発塵性:良質のパルプを厳選し、特殊樹脂を含浸させることにより繊維の脱落を防止。 印刷性:レーザー、インクジェットプリンターに印刷可能。 中性紙:pH値が中性である為、金属腐食(錆・浸食)が少ない。 リサイクル性:離解性のある樹脂である為、通常の古紙と同様にリサイクルが可能。
寸法(mm)210×297坪量(g/m2)64サイズA4RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌OKシート 無地 アーテック[和紙]抗菌OKシート 無地アーテック[和紙](1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(500枚)
当日出荷から3日以内出荷
食品に安全性の高い抗菌のOPフィルムですので、お料理やテイクアウトに安心してご利用頂けます。フィルム表面に付着する浮遊菌・雑菌の増殖を抑えるとともに死滅させ、その効果は長時間持続します。無機系の抗菌剤を使用しておりますので、安全性が高く、お弁当、お料理に安心して御使用頂けます。フィルムが曇りにくい為、内容物をはっきり見せる事が出来ますので、商品価値を高めます。両面抗菌仕様です。耐熱温度:-50℃~120℃(使用状況により異なります)
材質抗菌OPフィルム厚さOPP#20耐熱温度(℃)-50~120(使用状況により異なります)
いろいろ使えるOKテープ 48×10 オリーブ オカモト[安全靴・作業靴]いろいろ使えるOKテープ 48×10 オリーブオカモト[安全靴・作業靴]
489税込538
1巻
当日出荷
耐水性に優れたポリエステル製の基材を使用しています。 手切れ性が良く、作業性に優れています。 油性インクで文字が書け、重ね貼りもできます。 特殊配合の粘着剤により、粘着剤が強く、糊残りも抑えられます。
用途荷造り・結束・仮固定・シート固定に、収納ケース名札付、シート類及び他製品の破損や破れ補修、旅行・アウトドア・ヒビ割れ補修・水モレ補修・破損固定仕様粘着力4.56N/10mmトラスコ品番818-6580質量(g)175引張強度46N/10mm
OKコック プラグ ヤマト産業OKコック プラグヤマト産業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途ナット式(N式)OKホース用主な用途ホース中間用規格小池・日東ミニコックタイプホースナットRoHS指令(10物質対応)対応
OK組立アミド(中) GIKEN(川口技研)OK組立アミド(中)GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から7日以内出荷
手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
取付可能高さ(mm)1420取付可能幅(mm)950付属品網張りローラー、金ノコ、網押え取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ
ヘルメット取付用認識バンド No.7101-OK トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット取付用認識バンド No.7101-OKトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
759税込835
1個
当日出荷
認識バンドは、遠くの人からでも認識、識別できます。
材質ポリアセタール、ネオプレンゴム蛍光イエロー・蛍光ピンク質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
...