カテゴリ

  • オフィス家具(161)
  • 切削工具(133)
  • バイク部品(51)
  • 店舗什器・備品(38)
  • 制御機器(32)
  • 卓上消耗品(32)
  • 厨房用品(29)
  • 作業工具(23)
  • 空調・電設資材(22)
  • 事務用品(18)
  • 家電(17)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 作業服(11)
  • 日用品(10)
  • 防犯用品(9)
  • 医療(9)
  • 物流用品(8)
  • 梱包用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 清掃用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 介護用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 理美容(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電気材料(3)
  • 照明(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)

「ok-4」の検索結果

関連キーワード
773件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイル栓 (押込み式) 光宝興産オイル栓 (押込み式)光宝興産(18件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
種別スタンダード(穴あり)
差込みコネクター(OKコン) オーム電機[配線パーツ]差込みコネクター(OKコン)オーム電機[配線パーツ](14件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(40個)
当日出荷から翌々日出荷
差し込みが見える・見やすい・はっきり見える!!差し込むだけで、確実にジョイント。 圧着作業一切不要。銅線を差込むだけで接続完了。 電線の取り外しができ、接続変更も簡単。 個人差の出ない安定した接続作業。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20規格JIS C 2813 屋内配線用電線コネクタ適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載住宅・都市整備公団工事共通仕様書記載内線規定記載工法電気用品安全法許可品(社)全関東電気工事協会優良機材推奨認定品全日電工連推奨品第55号材質本体ケース/ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)圧接スプリング/ステンレス鋼(熱処理)導線部/銅(すずメッキ)適合電線径(Φmm)(銅単線)1.2、1.6、2.0
タップダイスセット 24PC PROMOTE(プロモート)タップダイスセット 24PCPROMOTE(プロモート)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
よく使われるサイズをセットにしました。
用途ネジ切、ネジ山の形成にセット内容タップ/ダイス(50径):M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75・M114×2.0・M16×2.0・M18×2.5・M20×2.5・M]22×2.5・M24×3.0タップハンドルM3-12、タップハンドルM3-12、タップハンドルM8-25、ダイスハンドルM8-25、ダイスハンドル(50径)材質SUJ2
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型鶴見製作所(7件のレビュー)
74,980税込82,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型 鶴見製作所雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型鶴見製作所(5件のレビュー)
59,980税込65,978特価
1台
当日出荷から10日以内出荷
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
用途浄化槽・小規模処理場の排水用 厨房の雑排水用 工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用 夾雑物を含む汚水の排水用 雨水・湧水の排水用
OKトラップ(空調機用ドレントラップ)ストレート型 アウスOKトラップ(空調機用ドレントラップ)ストレート型アウス(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。
タイプストレート型
キーボックス ダイケンキーボックスダイケン
16,980税込18,678
1台
当日出荷
携帯、壁掛け兼用型で、手提げ用ハンドル付です。付属のキーホルダーは全面が開くので名札の挿入・取り替えが簡単です。キーハンガーは色分けされた番号入りのシート付で、わかりやすく分類が可能です。
用途鍵の集約管理。仕様鍵付タイプ(キーボックス本体)材質本体:スチール奥行(mm)602018年トラスコ掲載ページ10 0231
PPベルト専用金具 TRUSCOPPベルト専用金具TRUSCO(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。表面処理ニッケルメッキ仕上げ
OKトラップ(空調機用ドレントラップ)エル型 アウスOKトラップ(空調機用ドレントラップ)エル型アウス
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。
タイプエル型
銅管用水栓エルボ オーミヤ銅管用水栓エルボオーミヤ
589税込648
1個
翌々日出荷
用途銅管配管と水栓を接続するためのエルボ仕様砲金継手材質砲金形状エルボ接続ねじ種類RP
トレー 日光 エフピコトレー 日光エフピコ
19,980税込21,978
1ケース(50枚×12袋)
3日以内出荷
材質PSP
銅管用座付水栓エルボ(B) オーミヤ銅管用座付水栓エルボ(B)オーミヤ
999税込1,099
1個
翌々日出荷
用途給水栓と銅管との接続用砲金継手です仕様砲金継手材質砲金形状エルボ接続ねじ種類RP
ゴムバンド 1KG袋入 オカモト[安全靴・作業靴]ゴムバンド 1KG袋入オカモト[安全靴・作業靴](1件のレビュー)
46,980税込51,678
1セット(20袋)
翌々日出荷から15日以内出荷
厳選した上質の天然ゴム原料を使用し、すぐれた伸縮性が包装用や結束用に適しています。
用途包装用、結束用材質天然ゴム厚さ(mm)1.1質量(kg)1アメ色
架台 収納付 OKシリーズ アズワン架台 収納付 OKシリーズアズワン
54,400税込59,840
1台
当日出荷から10日以内出荷
固定金具・引き出し付きです。アジャスター付きキャスターで移動も据付けも可能です。
高さ(mm)700
24PC タップダイスセット PROMOTE(プロモート)24PC タップダイスセットPROMOTE(プロモート)
41,980税込46,178
1セット(1セット)
4日以内出荷
24PC タップダイスセットは、ネジ切、ネジ山の形成に最適なセットです。よく使われるサイズをセットにしました。材質に耐摩耗性に優れたSUI2を使用しています。
用途ネジ切、ネジ山の形成に。セット内容タップ/ダイス(50径):M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75・M114×2.0・M16×2.0・M18×2.5・M20×2.5・M]22×2.5・M24×3.0タップハンドルM3-12、タップハンドルM3-12、タップハンドルM8-25、ダイスハンドルM8-25、ダイスハンドル(50径)
寿司桶用 OKシート 4人桶用 アーテック[和紙]寿司桶用 OKシート 4人桶用アーテック[和紙](1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
寿司桶の底に敷いて洗浄ラクラク!
食器の種類和食器材質OPPサイズ4人桶用直径(mm)Φ300TKG品番9-2143-1504TKG品番(2017)6-1976-1504
水中ポンプ用簡易着脱装置 TOK型 鶴見製作所水中ポンプ用簡易着脱装置 TOK型鶴見製作所
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
適応機種:N・NA・NW型(0.75kW以下)、SF型(0.75kW以下)、U・UA・UW型(0.75kW以下)。着脱装置をポンプ(別売)にセッティングすることで、地上から水中ポンプの吊り降ろし、吊り上げを行うだけで配管との接合・離脱が簡単に行えます。着脱装置により適応機種が異なりますのでご注文する前にご確認下さい。
用途ポンプ(別売)に取り付けて地上から水中ポンプの吊り降ろし、吊り上げを行うだけで配管との接合・離脱を簡単にします。適合機種N・NA・NW型(0.75kW以下)、SF型(0.75kW以下)、U・UA・UW型(0.75kW以下)関連資料外形寸法図(0.04MB) 外形寸法図(0.03MB) 適応表(0.03MB)
シンビ メニュースタンド シンビシンビ メニュースタンドシンビ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
水中ポンプ用簡易着脱装置 TOK型 鶴見製作所水中ポンプ用簡易着脱装置 TOK型鶴見製作所
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
適応機種:PU・PUA・PUW型(0.75KW以下)、PN・PNA・PNW型(0.75kW以下)、PSF・PSFA・PSFW型(0.75kW以下)。着脱装置をポンプ(別売)にセッティングすることで、地上から水中ポンプの吊り降ろし、吊り上げを行うだけで配管との接合・離脱が簡単に行えます。着脱装置により適応機種が異なりますのでご注文する前にご確認下さい。
用途ポンプ(別売)に取り付けて地上から水中ポンプの吊り降ろし、吊り上げを行うだけで配管との接合・離脱を簡単にします。適合機種PU・PUA・PUW型(0.75KW以下)、PN・PNA・PNW型(0.75kW以下)、PSF・PSFA・PSFW型(0.75kW以下)関連資料外形寸法図(0.03MB) 適応表(0.03MB)
ニューコーンサイン蛍光オレンジ キツネ グリーンクロスニューコーンサイン蛍光オレンジ キツネグリーンクロス
5,698税込6,268
1枚
3日以内出荷
ニューコーンサイン蛍光オレンジ キツネは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4蛍光オレンジ取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300
軽量間仕切り用 アウトレットボックス (1個用ブランクカバー付) 未来工業軽量間仕切り用 アウトレットボックス (1個用ブランクカバー付)未来工業
329税込362
1個
翌々日出荷
塗代カバー不要!配線器具が直接取り付けられます。 軽量間仕切りに簡単に取り付けられます。(メーカー調整固定バー、自在バーが簡単、確実に取り付けられます。) 1個用ブランクカバー付。ブランクカバーを外せば2個用として使用できます。 ノックがドライバーで開けられます。 EGスライドボックスから取り外した折り取り磁石が取り付けられます。(ボックス穴をホルソーであける新工法に使用できます。)
材質耐衝撃性樹脂(HI)適合軽量間仕切り用調整固定バー、軽量間仕切り用自在バーグレー種類中形四角(浅型)1ヶ用ブランクカバー付側面ノックアウト22・22(25・25)×4
BCオスアダプター オーミヤBCオスアダプターオーミヤ
499税込549
1個
翌々日出荷
用途銅管と接続する際に使用仕様砲金継手材質砲金形状アダプター接続ねじ種類R
【レンタル】架台(収納付) OK-450S1 アズワン【レンタル】架台(収納付) OK-450S1アズワン
435税込479
1台
翌日出荷から4日以内出荷
固定金具・引出し付きです。アジャスター付きキャスターで移動も据え付けも可能です。
軽量間仕切り用 アウトレットボックス 未来工業軽量間仕切り用 アウトレットボックス未来工業
299税込329
1個
翌々日出荷
側面固定台座により、軽量間柱に固定できます! 二重天井内の野縁受けにガッチリ固定!(ボックス裏面に野縁受けの溝が付いています。) ノックがドライバーで開けられます。(側面ノックは抜きやすい新形状!) 塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー種類中形四角(浅型)側面ノックアウト22・22(25・25)×4
軽量間仕切り用 両面アウトレットボックス 未来工業軽量間仕切り用 両面アウトレットボックス未来工業
379税込417
1個
翌々日出荷
両面使用できます。ボックス両面に平塗代カバーを取り付け、間柱内に収まります。 側面固定台座により、軽量間柱に固定できます! 3分ボルト、調整固定バーを通し、軽量間柱に固定できます。※浅型は、調整固定バーには取り付けられません。 ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー
汚物用水中ハイスピンポンプ U型 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ U型鶴見製作所(2件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷から46日以内出荷
ハイスピン形羽根車を装備し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。固形物や繊維状異物なども排水可能。汚物用2極・4極モータを採用。4極機種は吐出し口径に対する異物通過径70%です。一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。
用途汚水処理施設の原水移送用。汚泥の引抜き、返送用。産業排水プラントの原水処理用。汚物槽排水・厨房排水用。繊維質の夾雑物を含む汚水・汚物の排水用。
軽量間仕切り用 アウトレットボックス (平塗代カバー付) 未来工業軽量間仕切り用 アウトレットボックス (平塗代カバー付)未来工業
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボックスの内側に収まるフラットタイプの平塗代カバー付ですから、ボックス深さ(45mm)のままの仕上がり寸法で施工ができます。 側面固定台座により、軽量間柱に直接固定できます。 二重天井内の野縁受けにガッチリ固定! (ボックス裏面に野縁受けの溝が付いています。) ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)仕様アルミ箔付(塗代カバー)グレー種類中形四角(浅型)側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
軽量間仕切り用 アウトレットボックス( 平塗代カバー付) 未来工業軽量間仕切り用 アウトレットボックス( 平塗代カバー付)未来工業
379税込417
1個
翌々日出荷
ボックスの内側に収まるフラットタイプの平塗代カバー付ですから、ボックス深さ(44mm)のままの仕上がり寸法で施工ができます。 軽量間仕切りに簡単に取り付けられます。(メーカー調整固定バー、自在バーが簡単、確実に取り付けられます。) ノックがドライバーであけられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)仕様アルミ箔付(塗代カバー)適合軽量間仕切り用調整固定バー、軽量間仕切り用自在バーグレー種類中形四角(浅型)丸型(丸孔カバー)側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
オイルホールホルダ用OKシャンクスリムチャック 日研工作所オイルホールホルダ用OKシャンクスリムチャック日研工作所
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
付属品アジャストねじ
汚水用水中うず巻きポンプ SF型 鶴見製作所汚水用水中うず巻きポンプ SF型鶴見製作所
82,980税込91,278
1台
3日以内出荷から46日以内出荷
2極モータのため、小形・軽量で取り扱いが容易です。特にHタイプは、このクラスの中では、高い揚程が得られます。
用途浄化槽・小規模処理場などの排水用。雨水・湧水の排水用。消泡用。一般的な汚水排水用。
コンボ プレゼント キャット おやつ 腎臓の健康維持 日本ペットフードコンボ プレゼント キャット おやつ 腎臓の健康維持日本ペットフード
249税込274
1袋(3g×14袋)
7日以内出荷
おいしくカラダにやさしい毎日食べたい幸せおやつ!たんぱく質、リン、カルシウムを調整し腎臓の健康維持。総合栄養食の基準をクリアした安心の国産おやつ。たっぷり海のおいしさ、シーフードミックス味。さらにメチオニンを配合。おなかの健康維持に配慮して腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖を配合。小分け袋にねこ豆知識つき。
用途成猫用総合栄養食/ドライタイプ仕様代謝エネルギー(Kcal/袋):11成分保証成分:たんぱく質26.5%以上、脂質10.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分8.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.75%以上、リン0.6%以上種類フレーバー:シーフードミックス味内容量(g)42対象動物成猫用 1歳以上
汚水用水中渦巻きポンプ (バンクスシリーズ) PSF型 鶴見製作所汚水用水中渦巻きポンプ (バンクスシリーズ) PSF型鶴見製作所
78,980税込86,878
1台
3日以内出荷
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。特性の優れたクローズ形羽根車を装備し、このクラスの中では、高い揚程が得られます。
用途各種水処理プラントの消泡・排水用。各種産業における汚水の排水用。雨水・湧水の排水用。
仮設盤用キャビネット SOK 河村電器産業仮設盤用キャビネット SOK河村電器産業
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
底面電線引込引出穴に電線固定用パイプと保護シートを設置したキャビネット
材質鉄板製保護等級IPX3オレンジ(マンセル2.5YR6/14)構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-70(丸形ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6、取付ステー6取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
STATUS デイバッグ 38リットル(アイスボックス付) STATUSUNI(ステータスユニ)STATUS デイバッグ 38リットル(アイスボックス付)STATUSUNI(ステータスユニ)
8,790税込9,669
1個
4日以内出荷
上下2気室の分離構造にすることで、たくさんの荷物を入れても下側から取り出しやすさを可能にした画期的なデイバッグです。 背中の反射材の位置を高めに設置したので、ゆるめの背負い方でも安全に配慮しました。 保冷剤アイスボックスなど下側から出し入れ可能です。 内部を2気室に分けることで仕事着や弁当箱など上下にアクセスしやすいリュック。 メーカー別売の熱中症対策用の保冷剤付きアイスボックスの運搬。
容量(L)38(バッグ)、4.45(アイスボックス)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×500×240(バッグ)、270×185×180(アイスボックス)内寸法(mm)220×150×135(アイスボックス)質量(g)980(バッグ)、69(保冷剤)寸法(幅W×長さL)(mm)25~80×470~920(バッグストラップ)付属品紐(溶着PPロープ)仕様【収納部】上下2気室構造(本体)、背面ポケット(M)×1(Dカン×1 内蔵)、天面ポケット(M)×1、外正面ポケット(M)×1、横メッシュポケット(S)×2、内部PC/タブレット収納ポケット×1(最大250×320mm)
シリンダーキー付プラボックス SPNOK 河村電器産業シリンダーキー付プラボックス SPNOK河村電器産業
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
シリンダーキーによる施錠が可能なプラボックス
保護等級IP33D使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
指定袋もやすごみ オルディ指定袋もやすごみオルディ
189税込208
1セット(10枚)ほか
7日以内出荷
向日市・長岡京市・大山埼町指定袋(家庭用)
対象地域向日市・長岡京市・大山埼町材質ポリエチレン耐冷温度(℃)約-30対象可燃
汚物用水中ハイスピンポンプ(流量調整用) PUL型 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ(流量調整用) PUL型鶴見製作所
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷
流量調整用水中ポンプです。異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。過剰な出力を伴わないため、効率的な省エネ運転が可能です。工場生産型浄化槽に適しています。
用途合併処理浄化槽の流量調整槽用吐出口径(Φmm)50
(S1308)PISTON 日野自動車(S1308)PISTON日野自動車
33,278税込36,606
1個
7日以内出荷
関連キーワード
...