カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)
さらに商品を絞り込む

「ol-a3」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
レスロック オーム電機[配線パーツ]レスロックオーム電機[配線パーツ]
899税込989
1袋(10個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
角A3クラフトOL100g3枚パック 寿堂紙製品工業角A3クラフトOL100g3枚パック寿堂紙製品工業
159税込175
1個
5日以内出荷
A3が折らずに入る大型封筒
用途A3そのままグリーン購入法適合
ミニクランプメーター A&DミニクランプメーターA&D
4,198税込4,618
1台
当日出荷
最大200Armsまでの交流電流を測定することができる小型のミニクランプメーターです。
用途狭いところ、電気機器の電流測定に。仕様●レンジごとの分解能、確度:【2.000Aレンジ】分解能1mA、確度±(4%rdg+30dgts) 【20.00Aレンジ】分解能10mA、確度±(3%rdg +20dgts) 【200.0Aレンジ】分解能100mA、確度±(2.5%rdg +20dgts)●過入力表示:OL付属品取扱説明書、電池(モニタ用)トラスコ品番657-1224幅(mm)158高さ(mm)60奥行(mm)33.5電源(V)単4乾電池2個交流電流(A)2 / 20 / 200サンプリング約3回/秒動作温湿度範囲0℃~30℃ 75%RH以下(結露なきこと)/30℃~40℃ 40%RH以下(結露なきこと)/海抜2000m以下クリップ内径(Φmm)約16RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)200rms
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら