カテゴリ

  • トラック純正部品(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 制御機器(35)
  • 電気材料(29)
  • 照明(25)
  • 作業工具(18)
  • 自動車純正部品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • メカニカル部品(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 空調・電設資材(7)
  • 家電(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 電動工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ol-c」の検索結果

関連キーワード
305件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誤操作防止金具[アクセサリ] IDEC(和泉電気)誤操作防止金具[アクセサリ]IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
平形押ボタンの前面を覆い、器物などの接触や不注意による誤操作を防止する金具です。取付はリングによって容易に装着できます。
材質金属製(鋼:亜鉛メッキ)
オランカッター フォーエバーオランカッターフォーエバー
1,798税込1,978
1個
当日出荷
超高密度・超耐摩耗のセラミック製のカッターシリーズ!セラミック刃には非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・不錆性・非アレルギー・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特長があり、ご家庭内はもとより屋外や工場のクリーンルームなどの特殊な環境での使用にも最適てす一般的なステンレスカッターに比べシャープな切れ味が約50倍長持ちし、軽いので長時間の作業も疲れ知らず用途に応じて色々なサイズをご用意しています。
材質(刃)セラミック仕様ダイアモンドシャープナー付材質(本体)ABS樹脂質量(g)61本体寸法(mm)200×40×15
汎用バーコードリーダーホルダー エフケイシステム汎用バーコードリーダーホルダーエフケイシステム(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
見た目もスタイリッシュなバーコードリーダー用汎用ホルダー 卓上で置台としても、壁に固定して壁掛け用としても利用可能
材質アクリル質量(g)55ねじ穴(Φmm)固定用:直径45×2
配線引込器具 IDEC(和泉電気)配線引込器具IDEC(和泉電気)
219税込241
1個
翌日出荷から3日以内出荷
オランカッター フォーエバーオランカッターフォーエバー
1,898税込2,088
1個
当日出荷
折らんセラで危険ゴミゼロ化、環境保護に適しています。セラミックは超高硬度のため、ステンレスの300倍超永切れします。折らずに研いで使えます。切れ味が鈍くなったら、付属のダイヤモンドシャープナーで簡単に刃砥ぎができます。
用途紙、樹脂、石膏ボード、ゴム等のカッティング。仕様安全ロック付、かんたん刃研ぎ用ダイヤシャープナー付材質本体:ABS樹脂、付属ダイヤモンドシャープナー:1200人口ダイヤ材質(刃)ジルコニアセラミック
漏水検知器 オルガノ漏水検知器オルガノ
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
カートリッジ純水器用漏水検知器です。 センサーで漏水感知すると警報が出ます。 別売のバルブセットを吸水元に設置することで漏水の際、自動的に吸水を停止します。
用途漏水感知仕様ブザー音、警報ランプ点灯、出力端子(AC100VC接点)、警報出力端子(無電圧C接点)トラスコ品番455-5317セット内容漏水検知器本体、センサー、防沫カバー、Gシリーズ用取付金具幅(mm)140質量(kg)1高さ(mm)120奥行(mm)45電源(V)単相100消費電力(W)200
プロテクションフィルム 車用 自己粘着 キズ防止 カット自由 ドアエッジ / ボンネット / ステップ保護 ロールタイプ メディアカバーマーケットプロテクションフィルム 車用 自己粘着 キズ防止 カット自由 ドアエッジ / ボンネット / ステップ保護 ロールタイプメディアカバーマーケット(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
車のドアの敷居、ボンネット、エッジなど傷がつきやすい箇所に貼り保護するフィルムです。厚みのあるフィルムで、破れにくく丈夫です。透明度の高いフィルムで、貼っているのが見た目では分かりにくく自己粘着できます。
用途剥してものり跡がつかなく、洗って何度も使用できます。はさみでお好きな長さにカットしてご使用ください。テープ長さ(m)5粘着剤アクリル系粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応
オイルランプ ムラエオイルランプムラエ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ガラスの筒の中に丸い球体が浮いたようなユニークなデザイン。サイドの注入口からオイルを補充することができる。
【1】ベース:透明【2】口金:ゴールド【3】芯:白【4】オイルタンク:透明
レインボーカラー オイルランプ 花口ランプ ムラエレインボーカラー オイルランプ 花口ランプムラエ
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマチックに演出します。使用後の燃え残りのアルミカップ、プラカップのゴミが出ません。オイルは1時間4MLの低燃費で100%燃焼するので無駄にならず経済的です。ランプは何度でも点火、消火ができるので必要な時間だけ使用できます。easy安全、簡単で使いやすいランプです。炎が中央で適正に燃えるので煤汚れやガラスの破片がありません。ロウだれによるこびり付きが無いので、キャンドルホルダーのお手入れが簡単です。オイルを注ぎ足すだけで繰り返し使用できます。
レンズキャップ RICOH(リコー)レンズキャップRICOH(リコー)
429税込472
1個
4日以内出荷
口径49mm用レンズキャップ
取付径(Φmm)49対応機種HD PENTAX-FA35mmF2/08 WIDE ZOOM/
フロート オイルランプ ムラエフロート オイルランプムラエ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
レンズキャップ PENTAX(ペンタックス)レンズキャップPENTAX(ペンタックス)
899税込989
1個
4日以内出荷
標準付属のレンズキャップです。
対応機種HD PENTAX-DA★11-18mmF2.8ED DC AW /HD PENTAX-D FA 24-70mmF2.8ED SDM WR
レンズキャップ PENTAX(ペンタックス)レンズキャップPENTAX(ペンタックス)
899税込989
1個
4日以内出荷
標準付属のレンズキャップです。
対応機種HD PENTAX-D FA 150-450mmF4.5-5.6ED DC AW
レンズキャップ PENTAX(ペンタックス)レンズキャップPENTAX(ペンタックス)(1件のレビュー)
389税込428
1個
4日以内出荷
標準付属のレンズキャップです。
レンズキャップ PENTAX(ペンタックス)レンズキャップPENTAX(ペンタックス)(1件のレビュー)
669税込736
1個
4日以内出荷
口径72mm用レンズキャップ
取付径(Φmm)72対応機種HD PENTAX-DA 16-85mm F3.5-5.6ED DC WR/
充電用ケーブル(microUSB 4分岐ケーブル) FIRSTCOM充電用ケーブル(microUSB 4分岐ケーブル)FIRSTCOM
1,998税込2,198
1個
当日出荷
充電用・4分岐microUSBケーブルトランシーバー等充電用です。 対応ACアダプター:FC-AC01と併せてご使用ください。[FC-AC01]と[FC-ZXPROLC]を組合せることで、トランシーバーなど最大4個の機器を同時充電することが可能です。
充電時間(時間)約3適合対応モデル:NX-20X・NT-202M・FC-ZXPRO 等
絶縁工具 強力型ニッパ Tech-EV絶縁工具 強力型ニッパTech-EV
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。6角仕様です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。規格IEC60900全長(mm)165トラスコ品番460-3788質量(g)202切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
絶縁工具 トルクレンチ 3/8 5NM~25NM Tech-EV絶縁工具 トルクレンチ 3/8 5NM~25NMTech-EV
31,980税込35,178
1本
当日出荷
IEC60900規格品です。本体下部のダイヤルを回すことでトルクを調整できます。ラチェット機能付です。プッシュリリース機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。トルク調整範囲は5~25N・mです。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。差込角(mm)9.5規格IEC60900全長(mm)280トラスコ品番436-1199寸法(mm)65×40質量(g)795最小目盛(N・m)5
絶縁工具 エクステンションバー 3/8 50mm Tech-EV絶縁工具 エクステンションバー 3/8 50mmTech-EV
2,198税込2,418
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5全長(mm)67トラスコ品番460-3737質量(g)57
絶縁工具 スクリュードライバー Tech-EV絶縁工具 スクリュードライバーTech-EV
739税込813
1本
当日出荷から翌々日出荷
商品構成単品
ツール・チェック Weraツール・チェックWera
17,980税込19,778
1セット(38個)
当日出荷
コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。
トラスコ品番433-5406セット商品数38質量(g/セット)460
絶縁工具 T型ハンドル 3/8 Tech-EV絶縁工具 T型ハンドル 3/8Tech-EV
3,198税込3,518
1個
当日出荷
IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。ソケット脱落による事故を防止するため、ソケット差込部にロック機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。規格IEC60900規格差込角(mm)9.5長さ(mm)(ハンドル部)210全長(mm)220トラスコ品番460-3761質量(g)350
絶縁工具 片口めがねレンチ Tech-EV絶縁工具 片口めがねレンチTech-EV
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用規格IEC60900規格
絶縁工具 スパナレンチ Tech-EV絶縁工具 スパナレンチTech-EV
2,798税込3,078
1本
当日出荷
IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用規格IEC60900規格
イノクイック専用リムーバー イノックイノクイック専用リムーバーイノック
97税込107
1個
当日出荷
用途イノクイック専用リムーバー(継手からパイプを取り外す際に使用)。治具。材質PC(ポリカーボネート)
保冷キャリー TRUSCO保冷キャリーTRUSCO
15,980税込17,578
1個
当日出荷
天面に簡易フタがついているため、簡単に収納物の取り出しができます。伸縮ハンドル付で操作がしやすいです。付属でショルダーベルト1本付です。
用途飲料・食品などの保冷に。付属品ショルダーベルト1本トラスコ品番257-4138材質表地:ポリエステル、裏地:エチレン酢酸ビニル(PEVA)、キャスター:プラスチック、タイヤ:樹脂幅(mm)360グレー/オレンジ高さ(mm)330奥行(mm)300容量(L)30アズワン品番65-1986-01外寸法・高さ(mm)330収納の目安500mlペットボトル30本、500ml缶40本、350ml缶50本外寸法・奥行(mm)300外寸法・間口(mm)360有効内寸法・間口(mm)330有効内寸法・奥行(mm)280有効内寸法・高さ(mm)320
絶縁工具 ディープソケット 3/8 Tech-EV絶縁工具 ディープソケット 3/8Tech-EV
1,298税込1,428
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5
絶縁工具 エクステンションバー 3/8 100mm Tech-EV絶縁工具 エクステンションバー 3/8 100mmTech-EV
3,198税込3,518
1個
当日出荷
IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。ソケット脱落による事故を防止するため、ソケット差込部にロック機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。規格IEC 60900:2004規格差込角(mm)9.5全長(mm)117トラスコ品番460-3753質量(g)107
ボルコンカバー 富士商ボルコンカバー富士商
1,398税込1,538
1箱(10個)
6日以内出荷
ボルコンで電線を接続する場合は、つなぎ込む2本の電線のうち太い方のサイズと同じサイズのボルコンを選びます。
イノクイック専用ラインマーカー イノックイノクイック専用ラインマーカーイノック
97税込107
1個
当日出荷
用途イノクイック専用ラインマーカー(パイプの差し込み代をマークする際に使用)。治具。材質PC(ポリカーボネート)
絶縁工具 ラチェットハンドル 3/8 Tech-EV絶縁工具 ラチェットハンドル 3/8Tech-EV
7,498税込8,248
1本
当日出荷
IEC60900規格品です。コンパクトな設計でスペースのない箇所での作業にも最適です。プッシュリリース機能付です。グリップはソフトハンドルで作業性がよく、手に馴染みます。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。規格IEC60900規格トラスコ品番460-3745歯数72全長(mm)200質量(g)340差込角(mm)9.5
オイルレスエアコンプレッサ パオックオイルレスエアコンプレッサパオック
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
作動音が静かな静音タイプです。 オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。 オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に付属品エアフィルタ(ヘッド側静音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ種類静音定格電圧(V)AC100本体質量(g)24000定格周波数(Hz)50/60最高圧力(MPa)0.8電源コード(m)2材質(タンク)スチール回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700定格消費電力(W)(50/60Hz)710/850充填時間(50/60Hz)180/150秒吐出流量(L/min)50Hz/60Hz80/90(0.0MPa時)、55/65(0.4MPa時)、40/50(0.6MPa時)、30/40(0.8MPa時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×560×570
絶縁工具 ラジオペンチ(ロングノーズ) Tech-EV絶縁工具 ラジオペンチ(ロングノーズ)Tech-EV
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。ハンドル上部には手の滑りを防ぐための返しがついています。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。規格IEC60900全長(mm)210トラスコ品番460-3796質量(g)268切断能力(Φmm) ピアノ線2
ツール・チェック  自動車業界向け Weraツール・チェック 自動車業界向けWera(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。自動車関連の製造・整備工場で使用されるビットサイズを厳選しています。
トラスコ品番477-4370
22点工具セット BAHCO(バーコ)22点工具セットBAHCO(バーコ)
45,980税込50,578
1セット
当日出荷
多種多様のメンテナンス作業に適しています。 BAHCOの人気商品を集めたセットです。 かさばらないツールケースに収納した携帯工具セットです。
用途多種多様のメンテナンス作業に入組点数22トラスコ品番856-7558セット内容【合計:22点】片目片口スパナ8、10、12、13、17、19、大口モンキー9031、バーコニッパ2101G-160、バーコペンチ2628G-180、ソケット(9.5mm)6角8、10、12、13、17、19mm、ラチェットレンチ(9.5mm)7750RN、ドライバー[[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(-)]]0.5×3、[[(-)]]1×5.5、ソケットホルダ(8本用)SH-8-3/8、工具ケース4750-ROCO-1、22質量(kg)2.04差込角(mm)9.5寸法(縦×横)(mm)(ケース)340×320
絶縁工具 スパナレンチ Tech-EV絶縁工具 スパナレンチTech-EV
2,898税込3,188
1丁
当日出荷から翌々日出荷
高性能一次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム高性能一次元バーコードリーダー(USB)エフケイシステム
14,980税込16,478特価
1セットほか
当日出荷から9日以内出荷
薄型で軽量、タッチからニアレンジまでの程よい読取レンジで使いやすい高性能バーコードリーダー 液晶読取り対応・バイブレーション機能搭載
仕様PCS値:30%以上、耐外乱光:最大20、000Lux(太陽光 / 蛍光灯)、インジケーター:ブザー / バイブレーション / 青色LEDセンサーCCD光源(nm)赤色LED・635保存温度範囲(℃)-20~60有効読取幅(mm)68(タッチ時)~110EMC規格CE、 FCC読み取り速度200スキャン/秒動作温度範囲(℃)0~50読取深度(mm)バーコードの環境に依存しますケーブル形状ストレート
ツールケース スリムロングタイプ R250ツールケース スリムロングタイプR250(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
なんにでも合う、定番カーボン柄にブラックファスナーモデルのツールケース シートチューブに取り付けたボトルケージに入れたとき脚が当たりにくいように、上端を少しだけスリムにデザイン。 下側はしっかりとボトルケージに収まるように、寸胴型です。 ジッパーホルダーを装備しているので、走行中に取っ手部分がバタバタ暴れて、小さなイライラが蓄積されることはありません。 外寸225mmのロングサイズ。長さ215mmまでの携帯ポンプが収納可能。 予備チューブ・携帯工具・炭酸ボンベ・携帯ポンプ・ワイヤー錠等をごちゃごちゃにならずに収納できる、メッシュポケットとジッパー付きメッシュカバー付き。 スポーツサイクル用ボトルケージ(直径74mm用)に装着して持ち運ぶことが出来ます。 ツールカンの様に取り出したい工具等が奥にあっても、全ての物を取りだして出す必要が無く必要な物だけをサッと取り出せます。 サングラス、補給食などの小物の収納にも便利です。 防水ではありませんが、短時間の弱い雨程度でしたら大丈夫。雨天走行後は中身を出して本体を乾燥させてください。
カーボン柄/ブラックファスナー質量(g)90
スポットチェックモニタ カフ COL-CUFFシリーズ フクダコーリンスポットチェックモニタ カフ COL-CUFFシリーズフクダコーリン
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
パソコンケース 薄型 シンプル ノートPC スタンド機能付き 11~17.3インチ対応 メディアカバーマーケットパソコンケース 薄型 シンプル ノートPC スタンド機能付き 11~17.3インチ対応メディアカバーマーケット
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
ラップトップケース 特徴薄型のPCケースです。PCを入れるインナーケースとして手軽にお使いいただけます。蓋とケースにマグネットが内蔵されており、開閉がスムーズで簡単です。ケースの蓋は折り畳み式で、パソコンスタンドとしても使えます。ソフトで丈夫な撥水素材のPUレザーを使用しており、大切なパソコンを保護します。リストレスト機能付きなので、長時間のパソコン作業も安心です♪
材質PUレザー(撥水)特性スタンド機能付/マグネット付/折りたたみ可