カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(32)
  • 作業工具(18)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 店舗什器・備品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 家電(7)
  • 電動工具(5)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ol-c」の検索結果

関連キーワード
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 誤操作防止金具[アクセサリ] IDEC(和泉電気)

    誤操作防止金具[アクセサリ]

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    平形押ボタンの前面を覆い、器物などの接触や不注意による誤操作を防止する金具です。取付はリングによって容易に装着できます。
    材質金属製(鋼:亜鉛メッキ)
  • オランカッター フォーエバー

    オランカッター

    フォーエバー
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    超高密度・超耐摩耗のセラミック製のカッターシリーズ!。セラミック刃には非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・不錆性・非アレルギー・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特長があり、ご家庭内はもとより屋外や工場のクリーンルームなどの特殊な環境での使用にも最適てす。一般的なステンレスカッターに比べシャープな切れ味が約50倍長持ちし、軽いので長時間の作業も疲れ知らず。用途に応じて色々なサイズをご用意しています。
    仕様ダイアモンドシャープナー付材質(本体)ABS樹脂質量(g)61本体寸法(mm)200×40×15材質(刃)セラミック
  • 配線引込器具 IDEC(和泉電気)

    配線引込器具

    IDEC(和泉電気)
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
  • オランカッター フォーエバー

    オランカッター

    フォーエバー
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    折らんセラで危険ゴミゼロ化、環境保護に適しています。セラミックは超高硬度のため、ステンレスの300倍超永切れします。折らずに研いで使えます。切れ味が鈍くなったら、付属のダイヤモンドシャープナーで簡単に刃砥ぎができます。
    用途紙、樹脂、石膏ボード、ゴム等のカッティング。仕様安全ロック付、かんたん刃研ぎ用ダイヤシャープナー付材質本体:ABS樹脂、付属ダイヤモンドシャープナー:1200人口ダイヤ材質(刃)ジルコニアセラミック
  • プロテクションフィルム 車用 自己粘着 キズ防止 カット自由 ドアエッジ / ボンネット / ステップ保護 ロールタイプ メディアカバーマーケット

    プロテクションフィルム 車用 自己粘着 キズ防止 カット自由 ドアエッジ / ボンネット / ステップ保護 ロールタイプ

    メディアカバーマーケット(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    車のドアの敷居、ボンネット、エッジなど傷がつきやすい箇所に貼り保護するフィルムです。厚みのあるフィルムで、破れにくく丈夫です。透明度の高いフィルムで、貼っているのが見た目では分かりにくく自己粘着できます。
    用途剥してものり跡がつかなく、洗って何度も使用できます。はさみでお好きな長さにカットしてご使用ください。テープ長さ(m)5粘着剤アクリル系粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルランプ ムラエ

    オイルランプ

    ムラエ
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    ガラスの筒の中に丸い球体が浮いたようなユニークなデザイン。サイドの注入口からオイルを補充することができる。
    【1】ベース:透明【2】口金:ゴールド【3】芯:白【4】オイルタンク:透明
  • レインボーカラー オイルランプ 花口ランプ ムラエ

    レインボーカラー オイルランプ 花口ランプ

    ムラエ
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマチックに演出します。使用後の燃え残りのアルミカップ、プラカップのゴミが出ません。オイルは1時間4MLの低燃費で100%燃焼するので無駄にならず経済的です。ランプは何度でも点火、消火ができるので必要な時間だけ使用できます。easy安全、簡単で使いやすいランプです。炎が中央で適正に燃えるので煤汚れやガラスの破片がありません。ロウだれによるこびり付きが無いので、キャンドルホルダーのお手入れが簡単です。オイルを注ぎ足すだけで繰り返し使用できます。
  • フロート オイルランプ ムラエ

    フロート オイルランプ

    ムラエ
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • 充電用ケーブル(microUSB 4分岐ケーブル) FIRSTCOM

    充電用ケーブル(microUSB 4分岐ケーブル)

    FIRSTCOM
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    充電用・4分岐microUSBケーブル。トランシーバー等充電用です。 対応ACアダプター:FC-AC01と併せてご使用ください。[FC-AC01]と[FC-ZXPROLC]を組合せることで、トランシーバーなど最大4個の機器を同時充電することが可能です。
    適合対応モデル:NX-20X・NT-202M・FC-ZXPRO 等充電時間(時間)約3
  • レンズキャップ PENTAX(ペンタックス)

    レンズキャップ

    PENTAX(ペンタックス)(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    標準付属のレンズキャップです。
  • レンズキャップ RICOH(リコー)

    レンズキャップ

    RICOH(リコー)
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    口径49mm用レンズキャップ
    対応機種HD PENTAX-FA35mmF2/08 WIDE ZOOM/取付径(Φmm)49
  • レンズキャップ PENTAX(ペンタックス)

    レンズキャップ

    PENTAX(ペンタックス)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    標準付属のレンズキャップです。
    対応機種HD PENTAX-DA★11-18mmF2.8ED DC AW /HD PENTAX-D FA 24-70mmF2.8ED SDM WR
  • レンズキャップ PENTAX(ペンタックス)

    レンズキャップ

    PENTAX(ペンタックス)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    標準付属のレンズキャップです。
    対応機種HD PENTAX-D FA 150-450mmF4.5-5.6ED DC AW
  • レンズキャップ PENTAX(ペンタックス)

    レンズキャップ

    PENTAX(ペンタックス)(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    口径72mm用レンズキャップ
    対応機種HD PENTAX-DA 16-85mm F3.5-5.6ED DC WR/取付径(Φmm)72
  • 絶縁工具 トルクレンチ 3/8 5NM~25NM Tech-EV

    絶縁工具 トルクレンチ 3/8 5NM~25NM

    Tech-EV
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷
    IEC60900規格品です。本体下部のダイヤルを回すことでトルクを調整できます。ラチェット機能付です。プッシュリリース機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。トルク調整範囲は5~25N・mです。
    用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。トラスコ品番436-1199寸法(mm)65×40全長(mm)280質量(g)795差込角(mm)9.5規格IEC60900ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)5
  • 絶縁工具 強力型ニッパ Tech-EV

    絶縁工具 強力型ニッパ

    Tech-EV
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。6角仕様です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
    用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。トラスコ品番460-3788全長(mm)165質量(g)202規格IEC60900切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
  • 絶縁工具 片口めがねレンチ Tech-EV

    絶縁工具 片口めがねレンチ

    Tech-EV
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
    用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用規格IEC60900規格
  • 絶縁工具 T型ハンドル 3/8 Tech-EV

    絶縁工具 T型ハンドル 3/8

    Tech-EV
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。ソケット脱落による事故を防止するため、ソケット差込部にロック機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
    用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。トラスコ品番460-3761長さ(mm)(ハンドル部)210全長(mm)220質量(g)350差込角(mm)9.5規格IEC60900規格
  • 絶縁工具 ディープソケット 3/8 Tech-EV

    絶縁工具 ディープソケット 3/8

    Tech-EV
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm)9.5
  • 絶縁工具 スパナレンチ Tech-EV

    絶縁工具 スパナレンチ

    Tech-EV
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
    用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用規格IEC60900規格
  • 絶縁工具 エクステンションバー 3/8 100mm Tech-EV

    絶縁工具 エクステンションバー 3/8 100mm

    Tech-EV
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。ソケット脱落による事故を防止するため、ソケット差込部にロック機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
    用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。トラスコ品番460-3753全長(mm)117質量(g)107差込角(mm)9.5規格IEC 60900:2004規格
  • イノクイック専用リムーバー イノック

    イノクイック専用リムーバー

    イノック
    97税込107
    1個
    当日出荷
    用途イノクイック専用リムーバー(継手からパイプを取り外す際に使用)。治具。材質PC(ポリカーボネート)
  • 絶縁工具 スクリュードライバー Tech-EV

    絶縁工具 スクリュードライバー

    Tech-EV
    679税込747
    1本
    当日出荷
    商品構成単品
  • 絶縁工具 エクステンションバー 3/8 50mm Tech-EV

    絶縁工具 エクステンションバー 3/8 50mm

    Tech-EV
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番460-3737全長(mm)67質量(g)57差込角(mm)9.5
  • 保冷キャリー TRUSCO

    保冷キャリー

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    天面に簡易フタがついているため、簡単に収納物の取り出しができます。伸縮ハンドル付で操作がしやすいです。付属でショルダーベルト1本付です。
    用途飲料・食品などの保冷に。付属品ショルダーベルト1本トラスコ品番257-4138材質表地:ポリエステル、裏地:エチレン酢酸ビニル(PEVA)、キャスター:プラスチック、タイヤ:樹脂幅(mm)360グレー/オレンジ高さ(mm)330奥行(mm)300容量(L)30ハンドル3段階切替アズワン品番65-1986-01外寸法・高さ(mm)330収納の目安500mlペットボトル30本、500ml缶40本、350ml缶50本外寸法・奥行(mm)300外寸法・間口(mm)360有効内寸法・間口(mm)330有効内寸法・奥行(mm)280有効内寸法・高さ(mm)320
  • 絶縁工具 ラチェットハンドル 3/8 Tech-EV

    絶縁工具 ラチェットハンドル 3/8

    Tech-EV
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    IEC60900規格品です。コンパクトな設計でスペースのない箇所での作業にも最適です。プッシュリリース機能付です。グリップはソフトハンドルで作業性がよく、手に馴染みます。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
    用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。トラスコ品番460-3745歯数72全長(mm)200質量(g)340差込角(mm)9.5規格IEC60900規格
  • オイルレスエアコンプレッサ パオック

    オイルレスエアコンプレッサ

    パオック
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    作動音が静かな静音タイプです。 オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。 オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
    用途各種エアツールの供給に付属品エアフィルタ(ヘッド側静音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ種類静音定格電圧(V)AC100本体質量(g)24000定格周波数(Hz)50/60最高圧力(MPa)0.8電源コード(m)2材質(タンク)スチール回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700定格消費電力(W)(50/60Hz)710/850充填時間(50/60Hz)180/150秒吐出流量(L/min)50Hz/60Hz80/90(0.0MPa時)、55/65(0.4MPa時)、40/50(0.6MPa時)、30/40(0.8MPa時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×560×570
  • 小型船舶用救命浮環 オーシャンライフ

    小型船舶用救命浮環

    オーシャンライフ
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    直径400mm 内径155mm
    仕様15M救命ロープ付厚さ(mm)80型式承認番号第5811号浮力(kg)9.3内径(mm)155直径(mm)400各種認証桜マーク
  • イノクイック専用ラインマーカー イノック

    イノクイック専用ラインマーカー

    イノック
    97税込107
    1個
    当日出荷
    用途イノクイック専用ラインマーカー(パイプの差し込み代をマークする際に使用)。治具。材質PC(ポリカーボネート)
  • ボルコンカバー 富士商

    ボルコンカバー

    富士商
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    ボルコンで電線を接続する場合は、つなぎ込む2本の電線のうち太い方のサイズと同じサイズのボルコンを選びます。
  • 絶縁工具 ラジオペンチ(ロングノーズ) Tech-EV

    絶縁工具 ラジオペンチ(ロングノーズ)

    Tech-EV
    4,498税込4,948
    1丁
    翌々日出荷
    IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。ハンドル上部には手の滑りを防ぐための返しがついています。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
    用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。トラスコ品番460-3796全長(mm)210質量(g)268規格IEC60900切断能力(Φmm) ピアノ線2
  • 22点工具セット BAHCO(バーコ)

    22点工具セット

    BAHCO(バーコ)
    45,980税込50,578
    1セット
    当日出荷
    多種多様のメンテナンス作業に適しています。 BAHCOの人気商品を集めたセットです。 かさばらないツールケースに収納した携帯工具セットです。
    用途多種多様のメンテナンス作業にトラスコ品番856-7558セット内容【合計:22点】片目片口スパナ8、10、12、13、17、19、大口モンキー9031、バーコニッパ2101G-160、バーコペンチ2628G-180、ソケット(9.5mm)6角8、10、12、13、17、19mm、ラチェットレンチ(9.5mm)7750RN、ドライバー[[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(-)]]0.5×3、[[(-)]]1×5.5、ソケットホルダ(8本用)SH-8-3/8、工具ケース4750-ROCO-1、22質量(kg)2.04差込角(mm)9.5寸法(縦×横)(mm)(ケース)340×320入組点数22
  • ツール・チェック  自動車業界向け Wera

    ツール・チェック 自動車業界向け

    Wera(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。自動車関連の製造・整備工場で使用されるビットサイズを厳選しています。
    トラスコ品番477-4370
  • 絶縁工具 スパナレンチ Tech-EV

    絶縁工具 スパナレンチ

    Tech-EV
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
  • オイルポット用 活性炭カートリッジ 野田琺瑯

    オイルポット用 活性炭カートリッジ

    野田琺瑯
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    欠品中
    オイルポット(ロカポ)用カートリッジ。天ぷらや揚げ物の調理で使用した油の色とにおいを、活性炭入りカートリッジに通してろ過することで、使用済み油を再利用しやすくします。
    材質木質系活性炭、不織布寸法(mm)90×32質量(g)100
  • パソコンケース 薄型 シンプル ノートPC スタンド機能付き 11~17.3インチ対応 メディアカバーマーケット

    パソコンケース 薄型 シンプル ノートPC スタンド機能付き 11~17.3インチ対応

    メディアカバーマーケット
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ラップトップケース 特徴。薄型のPCケースです。PCを入れるインナーケースとして手軽にお使いいただけます。蓋とケースにマグネットが内蔵されており、開閉がスムーズで簡単です。ケースの蓋は折り畳み式で、パソコンスタンドとしても使えます。ソフトで丈夫な撥水素材のPUレザーを使用しており、大切なパソコンを保護します。リストレスト機能付きなので、長時間のパソコン作業も安心です♪
    材質PUレザー(撥水)特性スタンド機能付/マグネット付/折りたたみ可
  • ツールケース スリムロングタイプ R250

    ツールケース スリムロングタイプ

    R250(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    なんにでも合う、定番カーボン柄にブラックファスナーモデルのツールケース シートチューブに取り付けたボトルケージに入れたとき脚が当たりにくいように、上端を少しだけスリムにデザイン。 下側はしっかりとボトルケージに収まるように、寸胴型です。 ジッパーホルダーを装備しているので、走行中に取っ手部分がバタバタ暴れて、小さなイライラが蓄積されることはありません。 外寸225mmのロングサイズ。長さ215mmまでの携帯ポンプが収納可能。 予備チューブ・携帯工具・炭酸ボンベ・携帯ポンプ・ワイヤー錠等をごちゃごちゃにならずに収納できる、メッシュポケットとジッパー付きメッシュカバー付き。 スポーツサイクル用ボトルケージ(直径74mm用)に装着して持ち運ぶことが出来ます。 ツールカンの様に取り出したい工具等が奥にあっても、全ての物を取りだして出す必要が無く必要な物だけをサッと取り出せます。 サングラス、補給食などの小物の収納にも便利です。 防水ではありませんが、短時間の弱い雨程度でしたら大丈夫。雨天走行後は中身を出して本体を乾燥させてください。
    カーボン柄/ブラックファスナー質量(g)90
  • ACTIVO VOLCANO ACTIVO

    ACTIVO VOLCANO

    ACTIVO
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷
    ACTIVO VOLCANOは、ブランド初のオリジナルIEMです。メインとなる8mm径ダイナミックドライバーと、サブでサウンドを補完する2基の6mm径ダイナミックドライバーによるトリプルダイナミックドライバーを搭載。独自に設計、開発したカスタム内部ポートを採用し、細い溝から太い溝へ変化するテーパード構造によって、各周波数帯域の音が自然に流れるようになり、トリプルダイナミックドライバーのシームレスなチューニングを実現しています。ケーブルには、クリアサウンドを実現する7コア銀メッキ銅線と5コアOFC線を組み合わせたハイブリッドケーブルを採用。カスタムIEM 2pinコネクター(0.78mm)を採用。プラグ部には、3.5mmアンバランスと4.4mmバランスに加え、384KHz/24bit UAC2.0対応のUSB Type-Cへの切り替えが可能な、3in1マルチプラグを採用。イヤーピースには厚さ約0.1mmに設計された快適な装着感のシリコンタイプと、高い遮音性を発揮するメモリーフォームタイプの2種類が付属。持ち運び用としてオリジナルキャリングケースが付属します。
    セット内容ドライバー構成:8mm径ダイナミックドライバー×1 / 6mm径ダイナミックドライバー×2材質ポリカーボネートシルバー形式密閉型感度100dB @ 1KHz, 1mW周波数特性20Hz - 20KHz保証期間本体保証1年間/付属品90日 (日本国外は対象外)インピーダンス(Ω)16ドライバ種類ダイナミック型ドライバ数3DD / (片側)3ドライバー
  • P・Bシリーズ マルヤス電業

    P・Bシリーズ

    マルヤス電業
    7,998税込8,798
    1個
    10日以内出荷
    径(Φmm)80電圧(V)AC200/220(50/60Hz)レンズ色取付穴径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応IP等級40
  • トップチェーン ノーズバー 椿本チエイン

    トップチェーン ノーズバー

    椿本チエイン
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    仕様ノーズバー種類その他