オーシャンライフ
小型船舶用救命浮環
直径400mm 内径155mm
仕様
15M救命ロープ付
厚さ(mm)
80
型式承認番号
第5811号
浮力(kg)
9.3
内径(mm)
155
直径(mm)
400
各種認証
桜マーク
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13661290
オーシャンOL-C2型
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください