40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特専黒刃替刃(大) オルファ 動画あり
刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 種別 適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LBSP5K スピードブレード(大) オルファ 動画あり
刃長(mm)100 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 材質合金工具鋼 トラスコ品番485-8867 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
299 税込329
当日出荷

トラスコ品番485-8441 適合本体220B、221B 厚さ(mm)0.5 質量(g)6.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
489 税込538
当日出荷

特専黒刃の研磨面にフッ素加工を施し、カット時の抵抗を軽減することで、 驚きの軽い切れ味を実現した「スピードブレード」(大型カッターナイフ用)です。クリップでポケットなどにはさみ込むことで、従来の替刃ケースのように、 腰袋などのポケットの奥深くに入ってしまうことがなく、 替刃交換の煩わしさを軽減します。多すぎない20枚入りで替刃を持ち歩きながらの作業にぴったりです。
材質(刃)合金工具鋼 刃厚(mm)0.5 刃幅(mm)18 仕様プラケース入 種別 アズワン品番64-3670-21 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
899 税込989
当日出荷

刃幅18mmの標準タイプ。
刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 材質(刃)カーボンスチール 仕様L型カッター各社共通の替刃。 全長(mm)109
1箱(10枚)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型カッターの決定版。 紙から薄手のベニヤ板まで切ることができる万能タイプ。
規格L型 イエロー 仕様ネジロック式 トラスコ品番360-7551 全長(mm)150 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)70 適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB)、のこぎり刃(XB67)、金のこ刃(XB138) 刃厚(mm)0.5 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

特大H刃と同じサイズなので、特大H刃を装着することができるすべてのカッターに装着可能です。 超鋭角研磨の特専黒刃は、比類ない切れ味です。 切れ味を最優先に考えられたプロ仕様の超鋭角研磨の特専黒刃特大Hは、比類ない切れ味で特に切断時に力を必要とするベニヤ板・ボードの切断などの作業効率を大幅にアップさせることができます。
刃幅(mm)25 刃厚(mm)0.7 刃長(mm)126 適合本体101B、151BG、196B 種別特大 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5枚)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃幅(mm)9 刃厚(mm)0.38 刃長(mm)80 種別 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°)118 ねじれ角標準 ドリルの逃げ面形状円すい シャンク形状ストレートシャンク
1パック(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

刃幅(mm)9 刃厚(mm)0.38 刃長(mm)80 種別 適合替刃・カッター2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、142BB、142BW、144B、154K、166BY、166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、170B、184B、184BS、188BS、191B 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凄刃銀は凄刃黒と比較して耐久性を重視した替刃です。凄刃黒は凄刃銀と比較して切れ味を重視した替刃です。
用途各社L型カッターに使用可能。 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 適合オートロックL、ネジL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーLシリーズ、グリ-L、オートロックLアルミニスト、ネジプロLアルミニスト、アルミニストマガジンL、アルミニストL510、L511、L520fin、L521fin
1箱(10枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑らずチカラのかけやすい形状を追求したX(エックス)デザインのラバーグリップを採用した大型カッターです。 アルミダイカスト製の本体に、焼き入れ加工とクロムメッキを施したステンレス製ブレードホルダーの強靭なモデルです。 X(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフです。オートロック式。 アルミダイカスト製の本体に、焼き入れ加工とクロムメッキを施したステンレス製ブレードホルダーを採用した強靭なモデル。
材質本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂/エラストマ樹脂、本体(金属部):ステンレス鋼(焼入れ・クロムメッキ)/アルミ合金ダイカスト、刃:合金工具鋼 仕様オートロック式 トラスコ品番831-4574 全長(mm)163.5 質量(g)121 刃厚(mm)0.5 材質(刃)合金工具鋼 適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBSP5K・LBWV3K
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

材質(刃)合金工具鋼 トラスコ品番250-6190 質量(g)30 適合替刃・カッター141B 刃厚(mm)0.38 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
399 税込439
当日出荷

ラバーグリップを採用した本格細工用アートナイフです。3種類の刃で幅広い用途に使えます。
付属品替刃各2枚付(計6枚) トラスコ品番360-0688 厚さ(mm)13.7 全長(mm)172 質量(g)29.5 全幅(mm)16 刃厚(mm)直線刃 0.5、曲線刃 0.45、平刃 0.55 適合替刃XB157T、XB157K、XB157H
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1箱(5枚)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの大型カッターです。(特別色)力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付きグリップです。ワンタッチで刃が出せ、しっかりとロックするオートロックタイプです。
用途ダンボールやベニヤ板な厚物の切断に。 規格AL型 材質本体(樹脂部):ABS樹脂(アクリルウレタン塗装)、本体(金属部):ステンレス鋼(SUS430)、滑り止めゴム:塩化ビニール 全長(mm)158 質量(g)83 刃厚(mm)0.5 材質(刃)合金工具鋼 適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K
1丁
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左利き専用の大型カッターです。
用途紙から薄手のベニヤ板まで切ることができる万能タイプ左利き専用大型カッター 規格L型 イエロー 付属品替刃2枚付 適合左利き専用 トラスコ品番360-0751 全長(mm)148 質量(g)70 全幅(mm)39.5 刃厚(mm)0.5 適合替刃LBL10B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

大型カッターナイフ用の通常替刃です。
材質(刃)合金工具鋼 寸法(mm)100×18×0.5
1ケース(10枚)
319 税込351
当日出荷

左利き用大型カッター「レフティL型」専用の替刃。 耐久性と切れ味のバランスとれた、万能タイプの刃です。
刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 トラスコ品番495-7423 適合本体レフティL型 種別 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
319 税込351
当日出荷

シンプルなデザインのオートロック式大型カッターです。
イエロー 刃長(mm)100 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 適合替刃LB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 トラスコ品番485-8875 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3枚)
299 税込329
当日出荷

上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの大型カッターです。(特別色)力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付きグリップです。しっかりと刃を固定できるネジロックタイプです。
用途ダンボールやベニヤ板な厚物の切断に。 規格NL型 材質本体(樹脂部):ABS樹脂(アクリルウレタン塗装)、本体(金属部):ステンレス鋼(SUS430)、滑り止めゴム:塩化ビニール 全長(mm)158 質量(g)89 刃厚(mm)0.5 材質(刃)合金工具鋼 適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K
1丁
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(刃)合金工具鋼 材質ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂 全長(mm)168 刃厚(mm)0.5
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼 全長(mm)160 刃厚(mm)0.5 材質(刃)合金工具鋼 適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップでポケットなどにはさみ込むことで、従来の替刃ケースのように、腰袋などのポケットの奥深くに入ってしまうことがなく、 替刃交換の煩わしさを軽減します。多すぎない25枚入りで替刃を持ち歩きながらの作業にぴったりです。
材質(刃)合金工具鋼 刃厚(mm)0.5 刃幅(mm)18 仕様プラケース入 種別 アズワン品番64-3671-06 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
569 税込626
当日出荷

大型カッターナイフ用の、鋭角研磨で切れ味を重視した特専黒刃です。クリップでポケットなどにはさみ込むことで、従来の替刃ケースのように、腰袋などのポケットの奥深くに入ってしまうことがなく、 替刃交換の煩わしさを軽減します。多すぎない25枚入りで替刃を持ち歩きながらの作業にぴったりです。
材質(刃)合金工具鋼 刃厚(mm)0.5 刃幅(mm)18 仕様プラケース入 種別 アズワン品番64-3671-07 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
649 税込714
当日出荷

シンプルなデザインのネジロック式大型カッターです。
全長(mm)153 刃厚(mm)0.5 適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷

5B カッター OL オルファ 動画あり
刃のぐらつきを抑え、長い刃渡りでのカットが可能な特殊形状ブレードホルダーの大型カッター。 カーペットの縁を押さえるのに便利な爪付き。
用途カーペットの切断に。 イエロー 全長(mm)177.5 刃厚(mm)0.5 適合替刃LB10K、LB50K、LBB10K、LBB50K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷

50枚×10(500枚)入りのバリューパックです。 白刃:耐久性に優れた万能タイプです。 黒刃:切れ味重視の超鋭角研磨刃です。
材質(刃)合金工具鋼 刃厚(mm)0.5 質量(kg)4
1セット(50枚×10個)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

207B DL-1 刃折器+オートロックカッタ オルファ 動画あり
刃折器とオートロック式大型カッターを一体化。 場所を選ばず、刃の処理がより安全に、より簡単に行えます。 刃折器はワンタッチで簡単に取り外し・取り付けが可能です。
黄色、黒 トラスコ品番375-0850 全長(mm)155 質量(g)76 刃厚(mm)0.5 適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBSP5K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

224Bが20丁と刃折器(158K)1個がサービスのセット品です。刃先のがたつきがなく、しっかり固定できるネジロック式です。本体に設けた大きな穴には、落下防止用コードやカラビナなどの様々な金具を取り付けることができ、高所作業など様々な作業環境で活躍します。コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。「安全刃折り器ポキL型」1個のおまけつきです。強力なロック力で作業効率をアップさせます。環境に配慮し、包装資材を削減しました。
材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼 トラスコ品番856-2110 全長(mm)160 質量(kg)2 刃厚(mm)0.5 材質(刃)合金工具鋼 適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K 2018年トラスコ掲載ページ4 1060
1セット(20個)
6,998 税込7,698
当日出荷

225Bが20丁と刃折器(158K)1個がサービスのセット品です。ワンタッチで刃が出せ、しっかりロックできるオートロック式です。本体に設けた大きな穴には、落下防止用コードやカラビナなどの様々な金具を取り付けることができ、高所作業など様々な作業環境で活躍します。コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。「安全刃折り器ポキL型」1個のおまけつきです。環境に配慮し、包装資材を削減しました。
材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼 トラスコ品番856-2111 全長(mm)160 質量(kg)2 刃厚(mm)0.5 材質(刃)合金工具鋼 適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K 2018年トラスコ掲載ページ4 1060
1セット(20個)
6,998 税込7,698
当日出荷

刃先の『角度・粗さ・硬度』を適正化 超鋭角な刃先で食い込みが良く滑らないそして、切れ味を実現
刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 刃幅(mm)18
1パック(10枚)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


TJMデザイン製の高品質カッター替刃です。 刃欠けに強く切れ味重視の鋭角刃です。
用途L型カッター各社共通の替刃 材質(刃)SK120(旧SK2) 刃厚(mm)0.5 刃幅(mm)18 刃長(mm)100
1箱(10枚)ほか
特価
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫な厚切り作業用L型カッター替刃。黒刃。
刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 材質(刃)SKS-81 適合本体L型カッター(連発式を除く) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×18×0.50 質量(g/個)360 色(刃)
1個(50枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格AL型 イエロー/ブラック 仕様オートロック式(40kg) トラスコ品番276-6329 質量(g)79 刃幅(mm)18 適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K、XB67、XB138
1個
589 税込648
当日出荷

切れ味と耐久性のバランスを重視した、黒刃仕様のL型カッター刃です。切れ味と耐久性をバランスよく向上させた刃先仕様になっています。
用途L型カッター用替刃。 材質(刃)合金工具鋼 刃長(mm)100 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5
1セット(10枚)ほか
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ