カテゴリ
- 作業工具(14)
- 梱包用品(4)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「olfa sk-12」の検索結果

オルファオールメタルセーフティカッターC
オルファ¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷金属探知機に反応しやすい磁性のあるステンレス材を使用しています。TGK品番1-2624-1601寸法(幅W×長さL)(mm)21×135
オールメタルセーフティカッター
オルファ(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷刃が自動で戻り、安全性の高いセーフティカッターにオールステンレスのボディを採用。 衛生面にも配慮したカッターナイフです。 食品業界などの厳しい安全・衛生管理の環境に適しています。仕様NSF取得-洗浄性トラスコ品番818-7133色シルバー質量(g)52刃長(mm)72寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)134.5×21×13.5刃幅(mm)17.5刃厚(mm)0.6適合替刃MSFB-10RoHS指令(10物質対応)対応
オールメタルセーフティカッター替刃
オルファ(2件のレビュー)¥499税込¥5491パック(10枚)当日出荷トラスコ品番818-7134適合本体229B質量(g)55.2刃長(mm)72刃幅(mm)17.5刃厚(mm)0.6材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
セーフティカッター
オルファ(18件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷刃が自動的に戻り、刃が出たままにならない安全設計。安全管理者に選ばれる安全に配慮したカッターナイフ。用途ケガや異物混入の悩みの解決に。トラスコ品番360-0670材質本体:ABS樹脂、内軸:0.8ミリ厚ステンレス、押手:ポリアセタール樹脂色イエロー質量(g)72.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×38×24適合替刃サブナイフL型替刃(XB108S)、フックS刃(XB108F)RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティ ラップカッター
オルファ(29件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷「セーフティ ラップカッター」はくちばし状のガイドを差し込み「すくい切り」するので、荷物を傷つけることなくシュリンクラップやPPバンドの切断が可能です。またステンレス製のテープスリッターを装備しており、カートンテープの開梱時にも箱の中身を切ることがありません。 刃の露出が少ないため安全性が高く、刃の交換もストッパーを引き、ブレードカバーをスライドさせるだけのシンプルな構造となっていますので、まさしく開梱作業に適したカッターです。トラスコ品番403-1181全長(mm)160質量(g)47RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティ ラップカッター替刃
オルファ(3件のレビュー)¥409税込¥4501パック(10枚)当日出荷トラスコ品番422-9533材質合金工具鋼寸法(mm)40×17.8質量(g)30.5刃厚(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
カイコーン
オルファ(13件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷すくい切り+テープスリッターで開梱作業を安全に手軽に・安心設計の2ポイント。 中身を傷つけにくい。刃に指が触れにくい。 本体先端は便利なテープスリッター・サビにくい高硬度ステンレス刃!! 洗えるステンレス刃・刃の交換作業がいらない、使いきりタイプの安心設計。 左右両用・NSF認証取得。 安全コードを取り付けることによって、本体の落下や荷物への混入リスクを軽減できます。 摩耗、溶剤への耐性に優れたホルダー。用途荷作りひも・一般PPバンド・薄いダンボール・ペットボトルのラベル・ストレッチフィルムなどの開梱作業に仕様左右兼用・水洗いOK材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
特専黒刃替刃(大)
オルファ(106件のレビュー)¥309~税込¥340~1ケース(10枚)ほか当日出荷種別大刃長(mm)100刃幅(mm)18適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
強力万能はさみ ミニ
(15件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷紙・布・革や薄板材、線材など簡単に切断することができます。用途ケーブル切断、チューブ・ダクトなどの切断、小枝・ゴム・ロープなどの切断に材質(刃)ステンレススチール、(グリップ)PP+TPR、(鞘)ナイロン全長(mm)150質量(g)96刃長(mm)45切断能力(mm)アルミ板:1.2、銅板:0.8、鉄板(熱処理なし):0.5刃厚(mm)3.5
カッター替刃 (大)
オルファ(107件のレビュー)¥269~税込¥296~1パック(10枚)ほか当日出荷種別大刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
クラフトナイフL型
オルファ(17件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷アウトドアにも使える、さびに強いオールステンレス製の切り出しナイフです。 刃はスライド式なので長さを調整して使えます。トラスコ品番360-7488全長(mm)115質量(g)50適合替刃・カッタークラフトナイフL型替刃(XB34)RoHS指令(10物質対応)対応
オートガードカッター
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷オートガードシステムにより、カッターの刃による手やまわりの物を傷つけることを防止する安全カッターです。付属品刃1枚付トラスコ品番275-5891全長(mm)139色イエロー/ブラック材質(本体)ABS樹脂(ガラス繊維入り)質量(g)85.7刃厚(mm)0.6材質(刃)合金工具鋼適合替刃TAG-K10
カッター替刃 (小)
オルファ(83件のレビュー)¥209~税込¥230~1箱(10枚)ほか当日出荷種別小刃長(mm)80刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンステップポット(ステンレス)
アズワン¥14,900~税込¥16,390~1個当日出荷ペダル開閉式で衛生的にお使いいただけます。 フェライト系ステンレス使用で耐銹性に優れています。材質本体/ステンレス(SUS439)、ペダル/ゴム形状丸型色シルバーフタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
エスシーロック 汎用タイプ
星和電機(SEIWA)(3件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。材質本体・キャップ・ロックナット:ABS樹脂ゴムスリーブ・ゴムパッキン:EPTゴム使用温度範囲(℃)-30~60ねじ管用平行ねじ:G1/2厚鋼電線管:CTG16取付穴径(Φmm)22取付板厚(mm)最大4ゴム厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
替え刃式カイコーンPRO
オルファ(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ハードな現場でも使える、頑丈で安心設計の開梱用用カッター。ダブルカートンも切断可能。ワンタッチで替え刃交換。サビにくいステンレス刃。広めの刃幅で、厚手素材にも対応!。前方部分は耐摩耗性に優れ、グリップしやすいボディ形状。左右両用用途ダブルカートンのカット、ストレッチフィルムのカット、厚手の床材やゴムシート等のカット、金属製のテープスリッター、その他、PPバンドPETフィルムのカットなどにも幅(mm)44厚さ(mm)20全長(mm)171.52質量(g)54パッケージサイズ(mm)220×80×厚さ21適合替刃カイコーンPRO 替え刃RoHS指令(10物質対応)対応