カテゴリ

  • 切削工具(20)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 農業機械(16)
  • 研磨材(7)
  • 測定用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「olh」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クールネックバンド 冷やりんネック TRUSCO

    クールネックバンド 冷やりんネック

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    溶けづらくてすぐに凍る、氷に代わる冷感新素材PCMを使用した首用冷却材です。最先端技術PCM素材:PCM(Phase Change Material)とはアメリカ航空宇宙局NASAの宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発された新素材です。保冷時間目安:屋外使用時で約90~120分は溶けず約28℃に温度コントロールします。冷却時間目安:冷凍約10分、流水約15分、車エアコン約25分冷やして再度使用可能です。首には大動脈があり、首を冷やすと全身に流れる血液を冷やすことができる為、全身を効果的に冷やし熱中症予防の効果が見込めます。結露しないので濡れません。耐久性が高く軽量で持ち運びやすいです。心地良いひんやり感が長持ちします。
    用途熱中症対策材質表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:PCM(Phase Change Material)水色稼働時間(分)約90~120
  • 小型レベルセンサー ノーケン

    小型レベルセンサー

    ノーケン(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    小型量産機器組込み用に最適。
    引張強度(N)20耐衝撃(m/s2)100リード線耐熱PVC被覆、UL1430、AWG22(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応測定粘度範囲5P(Max)
  • 小型レベルセンサOLスイッチ ノーケン

    小型レベルセンサOLスイッチ

    ノーケン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
    仕様逆動作不可能材質本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリアセタール、取付ナット/ポリプロピレン厚さ(mm)フロート/24.5高さ(mm)フロート/24.5質量(g)約25内径(Φmm)-外径(Φmm)フロート/34使用温度(℃)-10~90粘度5P以下比重測定範囲0.8以上引張強度(N)リード線/20 Max.耐圧力(MPa)1 Max.(静圧)耐衝撃(m/s2)100 Max.リード線長さ(mm)300リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)応差スイッチ/3±1mmクリアランス(mm)-取付ねじサイズG1/4RoHS指令(10物質対応)対応吃水(mm)24
  • ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • セラミックはさみ ケニス

    セラミックはさみ

    ケニス
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    材質銀セラミック
  • レザークラフトビット コバ研磨用 布ヤスリ サンフレックス

    レザークラフトビット コバ研磨用 布ヤスリ

    サンフレックス(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。
    用途短時間でけば立ちを除去。軸径(Φmm)3.2外径(Φmm)6.3セット内容ドラム×1ヶ、替えペーパー×4ヶ適正回転数(min-1)5000~10000
  • レザークラフトビット コバ仕上用 サンフレックス

    レザークラフトビット コバ仕上用

    サンフレックス(3件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。
    用途コバの光沢だしに。市販の仕上げ剤と併用可能軸径(Φmm)3適合材適正回転数(min-1)5000~10000
  • レザークラフトビット 整形ヤスリ (ダイヤ) サンフレックス

    レザークラフトビット 整形ヤスリ (ダイヤ)

    サンフレックス
    499税込549
    1個
    当日出荷
    レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ研磨用砥石(LH31~LH33)の溝再整形用やすり
    用途レザー砥石整形用ビット軸径(Φmm)3外径(Φmm)4.8材質ダイヤ電着形状円筒型高さ(mm)20適正回転数(min-1)5000~10000
  • レザークラフトビット コバ仕上用 フェルト サンフレックス

    レザークラフトビット コバ仕上用 フェルト

    サンフレックス
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。フェルトタイプ。
    用途市販の仕上げ剤と併用し、コバの光沢だしに軸径(Φmm)3外径(Φmm)6材質フェルト適正回転数(min-1)5000~10000
  • 小形レベルセンサ (リード線300MM ノーケン

    小形レベルセンサ (リード線300MM

    ノーケン
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    小形・低価格・豊富な機種。タンク内圧力・温度や液体比重の影響なし。高い信頼と安全性。抜群の現場対応性。NK(日本海事協会)認定取得(07A008)
    用途豊富なバリエーションで小形量産機器組込み用に最適。仕様測定可能比重:0.75以上材質本体:PPS、フロート:PPS取付方式水平取り付け外径(Φmm)フロート:31×L31リード線長さ(mm)300
  • レザークラフトビット  コバ研磨用砥石 サンフレックス

    レザークラフトビット コバ研磨用砥石

    サンフレックス(6件のレビュー)
    769税込846
    1個
    5日以内出荷
    レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。
    用途砥石の弾性でスムースに研磨可能。軸径(Φmm)3高さ(mm)20(溝付)外径(Φmm)10適合材適正回転数(min-1)5000~10000
  • ポイントタップ 左ねじ用 PO LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ 左ねじ用 PO LH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • レザークラフトビット 彫込仕上用 サンフレックス

    レザークラフトビット 彫込仕上用

    サンフレックス
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。革の彫り込みに使用する仕上げビット。
    用途革の表面を彫り込み、レザー彫刻に。軸径(Φmm)2.34適合材適正回転数(min-1)5000~10000
  • レザークラフトビット 彫込用  (ダイヤ) サンフレックス

    レザークラフトビット 彫込用 (ダイヤ)

    サンフレックス
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。革の彫り込みに使用するダイヤモンドビット。
    用途革の表面を彫り込み、レザー彫刻に。研磨粒子付き。軸径(Φmm)2.34材質ダイヤ電着適正回転数(min-1)5000~10000
  • 高圧ボルコンカバー 富士商

    高圧ボルコンカバー

    富士商
    329税込362
    1個
    6日以内出荷
    低圧および高圧配電用銅絶縁電線のボルト形(バイス形)コネクタ接続部に使用するものです。
    材質高圧用 ポリエチレン
  • ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングポイントタップ LS-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298特価
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 多目的ツールフック IFOOTAGE

    多目的ツールフック

    IFOOTAGE
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    4mm六角レンチ、7mmソケットレンチとマイナスドライバーとしての機能が備わっており、IFOOTAGE GAZELLEシリーズの脚ロック強度調整、クイックリリースプレートのカメラ接合ネジの締め付けなどに役立ちます。工具として使用しない時はカラビナフックとして使用できます。
    用途多目的ツールフック材質アルミニウム合金寸法(mm)65.6×42.6×25.5質量(g)25
  • C チップ IC908 イスカル

    C チップ IC908

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    DZドリル専用チップです。
    用途穴あけ加工用。材質超硬+鉄・SUS用コーティング材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/LHD 050 イスカル

    ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/LHD 050

    イスカル
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
    高硬度材(HRc65まで)対応可能です。
    用途内径旋削、面取り加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
  • 歩く!よちよちアヒルさんファミリー(対象年齢6か月から) ダッドウェイ

    歩く!よちよちアヒルさんファミリー(対象年齢6か月から)

    ダッドウェイ
    7,498税込8,248
    1台
    6日以内出荷
    お散歩モードとおやすみモードの2wayが楽しめるアヒルの親子。赤ちゃんが夢中になるメロディや効果音がたくさん。アヒルにヒヨコを連結させて色々な歩き方を楽しめるので、つられて赤ちゃんもハイハイの練習に。おやすみモードではやさしいメロディと星のライトで赤ちゃんのねんねをサポート。2段階で音量調節も可能
    用途赤ちゃんが夢中になるメロディや効果音がたくさん。知育玩具 音楽材質ABS樹脂質量(g)【ひよこ】12【アヒル】34寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ひよこ】8.8×6.6×9.7【アヒル】12.8×11.3×18.2適合年齢(歳)6か月から
  • チップ WOLH-GF イスカル

    チップ WOLH-GF

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    形状六角形80°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面70°~90°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 回るプロペラ!バナナひこうき(対象年齢1歳から3歳まで) Hola Toys

    回るプロペラ!バナナひこうき(対象年齢1歳から3歳まで)

    Hola Toys
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    のりもの遊びからごっこ遊びまで!音と仕掛けがいっぱいのバナナ飛行機。4つのモードを搭載。【ライドオンモード】ハンドルあそび。【ウォーカーモード】おしてあるく。【プッシュモード】おしてもらう。【スライドモード】こいでみる。好奇心をくすぐる音やしかけを搭載。楽しい音楽10曲。音楽といっしょにくるくるピカピカ 伸びる押し手でらくらく押せる 折りたたみ出来る足おき お気に入りを入れられるトランク
    用途乗り物 おもちゃ 飛行機 しかけ 知育玩具 赤ちゃん 子ども ベビー 音 音楽 メロディ ごっこ遊び 操縦 動く プレゼント材質ポリプロピレン、ABS樹脂、EVA樹脂質量(kg)2.78サイズ(cm)【足置きを広げた状態】奥行37【伸びるハンドル伸ばした状態】高さ73寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57.8×25.3×39.2適合年齢(歳)1歳
  • トントンねじねじ型はめロボット(対象年齢12か月から) ダッドウェイ

    トントンねじねじ型はめロボット(対象年齢12か月から)

    ダッドウェイ
    7,498税込8,248
    1台
    6日以内出荷
    工具遊びや型はめ遊びが楽しめる、しかけがいっぱいのロボット!。ドライバーでカチカチねじ回しをしたり、ハンマーで叩いたり、工具のおもちゃで遊ぶことで指先の器用さを育める。ボールを穴に落とすと音楽が鳴り目がくるくると回ったり、ブロックの型はめをすると英語でカタチの名前を教えてくれるしかけも。形や色を覚えるのにもぴったりのおもちゃ
    用途工具遊びや型はめ遊びが楽しめる仕掛けがいっぱいのロボット。知育玩具材質ポリプロピレン / ABS樹脂質量(g)980寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×18×22適合年齢(歳)12か月から
  • C チップ COAT イスカル

    C チップ COAT

    イスカル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • X ドリル/チップ COAT イスカル

    X ドリル/チップ COAT

    イスカル
    17,980税込19,778
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    DRドリル用チップ
    用途穴明け材質超硬+鉄・SUS用コーティングトラスコ品番521-9485
  • チップ WOLH-SW イスカル

    チップ WOLH-SW

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷から30日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • 操縦できるひこうき ダッドウェイ

    操縦できるひこうき

    ダッドウェイ
    6,498税込7,148
    1個
    6日以内出荷
    音としかけがいっぱいの操縦できる飛行機。障害物を避けるセンサー付き。サイレン音や搭乗音、音楽が流れるサウンド機能付き。自分で走る走行機能と、リモコンで操作できる操縦機能付き。うしろのボタンを押すと、荷物が出てきたり人形を取り外してごっこ遊びも楽しむことができます。
    用途のりもの遊び・ごっこ遊びなどに。ギフト/サウンド/乗り物/おもちゃ/知育玩具/赤ちゃん/ベビー/音/音楽/メロディ/人形/ごっこ遊び/ラジコン/動く/プレゼント材質ABS樹脂質量(g)640使用電池単3乾電池×4本、単4乾電池×2本(別売り)適合年齢(歳)1から(18ヶ月から)
  • チップ WOLH-V イスカル

    チップ WOLH-V

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状六角形80°材質IC328コーナー半径(mm)0.4切刃長さ(mm)8厚さ(mm)4.76チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面70°~90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形レベルセンサ ノーケン

    小形レベルセンサ

    ノーケン
    1,898税込2,088
    1台
    3日以内出荷
    豊富なバリエーションで小形量産機器組込み用に最適。小形・低価格・豊富な機種/小形・低価格で、標準機種も豊富に取り揃えているため多様な液体のレベル検出に対応できます。高い信頼と安全性/高精度のリードスイッチの中からさらにメーカー基準に合った品質・性能のものを厳選しており、いつまでも変わらぬ性能と長寿命をお約束します。NK(日本海事協会)認定取得(07A008)/デッキ・ブリッジおよび貨物糟での使用を除く、燃料タンク・潤滑油タンク・液体タンクなどでご使用いただけます。(OLHシリーズ;横取付形を除く)。タンク内圧力・温度や液体比重の影響なし/他の原理、構造のレベルスイッチにみられるような温度・圧力・液比重・静電容量・電導度などの影響を受けず極め て安定した動作を行います。抜群の現場対応性/数多くの標準部品・付属部品を取り揃えており、特殊仕様への対応範囲が非常に広く、用途に応じた材質、仕様に迅速にお応えできます。
  • DZドリル チップ WOLH-GF イスカル

    DZドリル チップ WOLH-GF

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    29日以内出荷
    DZドリル専用チップです。
    用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • C ドリル/チップ IC908 イスカル

    C ドリル/チップ IC908

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    29日以内出荷
    DZドリル専用チップです。
    用途穴あけ加工用。トラスコ品番339-0390材質超硬+鉄・SUS用コーティング材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • DZドリル チップ WOLH-SW イスカル

    DZドリル チップ WOLH-SW

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    29日以内出荷
    DZドリル専用チップです。
    用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホスクリーン 室内用物干竿・QL型専用フックセット GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン 室内用物干竿・QL型専用フックセット

    GIKEN(川口技研)
    15,980税込17,578
    1セット
    3日以内出荷
    「干す+掛ける」の物干竿の新しい活用術で、ライフスタイルに合わせた使い方が可能なホスクリーンOLH型+QL型+SPC型の室内物干セットです。 毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
    用途室内用材質/仕上【本体】(SPC)亜鉛ダイカスト/メッキ仕上げ、【カバー】(SPC)亜鉛ダイカスト/塗装仕上げ、【リング】 (SPC)ナイロン、【QL物干竿】シリコーンゴム/表面コーティング仕上内径(Φmm)(SPC)39取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16外径(Φmm)(SPC)54色(本体)ホワイト出幅(mm)【QLHフック】63
  • グローブバルブ用クールヒートジャケット CoolHeat

    グローブバルブ用クールヒートジャケット

    CoolHeat
    10,980税込12,078特価
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
    用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合グローブバルブ圧力10K
  • ウルトラフリーMC(親水性PTFE) Merck(メルクミリポア)

    ウルトラフリーMC(親水性PTFE)

    Merck(メルクミリポア)
    55,980税込61,578
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    有機溶媒/水溶液両用 オムニポアメンブレン(親水性PTFE)タイプです。 素早いろ過と、高い再現性能があります。 1.5mLチューブ用固定アングルローターで使用します。
    用途水溶液および各種溶媒中の試料より、粒子や沈殿物の除去 タンパク質および核酸溶液での使用に最適材質デバイス:ポリプロピレンタイプ精密ろ過材質(フィルター)PTFE容量(mL)0.4
  • Fix-Perfect ホルダー 1.18 Toolholder ケナメタル

    Fix-Perfect ホルダー 1.18 Toolholder

    ケナメタル
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    Fix-Perfect用外径ホルダー。1.18用
    切込み角Kr(°)93
  • 液晶保護フィルム iiyama ProLite LH5564UHS-B1AGJ 54.6インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム iiyama ProLite LH5564UHS-B1AGJ 54.6インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種iiyama ProLite LH5564UHS-B1AGJ取付方式シリコン吸着対応インチサイズ54.6インチ 解像度(3840×2160)特性ブルーライトカット/反射防止
  • BAllhoff リベットガン リベットガン 23512000000 Bollhoff

    BAllhoff リベットガン リベットガン 23512000000

    Bollhoff
    86,980税込95,678
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:リベットガン
  • Fix-Perfect ホルダー 1.38 Toolholder ケナメタル

    Fix-Perfect ホルダー 1.38 Toolholder

    ケナメタル
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    Fix-Perfect用外径ホルダー。1.38…92°用
    切込み角Kr(°)92
  • Fix-Perfect ホルダー 1.17 75 Toolholder ケナメタル

    Fix-Perfect ホルダー 1.17 75 Toolholder

    ケナメタル
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    Fix-Perfect用外径ホルダー。1.171…75°用
    勝手寸法F(mm)17長さL1(mm)150シャンク幅B(mm)25切込み角Kr(°)93シャンク高さH(mm)25ゲージインサートC2FIX15_L_