カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • バイク部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 制御機器(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 学童・教育用品(1)

「oll-s」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オルセラカッター替刃 フォーエバー

    オルセラカッター替刃

    フォーエバー(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1枚
    当日出荷
    世界初のセラミックカッター、サビない折るセラ。超高密度・超耐摩耗のセラミック製のカッターシリーズ!。セラミック刃には非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・不錆性・非アレルギー・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特長があり、ご家庭内はもとより屋外や工場のクリーンルームなどの特殊な環境での使用にも最適てす。一般的なステンレスカッターに比べシャープな切れ味が約50倍長持ちし、軽いので長時間の作業も疲れ知らず。用途に応じて色々なサイズをご用意しています。
    材質セラミック刃厚(mm)0.8材質(刃)セラミック
  • オルセラカッターL シルキー フォーエバー

    オルセラカッターL シルキー

    フォーエバー
    990税込1,089
    1個
    当日出荷
    究極のセラミックが超耐摩耗性を実現し、いつまでもよく切れます。一般のカッターと比較し50倍も永切れします。長期の切れ味を必要とする用途、水中での使用、サビによる変色を嫌う用途、非磁性・耐薬品性が必要な用途に適しています。
    用途プラスチック・ゴム・難切繊維・シート・ボード等の切断。材質本体:ABS樹脂シルキー材質(刃)ジルコニアセラミック
  • オルセラカッターL (小刀なし) フォーエバー

    オルセラカッターL (小刀なし)

    フォーエバー
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    世界初のセラミックカッター、サビない折るセラ。超高密度・超耐摩耗のセラミック製のカッターシリーズ!。セラミック刃には非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・不錆性・非アレルギー・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特長があり、ご家庭内はもとより屋外や工場のクリーンルームなどの特殊な環境での使用にも最適てす。一般的なステンレスカッターに比べシャープな切れ味が約50倍長持ちし、軽いので長時間の作業も疲れ知らず。用途に応じて色々なサイズをご用意しています。
    シルキーサイズL材質(本体)ABS樹脂質量(g)60本体寸法(mm)160×40×25材質(刃)セラミック
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • オルセラカッターL替刃 フォーエバー

    オルセラカッターL替刃

    フォーエバー
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    究極のセラミックが超耐摩耗性を実現し、いつまでもよく切れます。一般のカッターと比較し50倍も永切れします。長期の切れ味を必要とする用途、水中での使用、サビによる変色を嫌う用途、非磁性・耐薬品性が必要な用途に適しています。
    用途OL-Lカッター用替刃。仕様セラミックブレード:折り目付、刃部:ジルコニアセラミック(折り目付)入数1枚刃渡り(mm)60×11.5×0.8
  • フロントカーテン チンチラ (ストレート) 雅

    フロントカーテン チンチラ (ストレート)

    5,498税込6,048
    1枚
    10日以内出荷から19日以内出荷
    古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル。
    用途内装パーツ
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • フロントカーテン ストレート バラ柄レース 雅

    フロントカーテン ストレート バラ柄レース

    4,198税込4,618
    1個
    16日以内出荷
    高さ(mm)約145(フレンジ込み)
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    1,598税込1,758
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    ロールスロイス純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーロールスロイスコート2コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ローラーベアリング 内径80mm レース幅58mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径80mm レース幅58mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    209,800税込230,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF Taper Roller Bearing, 80 mm ID, 170 mm OD - C 2316 K/C3 If you need an efficient way to handle heavy radial loads, equip your industrial machinery with this CARB-series toroidal roller bearing from SKF。Its innovative design features long, slightly barrel-shaped symmetrical rollers and closely curved raceway profiles。This helps the bearing accommodate misalignment and axial displacement as well as radial loads, making it a good all-around solution。The design also keeps friction low, meaning the bearing is efficient and wont be damaged by overheating。Its distinctive roller profile prevents stress, so you can be confident of long service life. Parallel bore type supports axial loads Taper bearing type supports radial loads and thermal expansion Inside diameter of 80 mm, outside diameter of 170 mm Efficient and versatile race width of 58 mm Application Information Conveyors Hydraulic motors and pumps Wind turbinesSKF CARB トロイダルローラーベアリングは、1 列の長いややバレル形状の対称ローラーとトーラス形状の軌道プロファイルを備えています。これらは自由側のベアリングで、半径方向の荷重にのみ対応します。カーブベアリングは、多くの場合、自由側のベアリング配置で、自由側の球面ローラーベアリングを交換するために使用します。 How are CARB toroidal roller bearings different from conventional bearings ミスアライメントに対応します カーブベアリングは、球面ローラーベアリングや自動調心ボールベアリングのようなセルフアライメント式です。 軸方向の変位に対応します カーブベアリングは、円筒ローラーベアリングやニードルローラーベアリングのようなシャフトの熱膨張を補償します。 各種寸法シリーズ カーブベアリングには、対応する球面ローラーベアリング、セルフアライメント式ボールベアリング、円筒ローラーベアリング、ニードルローラーベアリングと同じ境界寸法を使用できます。 長寿命 特殊なローラープロファイルにより、ローラー端部の応力ピークを防止します。 低摩擦 セルフガイドローラーにより、低レベルで摩擦や摩擦熱を維持 耐摩耗性の向上 すべての CARB ベアリングは、SKF Explorer ベアリングをアップグレードした製品です。 低ノイズSKFs toroidal roller bearings from the CARB series eliminate the need to compromise between a tight fit and axial freedom。This means its easier for you to eliminate creep and fretting corrosion, which are common causes of bearing failure.
    仕様●内径:80mm●外径:170mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:58mm●ボアタイプ:パラレル●材質:スチール●静定格荷重:550kN●ケージ材質:鋼●行数:1●動定格荷重:510kN●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0162アズワン品番65-7932-67
  • TOOL-SPECIAL COLLAR KEEPE J956007-0147 Kawasaki

    TOOL-SPECIAL COLLAR KEEPE J956007-0147

    Kawasaki
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J956007-0147
  • TOOL-SPECIAL PULLER       J956007-0146 Kawasaki

    TOOL-SPECIAL PULLER J956007-0146

    Kawasaki
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J956007-0146
  • 位置センサ Baumer

    位置センサ

    Baumer
    86,980税込95,678
    1個
    13日以内出荷
    My-Com series precision switches Range of measurement and precision control switches Very accurate switch point, with a repeat accuracy of ±0.001mm Ruby or saphire switches Nickel-plated brass housing, IP67 for the My-Com H75/80 PVC, 80 cm cable connection Applications:quality control, jigs, positioning control, dilation control, small-scale shifts, etc.
    仕様●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●スイッチング周波数:0 → 10 Hz●ターミナルタイプ:ワイヤリード●取付けスタイル:ケーブル取り付け●スイッチング電流:50mA●最大DC電圧:36V●電源電圧:5 → 36V dc●ハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき●IP評価:IP50●LED状態表示:あり●長さ:29.5mm●寸法:28×8mm●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:203-7004アズワン品番68-4149-76
  • Dual 7-Segment Display - LED RGB SPARKFUN

    Dual 7-Segment Display - LED RGB

    SPARKFUN
    1,398税込1,538
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is not your basic 7-segment display. The Dual 7-Segment Display features two digits with an RGB LED in every single segment! You will now have a small 7-segment LED in your project with a full-color display!。The Dual 7-Segment Displ
    アズワン品番67-0420-90