1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サージ電流レベル(100A、500A、1000A)とその検出時刻を記録、表示。 データはSDメモリカードにテキストデータで記録するため、専用ソフトを使用せずに、パソコンでの表示が可能。 データ記録時に接点を出力(a接点 1秒間)。
仕様動作極性:正・負(ただし判別しない)、CT:クランプ型(内径32Φ) 適合太陽光システム専用電源用SPD(クラスⅡ、クラスⅢ)、電源用SPD(クラスⅡ、クラスⅢ)、制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPDなどの接地線 種別クランプ型 取付DINレール 質量(g)本体:約450/CT部:約100 使用温度範囲(℃)0~50 出力【接点】サージ電流検出時およびSPD劣化接点動作時 適合電線(mm2)IV線100以下 記録方式サージ電流レベル(8/20μs)100A,500A,1000Aとその時刻、SPD劣化接点動作(SPDと接続時)とその時刻 記録媒体SDメモリカード 2GB(付属品) 使用環境屋内用 許容電流(最大)25kA(8/20μsおよび10/350μs) データ記録件数最大999件
1台
109,800 税込120,780
21日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ