カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 制御機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「om3.6」の検索結果

コモン端子台 PCX-COMシリーズ
東洋技研(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません耐電圧(V/min)AC500
ブルーシート 高耐候タイプ #3000
(382件のレビュー)¥869~税込¥956~1枚当日出荷ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度! 屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安) 織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。 シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。種別ポリカハトメ材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン色ブルー厚さ#3000質量(g/m2)148引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690ハトメ内径(mm)12
プッシュ・プル空錠PYシリーズ
GOAL(ゴール)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から32日以内出荷デザイン性、操作性に優れたプッシュ・プル空錠。用途住宅玄関など寸法(mm)チリ:6以下取手取手
ケイフレ用ホールドコネクタ
三桂製作所¥3,198税込¥3,5181個11日以内出荷ケイフレックスをリミットスイッチ、フード等のめねじに接続し、ケーブルをグランドするためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。L18温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
VOM(耐油タイプ)
ネオフレックス¥39,980税込¥43,9781巻(20m)47日以内出荷MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。用途耐油性を要求される箇所での使用、低温地向けの機械、装置での使用