カテゴリ

  • バイク純正部品(9)
  • バイク部品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(1)

「omp-p」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペイントマーカー 油性 中字 モノタロウペイントマーカー 油性 中字モノタロウ(172件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。 速乾性のある油性インクを使用しています。 一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm)15全長(mm)140質量(g)約17.6タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)約2インク油性材質(ペン芯)アクリル入数1本RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)商品タイプ使い切り本体
エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25T WJ】 工進エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25T WJ】工進
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
エンジン型式:GX25T WJ 製品詳細型式:SEH-25L-AAA-0
用途部品の交換に適合品番SEH-25L-AAA-0関連資料(1.39MB)
エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25 WJ】 工進エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25 WJ】工進
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
エンジン型式:GX25 WJ 製品詳細型式:SEH-25L-AAA-0
用途部品の交換に適合品番SEH-25L-AAA-0関連資料(1.48MB)
パフォーマンスセンタースプリング CHAMELEON FACTORYパフォーマンスセンタースプリングCHAMELEON FACTORY
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
トルクカム強化センタースプリングKITです。 一般市販されているセンタースプリングはピアノ線やバナジューム線などがありますが当キットはレーシングマシン等にも使用され、それらの材料より超高性能なシリコンクロムオイルテンパー線を採用し性能を大幅に向上させています。 コーナーでの減速から急な加速時、又は坂道などそれまでの高速ギア状態を強制的にローギア状態(プーリーを開かせる)にするトルクカムを強化する役割をします! トルクカムの機能を補正しますからローギアモードにするのが早くなり、鋭い再加速が可能になります。 プーリーの移動開始回転数(プーリーが動き出すタイミング)を高回転側に移行し変速キープ回転を高くします。 ポート加工車やチャンバー等を取り付けたマシンは、高回転側に移ったトルクバンドをキープした走行セッティングに変更できるため、パワフルな走行が可能となります。 通常走行時でもたえず変化するエンジン回転数を効率よく変速させる手助けをします。 又、ウエイトローラーセッティングの補正(今、使用しているローラーを軽くする働き)が出来ます。 レース等で使用されるシリコンバナジューム線の上を行くシリコンクロムオイルテンパー線採用! 高温下での長時間使用に抜群の耐久性を発揮! スプリング表面は米軍MIL規格の燐酸マンガン皮膜処理! (パーコ・リューブライド♯1A)米軍規格 ・MIL-C-12.968TYPEA, ・MIL-P-50002TYPEI ComposisionB,
主な適合車種ストマジ50他
パフォーマンスセンタースプリング CHAMELEON FACTORYパフォーマンスセンタースプリングCHAMELEON FACTORY
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
トルクカム強化センタースプリングKITです。 アドレス110中期(フレームNO.CF11A-112184~499999)専用です。 一般市販されているセンタースプリングはピアノ線やバナジューム線などがありますが当キットはレーシングマシン等にも使用され、それらの材料より超高性能なシリコンクロムオイルテンパー線を採用し性能を大幅に向上させています。 コーナーでの減速から急な加速時、又は坂道などそれまでの高速ギア状態を強制的にローギア状態(プーリーを開かせる)にするトルクカムを強化する役割をします! トルクカムの機能を補正しますからローギアモードにするのが早くなり、鋭い再加速が可能になります。 プーリーの移動開始回転数(プーリーが動き出すタイミング)を高回転側に移行し変速キープ回転を高くします。 ポート加工車やチャンバー等を取り付けたマシンは、高回転側に移ったトルクバンドをキープした走行セッティングに変更できるため、パワフルな走行が可能となります。 通常走行時でもたえず変化するエンジン回転数を効率よく変速させる手助けをします。 又、ウエイトローラーセッティングの補正(今、使用しているローラーを軽くする働き)が出来ます。 レース等で使用されるシリコンバナジューム線の上を行く シリコンクロムオイルテンパー線採用! 高温下での長時間使用に抜群の耐久性を発揮! スプリング表面は米軍MIL規格の燐酸マンガン皮膜処理! (パーコ・リューブライド♯1A)米軍規格 ・MIL-C-12.968TYPEA, ・MIL-P-50002TYPEI ComposisionB,
主な適合車種アドレ110中期
パフォーマンスセンタースプリング CHAMELEON FACTORYパフォーマンスセンタースプリングCHAMELEON FACTORY
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
トルクカム強化センタースプリングKITです。 アドレスV100(M/S/T/N)CE13A取付け可能ですがアドレスV100(CE13A)に取り付けた場合は約10%アップになります。 一般市販されているセンタースプリングはピアノ線やバナジューム線などがありますが当キットはレーシングマシン等にも使用され、それらの材料より超高性能なシリコンクロムオイルテンパー線を採用し性能を大幅に向上させています。 コーナーでの減速から急な加速時、又は坂道などそれまでの高速ギア状態を強制的にローギア状態(プーリーを開かせる)にするトルクカムを強化する役割をします! トルクカムの機能を補正しますからローギアモードにするのが早くなり、鋭い再加速が可能になります。 プーリーの移動開始回転数(プーリーが動き出すタイミング)を高回転側に移行し変速キープ回転を高くします。 ポート加工車やチャンバー等を取り付けたマシンは、高回転側に移ったトルクバンドをキープした走行セッティングに変更できるため、パワフルな走行が可能となります。 通常走行時でもたえず変化するエンジン回転数を効率よく変速させる手助けをします。 又、ウエイトローラーセッティングの補正(今、使用しているローラーを軽くする働き)が出来ます。 レース等で使用されるシリコンバナジューム線の上を行くシリコンクロムオイルテンパー線採用! 高温下での長時間使用に抜群の耐久性を発揮! スプリング表面は米軍MIL規格の燐酸マンガン皮膜処理! (パーコ・リューブライド♯1A)米軍規格 ・MIL-C-12.968TYPEA, ・MIL-P-50002TYPEI ComposisionB,
主な適合車種アドレスV100他
パフォーマンスセンタースプリング CHAMELEON FACTORYパフォーマンスセンタースプリングCHAMELEON FACTORY
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
トルクカム強化センタースプリングKITです。 アドレス110初期(フレームNO.CF11A-112013まで)/ストリートマジックⅡ110用です。 一般市販されているセンタースプリングはピアノ線やバナジューム線などがありますが当キットはレーシングマシン等にも使用され、それらの材料より超高性能なシリコンクロムオイルテンパー線を採用し性能を大幅に向上させています。 コーナーでの減速から急な加速時、又は坂道などそれまでの高速ギア状態を強制的にローギア状態(プーリーを開かせる)にするトルクカムを強化する役割をします! トルクカムの機能を補正しますからローギアモードにするのが早くなり、鋭い再加速が可能になります。 プーリーの移動開始回転数(プーリーが動き出すタイミング)を高回転側に移行し変速キープ回転を高くします。 ポート加工車やチャンバー等を取り付けたマシンは、高回転側に移ったトルクバンドをキープした走行セッティングに変更できるため、パワフルな走行が可能となります。 通常走行時でもたえず変化するエンジン回転数を効率よく変速させる手助けをします。 又、ウエイトローラーセッティングの補正(今、使用しているローラーを軽くする働き)が出来ます。 レース等で使用されるシリコンバナジューム線の上を行くシリコンクロムオイルテンパー線採用! 高温下での長時間使用に抜群の耐久性を発揮! スプリング表面は米軍MIL規格の燐酸マンガン皮膜処理! (パーコ・リューブライド♯1A)米軍規格 ・MIL-C-12.968TYPEA, ・MIL-P-50002TYPEI ComposisionB,
主な適合車種アドレス110初期
パフォーマンスセンタースプリング CHAMELEON FACTORYパフォーマンスセンタースプリングCHAMELEON FACTORY
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
トルクカム強化センタースプリングKITです。 アドレス110排気ガス規制モデル(フレームNO.CF11A-500001~)専用です。 一般市販されているセンタースプリングはピアノ線やバナジューム線などがありますが当キットはレーシングマシン等にも使用され、それらの材料より超高性能なシリコンクロムオイルテンパー線を採用し性能を大幅に向上させています。 コーナーでの減速から急な加速時、又は坂道などそれまでの高速ギア状態を強制的にローギア状態(プーリーを開かせる)にするトルクカムを強化する役割をします! トルクカムの機能を補正しますからローギアモードにするのが早くなり、鋭い再加速が可能になります。 プーリーの移動開始回転数(プーリーが動き出すタイミング)を高回転側に移行し変速キープ回転を高くします。 ポート加工車やチャンバー等を取り付けたマシンは、高回転側に移ったトルクバンドをキープした走行セッティングに変更できるため、パワフルな走行が可能となります。 通常走行時でもたえず変化するエンジン回転数を効率よく変速させる手助けをします。 又、ウエイトローラーセッティングの補正(今、使用しているローラーを軽くする働き)が出来ます。 当キットは駆動系のセッティングパーツですのであなたのマシンのチューニングの仕様、走行特性の好みなどによりチョイスして下さい。 レース等で使用されるシリコンバナジューム線の上を行くシリコンクロムオイルテンパー線採用! 高温下での長時間使用に抜群の耐久性を発揮! スプリング表面は米軍MIL規格の燐酸マンガン皮膜処理! (パーコ・リューブライド♯1A)米軍規格 ・MIL-C-12.968TYPEA, ・MIL-P-50002TYPEI ComposisionB,
主な適合車種アドレス110排ガス規制
COMPARTMENT P-P OBJECTS X7 250 653809 piaggio(ピアッジオグループ)COMPARTMENT P-P OBJECTS X7 250 653809piaggio(ピアッジオグループ)
9,298税込10,228
1個
31日以内出荷
HELMET COMPARTMENT P-PV 250 GTS 621155 piaggio(ピアッジオグループ)HELMET COMPARTMENT P-PV 250 GTS 621155piaggio(ピアッジオグループ)
16,980税込18,678
1個
31日以内出荷
COMPARTMENT P-P OBJECTS X8 200 620996000P piaggio(ピアッジオグループ)COMPARTMENT P-P OBJECTS X8 200 620996000Ppiaggio(ピアッジオグループ)
6,298税込6,928
1個
31日以内出荷
CARPET HELMET COMPARTMENT P-P X2 125 673944 piaggio(ピアッジオグループ)CARPET HELMET COMPARTMENT P-P X2 125 673944piaggio(ピアッジオグループ)
27,980税込30,778
1個
31日以内出荷
HELMET COMPARTMENT P-P MP3 125 HYBRID 654790 piaggio(ピアッジオグループ)HELMET COMPARTMENT P-P MP3 125 HYBRID 654790piaggio(ピアッジオグループ)
169,800税込186,780
1個
31日以内出荷
CARPET HELMET COMPARTMENT P-P X2 125 673869 piaggio(ピアッジオグループ)CARPET HELMET COMPARTMENT P-P X2 125 673869piaggio(ピアッジオグループ)
23,980税込26,378
1個
31日以内出荷
Flap COMPARTMENT P-P OBJ X8 250 EVO 620995000C piaggio(ピアッジオグループ)Flap COMPARTMENT P-P OBJ X8 250 EVO 620995000Cpiaggio(ピアッジオグループ)
4,998税込5,498
1個
31日以内出荷
HELMET COMPARTMENT P-P X10 125 350 '12 673362 piaggio(ピアッジオグループ)HELMET COMPARTMENT P-P X10 125 350 '12 673362piaggio(ピアッジオグループ)
74,980税込82,478
1個
31日以内出荷
DOOR COMPARTMENT P-P OBJECTS GTM 125 655859000C piaggio(ピアッジオグループ)DOOR COMPARTMENT P-P OBJECTS GTM 125 655859000Cpiaggio(ピアッジオグループ)
7,398税込8,138
1個
31日以内出荷