全ポートで最大240Hzの高リフレッシュレートに対応し、G-SYNC Compatibleの認定品です。広視野角ADSパネルを採用し、どの角度から見ても色鮮やかで表現豊かな映像を楽しめます。約0.05フレームの低遅延モードを実現し、暗いシーンもより鮮明に表示する「Night Clear Vision」などゲームに最適な機能を搭載。また、オーバードライブ機能により、1msの高速応答を実現!HDR10信号入力にも対応し、1台でFPS、MMORPGなど幅広いジャンルのゲームに使えるゲーミングモニターです。
仕様ケンジントンセキュリティスロット
付属品電源コード、Displayportケーブル、台座ネック、台座、リモコン、必ずお読みください、台座ネック取り付けネジ
質量(kg)スタンド有:4.5、スタンド無し:4.1
色シャドウブラック
消費電力(W)最大53、通常22、待機時0.3
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
角度(°)チルト:上20、下5
表面処理表面非光沢
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有:540×215×418、スタンド無し:540×50×325 ※突起部含まず
機能HDR10入力対応、可変リフレッシュレート=Displayport:NVIDIA G-SYNC Compatible、Adaptive-Sync、HDMI:HDMI VRR、フリッカーレス、ブルーリダクション
コントラスト比1000:1
最大解像度1920×1080
視野角上下178°左右178°
応答速度1ms
VESAマウント(mm)100×100
プラグ、プレイ規格VESA DDC2
色(本体)ブラック
端子HDMI(HDCP2.3)×2、Displayport(HDCP2.3)×1、USB-A(給電用:5V1A,メンテナンス用)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)69
グリーン購入法適合
音声スピーカー:2W+2W、ヘッドフォン:ステレオミニジャックΦ3.5mm
最大輝度(cd/m2)350
モニターサイズTFT23.8型ワイド
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)240
グリーンマーク認定
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
全ポートで最大240Hzの高リフレッシュレートに対応し、G-SYNC Compatibleの認定品です。広視野角ADSパネルを採用し、どの角度から見ても色鮮やかで表現豊かな映像を楽しめます。約0.05フレームの低遅延モードを実現し、暗いシーンもより鮮明に表示する「Night Clear Vision」などゲームに最適な機能を搭載。また、オーバードライブ機能により、1msの高速応答を実現!HDR10信号入力にも対応し、1台でFPS、MMORPGなど幅広いジャンルのゲームに使えるゲーミングモニターです。
仕様ケンジントンセキュリティスロット
付属品電源コード、Displayportケーブル、台座ネック、台座、リモコン、必ずお読みください、台座ネック取り付けネジ
質量(kg)スタンド有:4.5、スタンド無し:4.1
色ヒーラーホワイト
消費電力(W)最大53、通常22、待機時0.3
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
角度(°)チルト:上20、下5
表面処理表面非光沢
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有:540×215×418、スタンド無し:540×50×325 ※突起部含まず
機能HDR10入力対応、可変リフレッシュレート=Displayport:NVIDIA G-SYNC Compatible、Adaptive-Sync、HDMI:HDMI VRR、フリッカーレス、ブルーリダクション
コントラスト比1000:1
最大解像度1920×1080
視野角上下178°左右178°
応答速度1ms
VESAマウント(mm)100×100
プラグ、プレイ規格VESA DDC2
色(本体)ホワイト
端子HDMI(HDCP2.3)×2、Displayport(HDCP2.3)×1、USB-A(給電用:5V1A,メンテナンス用)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)69
グリーン購入法適合
音声スピーカー:2W+2W、ヘッドフォン:ステレオミニジャックΦ3.5mm
最大輝度(cd/m2)350
モニターサイズTFT23.8型ワイド
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)240
グリーンマーク認定
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
VW3620専用 出力ボード。出力最大4K(4096x2160/3840x2160@60Hz(4:4:4))をサポート。内蔵スケーラーでカスタム解像度をサポートし、LED、LCD、DLP から他の大型スクリーンまで、ディスプレイサイズ・タイプに関係なくスケーリングを行います。HDR、HDR+、Dolby Visionサポート。EDIDエキスパート機能-電源投入から表示までスムーズな処理を実現します。HDMI (Deep Color, True 4K); HDCP 2.2 Compatible。HDMI(Deep Color、4K)、HDCP 2.2互換。ホットスワップ可能。CEC対応
質量(kg)0.97
消費電力(W)54.72:257BTU/h
出力ビデオ:インターフェースHDMI Type-A メス×4(Black)、ビデオ(インピーダンス)100 Ω、最大距離(m):5
湿度(%RH)0~80% RH、結露なきこと
材質(ケース)メタル
最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)、1280×720 @ 24/25/30/50/60 Hz、1920×1080 @ 24/25/30/50/60 Hz、2560×1080 @ 24/25/30/50/60 Hz、3840×2160p @ 24/25/30/50/60 Hz、3840×2160p @ 24/25/30/50/60 Hz (YUV422 12bit)、4096×2160p @ 24/25/30/50/60 Hz、4096×2160p @ 24/25/30/50/60 Hz (YUV422 12bit)
解像度最大データ伝送速度18.0 Gbps(レーンあたり6.0Gbps)、最大ピクセルクロック600 MHz、規格準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2互換、CEC対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フェイスプレート:19.3×27.1×2.74
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1個
¥729,800
税込¥802,780
3日以内出荷
Take it easy 色分けシステムにより色分けされたブレードは刃先ごとに色分けされ。レーザー刻印でサイズが表示されます。メーカーの電気工事用工具は、1。000ボルトの許容電圧負荷を謳いつつ、実際はIEC 60900に従って10。000ボルトで個別に検査されています。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。Kraftform Kompaktブレードには転がり防止機能が付いています。六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。Wera 2goに適しています
用途工事現場用・メンテナンス
トラスコ品番657-6936
セット内容Kraftform Kompakt VDE ビッグパック 126点、 2x 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 x 98 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm、 PH 2x157 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy: PZ 1x157 mm、 PZ 2x157 mm
材質特殊工具鋼
全長(mm)98
差込角(mm)9
グリーンマーク認定
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
軽くて丈夫なポーチの中に、数種類の差し替え用ブレードと専用のハンドルが収納されています。すべての電気工事用クラフトフォームコンパクトは、IEC 60900標準に従って10000ボルトで個別にテストされています。製品として1000ボルトの最大許容電圧負荷を謳っているので、10倍のテストをパスしていることになります。これは安全性を保証するうえで大事なことです。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。端子台、制御キャビネット、スイッチ、ソケットなどでの使用向け。先細りした軸、電気工事用。奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適。Kraftform Kompakt 電気工事用VDEブレードにはTake it easy 色分けシステム が搭載されています。刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で
用途電気工事用
トラスコ品番657-8415
セット内容Kraftform Kompakt VDE 17 汎用 1 色分けシステム、 17点、 2x 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 x 98 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1x157 mm、 PH 2x157 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy: PZ 1x157 mm、 PZ 2x157 mm
材質特殊工具鋼
全長(mm)98
差込角(mm)9
グリーンマーク認定
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
KA7183は、コンピューターとKNシリーズ/RCM KVMスイッチを1箇所のUSB Type-Cポート経由で接続できるコンピューターモジュールです。コンピューターとKNシリーズ/RCM KVMスイッチを1箇所のUSB Type-Cポート経由で接続※1。解像度 - 最大1920x1200のフルHD解像度に対応※2。自動信号補正(ASC) - 距離が異なってもDIPスイッチの設定は不要。キーボードとマウスのエミュレーション - KVMスイッチのKVMポートから切り離されたり、別のKVMポートに再配置されたりしても、サーバーがスムーズに機能するよう動作。バーチャルメディア対応。スマートカード/CACリーダー対応。高い信頼性と互換性を誇るASIC搭載。ホットプラグ対応。コンパクトサイズ。ファームウェアアップグレード対応。※1 詳細については、コンピューターモジュール互換表を参照してください。※2 最大解像度は送信距離によって異なります。詳細については、詳細は接続するKVMスイッチの製品ページをご参照ください。
付属品USBホルダーキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.07(0.15lb)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】91×56×21.2
材質(ケース)プラスチック
LED【リンク】 1 (Green)【電源】 1 (Orange)
コネクタリンク RJ-45 メス×1、コンピューター USB Type-C オス×1
使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
関連キーワード