20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付
全長(mm)135 質量(kg)1.4(バッテリ含む) ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 適合バッテリーA-60698・A-60660等 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)



硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!。作業性を高める、2種類の速度調整機能!。使いやすい角度へ調整、360°回転可能!。後ダレ防止機構付。警告ランプ付。高輝度LED付
バッテリー電圧(V)18 穴あけ能力(mm)約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm) ストローク(mm)ホルダA(300mL)仕様/214、ホルダB(別販売品)(600mL)仕様/350 押出速度(mm/秒)0~28 押出力(N)5000(最大) 危険物の類別非危険物
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
1個
特価
199 税込219
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (570種類の商品があります)


18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用 全長(mm)171 質量(kg)1.7 穴あけ能力(mm)【鉄工】ドリル:(高速)Φ6.5/(低速)Φ10【木工】ドリル:(高速)12/(低速)21【コンクリート】震動:Φ8 ねじ締め能力(mm) 小ねじインンパクト:M4~M8ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6 バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830) 締付け力9段階 作業量(目安)【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個 充電時間(分)22 モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード ねじ締め能力(mm)高力ボルトインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ ねじ締め能力(mm)コーススレッドインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V)18 最大トルク(N・m)165 回転数(min-1[r.p.m])0~2300 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 打撃数(min-1[回/分])0~3200 全長(mm)125 バッテリー電圧(V)18
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


KLASS(クラス/極東産機)リフォームカーテン
居住スペースと施工場所との間仕切りに。 床や天井を傷つけることなく使用可能です。 半透明で光を通すので内部が暗くなりません。
セット内容カーテン×2、支柱×3 材質(カーテン)ポリエチレン、(支柱)スチール 寸法(mm)(カーテン)2000×2800、(支柱)1600~2900/伸縮式 白色半透明
1セット
35,000 税込38,500
3日以内出荷

床や天井を傷つける事なく、部屋や廊下の間仕切りに使用できます。 中央部のファスナーにて、出入りすることができます。
用途間仕切り セット内容支柱3本、カーテン2枚 材質カーテン/ポリエチレン、支柱/伸縮スチール製 長さ(mm)支柱/1600~2900 形状ビニールカーテン カーテン/白色半透明 寸法(幅W×高さH)(mm)カーテン/2000×2800
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷