カテゴリ

  • 制御機器(36)
  • 測定用品(2)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)

「omron d7e-2」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール型振動センサ/転倒センサ D7E omron(オムロン)シール型振動センサ/転倒センサ D7Eomron(オムロン)(23件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
保護構造IP65(スイッチ部)使用温度範囲-25~+60℃(ただし、 氷結・結露しないこと)使用湿度範囲45~95%RH接触抵抗(mΩ)初期100以下電気定格DC5V・0.1mA~DC30V・100mA抵抗負荷保存温度範囲(℃)-25~+60(ただし、 氷結・結露しないこと)電気的寿命5000回(DC30V、 100mA 抵抗負荷において10~20回/分)耐電圧(V)AC250 50/60Hz(1分間)
振動センサ 50/60 Hz 長さ:36.4mm omron(オムロン)振動センサ 50/60 Hz 長さ:36.4mmomron(オムロン)
569税込626
1個
翌々日出荷
D7E-2
仕様●電流 Max:100 mA●最大DC電圧:30V●接触抵抗:100Ω●応答周波数:50/60 Hz●長さ:36.4mm●幅:23.6mm●奥行き:23.1mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●寸法:36.4 x 23.6 x 23.1 mm●コード番号:794-8833アズワン品番65-7359-41
振動センサ D7F omron(オムロン)振動センサ D7Fomron(オムロン)
58,980税込64,878
1個
当日出荷から31日以内出荷
ON/OFF出力を振動レベルメータで確認・設定が簡単 振動波形の確認をACモニタ出力で可能
ショックセンサーキット ワンダーキットショックセンサーキットワンダーキット(9件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
センサーで振動を検知してリレーが動作します。感度調整が可能で、ガラスの破壊などの大きな音や、クリップが落ちた時の微小振動まで幅広い衝撃レベルを検知することができます。
種類工作キット接点構成1c接点センサー感度調整可電源電圧(V)DC6タイマー時間約0.6~30秒動作モード2種(タイマー、ホールド)定格負荷AC120V 5A(誘導負荷)、10A(抵抗負荷)動作電流(mA)約90待機電流約3mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×56×23
感震装置 D7H omron(オムロン)感震装置 D7Homron(オムロン)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
東京消防庁認定品。 自然にやさしい鋼球式感震装置。 手動復帰タイプ。
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)耐振動(耐久)複振幅1.5mm 周波数10~55Hz X、Y、Z各2h(鋼球ロック状態にて)耐電圧(V)50/60Hz AC1500 1min衝撃(耐久)(m/s2)294
振動センサ TE Connectivity 11028414-00 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))振動センサ TE Connectivity 11028414-00TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様長さ = 41mm幅 = 16mm深さ = 0.205mm最低動作温度 = 0℃最大使用温度 = +70℃寸法 = 41 (mm) x 16 (mm) x 205 (μm)TE Connectivity LDTシリーズピエゾ振動センサ. TE ConnectivityのMEAS LDTシリーズのピエゾ振動センサは、ポリエステル層にラミネート加工が施されたピエゾフィルム素子で構成されています。 さまざまなリードアタッチメントが取り揃えられています。 このシリーズの一部には、基板に直接装着するためのはんだタブが付属していますが、その他には、ツイストペアワイヤが備わっています。 静電容量は、面積に比例し、素子の厚さに反比例します。 LDT0/M振動センサに適した用途には、低電力ウェイクアップスイッチ、低コストの振動検出、自動車アラーム、セキュリティシステム、洗濯機の振動検出、身体動作などがあります。 LDT1製品に適した用途には、衝撃関連事象の測定、衝撃関連事象の回数のカウント、事象の時間の記録、直接接触力の検出、カンチレバー付きスイッチ / ウェイクアップスイッチ / モーション検出による振動検出などがあります。 LLDT2 / 4ピエゾセンサは、カウンタ用のソリッドステートスイッチ、モメンタリクローズタイプスイッチ、及びビームタイプ振動センサに適しています。. 多目的 堅牢 ラミネート 衝撃感知 多目的RoHS指令(10物質対応)対応
振動センサ Assemtech Assemtech振動センサ AssemtechAssemtech
409税込450
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X7D omron(オムロン)近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X7Domron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から121日以内出荷
「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。 世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。 高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。 E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。 耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。
サイズM12タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ検出距離7mm ±10%設定距離(mm)0~4.9ケース耐スパッタコーティング有り検出ヘッドサイズM12電源の種類直流2線式
傾斜スイッチ DSシリーズ Aタイプ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)傾斜スイッチ DSシリーズ AタイプNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
傾けてON-OFF切換え。広角度なON状態の範囲。微振動に対する高い接触安定度。密閉構造。高接触信頼性。単5乾電池と同一寸法。
用途安全装置・FA機器・計測器・アミューズメント機器仕様傾斜・電池タイプ使用温度範囲(℃)-10~70耐電圧AC 250V (端子-端子間) 1分以上接触抵抗(mΩ)100以下 (DC 2~4V 100mAにて)機械的開閉耐久性100,000回以上電気的開閉耐久性100,000回以上機能動作単極単投保管温度範囲(℃)-25~85電流容量0.1A 12V DC絶縁抵抗DC 250V 50MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
高信頼性小型 傾斜スイッチ AHF2シリーズ Panasonic(パナソニック)高信頼性小型 傾斜スイッチ AHF2シリーズPanasonic(パナソニック)
739税込813
1個ほか
7日以内出荷
転倒検知送信機〔倒れコール〕(4周波切替) TAKEX(タケナカエンジニアリング)転倒検知送信機〔倒れコール〕(4周波切替)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
62,980税込69,278
1台
当日出荷
仕様【空中線】内蔵型その他【送信部】426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)質量(g)約80(電池、クリップ含む)出力10mW以下電源単4形アルカリ乾電池LR03×2(DC3V)音量標準音量:約90dB/1m、テスト音量:約70dB/1m(ただし電池消耗時、音量が極端に小さくなる場合があります)機能電池切れ報知機能、定期送信機能、警報音量切替機能、倒れ検知確認機能、送信周波数切替機能電池寿命約2年(常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として)※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありませんタイマー設定倒れ検知タイマー:10秒、30秒、1分、2分、警報遅延タイマー:なし、10秒、検知延長タイマー:なし、5分、操作スイッチ、停止ボタン外観本体、クリップ:樹脂(ブラック)表示灯送信時:点灯、検知延長タイマー時:2秒に1回点灯、電池切れ時:5秒に1回点灯、倒れ検知確認時:点滅(非常ボタン赤色LED)周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)電波到達距離(m)100以内(見通し距離)警報種類予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ)、本警報音(ピリリリ、ピリリリ)検出角度範囲(°)鉛直線より約60以上(復旧:約50°)
振動センサ RS Pro RS PRO振動センサ RS ProRS PRO
3,998税込4,398
1袋(5個)
当日出荷
仕様スイッチング周波数 = 100 Hz長さ = 15mm幅 = 1.5mm深さ = 0.6mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +55℃寸法 = 15 x 1.5 x 0.6 mm振動圧電素子バイモルフ. この圧電素子バイモルフは、機械又は音エネルギーを電気エネルギーに変換する機能を備えた、多用途の低電力エレクトロメカニカルトランスデューサ。 50から60 Vdcの電圧で、10から20 μmの偏位を得ることができます。 緑のポリウレタンニスコーティング 耐湿性、非磁性 寸法: L15 x W1.5 x D0.6 mm
スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2Eomron(オムロン)(15件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
デジタル振動計 マザーツールデジタル振動計マザーツール(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
振動の速度(mm/s)と加速度(mm/s2)を測定します。
機能表示機能:実効値(RMS)・ピーク時・最大/最小値1999LCD表示寸法(mm)72×32×180質量(g)約230電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)周波数範囲10~5000Hz
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン)近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式omron(オムロン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から31日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金出力直流2線式電源電圧(V)DC12~24リップル(p-p)10%以下(DC10~30)、Class2絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ナット)黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH omron(オムロン)高温・洗浄工程向け近接センサ E2EHomron(オムロン)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から121日以内出荷
食品・飲料業界に最適な近接センサ 洗浄剤耐性、防錆性能を強化。 食品業界で代表的な洗浄剤・殺菌剤について耐性を確保。
付属品取扱説明書材質(ケース)ステンレス(SUS316L)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±10%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)PBT漏れ電流(mA)0.8以下シールドシールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
音・衝撃センサー送信機  単品 リーベックス音・衝撃センサー送信機 単品リーベックス
2,598税込2,858
1個
当日出荷
音を感知して受信機へ送信。
使用温度範囲(℃)-10~45電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)本体質量(g)約69センサー寸法(mm)Φ38×21(D)ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)電池寿命約2ヶ月(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式設置場所屋内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×87×28
溶接工程向け近接センサ omron(オムロン)溶接工程向け近接センサomron(オムロン)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から121日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IEC60529規格 IP67電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2ヘッド形状円柱型コードPVCコード絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)センサ形状ネジ型衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐油近接センサ E2ER omron(オムロン)耐油近接センサ E2ERomron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から42日以内出荷
振動センサ Monitran Monitran振動センサ MonitranMonitran
70,660税込77,726
1個
7日以内出荷
スパッタ対策タイプ近接センサ(直流2線式) E2EQ omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサ(直流2線式) E2EQomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から42日以内出荷
フッ素樹脂コーティング近接センサ 抜群の耐スパッタ性
保護構造IEC規格 IP67動作モードNO
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M18 omron(オムロン)誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M18omron(オムロン)
8,798税込9,678
1個
翌日出荷
Omron E2E シリーズは、耐油性円筒形近接センサ(自動車)で、特に自動車の組み立てライン向けに設計及びテストされています。世界クラスの性能 / 品質と幅広いバリエーションにより、お客様の要件に合わせて最適なモデルを選択できます。優れた耐環境性が実現されています。標準ケーブルは耐油性 PVC です。感知面で使用された強力な素材をオイル切断用に使用。一般的に、鉄金属などの物体の検出に使用されます(非鉄金属で感度が低下)。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●ねじの呼び:M18●出力タイプ:2ワイヤ●検出範囲:7 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:55mm●コード番号:215-7755アズワン品番65-7273-61
近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 350Hz omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 350Hzomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から7日以内出荷
近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICではできなかった「出荷時に外部から温度補正値の書き込み」を行うことで、温度変化による検出距離の変化が最小限に抑えられます。高輝度LEDが搭載されたインジケータは、360°のどの位置からも確認できます。 「e-治具」(取り付けスリーブ)を使ってわずか10秒で近接センサを交換可能。 耐油性を高めたケーブルの採用により耐油実力値2年を実証
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金材質真鍮製、締付ナット:黄銅 ニッケルメッキ、コード:塩化ビニル(PVC)長さ(mm)47.1幅(mm)21サイズM12質量(g)約70(梱包状態)ボディサイズ標準保護構造コード引き出しタイプ/コネクタ中継タイプ:IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9)IP69Kコード長さ(m)2接続方式コード引き出し、ケーブル標準検出物体(mm)鉄21×21×1検出距離(mm)7±10%材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキセンサー技術:誘導電源電圧(V)DC 10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護設定距離(mm)0~5.6検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下極性無極性最大応答周波数(kHz)350シールドシールドタイプ材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の15%以下ねじの呼びM12×1耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)残留電圧(V)5以下(負荷電流100mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回実装タイプ埋込型最大DC電圧(V)30使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h開閉容量(mA)3~100
溶接工程向け近接センサ E2EWDシリーズ omron(オムロン)溶接工程向け近接センサ E2EWDシリーズomron(オムロン)
9,298税込10,228
1個
翌日出荷から120日以内出荷
溶接工程向け近接センサ E2EWQシリーズ omron(オムロン)溶接工程向け近接センサ E2EWQシリーズomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から120日以内出荷
スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQシリーズ omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQシリーズomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から68日以内出荷
産業機器用簡易接続コネクタ XN2 基板用ソケットコネクタ(1連タイプ) omron(オムロン)産業機器用簡易接続コネクタ XN2 基板用ソケットコネクタ(1連タイプ)omron(オムロン)
239税込263
1個
翌々日出荷から51日以内出荷
センサの接続に最適なe-CON仕様準拠の簡単結線コネクタ。結線方式として、産業用で実績のある「スプリングクランプ方式」を採用。特殊工具不要で、簡単に結線ができます。繰り返し結線(リペア)が可能です。AWG28(0.08mm2)~AWG20(0.5mm2)の電線範囲を1個のコネクタで対応可能。(被覆外径Φ1.5以下)
使用温度範囲(℃)-30~+75(結露・氷結のないこと)定格電圧(V)DC32耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)30以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)
12,880税込14,168
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2発振周波数標準周波数絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
【レンタル】神童君Pro(有線) JFEメカニカル【レンタル】神童君Pro(有線)JFEメカニカル
7,898税込8,688
1台
翌日出荷から3日以内出荷
1回の測定作業で最大4部位の同時測定が可能 ポータブル振動診断計「神童君Pro」は、1回の測定作業で最大4部位の同時多点測定が可能です。 振動センサで検出した振動加速度信号はデジタルデータに変換後、タブレットPCに転送されます。 データ受信後、タブレットPC内部のソフトウェアにて信号処理を行い、測定値と振動波形等を表示します。
セット内容神童君Pro用タブレットPC(ソフト含)、有線センサ振動4chユニットUSB-VIP-4、神童君Pro用有線センサPAF51C×4、神童君Pro用革ケース寸法(mm)80(W)×80(D)×25(H)(BNC 部分除く)電圧(感度)5.00mV/(m/s2)±10%質量(g)-電源USBから供給測定時間2~10s分解能16bit周波数範囲(検出3Hz~10000Hz 周波数レスポンスの±3dB範囲通信可能距離(m)-無線通信方式-
スパークプラグ(D~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(D~)NGK(日本特殊陶業)(177件のレビュー)
339税込373
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 250Hz omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 250Hzomron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICではできなかった「出荷時に外部から温度補正値の書き込み」を行うことで、温度変化による検出距離の変化が最小限に抑えられます。高輝度LEDが搭載されたインジケータは、360°のどの位置からも確認できます。 「e-治具」(取り付けスリーブ)を使ってわずか10秒で近接センサを交換可能。 耐油性を高めたケーブルの採用により耐油実力値2年を実証
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●検出範囲:7 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:47.1mm●幅:21mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●代表規格:CE認定, CSA C22.2 No.14-13, UL508, UL認定●コード番号:175-6908アズワン品番65-7361-06
近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 250Hz omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 250Hzomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICではできなかった「出荷時に外部から温度補正値の書き込み」を行うことで、温度変化による検出距離の変化が最小限に抑えられます。高輝度LEDが搭載されたインジケータは、360°のどの位置からも確認できます。 「e-治具」(取り付けスリーブ)を使ってわずか10秒で近接センサを交換可能。 耐油性を高めたケーブルの採用により耐油実力値2年を実証
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●検出範囲:7 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:47.1mm●幅:21mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●最大スイッチング周波数:250Hz●代表規格:CE認定, CSA C22.2 No.14-13, UL508, UL認定●コード番号:175-6910アズワン品番65-7301-96
ペンダント/腕時計型送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)ペンダント/腕時計型送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
ワンタッチ操作で送信できる、携帯用小型送信機 。 左右2つのボタンを同時に押すたびに1回送信するワンショット送信とリセットするまで送信し続ける連続送信の2種類の送信モードから選択できます。 簡易防水構造ですので、台所や風呂場の様な水のかかる場所でも安心して使用できます。(水に浸すことはできません)
質量(g)約20(電池を含む送信機本体)電源DC3V(ボタン型アルカリ電池:LR44×2)付属電池寿命約2年(1日1回送信として)
スタンダードタイプ近接センサ E2Eシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2Eシリーズomron(オムロン)
8,898税込9,788
1個
30日以内出荷から120日以内出荷
スタンダードタイプ近接センサ E2ENシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENシリーズomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷から120日以内出荷
加速度センサーボード 共立プロダクツ加速度センサーボード共立プロダクツ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
3軸、デジタル出力、低g用のMEMS加速度センサーです。電源電圧は2.0V~3.6Vの動作を保証。測定範囲は±2g/±4g/±8g/±16g。
種類工作キットインターフェースSPI またはI2CセンサーADXL343感度256LSB/g、128LSB/g、64LSB/g、32LSB/g仕様バンド幅:最大1.6kHz(SPI)出力10-13bit消費電流(mA)0.03-0.14基板寸法(mm)10.5×10.5測定範囲3軸±2g/±4g/±8g/±16g動作電圧2.0V-3.6V付属品基板用リード8本
振動監視計 PLC用AC出力振動センサ 昭和測器振動監視計 PLC用AC出力振動センサ昭和測器
49,980税込54,978
1台ほか
6日以内出荷から17日以内出荷
標準でケーブル3メートル。MODEL-2507は、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)接続用に特化した振動センサです。高精度な検出で、振動加速度の波形信号を出力します。フルスケール100m/s2をAC±2Vで出力。広い周波数範囲(1~5,000Hz)に対応。電源DC9~28Vに対応。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。温度範囲(℃)-20~80
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M18 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M18オムロンヘルスケア
11,980税込13,178
1個
欠品中
Omron E2E シリーズは、耐油性円筒形近接センサ(自動車)で、特に自動車の組み立てライン向けに設計及びテストされています。世界クラスの性能 / 品質と幅広いバリエーションにより、お客様の要件に合わせて最適なモデルを選択できます。優れた耐環境性が実現されています。標準ケーブルは耐油性 PVC です。感知面で使用された強力な素材をオイル切断用に
仕様●ねじの呼び:M18●出力タイプ:2ワイヤ●検出範囲:7 mm●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:53mmアズワン品番65-7274-57