カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • リレー(1)
  • メカニカル部品(6)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)(7)
定格電圧(V)
  • AC200
  • AC24(9)
  • AC100(5)
  • AC110(8)
  • AC125(14)
  • AC220(8)
  • AC250(16)
  • AC/DC24(6)
  • AC/DC110(7)
  • AC/DC220(7)
  • DC5(15)
  • DC5~24(5)
  • DC12(24)
  • DC12~24(5)
  • DC24(27)
  • DC30(24)
  • DC110(8)
  • DC125(5)
  • DC220(7)
  • その他(12)
接点構成
  • 1a(1)
  • 1b(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「omron」の検索結果

オムロン製品簡単検索
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1Momron(オムロン)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
タイプ中慣性種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1L omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1Lomron(オムロン)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
タイプ低慣性種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
ACサーボシステム 1Sシリーズ R8D1S omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズ R8D1Somron(オムロン)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
タイプ1Sサーボシステム サーボドライバ、 通信タイプ種類サーボドライバ電源交流通信方式EtherCAT通信タイプ
MC サーボ R88D omron(オムロン)MC サーボ R88Domron(オムロン)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
種類ACサーボドライバ電源交流
ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ)omron(オムロン)
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷から81日以内出荷
材質(放熱板)Al種類サーボモーター保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)電源交流定格連続モータータイプシリンダタイプ絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級F種耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回雰囲気腐食性ガスなどがないこと耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000バックラッシュ±1 °
有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA omron(オムロン)有接点アナンシェータ・リレーユニット MYAomron(オムロン)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
各種制御回路の集中警報装置に適した安全用保護機器。 形MYAは形MY4ミニパワーリレーを組み合わせ、各種の警報機能をもたせたものです。 小型、プラグイン・タイプのためスペースが有効に使え、保守・点検などの取り扱いが簡単。 用途上、大別すると4種類あるため、最適の機種を選択できます。 ロイド規格認定品。(形MYA-LA12/LB12を除く)
サーボシステム omron(オムロン)サーボシステムomron(オムロン)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から81日以内出荷